カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
「pet501j1ca hfp」の検索結果

UPS 無停電電源装置 UX100 (500VA) 0.5kVA 常時商用給電 正弦波 小型 薄型 軽量 500VA / 350W 0.5kVA
富士電機¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷運転方式:常時商用給電方式 定格出力容量:500VA/350W バックアップ時間:3.5分 バッテリ寿命:5年 装置期待寿命:7年出力コンセント形状NEMA5-15R出力電圧(V)交流出力:80~117(商用給電時)入力電圧(V)交流入力:100(80~117)容量(VA)500出力コンセント数4運転方式常時商用給電バックアップ時間3.5分質量(kg)5.6定格電圧(V)交流入力:100(80~117V)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×308×162容量(W)350出力容量(kVA/W)0.5/350(定格)最大入力電流(A)交流入力:6(充電電流含む)