カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
    • フィラメント(5)
  • 制御機器(6)
    • 産業用PC本体(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
    • ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ(2)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 厨房用品(5)
  • 安全保護具(4)
  • 救急・衛生(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 医療(1)
  • マスク(1)
すべてのカテゴリ

「petg」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG 1000g ナチュラル Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG 1000g ナチュラル

    Flash Forge(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    欠品中
    材質PETGナチュラル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG(高速対応) 1000g ブラック Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG(高速対応) 1000g ブラック

    Flash Forge
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    材質PETGブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • PETGプレミアムフィラメン TAGin3D

    PETGプレミアムフィラメン

    TAGin3D
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    TAGin3Dは、フランスに本社を置く3Dプリンター用フィラメントの専業メーカーで、産業用・上級アマチュア用の高品質なフィラメントを生産しています。扱いやすさ・寸法精度・スピード・強度ともに優れたプレミアムタイプです。流動性がよく、低温でも良好なプリントが可能です。機械部品・装飾部品・食品接触部品・湿気や紫外線への耐性が必要な部品など、多目的に使用できます。
    用途汎用性が高く、多用途に使える3Dプリンター用フィラメント。仕様プリント速度:40~100mm/秒質量(kg)1径(Φmm)1.75温度(℃)(押出)210~230(ベッド)70~80
  • PETGフォースフィラメント TAGin3D

    PETGフォースフィラメント

    TAGin3D
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    TAGin3Dは、フランスに本社を置く3Dプリンター用フィラメントの専業メーカーで、産業用・上級アマチュア用の高品質なフィラメントを生産しています。30%のガラス繊維・炭素繊維を配合し、強度の高い部品を製造できます。独自の3Dスキンプロテクト技術で、湿度の影響を受けることなく使用でき、機械との摩擦によるさまざまなトラブルも防ぎます。強度・耐熱性が高く、製品としての機能部品の製造が可能なフィラメントです。
    用途強度を必要とする機能部品向けの3Dプリンター用フィラメント。仕様プリント速度:40~70mm/秒質量(kg)1径(Φmm)1.75温度(℃)(押出)250~270(ベッド)70~80
  • Raise3D純正ESD PETGフィラメント(黒) Raise3D

    Raise3D純正ESD PETGフィラメント(黒)

    Raise3D
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ESD対策 耐薬品性 耐衝撃性 硬質
    用途静電気(ESD)対策を備えたPETGフィラメント容量(g)1000
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG(高速対応) マルチカラー 1000g ネビュラパープル Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG(高速対応) マルチカラー 1000g ネビュラパープル

    Flash Forge
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
    材質PETGネビュラパープル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • Raise3D純正PETGフィラメント(黒) Raise3D

    Raise3D純正PETGフィラメント(黒)

    Raise3D
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    耐薬品性 耐衝撃性 造形安定性 高光沢 硬質
    用途耐薬品性に優れる硬質フィラメント
  • PETG広口角型容器 KAUTEX

    PETG広口角型容器

    KAUTEX
    189税込208
    1個
    当日出荷
    透明性が高いPETG製です。 広口タイプでサンプルの出し入れがしやすいです。
    材質本体/PETG、フタ/PP、パッキン/PEフォーム口形状広口
  • フェイスプロテクター(PETG) エスコ

    フェイスプロテクター(PETG)

    エスコ
    1,010税込1,111
    1枚
    翌日出荷
    替フェイスガード。
    材質PETG寸法(mm)フェイスガード:228×394クリア
  • PETG広口角型容器 KAUTEX

    PETG広口角型容器

    KAUTEX
    38税込42
    1個
    当日出荷
    材質フタ/PP、パッキン/PEフォーム
  • フィラメントコネクタ 【FDM式3Dプリンター用】 SUNLU

    フィラメントコネクタ 【FDM式3Dプリンター用】

    SUNLU
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    融着接続機、1.75mm PLA、ABS、PETG、PCL、PA、PC フィラメントを溶接可能。ー約 3 分で 185℃ まで急速に加熱、時間を節約します。±3℃ 以内の温度精度により、信頼性が高く一貫した動作が保証され、。 安定して効率的に接続します。ー最大 240℃ をサポートし、PLA、ABS、PETG (直径 1.75mm)などのさまざまな 3D プリント材料と互換性があります。使用する材料に関係なく、。 優れた定着性能を実現します。ー高度な温度制御と高品質の断熱材により、溶融中の外部温度が 50 ~ 100 ℃ に保たれ、安全で安心してご使用できます。
  • Fine ディスポチップFT-L TGK(東京硝子器械)

    Fine ディスポチップFT-L

    TGK(東京硝子器械)
    3,698税込4,068
    1セット(1000本)
    当日出荷
    FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。
    容量(μL)100~1000TGK品番000-12-26-25トラスコ品番297-0333材質PP型式FT-L主な適合ピペットPipetGene・ギルソン・エッペンドルフ・ニチペット
  • エアロスペーサー ROSSMAX

    エアロスペーサー

    ROSSMAX
    1,698税込1,868
    1箱
    当日出荷
    本体・マスクともに逆流防止弁付きですので、効率良く吸入できます。きちんと吸入できているか、視認性の良い構造により、外から吸気バブルが動くことを確認できます。本体は帯電防止仕様のため静電気による薬剤の付着が発生しにくく、薬剤のロスを抑えます。バックピースには柔軟性があり、全てのMDI製剤に対応しています。年齢に合わせた、快適な柔らかいシリコン製のフェースマスク。
    容量(mL)175
  • RS PRO 3Dプリンタ用フィラメント RS PRO

    RS PRO 3Dプリンタ用フィラメント

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • FineディスポチップFT-SE TGK(東京硝子器械)

    FineディスポチップFT-SE

    TGK(東京硝子器械)
    2,698税込2,968
    1セット(1000本)
    当日出荷
    FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。
    容量(μL)2~200TGK品番000-12-26-23トラスコ品番297-0317材質PP型式FT-SE主な適合ピペットPipetGene・エッペンドルフ・ニチペット
  • ノバ3, ティアオフレンズ(50枚入り) RPB Safety

    ノバ3, ティアオフレンズ(50枚入り)

    RPB Safety
    6,998税込7,698
    1箱(50枚)
    当日出荷
    ノバ3専用のティアオフレンズです。視界が悪くなった時点で交換頂きます。 ヘルメットを装着した状態で簡単に剥がせますので作業を中断せずに視界が回復します。 5枚単位でフレームにセット頂けます。
    用途サンドブラスト、及び、グリッドブラスト。材質PETGクリア
  • FineディスポチップFT-X TGK(東京硝子器械)

    FineディスポチップFT-X

    TGK(東京硝子器械)
    9,898税込10,888
    1ケース(200本)
    当日出荷
    FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。
    容量(μL)1000~5000TGK品番000-12-26-26トラスコ品番321-4834型式FT-X主な適合ピペットPipetGene・ニチペット
  • ヘルメット取付フェイスプロテクター(幅広) エスコ

    ヘルメット取付フェイスプロテクター(幅広)

    エスコ
    3,300税込3,630
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:フェイスガード+ヘッドギヤー。ヘルメット取付型。
    材質ヘッドギアー:アルミニウム、フェイスガード:PETG寸法(mm)フェイスガード:203×394フェイスカラー:スクリア
  • SFP+モジュール/Cisco製品SFP-10GBASE-LR互換 10GBASE-LR準拠光トランシーバ/1310nm/DDM StarTech.com

    SFP+モジュール/Cisco製品SFP-10GBASE-LR互換 10GBASE-LR準拠光トランシーバ/1310nm/DDM

    StarTech.com
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    MSA準拠アンコード SFP+トランシーバ:MSA準拠製品スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した10GbE接続機能を提供。技術仕様:10GBASE-LR | 10Gbps | シングルモード(SMF)| LCコネクタ | 1310nm | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 10km。互換性を検証:MSA準拠製品のスイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告。ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供。MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
  • RS Pro 3Dプリンタ用フィラメント 黒 1.75mm PET-G RS PRO

    RS Pro 3Dプリンタ用フィラメント 黒 1.75mm PET-G

    RS PRO
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    仕様印刷技術 = FDMプリント素材 = PET-G機械仕様 = なし色 = Black重量 = 500g直径 = 1.75mmRS 3Dプリンタ用PETGフィラメント. PET-Gは、強力で透明度が高く、無臭での出力が簡単な3Dプリント用フィラメントです。 これらの利点だけでなく、高耐衝撃性と優れた柔軟性も備え、実質上収縮ゼロのこのPET-Gは、PLAとABSの両方の利点兼ね備えた優れた素材です。 このフィラメントは疎水性で、水を吸収しません。 PET-Gは多くの優れた特長を備えた、あらゆるフィラメント詰め合わせに最適なフィラメントです。. 高透明性 強力で柔軟 ほぼ「ゆがみ」なし 水を吸収しない疎水性 食品が接触しても大丈夫 臭いのない造形. ヒートベッドの推奨温度: ±35-60 ℃ さまざまな表面へ接着可能 PET-Gは、一般的なあらゆるデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用可能. 保管場所: 涼しく乾燥した場所(15-25 ℃)で、紫外線から遠ざけます。 これにより、保管寿命が大きく向上します。
  • RS Pro 3Dプリンタ用フィラメント Clear 1.75mm PET-G RS PRO

    RS Pro 3Dプリンタ用フィラメント Clear 1.75mm PET-G

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    仕様印刷技術 = FDMプリント素材 = PET-G機械仕様 = なし色 = Clear重量 = 500g直径 = 1.75mmRS 3Dプリンタ用PETGフィラメント. PET-Gは、強力で透明度が高く、無臭での出力が簡単な3Dプリント用フィラメントです。 これらの利点だけでなく、高耐衝撃性と優れた柔軟性も備え、実質上収縮ゼロのこのPET-Gは、PLAとABSの両方の利点兼ね備えた優れた素材です。 このフィラメントは疎水性で、水を吸収しません。 PET-Gは多くの優れた特長を備えた、あらゆるフィラメント詰め合わせに最適なフィラメントです。. 高透明性 強力で柔軟 ほぼ「ゆがみ」なし 水を吸収しない疎水性 食品が接触しても大丈夫 臭いのない造形. ヒートベッドの推奨温度: ±35-60 ℃ さまざまな表面へ接着可能 PET-Gは、一般的なあらゆるデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用可能. 保管場所: 涼しく乾燥した場所(15-25 ℃)で、紫外線から遠ざけます。 これにより、保管寿命が大きく向上します。
  • RS Pro 3Dプリンタ用フィラメント 半透明青 1.75mm PET-G RS PRO

    RS Pro 3Dプリンタ用フィラメント 半透明青 1.75mm PET-G

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    仕様印刷技術 = FDMプリント素材 = PET-G機械仕様 = なし色 = 半透明青重量 = 500g直径 = 1.75mmRS 3Dプリンタ用PETGフィラメント. PET-Gは、強力で透明度が高く、無臭での出力が簡単な3Dプリント用フィラメントです。 これらの利点だけでなく、高耐衝撃性と優れた柔軟性も備え、実質上収縮ゼロのこのPET-Gは、PLAとABSの両方の利点兼ね備えた優れた素材です。 このフィラメントは疎水性で、水を吸収しません。 PET-Gは多くの優れた特長を備えた、あらゆるフィラメント詰め合わせに最適なフィラメントです。. 高透明性 強力で柔軟 ほぼ「ゆがみ」なし 水を吸収しない疎水性 食品が接触しても大丈夫 臭いのない造形. ヒートベッドの推奨温度: ±35-60 ℃ さまざまな表面へ接着可能 PET-Gは、一般的なあらゆるデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用可能. 保管場所: 涼しく乾燥した場所(15-25 ℃)で、紫外線から遠ざけます。 これにより、保管寿命が大きく向上します。
  • ディスポフェイスシールド ハイグレードタイプ 100個入 Onyx Medical

    ディスポフェイスシールド ハイグレードタイプ 100個入

    Onyx Medical
    41,980税込46,178
    1箱(100個)
    当日出荷
    シールドが平面だから、視界がゆがみません!。シールドが平らな形状に設計されており、歪みの少ない自然な視界が得られます。ドレープに面ファスナー(2箇所)が付いており、留めると下部を絞ることができます。めがねやゴーグルを装着しながら使用できます。
    アズワン品番7-7605-02
  • ディスポフェイスシールド ハイグレードタイプ 20個入 Onyx Medical

    ディスポフェイスシールド ハイグレードタイプ 20個入

    Onyx Medical
    8,998税込9,898
    1箱(20個)
    当日出荷
    シールドが平面だから、視界がゆがみません!。シールドが平らな形状に設計されており、歪みの少ない自然な視界が得られます。ドレープに面ファスナー(2箇所)が付いており、留めると下部を絞ることができます。めがねやゴーグルを装着しながら使用できます。
    アズワン品番7-7605-32
  • SFPモジュール/Palo Alto Networks製品CG互換/1000BASE-T準拠 銅線トランシーバ StarTech.com

    SFPモジュール/Palo Alto Networks製品CG互換/1000BASE-T準拠 銅線トランシーバ

    StarTech.com
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    Palo Alto Networks製CGと100%互換:Palo Alto Networks製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供。技術仕様:1000BASE-SX | 1Gbps | 銅線| RJ-45コネクタ | 最大転送距離 100m。メーカーホスト互換性を検証:Palo Alto Networks準拠のスイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供。MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
  • SFP+モジュール/Cisco製品SFP-10G-T-X互換/10GBASE-T準拠 銅線トランシーバ StarTech.com

    SFP+モジュール/Cisco製品SFP-10G-T-X互換/10GBASE-T準拠 銅線トランシーバ

    StarTech.com
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    Cisco 製品SFP-10G-T-Xと100%互換:Cisco製品スイッチ各種で使用可能(Firepower、ASR1000、ASR9000、C9300、C3850など)。技術仕様:10GBASE-T | 10Gbps | 銅線| RJ-45コネクタ | 最大転送距離 30m。メーカーホスト互換性を検証:Cisco製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
    用途Ciscoスイッチやルーターの故障したまたは損傷したSFP+モジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
  • SFPモジュール/Cisco製品GLC-LH-SMD互換/1000BASE-LX & LH準拠光トランシーバ/1310nm/DDM StarTech.com

    SFPモジュール/Cisco製品GLC-LH-SMD互換/1000BASE-LX & LH準拠光トランシーバ/1310nm/DDM

    StarTech.com
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    100% Cisco GLC-LH-SMD互換:Firepower、ASR920、IE2000、IE4000、ASR1000などのCiscoスイッチで動作。仕様:1000BASE-LX/LH/1 Gbps/シングルモード(SMF)/マルチモード(MMF)/LCコネクター/1310nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大距離10km。OEMホストとの互換性テスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップ可能。DDMに対応し、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバの状態をレポート。MSA準拠スイッチに対応:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、非ロック化モジュールを受け入れるスイッチモデルでも使用可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途Ciscoスイッチやルーターの欠陥または損傷したSFPモジュールを交換 。ネットワークをリモートセグメントに拡張仕様●パッケージ数量:1●オートMDIX:あり●材質:亜鉛めっきケース●ローカルユニットコネクタ:光ファイバ LC 2芯●対応ブランド:Cisco●対応規格:IEEE 802.3z 1000BASE-LX/LH●最大データ転送速度:1.25 Gbps●最大伝達距離:10 km - シングルモード/0.5 km - マルチモード●光ファイバの種類:シングルモード/マルチモード●波長:1310 nm●ファイバ動作モード:全二重(フルデュプレックス)●DDM:あり●ネットワーク速度:1 Gbps●消費電力:1W以下●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5~95% RH●色:シルバー●製品長さ:57mm●製品幅:14mm●製品高さ:11mm●製品質量:19g●システム要件:MSAまたはCisco互換のSFPポート●注意:ギガビット光ファイバーネットワーク機器およびメディアコンバーター用RoHS指令(10物質対応)対応
  • SFPモジュール/Arista Networks製品AR-SFP-1G-T互換/1000BASE-T準拠 銅線トランシーバ StarTech.com

    SFPモジュール/Arista Networks製品AR-SFP-1G-T互換/1000BASE-T準拠 銅線トランシーバ

    StarTech.com
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    Arista Networks製SFP-1G-Tと100%互換:Arista Networks製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供。技術仕様:1000BASE-T | 1Gbps | 銅線| RJ-45コネクタ | 最大転送距離 100m。メーカーホスト互換性を検証:Arista Networks製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供。MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
  • SFP+モジュール/MSA対応アンコード/SFP-10GBASE-SR準拠光トランシーバ/850nm/DDM StarTech.com

    SFP+モジュール/MSA対応アンコード/SFP-10GBASE-SR準拠光トランシーバ/850nm/DDM

    StarTech.com
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    MSA準拠アンコード SFP+トランシーバ:MSA準拠製品スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した10GbE接続機能を提供。技術仕様:10GBASE-SR | 10Gbps | マルチモード(MMF)| LCコネクタ | 850nm | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 300m。互換性を検証:MSA準拠製品のスイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告。ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供。MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
  • SFPモジュール/Cisco製品SFP-GLC-LH-SM互換/1000BASE-LX/LH準拠光トランシーバ/1310nm/DDM StarTech.com

    SFPモジュール/Cisco製品SFP-GLC-LH-SM互換/1000BASE-LX/LH準拠光トランシーバ/1310nm/DDM

    StarTech.com
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    Cisco製GLC-LH-SMと100%互換:Cisco製スイッチモデルで使用可能(IE3400, IE3300, IE3200, ME1200, ME2400など)。技術仕様:1000BASE-LX/LH | 1Gbps | シングルモード(SMF)/マルチモード(MMF)| LCコネクタ | 1310nm | 最大転送距離 10km。メーカーホスト互換性を検証:Cisco製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。安心サポート:モジュール本体にStarTech.comライフタイム保証を提供(併用する装置は保証対象外)。装置メーカーのサポートに影響なし。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供。MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
    用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張長さ(mm)60幅(mm)12質量(g)20消費電力(W)1湿度(%RH)30~70保存温度(℃)-40 ~ 85高さ(cm)1動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 1.25Gbps
  • フェイスプロテクター (幅広/PET) エスコ

    フェイスプロテクター (幅広/PET)

    エスコ
    2,950税込3,245
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:フェイスガード+ヘッドギヤー。スロット式で取付けが簡単です。ラチェット式でサイズ調整可能。 汗止めバンド付き。ヘルメットの上からは装着不可(直接かぶってください)。
    材質【ダイヤル】POM、【フェイスガード】PETG、【ヘッドギア】高密度ポリエチレン、【ヘッドバンド】低密度ポリエチレン、【汗止めバンド】コットン&PUフォーム寸法(mm)【フェイスガード】228×394【フェイスカラー】クリア頭囲(cm)51~60
  • フェイスプロテクター(幅広) エスコ

    フェイスプロテクター(幅広)

    エスコ
    3,140税込3,454
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:フェイスガード+ヘッドギヤー。ラチェット式でサイズ調整可能。
    材質フェイスガード:PETG寸法(mm)フェイスガード:203×394フェイスカラー:スクリア頭囲(cm)約52~63
  • デバイヤー トライタンノズル 半円  14mm debuyer(デバイヤー)

    デバイヤー トライタンノズル 半円 14mm

    debuyer(デバイヤー)
    599税込659
    1個
    翌日出荷
    丈夫なトライタン製の口金
    TGK品番1-1060-2601材質PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合体)直径×高さ(mm)35×60口寸法(mm)14
  • デバイヤー トライタンノズル 長方形  12×6mm debuyer(デバイヤー)

    デバイヤー トライタンノズル 長方形 12×6mm

    debuyer(デバイヤー)
    599税込659
    1個
    翌日出荷
    丈夫なトライタン製の口金
    TGK品番1-1060-2501材質PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合体)直径×高さ(mm)35×60口寸法(mm)12×6
  • デバイヤー トライタンノズル スクエア  10mm debuyer(デバイヤー)

    デバイヤー トライタンノズル スクエア 10mm

    debuyer(デバイヤー)
    599税込659
    1個
    翌日出荷
    丈夫なトライタン製の口金
    TGK品番1-1060-2302材質PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合体)直径×高さ(mm)35×60口寸法(mm)10
  • デバイヤー トライタンノズル スクエア  5mm debuyer(デバイヤー)

    デバイヤー トライタンノズル スクエア 5mm

    debuyer(デバイヤー)
    599税込659
    1個
    翌日出荷
    丈夫なトライタン製の口金
    TGK品番1-1060-2301材質PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合体)直径×高さ(mm)35×60口寸法(mm)5
  • デバイヤー トライタンノズル 三角  10mm debuyer(デバイヤー)

    デバイヤー トライタンノズル 三角 10mm

    debuyer(デバイヤー)
    599税込659
    1個
    翌日出荷
    丈夫なトライタン製の口金
    TGK品番1-1060-2401材質PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合体)直径×高さ(mm)35×60口寸法(mm)10
  • ドリンクミスト ダブルウォール 大作商事

    ドリンクミスト ダブルウォール

    大作商事
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ドリンクボトルにミスト機能を備えた画期的なスクイーズボトルです。 ドリンクボトルの中にミスト専用のタンクが内蔵できます。 お好みのドリンクと冷たいミストでクールダウン!ミストは約100回噴射可能です。 ボトル部には500mlのペットボトルのドリンクを丸々1本入れることができます。 ボトルに氷を入れればミストのひんやり感もアップ!
    用途スポーツに!炎天下での活動に!その他、レジャー、野外イベントなどで!水分補給とミスト冷却機能がこれ1本で!付属品キャリーリング材質ボトルキャップ…ABS樹脂(70℃)/ドリンクタンク…ポリエチレン(100℃)/ミストタンク…PETG(70℃)/ミストストロー…ポリエチレン(100℃)/Oリング…シリコン(100℃)/飲み口…TPU(90℃)容量(mL)ドリンクタンク…530/ミストタンク…20質量(g)175幅(cm)8.5高さ(cm)28.8