デバイヤー トライタンノズル スクエア 10mm

デバイヤー トライタンノズル スクエア  10mm - debuyer(デバイヤー)

丈夫なトライタン製の口金

TGK品番
1-1060-2302
材質
PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合体)
直径×高さ(mm)
35×60
口寸法(mm)
10
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
812951504183.10
¥650
¥599
¥659(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする