カテゴリ
- 測定用品(11)
- 切削工具(3)
- 物流用品(2)
- 制御機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「pex00dl1-5000b」の検索結果

ペーパレスレコーダ
東邦電子¥209,800税込¥230,7801台5日以内出荷タッチパネルによる直感的な操作で簡単に使用することが出来ます。測定データを一定周期でSDカードへ保存します。2GB容量の場合、約1.9年分のデータを取り続けることが出来ます。(入力6点、データ記録周期1秒、ファイル保存周期1日、バイナリ形式のみ、6チャネル、最大/最小値記録の場合)。ヒストリカルトレンド表示により、現在記録中の過去時刻のデータや。過去に記録したデータをファイルから読み込んで表示することが出来ます。バーグラフ表示、トレンド表示、ディジタル表示を。グループごとに切り替えて表示できますので、測定対象に応じた表示で使用できます。仕様入力回路/入力相互絶縁、外部記録媒体/SDメモリカード(SD/SDHC規格に対応)、内部メモリ/約100MB、記録容量/SD規格最大2GS、SDHC規格最大32GB質量(kg)1.0(6点入力、オプション無し)外形寸法(mm)150×144×181.8(端子台カバー含む)入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧制御方式ON/OFF制御出力点数1入力点数6点電源電圧(V)AC100~240表示色16色サンプリング周期0.1秒言語表示日本語/英語を設定画面より選択(初期設定は英語)
CHINO EL,KLシリーズ記録紙
CHINO(チノー)¥9,598~税込¥10,558~1ケース(3冊×5箱)当日出荷から7日以内出荷用途EL,KLシリーズ記録紙寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm全幅(mm)114全長(m)10目盛(mm)(時間)20有効記録幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
STM 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付
ナンシン(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。種別産業用キャスター形状自在車S材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STM 自在車(ウレタン車輪)
ナンシン(22件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
CHINO EL,EL3000,KL,AL,AL3000シリーズ記録紙
CHINO(チノー)¥9,998税込¥10,9981ケース(3冊×5箱)当日出荷用途EL,EL3000,KL,AL,AL3000シリーズ記録紙寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm入力種類直流電圧全幅(mm)114全長(m)10目盛(mm)(時間)20目盛仕様目盛数字:0~100最小目盛2有効記録幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1個翌日出荷から9日以内出荷チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。用途ブレード交換式・突切り・溝入れ加工用勝手右勝手
チャートレス記録計(ユニバーサル入力型)
MG(旧エム・システム技研)¥259,800~税込¥285,780~1個8日以内出荷直流電圧信号・熱電対・測温抵抗体のいずれかから入力選択ができ、個別に仕様を設定できます。 見やすい5.5型TFT液晶で、簡単操作のタッチパネル式です。 Ethernet(Modbus/TCP)を標準装備していますので、パソコンでリアルタイム監視が可能です。 直流電圧入力4チャンネル以下の場合、高速サンプリングモードで100ミリ秒のデータ収集が可能です。仕様●入力種別:アナログ信号/直流電圧・熱電対・測温抵抗体、デジタル信号/トリガ入力(1点)●収録周期:0.1、0.5、1、2、5、10秒、1分、10分(電圧入力の場合)●Ethernet通信:10BASE-T/100BASE-TX(自動切替)、IEEE802(10BASE-T)、IEEE802.3(100BASE-TX)規格準拠●供給交流電源:許容電圧範囲/AC85~264V 47~66Hz、AC100V 約25VA、AC240V 約35VA●保護等級:IP65準拠 ●警報機能付 ●演算機能付寸法(mm)151.5×172×151.5