カテゴリ

  • 空調・電設資材(47)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 完成車(1)

「pf 16 サドル」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PF16用 PF管片サドル エスコPF16用 PF管片サドルエスコ(1件のレビュー)
210税込231
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA947BS-11
PF管両サドル 未来工業PF管両サドル未来工業(6件のレビュー)
49税込54
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
PF管片サドル 未来工業PF管片サドル未来工業(30件のレビュー)
50税込55
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 ビス1本でガッチリ固定できます。
PF・VE兼用台付サドル 未来工業PF・VE兼用台付サドル未来工業(12件のレビュー)
48税込53
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
ワニグチ片サドル(兼用タイプ) 未来工業ワニグチ片サドル(兼用タイプ)未来工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(50個)
当日出荷から翌々日出荷
連結サドル 未来工業連結サドル未来工業(6件のレビュー)
63税込69
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。) サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。 結束線による管の抜け防止ができ、壁面、天井面等への取り付けにも安心です。
サドル PF管用 Panasonic(パナソニック)サドル PF管用Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
38税込42
1個
当日出荷から5日以内出荷
サドル 露出配管時のPF管の固定に使用します。
片サドル 古河電工(古河電気工業)片サドル古河電工(古河電気工業)
2,098税込2,308
1パック(50個)
当日出荷から7日以内出荷
いんぺい露出部のプラフレキPFS、PDFの固定に。 プラスチック製片サドル。
PF管ステンレス片サドル 未来工業PF管ステンレス片サドル未来工業(3件のレビュー)
989税込1,088
1袋(20個)
当日出荷から5日以内出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
サドル 日動電工サドル日動電工(20件のレビュー)
33税込36
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
MFS16用 PF管サドル エスコMFS16用 PF管サドルエスコ
210税込231
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA947BS-31
PF管 バクマ工業PF管バクマ工業(77件のレビュー)
5,698税込6,268
1巻
当日出荷
ベージュ仕様一重波付、自己消火性材質難燃ポリエチレン
防水引込みカバー 未来工業防水引込みカバー未来工業(10件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から翌々日出荷
外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。 ケーブル配線後にも取り付けられます。 サドル付でケーブル、管をベースに仮保持できます。 WK-3型は壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5) 本体は自己消火性樹脂製です。
PF管両サドル 未来工業PF管両サドル未来工業
3,798税込4,178
1セット(50個)
当日出荷から翌々日出荷
ワニグチ片サドル(兼用タイプ) 未来工業ワニグチ片サドル(兼用タイプ)未来工業(14件のレビュー)
199税込219
1セット(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。
ミラフレキSS(PFS) 未来工業ミラフレキSS(PFS)未来工業(27件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から翌々日出荷
材質難燃PE仕様単層波付管
両サドル 古河電工(古河電気工業)両サドル古河電工(古河電気工業)
2,798税込3,078
1パック(50個)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
プラフレキ本体と同色で見栄えがよい。 プラフレキ本体と同等の耐候性。 管ズレ防止の突起付。
寸法d(mm)5.5
樹脂片サドル マグネット付 ラクテム樹脂片サドル マグネット付ラクテム
859税込945
1個
当日出荷から5日以内出荷
径の調節が可能な片サドルに強力なネオジキャップ磁石を取り付けた商品です。歯のかみ合わせでサドル径の調整をした後、ローレットナットで手締めができます。工具レスで締め付けが可能、マグネット付きなのでビス止めが不要です。付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等の保持、固定に。仕様滑り止めゴム:CRスポンジ(t=0.5)/C4305 両面テープ/日東5000NS材質サドル:PE(グレー)材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ材質(ナット)ECO-BS真鍮/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
PF管片サドル ナイロンタイプ 未来工業PF管片サドル ナイロンタイプ未来工業
4,298税込4,728
1袋(50個)
当日出荷から翌々日出荷
連結サドル (PF管・VE管兼用) 未来工業連結サドル (PF管・VE管兼用)未来工業(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(20個)
当日出荷
サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。) サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。 管の抜け防止ができる蓋付きです。
両片サドル DENSAN(デンサン/ジェフコム)両片サドルDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル・パイプを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
片サドル 日動電工片サドル日動電工(1件のレビュー)
939税込1,033
1袋(20個)
当日出荷から4日以内出荷
1個で2役、VE管とPFS管の両方に使えます。 VE管とPFS管の両方兼用できる片サドルです。 高耐候性の樹脂を使用しております。 VE管14~36・PFS管14~36に使用できます。
材質ポリエチレン
PF16用 PF管両サドル(ステンレス製) エスコPF16用 PF管両サドル(ステンレス製)エスコ
500税込550
1袋(5個)
当日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
仕様●適合管:PF16●適合径(mm):23●入数:5個●ねじ穴径:5mm●材質:SUS304アズワン品番65-2262-85
PF・VE兼用台付サドル用スペーサー 未来工業PF・VE兼用台付サドル用スペーサー未来工業(1件のレビュー)
499税込549
1袋(20個)
当日出荷から5日以内出荷
台の高さ(mm)5
兼用サドル 日動電工兼用サドル日動電工
459税込505
1箱(20個)
当日出荷から翌日出荷
1個で2役。 VE管とPFS管の両方兼用できる両サドルです。 VE管とPFS管の異種管の接続にも使用できます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル寸法d(Φmm)5
PF管ステンレス両サドル 未来工業PF管ステンレス両サドル未来工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(20個)
当日出荷から7日以内出荷
PF管連サドル 未来工業PF管連サドル未来工業
949税込1,044
1セット(20個)
当日出荷から5日以内出荷
PF管を2本並べて固定する場合に使用します。
仕様2連固定用
配管サドル 日動電工配管サドル日動電工
2,998税込3,298
1袋(50個)
当日出荷から4日以内出荷
CD管・PF管・さや管を支持できるサドルです。 ねじ1本で固定できます。 サドルに管を挿入し、蓋を閉めるだけの簡単取付け。 サイズ違いでもサドル同士の連結ができます。 サイズが違うサドルでも連結可能です。 配管止め用のリブが付いています。
材質ポリプロピレン寸法B(mm)20
PF管水抜き片サドル 未来工業PF管水抜き片サドル未来工業(2件のレビュー)
449税込494
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
PF管を露出配管する場合の水抜き穴付サドルです。 ※水抜き用にあけたPF管の化粧に使用できます。 ビス1本でガッチリ固定できます。 仮固定できるビス穴付。
仕様水抜き穴付
PF管化粧カバー 未来工業PF管化粧カバー未来工業
479税込527
1本
当日出荷
ベージュ長さ(m)1
サドルベース 古河電工(古河電気工業)サドルベース古河電工(古河電気工業)
1,288税込1,417
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
プラフレキ本体と同色で見栄えがよいプラフレキ本体と同等の耐候性管ズレ防止の突起付き
PF・VE兼用サドル( 磁石タイプ) 未来工業PF・VE兼用サドル( 磁石タイプ)未来工業
10,980税込12,078
1セット(10個)
翌々日出荷
鋼材に磁石でくっつけるだけの簡単施工!
適合管PF管16(MFは除く)・VE管16
ルーパーサドル(ダクターチャンネル用) ネグロス電工ルーパーサドル(ダクターチャンネル用)ネグロス電工(1件のレビュー)
229税込252
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
専用ナットにより、ダクターチャンネルD15、D20タイプ(高さ15mm、20mm)にも使用できます。
PF管両サドル 未来工業PF管両サドル未来工業(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(50個)
当日出荷から7日以内出荷
シェルシートバッグ M TANAX(タナックス)[バイク用品]シェルシートバッグ MTANAX(タナックス)[バイク用品]
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
使えるスポーツシェイプ拡張機能ありのスタンダードなポリカーボネイト シートバッグ・バランスの良い標準サイズ車両のカウルと馴染む質感のPCシェルが特徴的な、標準サイズのシートバッグ。シートバッグとしての機能と、PCシェル特有のルックスのバランスの良さが特徴の人気モデルを最新機能でリニューアル。・拡張機能メインファスナー下の拡張ファスナーを開くと+4Lの容量を追加でき、帰りの荷物が増えても安心です。・PF(ピボットフォージ)バックルモーターサイクル用車載バッグに適した設計のYKK製回転バックルを採用。・WOVEN-IN TOUGH ZIPPERカバン向けに設計された耐摩耗性に優れた高品質なYKK製織り込みファスナーを採用。・見た目を犠牲にしないスラント形状多くの車両に見られる、後ろ上がりのテール形状に合わせ緩い傾斜を設けたボトム形状。積載時の高さを抑え、外観と積載の安定感を向上させています。・防水インナーロールアップ式の防水インナーを付属。雨天時に停車してレインカバーをかける手間を省けます。・モトフィズロックポケット(PAT.P)バッグ専用ワイヤーロック(別売り)との組み合わせでバッグを盗らせない・開けさせない。・アクセサリーパネル側面に設けたPALSテープにカラビナや市販のMOLLEポーチ等を自由に取り付けられます。---------------------------------------------------------品番・カラー:MFK-1007(グロスブラック) / MFK-1008(エンボスブラック)材質:PC樹脂、1680Dポリエステル、ナイロンタフタ他サイズ:220-260(H)×280(W)×380(D)mm内容:本体×1、Kシステムベルト PF25×1、接続バックル PF25×1、防水インナー×1、ショルダーベルト×1
セット内容・本体×1、Kシステムベルト PF25×1、接続バックル PF25×1、防水インナー×1、ショルダーベルト×1材質PC樹脂、1680Dポリエステル、ナイロンタフタ他寸法(mm)220×280×380グロスブラック容量(L)10~14本体質量(kg)1.1
台付ステンレス片サドル 未来工業台付ステンレス片サドル未来工業
6,998税込7,698
1セット(20個)
翌々日出荷
管を固定面から浮かせた状態で固定できます。 台高さは5mmと10mmの2種類あります。 アンカープラグ付は、コンクリート・ブロック面に取り付けられます。
付属品アンカープラグ(M5ビス付)規格アンカープラグ付
台付ステンレス片サドル 未来工業台付ステンレス片サドル未来工業
4,998税込5,498
1セット(20個)
4日以内出荷
管を固定面から浮かせた状態で固定できます。錆に強いステンレス製です。
材質ステンレス製入数(個)20
スイングサドル16用 日動電工スイングサドル16用日動電工
1,798税込1,978
1箱(20個)
4日以内出荷
工具不要の配管脱着構造ベース・サドル一体型で組み立て不要固定にはメーカー接着剤を合わせてご使用ください。
材質ベース部/硬質塩化ビニル、サドル/ポリプロピレン寸法B(mm)41寸法A(Φmm)22適合管サヤ16・18、CD16、PF16、フレキ管15A、テクトパイプ13A適合径(Φmm)18.4~23.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ掲載ページ(0.34MB) カタログ掲載ページ(0.34MB)
ステンレス両サドル 古河電工(古河電気工業)ステンレス両サドル古河電工(古河電気工業)
4,998税込5,498
1パック(25個)
3日以内出荷
いんぺい、露出部のPFS、PFDの固定に。 塩ビカバー付。
寸法W(mm)20寸法d(mm)5.5
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 サドル【樹脂製】呼び16 Panasonic(パナソニック)高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 サドル【樹脂製】呼び16Panasonic(パナソニック)
46税込51
1個
3日以内出荷
ブラック呼び16RoHS指令(10物質対応)対応