カテゴリ

  • 制御機器(829)
  • 油圧機器・油圧ホース(416)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(269)
  • 空調・照明・電設資材(219)
  • 配管・水廻り設備部材(192)
  • 測定用品(177)
  • 切削工具(146)
  • FA担当者のオススメ新商品(98)
  • 農業機械(76)
  • パソコン/周辺機器(55)
  • 建築金物(43)
  • 機構部品(40)
  • 科学研究・開発用品(38)
  • 電気材料(28)
  • 溶接用品(27)
  • 洗車・清掃(24)
  • 作業工具(24)
  • 整備工具・収納(22)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(21)
  • 自動車補修部品(20)
  • バイク純正部品(19)
  • 防災用品(18)
  • 農業・園芸資材(18)
  • 建材・エクステリア(16)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • メカニカル部品(12)
  • 家電(12)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • バイク部品(10)
  • 清掃用品(10)
  • 電動工具(10)
  • 店舗什器・備品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 厨房用品(7)
  • 安全用品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 医療(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 防犯用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • オフィス家具(4)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • エンジン工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • テープ(2)
  • カー用品(2)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「pf-02」の検索結果

2,945件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンキャリー PF-2 サンコー(三甲)

    サンキャリー PF-2

    サンコー(三甲)
    19,980税込21,978
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    片短辺オープンタイプで荷物をスライドさせての積み降ろしが可能。オープン側がひと目で判別できる2色のキャリー。
    材質PP質量(kg)2.42車輪径(Φmm)65材質(車輪)ナイロン積載面寸法(mm)622×377耐荷重(kg)150キャスター4輪自在ナイロン車外寸(mm)643×419×119床面高さ(mm)106荷台寸法(幅)(mm)377RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)622材質(荷台)ポリプロピレン
  • ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1 SUZUKID(スズキッド)

    ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1

    SUZUKID(スズキッド)(58件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻(0.8kg)
    当日出荷から9日以内出荷
    ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです
    用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
  • プッシュ式レジスター PF2 シルファー

    プッシュ式レジスター PF2

    シルファー
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    プッシュ式レジスターです。内部機構が脱着式で、メンテナンスが容易です。
    用途室内用レジスター材質AES樹脂コンフォートホワイト
  • PF 2x28 Caliper 左 22.9830.31 brembo

    PF 2x28 Caliper 左 22.9830.31

    brembo
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:22.9830.31。販売備考:鋳造キャリパー。シールキット設定なし。オーバーホール対応可。HPパーツ部門扱い。
  • PF 2x28 Caliper 右 22.9830.41 brembo

    PF 2x28 Caliper 右 22.9830.41

    brembo
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:22.9830.41。販売備考:鋳造キャリパー。シールキット設定なし。オーバーホール対応可。HPパーツ部門扱い。
  • PF2用花粉フィルター シルファー

    PF2用花粉フィルター

    シルファー
    389税込428
    1枚
    当日出荷
    PF2用の花粉フィルターです。
    用途フィルターの交換用としてフィルター花粉
  • PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC

    PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • RS PRO セラミックコンデンサ 470pF 2kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 470pF 2kV dc

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(150個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 470pF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP202許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 7.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 470pF 2kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 470pF 2kV dc

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(150個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 470pF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 7.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 220pF 2kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 220pF 2kV dc

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(150個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 220pF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP202許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 7.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 100pF 2kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 100pF 2kV dc

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(150個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 100pF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 7.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 100pF 2kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 100pF 2kV dc

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1箱(1500個)
    7日以内出荷
    静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
    仕様静電容量 = 100pF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 7.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 470pF 2kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 470pF 2kV dc

    RS PRO
    9,298税込10,228
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
    仕様静電容量 = 470pF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 7.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用) BOSCH(ボッシュ)

    エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)

    BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
  • Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,100pF,±2% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,100pF,±2%

    Panasonic(パナソニック)
    439税込483
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)1.25電圧(V)50dcシリーズECHU(X)許容差±2%静電容量100pF温度特性PPSRoHS指令(10物質対応)対応特性ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)125
  • PF2用PM2.5用フィルター シルファー

    PF2用PM2.5用フィルター

    シルファー
    969税込1,066
    1枚
    当日出荷
    PF2用のPM2.5用フィルターです。
    用途フィルターの交換用としてフィルターPM2.5
  • RS PRO セラミックコンデンサ 47pF 2kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 47pF 2kV dc

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(125個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 47pF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = SL202許容差 = ±5%温度特性 = SL直径 = 7.5mm抑制クラス = Class I動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 100pF 2kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 100pF 2kV dc

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(150個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 100pF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 7.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 100pF 2kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 100pF 2kV dc

    RS PRO
    9,298税込10,228
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
    仕様静電容量 = 100pF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 7.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 47pF 2kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 47pF 2kV dc

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1箱(1500個)
    7日以内出荷
    静電容量の温度係数はリニアです 静電容量の高い安定性 1 kV 、2 kV 、3 kV 、6 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い周波数で低損失
    仕様静電容量 = 47pF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = SL202許容差 = ±5%温度特性 = SL直径 = 7.5mm抑制クラス = Class I誘電体材料 = セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • PF2用ハニカムフィルター シルファー

    PF2用ハニカムフィルター

    シルファー
    469税込516
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    PF2用のハニカムフィルターです。
    用途フィルターの交換用としてフィルターハニカム
  • PF2MC7 デジタルフロースイッチ SMC

    PF2MC7 デジタルフロースイッチ

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    3色表示 3画面
    適合流体乾燥空気、N2流体温度範囲(℃)0~50定格圧力範囲(MPa)0~0.8ねじの種類Rc
  • プッシュ式レジスター PF2 シルファー

    プッシュ式レジスター PF2

    シルファー
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    プッシュ式レジスターです。内部機構が脱着式で、メンテナンスが容易です。
    用途室内用レジスター材質AES樹脂コンフォートホワイト
  • MLCC 470pF 2kV dc 1206 3216M 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 470pF 2kV dc 1206 3216M 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです 取り付けスタイル : SMT チップ 静電容量範囲: 220 pF ~ 2.2 μ F 温度係数: ± 15% 電圧範囲( UR ): 16 V ( DC ) - 2 kV ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0603/0805/1206/1210 終端処理: Ag-Polymer/Ni/SN 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け ウエーブはんだ付け ( 厚さ 0.85 mm の
    仕様●静電容量:470pF●電圧:2kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.25mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.25mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7130-69
  • MLCC 470pF 2kV dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEO

    MLCC 470pF 2kV dc 1206 3216M 1セット 50個入

    YAGEO
    839税込923
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:470pF●電圧:2kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7002-19
  • MLCC 470pF 2kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 470pF 2kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    179,800税込197,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:470pF●電圧:2kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.25mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.25mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7139-70
  • MLCC 470pF 2kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 470pF 2kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入

    YAGEO
    27,980税込30,778
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    Yageo 470 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:470pF●電圧:2kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7010-81
  • PF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A711) SMC

    PF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A711)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    管接続口径(03) 3/8流量範囲(L/min)(11) 10 ~ 100
  • PF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A750) SMC

    PF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A750)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    流量範囲(L/min)(50) 5 ~ 50
  • ホースインナー PF2吋 パッキンツキ SUGICO(スギコ)

    ホースインナー PF2吋 パッキンツキ

    SUGICO(スギコ)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    仕様パッキン付適合TO-603-2T用材質ABS-CR排水G1-1/4
  • Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,120pF,2kV dc VISHAY

    Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,120pF,2kV dc

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 120pF電圧 = 2kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 6.5mm温度係数 = ±15%最小動作温度 = -30℃IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • PF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2W540) SMC

    PF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2W540)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • PF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2W520) SMC

    PF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2W520)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • PF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A521) SMC

    PF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A521)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • PF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A510) SMC

    PF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A510)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • PF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A511) SMC

    PF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A511)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • 空気用 デジタルフロースイッチ (PF2A~) SMC

    空気用 デジタルフロースイッチ (PF2A~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
  • PF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A721) SMC

    PF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A721)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    管接続口径(03) 3/8流量範囲(L/min)(21) 20 ~ 200
  • リューザブル ねじ込み方式 Eタイプ メネジ (3130,3000専用) ニッタ

    リューザブル ねじ込み方式 Eタイプ メネジ (3130,3000専用)

    ニッタ(8件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。
    適合アダプタ/010、045、090、150、020、025、064、069、030使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)材質スチール形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
  • PF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2W511) SMC

    PF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2W511)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
...