カテゴリ
- 測定用品(576)
- 油圧機器・油圧ホース(503)
- 制御機器(314)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(272)
- 配管・水廻り設備部材(173)
- 空調・照明・電設資材(164)
- 農業機械(143)
- 切削工具(130)
- FA担当者のオススメ新商品(103)
- 機構部品(49)
- パソコン/周辺機器(38)
- 科学研究・開発用品(33)
- 建築金物(31)
- 溶接用品(30)
- 電気材料(27)
- 農業・園芸資材(19)
- 整備工具・収納(18)
- トラック用品・パーツ(18)
- 自動車補修部品(17)
- 作業工具(17)
- 清掃用品(16)
- ポンプ・送風機・電熱機器(16)
- 医療(15)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 塗装・養生・内装用品(14)
- 家電(12)
- バイク純正部品(11)
- メカニカル部品(11)
- 自動車純正部品(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- 電動工具(9)
- 防災用品(8)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 安全用品(6)
- 物流用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 研磨材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 厨房用品(3)
- オフィス家具(3)
- バイク部品(2)
- 保管用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- クリーンルーム用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 空圧工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 住設機器(1)
- タイヤ・足回り(1)
- マスク(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(280)
- エスコ(219)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(148)
- BIGM(丸山製作所)(136)
- 長野計器(130)
- SMC(108)
- 第一計器(98)
- 右下精器製造(95)
- CKD(68)
- 島田電機(53)
- 十川ゴム(48)
- MURATA(村田製作所)(42)
- アソー(38)
- ABRACON(35)
- 旭計器工業(33)
- Texas Instruments(32)
- 岩崎電気(30)
- 未来工業(30)
- パナソニックコネクト(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pf-03」の検索結果

フィルタハウジング PF-3
オルガノ(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷フィルタの汚れを外からチェックでき、便利なエア抜きバルブ付きです。仕様適応フィルタ:10トラスコ品番455-5325材質Φ109×305最高使用圧力(MPa)0.49(5.0kgf/cm2)型番PF-3最高使用温度(℃)40材質(接液部)キャップ・PFニップル:ABS、容器:AS、Vパッキン・Oリング:NBR、プラグ:ナイロン接続口PT1/2またはホースノズルアズワン品番1-1067-01
ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1
SUZUKID(スズキッド)(59件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781巻(0.8kg)当日出荷ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
RS PRO セラミックコンデンサ 470pF 3kV dc
RS PRO¥9,598税込¥10,5581袋(1000個)7日以内出荷静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します仕様静電容量 = 470pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP302許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 9mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 470pF 3kV dc
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(100個)7日以内出荷仕様静電容量 = 470pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP302許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 9mm抑制クラス = Class II誘電体材料 = セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 470pF 3kV dc
RS PRO¥1,398税込¥1,5381袋(100個)7日以内出荷仕様静電容量 = 470pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 9mm抑制クラス = Class II動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 100pF 3kV dc
RS PRO¥12,980税込¥14,2781袋(1000個)7日以内出荷静電容量の温度係数はリニアです 静電容量の高い安定性 1 kV 、2 kV 、3 kV 、6 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い周波数で低損失仕様静電容量 = 100pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%温度特性 = SL直径 = 9.5mm抑制クラス = Class I動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 4700pF 3kV dc
RS PRO¥2,798税込¥3,0781袋(50個)7日以内出荷仕様静電容量 = 4700pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YV3024許容差 = -20 → +80%温度特性 = Y5V直径 = 12mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 100pF 3kV dc
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(125個)7日以内出荷仕様静電容量 = 100pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%温度特性 = SL直径 = 9.5mm抑制クラス = Class I動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,330pF,3kV dc
VISHAY(1件のレビュー)¥439税込¥4831袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 330pF電圧 = 3kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 8.5mm温度係数 = ±15%端子タイプ = スルーホール実装IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,150pF,3kV dc
VISHAY(1件のレビュー)¥269税込¥2961袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 150pF電圧 = 3kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 7.5mm温度係数 = ±15%端子タイプ = スルーホール実装IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 220pF 3kV dc
RS PRO¥3,198税込¥3,5181袋(100個)7日以内出荷仕様静電容量 = 220pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP302許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 8mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 100pF 3kV dc
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(100個)7日以内出荷仕様静電容量 = 100pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 8mm抑制クラス = Class II許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
水用デジタルフロースイッチ PF3W3
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷から22日以内出荷・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30JN)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷から20日以内出荷表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃出力仕様(J)アナログ1~5V+アナログ1~5Vリード線(N)電源・出力接続リード線なし
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30KN)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷から20日以内出荷表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃出力仕様(K)アナログ4~20mA+アナログ4~20mAリード線(N)電源・出力接続リード線なし
3色表示式 デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A7シリーズ PF3A703H
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から15日以内出荷流量レンジ(L/min)(03) 30~3000
エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)
BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から7日以内出荷抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,180pF,3kV dc
VISHAY¥319税込¥3511袋(10個)7日以内出荷仕様静電容量 = 180pF電圧 = 3kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 7.5mm温度係数 = ±15%許容差(プラス) = +10%IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
水用デジタルフロースイッチ PF3W72
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から37日以内出荷3色表示・2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30J)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷から20日以内出荷出力仕様(J)アナログ1~5V+アナログ1~5Vリード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
水用デジタルフロースイッチ PF3W5
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から37日以内出荷・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
水用デジタルフロースイッチ PF3W70
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。定格流量(L/min)0.5~4
水用デジタルフロースイッチ PF3W71
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から20日以内出荷3色表示2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)薬液に対応。定格流量(L/min)10~100
キャップPF3/8
BIGM(丸山製作所)¥979税込¥1,0771個8日以内出荷規格G3/8部品名称キヤツプPF3/8図解NoBSM201-3JP LEFT BOOM部品_No.15、BSM201-2JP LEFT BOOM部品_No.15、BSM201-3JP CENTERPIPE部品_No.6、BSM201-3JP RIGHTBOOM部品_No.15、BSM201-2JP RIGHT BOOM部品_No.15、BSM201-2JP CENTER PIPE部品_No.6
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 3kV dc 1812 (4532M) C1812C100JHGACTU
KEMET¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷仕様パッケージ/ケース = 1812 (4532M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4.5 x 3.2 x 1.6mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.2mm高さ = 1.6mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃1812高電圧シリーズ定格電圧(V)3000dc静電容量10pFRoHS指令(10物質対応)対応
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 3kV dc 1808 C4520C0G3F100F085KA
TDK¥649税込¥7141袋(5個)翌々日出荷TDKCタイプ1808高電圧シリーズ長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×2×0.85電圧3kVdc高さ(mm)0.85奥行(mm)2シリーズC許容差±1%静電容量10pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1808
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 3kV dc 1812 (4532M) C4532C0G3F221K200KA
TDK¥899税込¥9891袋(10個)翌々日出荷CシリーズのTDKCタイプ1812高電圧シリーズの積層コンデンサには、さまざまな静電容量の製品があります。優れた機械的強度と信頼性は、モノリシック構造を通じて実現されています。代表的な用途には、LANカード、高電圧回路、電源用のノイズバイパスなどがあります。.表面実装低ESL高リプル抵抗長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×2×2電圧3kVdc高さ(mm)2奥行(mm)2シリーズC許容差±10%静電容量220pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1812(4532M)
ボデイ PF3/4
BIGM(丸山製作所)¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷部品名称ボデイ PF3/4図解NoMS510ENR-2K 1990ネン 動力噴霧機2部品_No.34、MS550RCY-2Y 動力噴霧機(2)部品_No.35、MK65 調圧装置部品_No.28、MS651DR4T-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.37、MK55 調圧装置部品_No.28、MS510DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.33、MS551DR4T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.37、MS511 調圧装置部品_No.28、MK55-1 調圧装置部品_No.28、SD51 調圧装置部品_No.28、SSW-400C-2 調圧弁部品_No.15、MS550DR4 調圧装置部品_No.29、MS511R2-K 調圧装置部品_No.35、MS510DA-2K-1 動力噴霧機2部品_No.36、MS551DR4 調圧装置部品_No.35、MS551DR6T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.34、MS510ESR-S 動力噴霧機2部品_No.34、MS510ENR-2M 動力噴霧機2部品_No.34、SD55-1 調圧装置部品_No.28、MS511R4T-M 調圧弁、吐出弁部品_No.35など
キャップPF3/8
BIGM(丸山製作所)¥799税込¥8791個8日以内出荷規格G3/8部品名称キャップPF3/8図解NoBSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ タワー H,Bタイプ部品_No.69、BSA-420JDESG G-4 ブーム噴管、ノズル部品_No.24、BSA-411CS サイドブーム部品_No.38、BSM-1030L 2002ネン 第1段ブーム ノズル 右部品_No.79、BSM-1670SLT(18) 第2段ブーム,配管部品_No.6、BSM-640SLT 12M マスト ノズル部品_No.42、BSM-830SLT-BC2 ブーム取付台部品_No.34、BSM-640SLT 14M 第3段ブーム ノズル部品_No.53、BSM-1040SLT-C2S 第3段ブーム ノズル部品_No.53、BSM-1540SLT-C2-1 ブーム取付台,ノズル部品_No.57、BSM-640SLT 14M 第2段ブーム ノズル部品_No.36、BSM-630SLT-C2 第3段ブーム ノズル部品_No.51、BSM-500S-1 右ブーム ノズル部品_No.18、BSM-1540SLT-C2-1 オプション16 第3段ブーム,ノズル部品_No.74など
ドウリヨクモトコッククミタテ PF3/8
BIGM(丸山製作所)¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷備考62,63フクム規格PF3/8部品名称ドウリヨクモトコッククミタテ PF3/8図解NoBSA-420JSG G-4S 動力噴霧機4 MS610S部品_No.68、SD350 調圧装置部品_No.11、BSA-420JESG G-3 動力噴霧機2 MS620S部品_No.26、MK12-3 調圧装置部品_No.4、BSA-420JASG G-3 動力噴霧機-4(MS610S)部品_No.68、BSM-630SLT-BC2-1 動力噴霧機部品_No.59、BSA-420JDASH 動力噴霧機-4 (BSA610S)部品_No.68、BSA-420JDS 動力噴霧機2 MS620S部品_No.26、BSA-420JDSG G-4S 動力噴霧機2 MS620S部品_No.26、BSM-630SLT-C2-2(14M) 動力噴霧機部品_No.59、BSA-420JAWG G-3 動力噴霧機-2(MS620S)部品_No.26、BSA-420JAS 動力噴霧機2 (MS620S)部品_No.26、BSM-630SLT-C2-2(14M) オプション1 (ジェットポンプホース 回転計)部品_No.11、KBM-503D 動力噴霧機部品_No.56など
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 3kV dc 1812 (4532M) C4532C0G3F101K160KA
TDK¥689税込¥7581袋(5個)翌々日出荷CシリーズのTDKCタイプ1812高電圧シリーズの積層コンデンサには、さまざまな静電容量の製品があります。優れた機械的強度と信頼性は、モノリシック構造を通じて実現されています。代表的な用途には、LANカード、高電圧回路、電源用のノイズバイパスなどがあります。.表面実装低ESL高リプル抵抗長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×3.2×1.6電圧3kVdc高さ(mm)1.6奥行(mm)3.2シリーズC許容差±10%静電容量100pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1812(4532M)
PF3/4xPF1インチ コネクター
エスコ¥1,730税込¥1,9031個翌日出荷用途コンプレッサーエアー/水エスコ品番EA141BB-2材質スチール亜鉛メッキ質量(g)200対辺(mm)36耐圧(MPa)2.5
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 150pF 3kV dc 1812 (4532M) C4532C0G3F151K160KA
TDK¥659税込¥7251袋(10個)翌々日出荷CシリーズのTDKCタイプ1812高電圧シリーズの積層コンデンサには、さまざまな静電容量の製品があります。優れた機械的強度と信頼性は、モノリシック構造を通じて実現されています。代表的な用途には、LANカード、高電圧回路、電源用のノイズバイパスなどがあります。.表面実装低ESL高リプル抵抗長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×2×1.6電圧3kVdc高さ(mm)1.6奥行(mm)2シリーズC許容差±10%静電容量150pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1812(4532M)
ノズルエルボ PF3/8
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷規格PF3/8部品名称ノズルエルボ PF3/8図解NoBSM-1230SLT-C2 希望付属品1部品_No.25、MS510ENR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.51、MS550DNR-2Y 高圧ホース部品_No.11、MS410DNR-2Y 高圧ホース部品_No.11、MS510ENR-S ホース巻取機部品_No.51、BSM-630SLT-C2-2 オプション3 (ホース巻取機)部品_No.24、BSM-630SLT-C2-1 希望付属品4 (ホース巻取機)部品_No.22、エクセル500 ホース巻取機 1部品_No.7、BSM-840SLT-C2-1 オプション1 (ホース巻取機)部品_No.24、BSM-1040SLT-C2-1 オプション1 ホース巻取機部品_No.24、MS650RCY-2Y 希望付属品部品_No.13、MS410RCL-M 噴霧ホース部品_No.7、BSM-1040SLT-C2 希望付属品1部品_No.24、BSM-1240SLT-C2 希望付属品1部品_No.24、MS410RCL-K 噴霧ホース部品_No.7、MS410ENR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.51など
...