カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf-091c」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
盤用換気扇 樹脂製ファン 日東工業盤用換気扇 樹脂製ファン日東工業
7,298税込8,028
1台
当日出荷から5日以内出荷
材質(羽根)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
盤用換気扇(特殊電圧タイプ) 日東工業盤用換気扇(特殊電圧タイプ)日東工業
7,298税込8,028特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
国際規格に対応した特殊電圧タイプ! 国際規格(UL、CSA規格、CEマーキング)に対応しています。 AC115V、AC230Vに対応しています。 インピーダンスプロテクトによりモータの焼損を防止します。 取付面、取付向は自由です。
付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書使用温度範囲(℃)-30~60定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム合金入力端子2端子材質(羽根)樹脂(PC+GF)使用環境湿度(%)85以下
盤用換気扇 日東工業盤用換気扇日東工業
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書材質フレーム:アルミニウム合金、羽根:樹脂タイプ特殊電圧タイプ使用温度(℃)-30~+60定格周波数(Hz)50/60入力端子2端子RoHS指令(10物質対応)対応
盤用換気扇 特殊電圧タイプ 日東工業盤用換気扇 特殊電圧タイプ日東工業
7,298税込8,028
1台
4日以内出荷
国際規格(UL、CSA、CEマーキング)に対応しています。 AC115V、AC230Vに対応しています。 インピーダンスプロテクトによりモーターの焼損を防止します。 取付面、取付向は自由です。
付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書材質フレーム:アルミニウム合金、羽根:樹脂定格電圧(V)AC230使用温度(℃)-30~+60定格電流(A)0.07/0.06定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)10.5/8最大風量(m3/min)0.95/1.1入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約35/39最大静圧(Pa)44/59RoHS指令(10物質対応)対応
コンセント付プラグコード 日東工業コンセント付プラグコード日東工業
2,398税込2,638
1本
当日出荷から5日以内出荷
電源はコンセントに差込むだけの換気扇用プラグコード
ブラック外形寸法L(mm)2250RoHS指令(10物質対応)対応
換気扇付フィルターカセット 日東工業換気扇付フィルターカセット日東工業
9,698税込10,668
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
仕様屋内用規格IP4X使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
RSLP-K 換気扇付R形ルーバー 日東工業RSLP-K 換気扇付R形ルーバー日東工業
10,980税込12,078
1台ほか
4日以内出荷
使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60
電磁シールド換気扇付ルーバー 日東工業電磁シールド換気扇付ルーバー日東工業
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
強制換気とシールド効果に優れた換気扇付ルーバーです。 フィルターの交換は工具が不要です。 リサイクル性を考え分離・分解が容易です。
仕様屋内用付属品プラグコード、(リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書材質カバー:AES樹脂製、シールドプレート:ステンレス、ボデー:PBT+PC樹脂規格IP3X使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応