カテゴリ
- 制御機器(1,430)
- 油圧機器・油圧ホース(832)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(621)
- 測定用品(408)
- 配管・水廻り設備部材(284)
- 空調・照明・電設資材(277)
- 整備工具・収納(272)
- バイク純正部品(258)
- 農業機械(233)
- FA担当者のオススメ新商品(206)
- 切削工具(196)
- 機構部品(99)
- 科学研究・開発用品(89)
- メカニカル部品(84)
- 電気材料(76)
- 建築金物(76)
- スプレー・オイル・グリス(50)
- パソコン/周辺機器(45)
- 自動車純正部品(38)
- 溶接用品(34)
- 印刷用紙/インク/印刷機(34)
- 作業工具(33)
- オフィス家具(30)
- 塗装・養生・内装用品(30)
- 洗車・清掃(29)
- 物流用品(28)
- 自動車補修部品(28)
- 農業・園芸資材(26)
- ねじ・ボルト・釘(25)
- ポンプ・送風機・電熱機器(24)
- 建材・エクステリア(22)
- 防災用品(19)
- バイク部品(18)
- 店舗什器・備品(16)
- 事務用品(16)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- 家電(14)
- 安全用品(13)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
- 学童・教育用品(12)
- 卓上消耗品(11)
- 清掃用品(10)
- タイヤ・足回り(10)
- 研磨材(9)
- 縫製用品(9)
- 保管用品(8)
- 厨房用品(8)
- 電動工具(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- クリーンルーム用品(7)
- 防犯用品(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- バッテリー・電装(6)
- 安全靴・作業靴(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
- 介護用品(5)
- 自転車部品(5)
- 安全標識(4)
- 医療(4)
- 安全保護具(4)
- 手袋(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 梱包用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 住設機器(3)
- カー用品(3)
- テープ(2)
- 日用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 鈑金・塗装(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 測定関連サービス(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- マスク(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(35)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(447)
- MURATA(村田製作所)(403)
- エスコ(300)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(278)
- YAMAHA(ヤマハ)(251)
- BOURNS(219)
- YAGEO(212)
- BIGM(丸山製作所)(188)
- SMC(116)
- SK11(104)
- 第一計器(99)
- CKD(92)
- 岩崎電気(89)
- VISHAY(78)
- 十川ゴム(73)
- Panasonic(パナソニック)(73)
- KEMET(61)
- WURTH ELEKTRONIK(61)
- TDK(59)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「pf-1」の検索結果

90°右曲りアダプター(EA983PF-1、-2用/黒)
エスコ¥8,450税込¥9,2951個翌日出荷ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター材質ポリウレタン寸法(mm)幅:304、高さ:38.1、全長:304質量(kg)2.8色黒耐荷重(kg)約477
エポキシ系接着剤PF用1kgセット
ユニット¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷835-321/322/323/324 ポストフレックス用の2液性エポキシ樹脂系接着剤です。トラスコ品番743-5908セット内容主剤670g×1、硬化剤330g×1材質エポキシ樹脂(2液性)質量(kg)1危険物の類別非危険物
3M 静電気導電性フロアマット PF 1x2m
SCS¥36,980税込¥40,6781巻当日出荷柔軟性や耐久性に富み、マットの表面は台車の走行やはしご、脚立の使用が可能です。 表面の導電性グリーンカラー層と、裏面の黒色導電層の2層構造で、静電気対策に優れた効果を発揮します。用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとして色グリーン厚さ(mm)2トラスコ品番364-0914セット内容グランドコード3040:1本(4.5m)、アース端子3090および取り付け工具一式材質硬質ゴム幅(mm)1000質量(kg)7長さ(m)2接地間漏洩抵抗(1電極法)5×106Ωアズワン品番9-5660-01
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,100pF,1kV dc
VISHAY¥1,298税込¥1,4281袋(50個)当日出荷仕様静電容量 = 100pF電圧 = 1kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 6.5mm温度係数 = ±15%許容差(マイナス) = -10%IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
レーザー距離計 PF1 PRO
MILESEEY¥27,980税込¥30,7781台6日以内出荷・見やすいOLED(赤・緑)表示。・超コンパクト&軽量(持ち運びやすい)。・高速&高精度測定。・高低差(スロープ)補正機能。・全天候対応(IP65防水)用途距離計仕様【スロープ(高低差補正)】あり(ON/OFF切替可)寸法(mm)96×64×36質量(g)157倍率(倍)6測定精度約 ±1yd機能ピンロック:あり、振動通知:ありバッテリー内蔵リチウム(約800mAh)ディスプレイOLED(赤・緑2色表示)測定速度(秒)約0.1視野角約7.5°防塵防水性能IP65測定距離約1100ydモード雨・霧対応:あり充電方式USB-C距離ピンロック:約300~450(yd)
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,820pF,1kV dc
VISHAY¥949税込¥1,0441袋(25個)翌々日出荷仕様静電容量 = 820pF電圧 = 1kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 8.5mm温度係数 = ±15%許容差(マイナス) = -10%IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,220pF,1kV dc
VISHAY(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(50個)翌々日出荷仕様静電容量 = 220pF電圧 = 1kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 6.5mm温度係数 = ±15%端子タイプ = スルーホール実装IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 22pF 1kV dc 561R10TCCQ22
VISHAY¥199税込¥2191個翌々日出荷静電容量 = 22pF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 561R。許容差 = ±5%。温度特性 = C0G、NP0。直径 = 7.4mm。奥行き = 4mm。寸法 = 7.4 (Dia.) x 39mm。末端仕様 = ラジアル℃。561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 1pF 1kV dc 561R10TCCV10
VISHAY¥179税込¥1971個翌々日出荷静電容量 = 1pF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 561R。許容差 = ±5%。温度特性 = C0K (P100)。直径 = 6.4mm。奥行き = 4mm。寸法 = 6.4 (Dia.) x 38.4mm。末端仕様 = ラジアル℃。561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型RoHS指令(10物質対応)対応
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 900pF 1袋 2個入
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥749税込¥8241袋(2個)当日出荷パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:100A●エネルギー:350J●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:10000A●静電容量:900pF●長さ:44.5mm●厚さ:6.6mm●寸法:21.5 (Dia.) x 6.6mm●バリスタ電圧:470Vアズワン品番65-7207-83
Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 47pF 1kV dc 561R10TCCQ47
VISHAY¥339税込¥3731個翌々日出荷静電容量 = 47pF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 561R。許容差 = ±5%。温度特性 = C0G、NP0。直径 = 11.2mm。奥行き = 4mm。寸法 = 11.2 (Dia.) x 43.2mm。末端仕様 = ラジアル℃。561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックコンデンサ 561R シリーズ 10pF 1kV dc
VISHAY¥289税込¥3181個7日以内出荷561Rシリーズセラミックコンデンサ。Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型仕様●静電容量:10pF●電圧:1kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:561R●許容差:±5%●温度特性:C0G、NP0●直径:6.4mm●奥行き:4mm●寸法:6.4 (Dia.) x 38.4mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7163-42
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,680pF,1kV dc
VISHAY¥1,198税込¥1,3181袋(50個)翌々日出荷仕様静電容量 = 680pF電圧 = 1kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 7.5mm温度係数 = ±15%端子タイプ = スルーホール実装IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 6.8pF 1kV dc 561R10TCCV68
VISHAY¥249税込¥2741個翌々日出荷静電容量 = 6.8pF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 561R。許容差 = ±5%。温度特性 = C0G、NP0。直径 = 6.4mm。奥行き = 4mm。寸法 = 6.4 (Dia.) x 38.4mm。末端仕様 = ラジアル℃。561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 3.3pF 1kV dc 561R10TCCV33
VISHAY¥259税込¥2851個翌々日出荷静電容量 = 3.3pF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 561R。許容差 = ±5%。温度特性 = C0G、NP0。直径 = 6.4mm。奥行き = 4mm。寸法 = 6.4 (Dia.) x 38.4mm。末端仕様 = ラジアル℃。561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 100pF 1kV dc 561R10TCCT10
VISHAY¥369税込¥4061個翌々日出荷静電容量 = 100pF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 561R。許容差 = ±5%。温度特性 = C0G、NP0。直径 = 14.2mm。奥行き = 4mm。寸法 = 14.2 (Dia.) x 46.2mm。末端仕様 = ラジアル℃。561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型RoHS指令(10物質対応)対応
トリマコンデンサ 最大静電容量:90pF 1袋 10個入
MURATA(村田製作所)¥689税込¥7581袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:LXRW●電圧:50V ac●実装タイプ:表面実装●寸法:0.6 x 0.6 x 0.3mm●奥行き:0.6mm●高さ:0.3mm●長さ:0.6mm●最大静電容量:90pF●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7139-61
トリマコンデンサ 最大静電容量:200pF 1袋 5個入
MURATA(村田製作所)¥899税込¥9891袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:LXRW●電圧:5.3V dc●実装タイプ:表面実装●寸法:1.3 x 0.9 x 0.4mm●奥行き:0.9mm●高さ:0.4mm●長さ:1.3mm●最大静電容量:200pF●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7136-27
MLCC 56pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入
YAGEO¥36,980税込¥40,6781セット(3000個)7日以内出荷Yageo 56 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:56pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6986-81
MLCC 33pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入
YAGEO¥26,980税込¥29,6781セット(3000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:33pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7000-12
MLCC 68pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入
YAGEO¥28,980税込¥31,8781セット(3000個)7日以内出荷Yageo 68 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:68pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7013-58
MLCC 680pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 25個入
YAGEO¥789税込¥8681セット(25個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:680pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7013-74
MLCC 100pF 1kV dc 1812 4532M 1セット 10個入
YAGEO¥969税込¥1,0661セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:100pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7002-93
MLCC 470pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入
YAGEO¥29,980税込¥32,9781セット(3000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:470pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7007-13
MLCC 330pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 50個入
YAGEO¥939税込¥1,0331セット(50個)7日以内出荷Yageo 330 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:330pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6992-99
MLCC 220pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 50個入
YAGEO¥929税込¥1,0221セット(50個)7日以内出荷Yageo 220 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:220pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6987-59
キャップ ミリサイズ
PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途止め栓形状キャップ使用流体空気、水(条件有)材質金属部:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,470pF,1kV dc
VISHAY¥999税込¥1,0991袋(50個)7日以内出荷仕様静電容量 = 470pF電圧 = 1kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 6.5mm温度係数 = ±15%端子タイプ = スルーホール実装IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
ホースオネジ PF1 1/4
BIGM(丸山製作所)¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷規格PF11/4部品名称ホースオネジ PF1 1/4図解NoMS903 -A 付属品部品_No.5、MS703 付属品部品_No.5、SD90-6 付属品部品_No.5、MK30-3 付属品部品_No.5
ホースメネジナット PF1 1/2
BIGM(丸山製作所)¥3,898税込¥4,2881個8日以内出荷部品名称ホースメネジナツト PF1 1/2図解NoSSA-α500 吸水ストレーナ部品_No.12、SSA-α510DX M-A 吸水ストレーナ部品_No.12、SSA-α510 吸水ストレーナ部品_No.12、SSA-α1010 ストレーナ部品_No.18、SSA-L1000 給水配管部品_No.19、SSA-α510DX 吸水ストレーナ部品_No.12、SSA-α1000 ストレーナ部品_No.16、SSA-L600 給水配管部品_No.8、SSA-G650 薬液配管-2部品_No.12、SSA-α510 M-A 吸水ストレーナ部品_No.12、NCD-10ST-1 スプレーヤタンク部品_No.47
MLCC 22pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入
YAGEO¥26,980税込¥29,6781セット(3000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:22pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6990-81
...




![[EA538PF-1用] 連結板 (10個入) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920946-180219-02.jpg)