レーザー距離計 PF1 PRO
・見やすいOLED(赤・緑)表示
・超コンパクト&軽量(持ち運びやすい)
・高速&高精度測定
・高低差(スロープ)補正機能
・全天候対応(IP65防水)
- 用途
- 距離計
- 仕様
- 【スロープ(高低差補正)】あり(ON/OFF切替可)
- 寸法(mm)
- 96×64×36
- 質量(g)
- 157
- 倍率(倍)
- 6
- 測定精度
- 約 ±1yd
- 機能
- ピンロック:あり、振動通知:あり
- バッテリー
- 内蔵リチウム(約800mAh)
- ディスプレイ
- OLED(赤・緑2色表示)
- 測定速度(秒)
- 約0.1
- 視野角
- 約7.5°
- 防塵防水性能
- IP65
- 測定距離
- 約1100yd
- モード
- 雨・霧対応:あり
- 充電方式
- USB-C
- 距離
- ピンロック:約300~450(yd)
- 内容量
- 1台
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
カテゴリ


































