カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • メカニカル部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)

「pf-121-2」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリクションスタンプ パイロット

    フリクションスタンプ

    パイロット(9件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1本
    当日出荷
    こすると消えるフリクションシリーズに、手帳に便利な消せるスタンプ「フリクションスタンプ」新登場!裏抜けしにくいインキだから紙面はずっとキレイなまま!! フリクションスタンプのたのしい3つのポイントをご紹介。印面デザインは30種類増えて60種類。キャップを外して、そのまま押せる浸透印だから手帳やカード、手紙にポンポン押せる! フリクションスタンプの使い方を動画で紹介します。 →フリクションスタンプの使い方 フリクションシリーズの詳しい商品特性はこちらをご覧下さい。 →フリクションシリーズ商品情報 フリクションスタンプは手帳の書き込みに最適です。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、寸法(mm)55×14×14種類スタンプ方式キャップ式インクフリクションインキ印面種別浸透印
  • ジュンロン黄銅製継手 パネルユニオン 潤工社

    ジュンロン黄銅製継手 パネルユニオン

    潤工社(3件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
    用途空気圧配管・水圧・油圧仕様ミリ系列形状パネルユニオン材質(本体)黄銅種類ミリ系列使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60使用流体空気、水、油接続ねじ種類Rc
  • #500SP フランジブッシュ オイレス工業

    #500SP フランジブッシュ

    オイレス工業(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • ブレーキパッド 日清紡

    ブレーキパッド

    日清紡(289件のレビュー)
    ¥3,536税込¥3,890
    1セット(4枚)
    当日出荷
  • オイレス ハイプラストフランジブッシュ オイレス工業

    オイレス ハイプラストフランジブッシュ

    オイレス工業(1件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-50~+250肉厚T(mm)0.5
  • PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ) 日東工業

    PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)

    日東工業(2件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 樹脂羽根ファンシリーズ
    定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)樹脂
  • 樹脂チューブ継手 PTFEチューブ用 PF パネルユニオン フジトク

    樹脂チューブ継手 PTFEチューブ用 PF パネルユニオン

    フジトク
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)SUS316
  • TPF形チェーン用スプロケット 椿本チエイン

    TPF形チェーン用スプロケット

    椿本チエイン
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    下穴径(Φmm)18
  • TPF形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエイン

    TPF形チェーン用ロックスプロケット

    椿本チエイン
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    8日以内出荷
  • 換気扇パネル(フィルタ付) 日東工業

    換気扇パネル(フィルタ付)

    日東工業
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    換気扇(120角)を3個まで収納可能(RD45-121・122、PF-121L・121L-2) 再生可能なフィルタが付いています。
    外形寸法W(mm)480外形寸法H(mm)149
  • PF-L 盤用換気扇(低騒音タイプ・ロースピード) 日東工業

    PF-L 盤用換気扇(低騒音タイプ・ロースピード)

    日東工業
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 換気扇付R形ルーバー 日東工業

    換気扇付R形ルーバー

    日東工業(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    デザイン性に優れたワンタッチ取付けのファン付ルーバー! 盤内の強制換気に優れた効果があります。 R形ルーバーとセットでの使用をお薦めします。 フィルタの交換は工具が不要です。 リサイクル性を考え、分離・分解が容易です。
    タイプフィルタ付(ポリエステル製)使用温度範囲(℃)-10~+60規格IPX3定格電圧(V)AC200定格周波数(Hz)50/60寸法C(mm)10材質(カバー)AES樹脂材質(ボディ)PBT+PC樹脂設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
  • 盤用換気扇(特殊電圧タイプ) 日東工業

    盤用換気扇(特殊電圧タイプ)

    日東工業
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    国際規格に対応した特殊電圧タイプ! 国際規格(UL、CSA規格、CEマーキング)に対応しています。 AC115V、AC230Vに対応しています。 インピーダンスプロテクトによりモータの焼損を防止します。 取付面、取付向は自由です。
    付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書使用温度範囲(℃)-30~60定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム合金入力端子2端子材質(羽根)樹脂(PC+GF)使用環境湿度(%)85以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用換気扇 日東工業

    盤用換気扇

    日東工業
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    4日以内出荷
    付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書材質フレーム:アルミニウム合金、羽根:樹脂タイプ特殊電圧タイプ使用温度(℃)-30~+60定格周波数(Hz)50/60入力端子2端子RoHS指令(10物質対応)対応