カテゴリ

  • 切削工具(35)
  • 制御機器(16)
  • メカニカル部品(7)
  • 測定用品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 溶接用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「pf-121」の検索結果

関連キーワード
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ) 日東工業

    PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)

    日東工業(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 樹脂羽根ファンシリーズ
    定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)樹脂
  • カラーレーザー&カラーコピー用紙(マット紙) コクヨ

    カラーレーザー&カラーコピー用紙(マット紙)

    コクヨ(15件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100枚)
    当日出荷
    カラーレーザー・カラーコピー用のマット紙です。インクジェットプリンタでもご使用いただけます。レーザープリンタ対応で、かつオフィスのプリンタはレーザープリンタが主流なので、オフィスでお使いいただけるマット紙です。ビジネス用途の印刷物は、オフィス内のプリンタで作成から印刷まで完結できます。両面印刷なので、量産の必要がある印刷物にも最適です。最も使用する頻度の高いA4サイズと見開きで印刷したいときに重宝するA3サイズの2サイズをご用意しています。
    白色度(%)98程度紙質マット紙印刷方式両面入数100枚適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、インクジェットプリンタ
  • 取付自在板 未来工業

    取付自在板

    未来工業(9件のレビュー)
    419税込461
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
    付属品丸木ねじ付取付穴ピッチ(mm)3.5
  • PF-L 盤用換気扇(低騒音タイプ・ロースピード) 日東工業

    PF-L 盤用換気扇(低騒音タイプ・ロースピード)

    日東工業
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリクションスタンプ パイロット

    フリクションスタンプ

    パイロット(9件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷
    こすると消えるフリクションシリーズに、手帳に便利な消せるスタンプ「フリクションスタンプ」新登場!裏抜けしにくいインキだから紙面はずっとキレイなまま!! フリクションスタンプのたのしい3つのポイントをご紹介。印面デザインは30種類増えて60種類。キャップを外して、そのまま押せる浸透印だから手帳やカード、手紙にポンポン押せる! フリクションスタンプの使い方を動画で紹介します。 →フリクションスタンプの使い方 フリクションシリーズの詳しい商品特性はこちらをご覧下さい。 →フリクションシリーズ商品情報 フリクションスタンプは手帳の書き込みに最適です。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、寸法(mm)55×14×14種類スタンプ方式キャップ式インクフリクションインキ印面種別浸透印
  • 外車用オイルフィルター ACDelco

    外車用オイルフィルター

    ACDelco(73件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オイルフィルターはオイル内にたまった不純物を除去し、エンジンを保護するためのものです。オイルが古くなると、エンジン部品に損傷を与え、オーバーヒートなどの症状がでます。適切にオイルを濾過することによって、一定したオイル流量が確保できます。 ACデルコ オイルフィルターは、顕微鏡下でしか見えないほどの微細な物質まで濾過します。 フィルターは、セルロースとの合成繊維をフェノール樹脂と混合した素材を使用し、髪の毛よりも細かな25ミクロン以下の不純物質粒子を除去します。金属製のエンドキャップは、紙素材と完全なシールを実現しています。センターチューブは75psiの圧力に耐え、スチール製のシェルのバースト強度は通常の動作圧力の5倍です。バイパスバルブには特殊な設計のゴム製シートを使用し、バルブとエンドキャップ間のバイパスを確実に防止します。
  • ジュンロン黄銅製継手 パネルユニオン 潤工社

    ジュンロン黄銅製継手 パネルユニオン

    潤工社(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
    用途空気圧配管・水圧・油圧仕様ミリ系列形状パネルユニオン材質(本体)黄銅種類ミリ系列使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60使用流体空気、水、油接続ねじ種類Rc
  • ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス D

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 盤用換気扇 樹脂製ファン 日東工業

    盤用換気扇 樹脂製ファン

    日東工業
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(羽根)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • #500SP フランジブッシュ オイレス工業

    #500SP フランジブッシュ

    オイレス工業(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • 管用平行ねじ用ハンドタップ PF YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用平行ねじ用ハンドタップ PF

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ブレーキパッド 日清紡

    ブレーキパッド

    日清紡(289件のレビュー)
    3,536税込3,890
    1セット(4枚)
    当日出荷
  • 石こうボード用メッシュパネル取付フック 光

    石こうボード用メッシュパネル取付フック

    489税込538
    1セット(2個)
    当日出荷
    石膏ボードにメッシュパネルを取りつけできるパーツです 4本釘がクロスして壁にしっかり固定されます
    耐荷重(kg)最大垂直:約8/1個当たり
  • オイレス ハイプラストフランジブッシュ オイレス工業

    オイレス ハイプラストフランジブッシュ

    オイレス工業(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-50~+250肉厚T(mm)0.5
  • 管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PF YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PF

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付2.5P
  • 盤用換気扇(特殊電圧タイプ) 日東工業

    盤用換気扇(特殊電圧タイプ)

    日東工業
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    国際規格に対応した特殊電圧タイプ! 国際規格(UL、CSA規格、CEマーキング)に対応しています。 AC115V、AC230Vに対応しています。 インピーダンスプロテクトによりモータの焼損を防止します。 取付面、取付向は自由です。
    付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書使用温度範囲(℃)-30~60定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム合金入力端子2端子材質(羽根)樹脂(PC+GF)使用環境湿度(%)85以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PFねじ) TRUSCO

    管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PFねじ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
    用途被削材:鉄、軽金属。管用平行PFおねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)加工ねじ管用平行ねじPF・G
  • 管用平行ねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ SU-PF YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用平行ねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ SU-PF

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級溝数4タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付3.5PRoHS指令(10物質対応)対応
  • インサートノズルPF型 ナベヤ

    インサートノズルPF型

    ナベヤ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    最大圧力:1Mpa 耐熱温度:60℃ コストパフォーマンスが高い製品です。 ノズル角度がスピーディーに変えられます。 コンパクトで省スペース設計が可能です。 PF15は、3種類のノズル長さを選択出来ます。
    材質本体:アルミボール:SUS420ノズル:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用換気扇 日東工業

    盤用換気扇

    日東工業
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
    付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書材質フレーム:アルミニウム合金、羽根:樹脂タイプ特殊電圧タイプ使用温度(℃)-30~+60定格周波数(Hz)50/60入力端子2端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準ねじゲージ OSG(オーエスジー)

    標準ねじゲージ

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
  • ステンレス継手 パネルユニオン - PFシリーズ 潤工社

    ステンレス継手 パネルユニオン - PFシリーズ

    潤工社
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
  • D PF 管用平行ねじ用ソリッドダイス YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    D PF 管用平行ねじ用ソリッドダイス

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダイスの振れ精度を向上させたPFおねじ加工用のソリッドダイスです。
    用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準ねじゲージ OSG(オーエスジー)

    標準ねじゲージ

    OSG(オーエスジー)
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から86日以内出荷
  • 引手 横引き用 鉄虫喰平円丸 BIDOOR(ビドー)

    引手 横引き用 鉄虫喰平円丸

    BIDOOR(ビドー)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    材質
  • 管用平行ねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP-PF YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用平行ねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP-PF

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付2.5P
  • 樹脂チューブ継手 PTFEチューブ用 PF パネルユニオン フジトク

    樹脂チューブ継手 PTFEチューブ用 PF パネルユニオン

    フジトク
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)SUS316
  • アルミ プランターフェンス 幅90/120cm 高さ149/180cm YAMAZEN(山善)

    アルミ プランターフェンス 幅90/120cm 高さ149/180cm

    YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    簡単DIYでできる本格的なアルミ製プランターフェンス。アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要。設置場所に応じて地面に固定できる「L字プレート」「ネイルペグ」「コンクリートペグ」が付属しています。目隠しにも使えておしゃれなプランターフェンス
    用途プランター、フェンスとして。ガーデンラティス ボーダーフェンス プランターボックス 花壇フェンス 門扉フェンス 日よけフェンス 日除けフェンス 目隠しフェンス ガーデンフェンス ガーデニングフェンス ルーバーラティス アルミフェンス アルミ製フェンス 間仕切りパーテーション パーティション 柵 衝立付属品L字プレート、ねじ、コンクリートペグ、ネイルペグ材質アルミ組立時間約30~40分
  • 限界ゲージ OSG(オーエスジー)

    限界ゲージ

    OSG(オーエスジー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から86日以内出荷
  • 管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(SKS) 管用平行ねじ(PF) OSG(オーエスジー)

    管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(SKS) 管用平行ねじ(PF)

    OSG(オーエスジー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじの種類PF
  • 管用平行ねじ用超硬ハンドタップ CT-PF YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用平行ねじ用超硬ハンドタップ CT-PF

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    46,980税込51,678
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工材質超硬形状下穴:通り|止り規格JIS等級溝数4タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付3.5P
  • 管用平行ねじ用鋳鉄用ハンドタップ FC-PF YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用平行ねじ用鋳鉄用ハンドタップ FC-PF

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付3.5PRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゲージ OSG(オーエスジー)

    ゲージ

    OSG(オーエスジー)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PF YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PF

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • エレメントパネル ノーリツイス

    エレメントパネル

    ノーリツイス
    58,980税込64,878
    1台
    4日以内出荷
    キャスター付で移動が楽です。急な場面でも仕切りが簡単にできます。ピクチャーレールを標準装備しており、別売の専用フックを使用し絵画などを掛けることが可能です。別売の連結パーツで増連も可能です。
    材質フレーム:アルミ、パネル部:再生紙ハニカムコア、脚部:スチール、ポリプロピレンブルー奥行(mm)4302018年トラスコ掲載ページ10 0129脚の種類キャスター付
  • 目隠しフェンス 固定金具セット YAMAZEN(山善)

    目隠しフェンス 固定金具セット

    YAMAZEN(山善)
    13,980税込15,378
    1セット
    翌々日出荷
    DIYでできる本格的な洋風PVCボーダーフェンス。「コンクリートの地面」「土の地面」どちらの環境でも固定できる固定金具が標準装備。L字に連結することも可能。
    用途エクステリア、目隠しフェンス、パーテーション、ラティスフェンスとして。家庭菜園柵、衝立としても。追加板 パネル 金属 ボーダー フェンス。DIY プライバシー 金具付属 ガーデン用品 部材。材質構造部材:塩化ビニル樹脂、固定具:金属(支柱:アルミ、スパイク:スチール)ホワイト形態組立品組立時間約40~60分
  • 管用平行ネジ用タップ P PF(G) TDT(田野井)

    管用平行ネジ用タップ P PF(G)

    TDT(田野井)
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    止り穴用管用タップとなります。
    材質HSSV溝数4ねじの種類PF
  • 管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PF(G) OSG(オーエスジー)

    管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PF(G)

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PF:機械的結合用
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PF(G)精度JIS2
  • TPF形チェーン用スプロケット 椿本チエイン

    TPF形チェーン用スプロケット

    椿本チエイン
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
  • 標準ねじゲージ OSG(オーエスジー)

    標準ねじゲージ

    OSG(オーエスジー)
    55,980税込61,578
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷