カテゴリ
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 清掃用品(2)
- バイク部品(1)
- 溶接用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pf-22s」の検索結果

両サドル
因幡プロダクツ¥2,198~税込¥2,418~1箱(20個)ほか3日以内出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。寸法d(mm)5.5
ミニカプラスーパープラグPF型(吹管取付用)
日東工器(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]最大締付トルク(N・m[kgf・cm])12[122]寸法Hp(Φmm)六角19
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V, 19pF, B72220S0140K101
EPCOS¥31,980税込¥35,1781セット(250個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 22V。最大AC定格電圧 = 14V。最大直流定格電圧 = 18V。制限電圧 = 43V。クランプ電流 = 20A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 21.5mm。最大サージ電流 = 2000A。静電容量 = 19pF。厚さ = 4.6mm。寸法 = 21.5 (Dia.) x 4.6mm。リード間隔 = 10mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
洗浄ガン
REX(レッキス工業)¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷カプラ式です。仕様4P-PF22-3S適合機種標準付属:GSB730、GSB1030-sd、GE430-R、730GF、オプション:GF430、440GF、560GF形式4P-PF22-3S
洗浄ガン
REX(レッキス工業)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷カプラ式です。適合機種標準付属:JQ1011G、JQ1011GN、JA160G、JQ820GN-R、GB160-R、GB160sd-R、GSB1520、GE1013-R、GE1015-R、GE160-R形式3P-PF22-3S
スイッチボックス(2方出/2個用) EA940CPシリーズ
エスコ¥1,300税込¥1,4301個3日以内出荷ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。仕様●適合管:PF管22●サイズ(mm):116×188×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●スイッチ2個用2方出(S)
フラットスロットルスリーブ
DAYTONA(デイトナ)¥859税込¥9451本7日以内出荷グリップ交換時に邪魔になる突起をなくしたスロットルスリーブ。 カスタムグリップへの交換と同時に交換することで、リブを削る必要がなくなり作業時間を短縮。 対応グリップは貫通グリップ123mm。非貫通グリップを装着する場合は2-4mm長いグリップを推奨します。 汎用品となるため純正スロットルスリーブを測定し、スロットルワイヤー巻き取り径が純正と近い物をご購入ください。適合サイズ推奨グリップ長:貫通グリップ123mm(非貫通グリップは、2-4mm長いグリップを推奨)適合車種SILVER WING600/GT [PF01-02]、SILVER WING400/GT [NF01-02]、GB350(21-22) ※、GB350S(21-22) ※、FORZA [MF13] ※、FORZA Si [MF12]、FAZE [MF11]、FORZA [MF10/08/06]、PS250 [MF09]、FUSION [MF02](86-05)、CB250R(18-23) ※ ※純正より巻取り径が大きくなります。