両サドル

両サドル - 因幡プロダクツ両サドル - 因幡プロダクツ両サドル - 因幡プロダクツ両サドル - 因幡プロダクツ両サドル - 因幡プロダクツ両サドル - 因幡プロダクツ両サドル - 因幡プロダクツ両サドル - 因幡プロダクツ

グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管
樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。

寸法d(mm)
5.5
全8種類を絞り込む
色
寸法B(mm)
寸法A(mm)
内容量
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
寸法A(mm)
1袋入数(個)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MGPF-28S-K 0300102703001027MGPF-28S-K1箱(20個)ブラック36.82080.566.5
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
MGPF-28S-I 0300117603001176MGPF-28S-I1箱(20個)アイボリー36.82080.566.5
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
MGPF-16S-I 0300141103001411MGPF-16S-I1箱(50個)アイボリー23.5506349
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
MGPF-16S-K 0300144703001447MGPF-16S-K1箱(50個)ブラック23.5506349
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
MGPF-36S-I 0300157803001578MGPF-36S-I1箱(20個)アイボリー45.92090.576.5
オープン
¥4,298
¥4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
MGPF-22S-K 0300159603001596MGPF-22S-K1箱(50個)ブラック315070.556.5
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
MGPF-22S-I 0300161203001612MGPF-22S-I1箱(50個)アイボリー315070.556.5
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
MGPF-36S-K 0300164803001648MGPF-36S-K1箱(20個)ブラック45.92090.576.5
オープン
¥4,298
¥4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする