カテゴリ

  • 測定用品(574)
  • 油圧機器・油圧ホース(399)
  • 制御機器(369)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(332)
  • 配管・水廻り設備部材(190)
  • 空調・電設資材(167)
  • 切削工具(146)
  • 農業機械(143)
  • バイク純正部品(118)
  • FA担当者のオススメ新商品(110)
  • 機構部品(70)
  • パソコン/周辺機器(58)
  • 科学研究・開発用品(48)
  • 電気材料(39)
  • カー用品(38)
  • メカニカル部品(34)
  • 建築金物(32)
  • ねじ・ボルト・釘(30)
  • オフィス家具(26)
  • 農業・園芸資材(22)
  • 自動車補修部品(20)
  • 作業工具(19)
  • 整備工具・収納(18)
  • 物流用品(16)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(16)
  • 清掃用品(15)
  • 医療(15)
  • 自動車純正部品(15)
  • 電動工具(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 照明(10)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 溶接用品(8)
  • 防災用品(8)
  • バイク部品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 事務用品(7)
  • 縫製用品(7)
  • 安全用品(6)
  • 研磨材(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 保管用品(3)
  • テープ(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 住設機器(3)
  • マスク(3)
  • 空圧工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 安全標識(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自転車部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「pf-3」の検索結果

3,145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルタハウジング PF-3 オルガノフィルタハウジング PF-3オルガノ(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
欠品中
フィルタの汚れを外からチェックでき、便利なエア抜きバルブ付きです。
アズワン品番1-1067-01仕様適応フィルタ:10トラスコ品番455-5325材質Φ109×305最高使用圧力(MPa)0.49(5.0kgf/cm2)型番PF-3最高使用温度(℃)40材質(接液部)キャップ・PFニップル:ABS、容器:AS、Vパッキン・Oリング:NBR、プラグ:ナイロン接続口PT1/2またはホースノズル
プリントヘッド PF-03 Canonプリントヘッド PF-03Canon
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30JN) SMCPF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30JN)SMC
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
出力仕様(J)アナログ1~5V+アナログ1~5Vリード線(N)電源・出力接続リード線なし表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30KN) SMCPF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30KN)SMC
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
出力仕様(K)アナログ4~20mA+アナログ4~20mAリード線(N)電源・出力接続リード線なし表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
3色表示式 デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A7シリーズ PF3A703H SMC3色表示式 デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A7シリーズ PF3A703HSMC
59,980税込65,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
流量レンジ(L/min)(03) 30~3000
水用デジタルフロースイッチ PF3W3 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W3SMC
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
水用デジタルフロースイッチ PF3W5 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W5SMC
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から37日以内出荷
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
水用デジタルフロースイッチ PF3W72 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W72SMC
38,980税込42,878
1個
当日出荷から37日以内出荷
3色表示・2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W504) SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W504)SMC
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W520) SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W520)SMC
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W704) SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W704)SMC
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
形式(7) 表示一体型弁仕様(-) 流量調整弁なし管接続口径(03) 3/8流量範囲(L/min)(04) 0.5~4
水用デジタルフロースイッチ PF3W71 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W71SMC
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
3色表示2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)薬液に対応。
定格流量(L/min)10~100
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W740) SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W740)SMC
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
形式(7) 表示一体型流量範囲(L/min)(40) 5~40弁仕様(-) 流量調整弁なし
RS PRO セラミックコンデンサ 470pF 3kV dc RS PRORS PRO セラミックコンデンサ 470pF 3kV dcRS PRO
1,498税込1,648
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 470pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 9mm抑制クラス = Class II動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 470pF 3kV dc RS PRORS PRO セラミックコンデンサ 470pF 3kV dcRS PRO
9,698税込10,668
1袋(1000個)
7日以内出荷
静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 470pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP302許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 9mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 100pF 3kV dc RS PRORS PRO セラミックコンデンサ 100pF 3kV dcRS PRO
9,998税込10,998
1袋(1000個)
7日以内出荷
静電容量の温度係数はリニアです 静電容量の高い安定性 1 kV 、2 kV 、3 kV 、6 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い周波数で低損失
仕様静電容量 = 100pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%温度特性 = SL直径 = 9.5mm抑制クラス = Class I動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
P Series(PF3W721) SMCP Series(PF3W721)SMC
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
形式(7) 表示一体型
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W704S) SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W704S)SMC
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
形式(7) 表示一体型弁仕様(S) 流量調整弁あり管接続口径(03) 3/8流量範囲(L/min)(04) 0.5~4
P Series(PF3W711) SMCP Series(PF3W711)SMC
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
形式(7) 表示一体型流量範囲(L/min)(11) 10~100
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W520S) SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W520S)SMC
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
RS PRO セラミックコンデンサ 470pF 3kV dc RS PRORS PRO セラミックコンデンサ 470pF 3kV dcRS PRO
1,598税込1,758
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 470pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP302許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 9mm抑制クラス = Class II誘電体材料 = セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W540) SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W540)SMC
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W720) SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W720)SMC
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
形式(7) 表示一体型流量範囲(L/min)(20) 2~16弁仕様(-) 流量調整弁なし
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30J) SMCPF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30J)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷から20日以内出荷
出力仕様(J)アナログ1~5V+アナログ1~5Vリード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
P Series(PF3W511) SMCP Series(PF3W511)SMC
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
水用デジタルフロースイッチ PF3W70 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W70SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
定格流量(L/min)0.5~4
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W720S) SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W720S)SMC
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
形式(7) 表示一体型流量範囲(L/min)(20) 2~16弁仕様(S) 流量調整弁あり
RS PRO セラミックコンデンサ 4700pF 3kV dc RS PRORS PRO セラミックコンデンサ 4700pF 3kV dcRS PRO
1,698税込1,868
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 4700pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YV3024許容差 = -20 → +80%温度特性 = Y5V直径 = 12mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 100pF 3kV dc RS PRORS PRO セラミックコンデンサ 100pF 3kV dcRS PRO
1,498税込1,648
1袋(125個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 100pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%温度特性 = SL直径 = 9.5mm抑制クラス = Class I動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 470pF 3kV dc RS PRORS PRO セラミックコンデンサ 470pF 3kV dcRS PRO
9,198税込10,118
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 470pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 9mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,330pF,3kV dc VISHAYVishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,330pF,3kV dcVISHAY(1件のレビュー)
369税込406
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 330pF電圧 = 3kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 8.5mm温度係数 = ±15%端子タイプ = スルーホール実装IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W740S) SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W740S)SMC
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
形式(7) 表示一体型流量範囲(L/min)(40) 5~40弁仕様(S) 流量調整弁あり
ネジプラグゲージPF3/8 GP-A・B/WP-A 第一測範ネジプラグゲージPF3/8 GP-A・B/WP-A第一測範
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
3色表示 水用デジタルフロースイッチ(表示一体型) PF3W7シリーズ PF3W720S SMC3色表示 水用デジタルフロースイッチ(表示一体型) PF3W7シリーズ PF3W720SSMC
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
定格流量(L/min)2~16
セラミックコンデンサ 564R シリーズ 15pF 3kV dc VISHAYセラミックコンデンサ 564R シリーズ 15pF 3kV dcVISHAY
299税込329
1個
7日以内出荷
564RシリーズセラミックコンデンサVishay564Rシリーズの単層DCセラミックディスクコンデンサは、高い安定性が求められる照明バラスト、SMPS、その他のDC用途向けに設計されています。このコンデンサはセラミックディスクで構成されており、両側に銀めっきが施され、難燃性エポキシ樹脂でコーティングされています。小型で大きな静電容量低損失高信頼性スズメッキされた銅製のラジアルリード
仕様●静電容量:15pF●電圧:3kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:564R●許容差:±20%●温度特性:U2J (N750)●直径:8.4mm●奥行き:4.6mm●寸法:8.4 (Dia.) x 40.4mm●誘電体材料:セラミックアズワン品番65-7168-05
3色表示式 デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A7シリーズ PF3A706H SMC3色表示式 デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A7シリーズ PF3A706HSMC
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
流量レンジ(L/min)(06) 60~6000
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,150pF,3kV dc VISHAYVishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,150pF,3kV dcVISHAY(1件のレビュー)
259税込285
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 150pF電圧 = 3kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 7.5mm温度係数 = ±15%端子タイプ = スルーホール実装IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
ネジプラグゲージPF3/4 GP-A・B/WP-A 第一測範ネジプラグゲージPF3/4 GP-A・B/WP-A第一測範
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
RS PRO セラミックコンデンサ 220pF 3kV dc RS PRORS PRO セラミックコンデンサ 220pF 3kV dcRS PRO
2,598税込2,858
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 220pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP302許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 8mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 100pF 3kV dc RS PRORS PRO セラミックコンデンサ 100pF 3kV dcRS PRO
1,598税込1,758
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 100pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 8mm抑制クラス = Class II許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
...