カテゴリ

  • オフィス家具(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 制御機器(13)
  • 自動車補修部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 切削工具(7)
  • メカニカル部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf-4w」の検索結果

関連キーワード
104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 浄水器 ピュリフリー キッツマイクロフィルター

    浄水器 ピュリフリー

    キッツマイクロフィルター(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    蛇口直結型の手軽さと、据置型の高い浄水能力を兼ね備えたハイブリッドタイプの浄水器。 2年間カートリッジ交換不要(1日10リットル使用の場合)本体・切り替えコック・ホース全て2年間で交換。 本体丸洗い、特に汚れが気になる切り替えコックの分解洗浄もできるからいつも清潔。 大流量の毎分3リットルなので、ストレスなく野菜新居お米研ぎにも利用できます。
    用途「日本産業規格(JIS S 3201)」に定められた除去対象17物質と「浄水器協会」で定められた2物質を強力に除去付属品ピュリフリーシリーズ専用透明ホース材質本体・切り替えコック/ABS樹脂、ホース/オレフィン樹脂、ろ材/抗菌性粒状活性炭・繊維状活性炭・中空糸膜(ポリプロピレン)質量(kg)0.67(満水時1.3)交換目安ろ材:2年(1日あたりの使用量10Lとして)常用使用圧力(MPa)0.10~0.34浄水能力【遊離残留塩素】総ろ過水量30000リットル/除去率80%、【濁り】総ろ過水量30000リットル/ろ過流量50%、【総トリハロメタン(※)】総ろ過水量8000リットル/除去率80%、【クロロホルム(※)】総ろ過水量8000リットル/除去率80%、【ブロモジクロロメタン(※)】総ろ過水量14000リットル/除去率80%、【ジブロモクロロメタン(※)】総ろ過水量15000リットル/除去率80%、【ブロモホルム(※)】総ろ過水量19000リットル/除去率80%、【テトラクロロエチレン(※)】総ろ過水量17000リットル/除去率80%、【トリクロロエチレン(※)】総ろ過水量12000リットル/除去率80%、【CAT(農薬)】総ろ過水量80000リットル/除去率80%、【2-MIB(カビ臭)】総ろ過水量36000リットル/除去率80%、【溶解性鉛】総ろ過水量8000リットル/除去率80%、【シス-12-ジクロロエチレン及びトランス-12-ジクロロエチレン】総ろ過水量18000リットル/除去率80%、【ベンゼン】総ろ過水量36000リットル/除去率80%、【陰イオン界面活性剤】総ろ過水量12000リットル/除去率80%、【フェノール類】総ろ過水量36000リットル/除去率80%、【ジェオスミン】総ろ過水量36000リットル/除去率80%<一般社団法人浄水器協会で定められた規格基準(JWPAS)に基づく試験結果>鉄(微粒子状):〇、アルミニウム(中性):〇細菌除去率99.999%:〇最大径×高さH(Φmm×mm)109×172ろ過流量3.5L/分
  • フック 電気ドリルフック TRUSCO

    フック 電気ドリルフック

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
  • 旋削用 35°菱形ポジチップ WSM10 ワルター

    旋削用 35°菱形ポジチップ WSM10

    ワルター
    20,980税込23,078
    1個
    9日以内出荷
    旋盤チップ(ポジチップ)です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。旋削加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用 80°菱形ポジチップ WSM20 ワルター

    旋削用 80°菱形ポジチップ WSM20

    ワルター
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    旋盤チップ(ポジチップ)です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。旋削加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用 35°菱形ポジチップ WSM20 ワルター

    旋削用 35°菱形ポジチップ WSM20

    ワルター
    20,980税込23,078
    1個
    9日以内出荷
    旋盤チップ(ポジチップ)です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。旋削加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用 80°菱形ポジチップ WPP01 ワルター

    旋削用 80°菱形ポジチップ WPP01

    ワルター
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    旋盤チップ(ポジチップ)です。
    用途鋼、鋳鉄に。旋削加工に。材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用 55°菱形ポジチップ WSM30 ワルター

    旋削用 55°菱形ポジチップ WSM30

    ワルター
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    旋盤チップ(ポジチップ)です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。旋削加工。仕様コーティング超硬その他PF4ブレーカートラスコ品番802-3432材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用 55°菱形ポジチップ WSM10 ワルター

    旋削用 55°菱形ポジチップ WSM10

    ワルター
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    旋盤チップ(ポジチップ)です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。旋削加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用 55°菱形ポジチップ WSM20 ワルター

    旋削用 55°菱形ポジチップ WSM20

    ワルター
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    旋盤チップ(ポジチップ)です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。旋削加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ネットワークケース PFシリーズ タカチ電機工業

    ネットワークケース PFシリーズ

    タカチ電機工業(19件のレビュー)
    619税込681
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。 基板取付用のボスが付いています。 卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質取付ビス:鉄使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ベース)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ゴム足)エラストマ(UL94HB)(差込式)色(ゴム足)ダークグレー(差込式)RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
  • 汎用USB接続リレー制御基板 (5回路) 【組立済】 ビット・トレード・ワン

    汎用USB接続リレー制御基板 (5回路) 【組立済】

    ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    「汎用USB接続リレー制御基板」は5つ及び9つ迄のリレー接続をPCから制御するための拡張ボードです。 USB接続する事でPC上のアプリからリレーの動作を自在にコントロールできます。 リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-C を採用。AC 250V/10A, DC30V/10A までの電圧/電流に対応します。 ドライバー一本で接続可能な簡単脱着のターミナルブロックを採用するほか、市販ケースに収まるようサイズにも配慮。 制御を行う自アプリから利用を可能とするDLLライブラリやサンプルの公開等、ソフト面も充実。 大きな電力を扱う機器を複数台コントロールしたい大規模な展示等で活躍します。 パソコンからリレーの制御が可能。 自作アプリから利用可能なライブラリ(DLL形式)を公開(VC++、C#、VB)。サンプルアプリも公開。 複数台の大規模な電力を使用する機器を自在にコントロール可能です。 リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-C を採用。取付も簡単! AC 250V/10A, DC30V/10A までの電圧/電流に対応するリレーユニットを採用。 さらにリレー接続部は簡単に取り付けが可能なプラグインタイプのターミナルブロックを採用。 ドライバー1本で取り付け可能でスムーズな接続が可能! 基板上のLEDでリレー端子の状態を確認可能。 LEDにより視覚的に動作を把握可能。リレーの動作確認に役立ちます。 市販のケースに入れて使用が可能。 基板サイズはケースサイズに合わせて作成しております。 対応ケースは下記の通り。 ADUBRU5:PF10-4-7D、PF10-4-7W、PFF10-4-7W ※ケースは付属いたしません。また、ユーザーによる穴あけ加工が必要です。
    仕様アプリ対応OS:Windows7, Windows8.1, Windows10 搭載のDOS/Vパソコン(サンプルアプリを動かすには .NET Framework4.0が必要) 寸法・質量:72.5×68×17mm(ハンダ面側の突起を含まず)/ 約0.065kg 定格電圧/電流:AC 250V/10A, DC30V/10A電源USB 5V対応機種USBポートを標準で持ちパソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります)NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません。インターフェースUSB2.0 TypeB コネクタ生産国Made in Japan出力端子COM/NO/NC (1C)使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 汎用USB接続LEDコントロールボード 【組立済】 ビット・トレード・ワン

    汎用USB接続LEDコントロールボード 【組立済】

    ビット・トレード・ワン
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    「お客様の動きや、展示の流れに合わせてLED調光を行いたい……」 そんな時にお役立ちなのがこちらのLED制御モジュール。 USB接続したPCから、テープLEDやLEDパネルなどを10ch同時に制御できます。 ・お客様の歩行をセンサ感知し、進行に合わせてテープLEDを光らせる ・ガイド動画の進行と、展示部のLEDパネルを同期させる ・LEDの光により、お客様をその時注目させたいポイントに視線誘導する など、使い方はさまざま。 貴社の展示ブースをカラフルにレベルアップさせましょう。 細かなLEDの調整が可能! アプリ上からLEDの明るさを個別に細かく制御したり、高速に点滅させることが可能です。 PWMコントロールには32bitマイコンを使用しチラつきの無い点灯を実現。 設定した明るさを即座に反映します。 各種センサ値をパソコンに入力することで、センサ値に応じたLED制御が可能!(要プログラム開発) センサ反応をLED制御のトリガーとすることで、様々な状況に応じてLEDを制御することができます。 制御アプリやライブラリ・サンプル、CSVファイルでのパターン制御等充実のユーザビリティ Windows対応の制御用アプリを公開。接続するだけで簡単にLEDを制御可能に。 CSVファイルでのパターン点灯にも対応する為、様々なパターンの使い分けが可能になります。 また、プログラム作成をお考えの方向けにライブラリやサンプルを公開。(VC++, C#, VB) 自由なLED制御プラグラム作成を行って頂けます。 5台までの同時使用を可能とする複数台接続用ファームウェアもご用意。 市販のケースに入れて使用が可能。 基板サイズはケースサイズに合わせて作成しております。 対応ケースは下記の通り。 使用可能なケース:PF10-4-10D、PF10-4-10W、PFF10-4-10W(タカチ電機工業) ※ケースは付属いたしません。またユーザーによる穴あけ加工が必要となります。
    仕様LED出力:シンク型(オープンドレイン)LED電源(正極)端子:スルーホール(2.54mmピッチ、2X10)※スルーホールにLEDを直接ハンダ付けすること※市販のピンヘッダを取付可能(ハンダ付けが必要、ピンヘッダは使用者が用意すること) 重量:約30g LED電源:・外部(DC15V以下)またはUSBから供給(DC5V)を選択可能(基板上のジャンパーピンで切替)・外部電源はDCジャックまたは端子台のどちらかを使用可能(極性に注意すること) DCジャック:外形5.5mm/内径2.1mm、センター本体寸法67×94.4×13mm(ハンダ面側の突起を含まず)生産国Made in Japan使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)インターフェイスUSB B
  • 水用 デジタルフロースイッチ(表示一体型) (PF2W7~) SMC

    水用 デジタルフロースイッチ(表示一体型) (PF2W7~)

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    ・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・高温90℃ も対応可。 ・IP65
  • H Series(HRS) SMC

    H Series(HRS)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • 水用デジタルフロースイッチ PF3W72 SMC

    水用デジタルフロースイッチ PF3W72

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    3色表示・2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
  • 水用デジタルフロースイッチ PF3W5 SMC

    水用デジタルフロースイッチ PF3W5

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    ・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
  • HRSC Series用 パーティクルフィルタセット SMC

    HRSC Series用 パーティクルフィルタセット

    SMC
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    循環液戻り口用(サーモチラー保護用)
    用途循環液の異物を除去します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • H Series(HEC) SMC

    H Series(HEC)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ソリッドステートリレー, 1a接点 Sensata / Crydom

    ソリッドステートリレー, 1a接点

    Sensata / Crydom
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ

    エスコ
    450税込495
    1箱(5個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:30.5mm●サイズ(W×D×H)mm:52×52.1×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):11●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ

    エスコ
    740税込814
    1箱(5個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:30.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:43.3×94.6×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):24●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
  • ダイヤフラムエアレス塗装機 精和産業

    ダイヤフラムエアレス塗装機

    精和産業(1件のレビュー)
    499,800税込549,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 【リビルト】 エンジン(ミツビシ) 純正部品番号無し ノーブランド

    【リビルト】 エンジン(ミツビシ) 純正部品番号無し

    ノーブランド
    549,800税込604,780
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーミツビシ保証期間6ヶ月又は1万Km基本交換部品シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等
  • ツアーシェルシートバッグM TANAX(タナックス)[バイク用品]

    ツアーシェルシートバッグM

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    ツアーシェルケースと相性抜群。使いやすいボックス型のポリカーボネイト シェルシートバッグ。・荷物を入れやすい・積みやすい・A4 サイズが入る!。荷物をキレイにもラフにも入れられる、開口部の広いボックス形状、A4サイズが余裕で入るちょうどいいサイズ感のシートバッグ。上に積むことを考慮した形状のPCシェル & 成形EVAボトムで荷重に耐える設計による使い勝手の良さが特徴です。・上部積載しやすい形状。フラットな面と若干の立ち上がりを設け荷物を安定して積載できる天面形状。・PF(ピボットフォージ)バックル。モーターサイクル用車載バッグに適した設計のYKK製回転バックルを採用。・WOVEN-IN TOUGH ZIPPER。カバン向けに設計された耐摩耗性に優れた高品質なYKK製織り込みファスナーを採用。・モトフィズロックポケット(PAT.P)。バッグ専用ワイヤーロック(別売り)との組み合わせでバッグを盗らせない・開けさせない。・ツアーシェルケースM と組合せてフルパニア仕様に!。同形状のPCシェルを持つ、ツアーシェルケースM(MFK-3004/3005)とセットアップしやすい仕様。どちらも汎用性の高い取り付け方法なので、車種専用ステー等なしでフルパニア仕様を楽しめます。・拡張レインカバー。上部に積載した荷物も一緒にカバーできるよう、2段階の拡張可能なレインカバーを付属。
    セット内容・本体×1、Kシステムベルト W-PF25×1、固定ベルトPF25×4、接続バックル PF25×1、レインカバー×1、ショルダーベルト×1材質PC樹脂、1680Dポリエステル、EVA、ナイロンタフタ他寸法(mm)240×450×300容量(L)25本体質量(g)1.38
  • ビーバー25(ねじ切機) アサダ

    ビーバー25(ねじ切機)

    アサダ(1件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。 軽量・小型19kgです。
    用途1インチ(25A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本)適合(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053トラスコ品番297-3855質量(kg)19寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320モーター100V 350Wねじ切り能力(水道・ガス管)PT1/4~1"(ボルト)W3/8~1"・M10~M24(電線管)C19~39・PF1/2~1"回転速度(min-1[r.p.m])52
  • ビーバー25(ねじ切機 丸のこ付) アサダ

    ビーバー25(ねじ切機 丸のこ付)

    アサダ
    279,800税込307,780
    1台
    3日以内出荷
    350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。
    付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本)、丸のこ適合(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053トラスコ品番852-0512質量(kg)22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320モーター100V 350Wねじ切り能力(水道・ガス管)PT1/4~1"(ボルト)W3/8~1"・M10~M24(電線管)C19~39・PF1/2~1"回転速度(min-1[r.p.m])52
  • 水用デジタルフロースイッチ(分離型/モニタ部) (PF2W5~) SMC

    水用デジタルフロースイッチ(分離型/モニタ部) (PF2W5~)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・高温90℃ も対応可。 ・IP65
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    5,798税込6,378
    1セット
    4日以内出荷
  • PF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2W540) SMC

    PF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2W540)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • 水用デジタルフロースイッチ PF2W5 SMC

    水用デジタルフロースイッチ PF2W5

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ・ひとつのコントローラで4台分の流量管理が可能。 ・異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能。
  • ジャンボボディープーラー 日平機器

    ジャンボボディープーラー

    日平機器
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
    事故車の応急フェンダー復元作業に。 ボードにセットされ、使い易さが更にアップ。
    全長(mm)900質量(kg)17(ハンマー/5)ねじ径シャフト/PF3/4(M26)×W14ケース寸法(mm)1020×400×110