カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(688)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(483)
- 制御機器(388)
- 測定用品(315)
- FA担当者のオススメ新商品(172)
- 配管・水廻り設備部材(105)
- 切削工具(94)
- 機構部品(67)
- 農業・園芸資材(19)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 科学研究・開発用品(14)
- 電気材料(9)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 建築金物(7)
- タイヤ・足回り(7)
- 農業機械(7)
- 溶接用品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 作業工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- メカニカル部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 自転車部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 家電(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(21)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(325)
- MURATA(村田製作所)(299)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(278)
- エスコ(210)
- 第一計器(98)
- SK11(94)
- CKD(79)
- 十川ゴム(72)
- SMC(62)
- 右下精器製造(51)
- TRUSCO(39)
- 旭計器工業(31)
- 長野計器(28)
- KEMET(27)
- 近畿製作所(26)
- ノーブランド(24)
- 栗田製作所(21)
- OSG(オーエスジー)(20)
- NKS(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pf-g1」の検索結果

ペーパーフィーダ PF-G1
Canon1個取扱停止中640枚カセット増設用、640枚ペーパーフィーダ―(カセット付)。最大3段まで増設可能。2段カセットペディスタル・AU1装着時は最大2段まで増設可能です。仕様640枚カセット増設用/カセット付き対応機種LBP853Ci、LBP852Ci、LBP851C
バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコン
コンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)適合PFシリーズ適合本体PFシリーズ色半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリル
コンバム(旧:妙徳)(2件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷標準平型タイプの吸着パッドです。色黒高さ(mm)-材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
カラーレーザー&カラーコピー用紙 光沢・厚手
コクヨ(6件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(50枚)当日出荷店頭POPメニュー、結婚式の案内など写真を使用した印刷物に。種別厚手厚さ(mm)0.19白色度(%)78程度紙質光沢紙坪量(g/m2)186印刷方式片面入数50枚
カラーレーザー&カラーコピー用紙(光沢紙)
コクヨ(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1冊(100枚)ほか当日出荷表面に光沢感があるので、写真のような美しい印刷が可能です。厚さ(mm)0.12白色度(%)83程度紙質光沢紙坪量(g/m2)144印刷方式片面
吸着パッド(平型・はめ込みタイプ) シリコン
コンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から翌々日出荷様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。 材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。 取付け用金具で簡単取付けが可能です。 耐熱性、耐寒性に優れています。用途ワーク表面が滑らかで変形の無い一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)色半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
パワーフードグリース
BALBIS(バルビス)¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷NSF「H1」クラス認証取得。 PTFE配合により長期にわたり潤滑特性を発揮します。 耐水性能、防錆性能に優れています。 高温性能に優れていますので、軟化流出はほとんどありません。 広い使用温度範囲。 ゴム、プラスチックへの影響がほとんどありません。 ジャバラタイプ、スプレータイプもあります。用途・洗浄、煮沸、包装設備等のベアリング 乾燥、ベーキング炉のベアリング 食品機械、医療・化粧品製造装置、冷凍庫内設備の回転部、摺動部 その他各種小型ベアリング、ギア等使用温度範囲(℃)-40~230滴点282℃混和ちょう度256(25℃)増ちょう剤非石けん(シリカ)危険物の類別非危険物ベースオイル特殊合成油
吸着パッド(平型・はめ込みタイプ) ニトリル
コンバム(旧:妙徳)¥3,798税込¥4,1781箱(10個)当日出荷様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。 材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。 取付け用金具で簡単取付けが可能です。 耐油性、耐磨耗性に優れています。用途ワーク表面が滑らかで変形の無い一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)色黒材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
#500SP スラストブッシュ
オイレス工業¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から7日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
片手ハンマー(グラスファイバー柄)
GROZ¥1,798税込¥1,9781本当日出荷ヘッドは特殊鋼を高周波焼入れした50~58HRCで頑丈です。柄はグラスファイバーを採用しており、強度・耐久性に優れ、安全に使用できます。グリップはエラストマー樹脂(TPR)でグリップ力を高めているとともに、衝撃を吸収するため手の疲れを軽減します。用途金属の曲げ加工、コンクリートや石材の加工、刻印・マーク・ポンチの打ち込みに。材質グリップ:エラストマー樹脂(TPR)材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)特殊鋼主な用途打込作業RoHS指令(10物質対応)対応
カラーレーザー&カラーコピー用紙
コクヨ¥1,698~税込¥1,868~1袋(25枚)当日出荷カラーレーザー・カラーコピー・モノクロレーザー・モノクロコピーで印刷可能です。両面光沢仕上げで、写真画像付きのパンフレットやリーフレット・企画書などを作成するのに最適です。厚さ(mm)0.13白色度(%)82程度紙質光沢紙坪量(g/m2)128印刷方式両面入数25枚適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー、モノクロコピー
広域形限流ヒューズ
エナジーサポート¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から翌々日出荷仕様定格電流の約2倍遮断可能形式PFG.1S-A(ストライカー付)定格遮断電流(kA)40電圧(kV)7.2
アルファボールプレシジョンF ABPF形用インサート 一般刃形インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥199,800税込¥219,7801箱(2個)翌々日出荷マルチレイヤー構造で密着性、皮膜硬度、耐酸化性の向上を実現しました。ナノコンポジット皮膜を採用し、高速切削・仕上げ切削に優れています。用途被削材:鋼、一般用。適用カッター: ABPF(アルファボールプレシジョンF)。鋼一般用。CBNインサート。鋼高速仕上げ用。45~65HRCの焼入れ鋼用材質超硬合金、CBNRoHS指令(10物質対応)対応
広域形限流ヒューズ
エナジーサポート¥7,198税込¥7,9181本3日以内出荷PFS-201シリーズ用限流ヒューズ。業界最小・最軽量用途LBS用、PFS-201シリーズ用仕様消弧方法:限流ヒューズ性能ストライカー付動作特性広域形定格(A)7.2kV-10![SUS製深型フード ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70724667-210827-02.jpg)
SUS製深型フード
ユニックス[建築金物]¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷から16日以内出荷屋外用換気口角型パイプフード。材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
広域形限流ヒューズ
エナジーサポート¥24,980~税込¥27,478~1本3日以内出荷から7日以内出荷PFS-205シリーズ用限流ヒューズ。業界最小・最軽量用途LBS用、PFS-205シリーズ用仕様消弧方法:限流ヒューズ性能ストライカー付動作特性広域形
キャッチパレット 準ステンレス仕様
をくだ屋技研¥559,800~税込¥615,780~1台翌々日出荷フレーム・ハンドル・車軸関係はステンレス。その他はニッケルクロームメッキ仕上げ。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様全高H3(mm)1170
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥14,980~税込¥16,478~1箱(2個)当日出荷から8日以内出荷仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート。取付けR精度±0.01mm。ボール部先端から外周まで、高いR精度を示します。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。マルチレイヤーコーテイングにより長寿命です。用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用精度F級
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 一般刃形インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥199,800税込¥219,7801箱(2個)翌々日出荷から6日以内出荷仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファボールプレシジョンF ABPF用 一般刃形インサート。用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用精度F級
KCPFG CP焼入歯研ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q8歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応![SUS製深型フード FD付(72℃) ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70724667-210827-02.jpg)
SUS製深型フード FD付(72℃)
ユニックス[建築金物]¥5,498~税込¥6,048~1個4日以内出荷から16日以内出荷防火ダンパー付き屋外用換気口角型パイプフード。材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
真空パッド PF 平形パッド パッド単体 PFG PFG-1.5A-SE
コンバム(旧:妙徳)¥639税込¥7031個8日以内出荷・ベーシックタイプの平形パッドは、表面が滑らかで変形のないワークに最適!
イージーアングル AN-L-40WP-FG 両穴アングル(釘穴付)【ドブメッキ】
I-VALUE¥5,498税込¥6,0481本翌々日出荷穴あけ作業不要のアングル。長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができます。ボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます。特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 。屋内用材質ドブメッキ長さ(mm)1800サイズ1800L高さ(mm)40ピッチ(mm)長穴:31.8、釘穴:31.8長穴(mm)11×25釘穴(mm)4.5穴種両面長穴+釘穴
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥16,980税込¥18,6781個(1kg)5日以内出荷クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカークライスラー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性![SUS製深型フード 網付 ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70724667-210827-02.jpg)
SUS製深型フード 網付
ユニックス[建築金物]¥3,998~税込¥4,398~1個16日以内出荷屋外用換気口角型パイプフード。網付きです。材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)![SUS製深型フード FD付(120℃) ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70724667-210827-02.jpg)
SUS製深型フード FD付(120℃)
ユニックス[建築金物]¥5,498~税込¥6,048~1個16日以内出荷から22日以内出荷防火ダンパー付き屋外用換気口角型パイプフード。材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t温度(℃)120表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)![SUS製深型フード 網・FD付(120℃) ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70724667-210827-02.jpg)
SUS製深型フード 網・FD付(120℃)
ユニックス[建築金物]¥5,998~税込¥6,598~1個16日以内出荷防火ダンパー付き屋外用換気口角型パイプフード。網付きです。材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t温度(℃)120表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)![SUS製深型フード 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70724667-210827-02.jpg)
SUS製深型フード 網・FD付(72℃)
ユニックス[建築金物]¥5,998~税込¥6,598~1個16日以内出荷防火ダンパー付き屋外用換気口角型パイプフード。網付きです。材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
エアーダスタガン ロングノズル
(162件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に材質(本体)アルミ流体空気最高使用圧力(MPa)0.6空気使用量(L/min)610ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)約5.9接続口常圧用カプラーノズルねじ径G(PF)1/8カプラー接続ねじ径G(PF)1/4ノズルタイプロングノズル販売区分業務用
エアーダスターガン 流量調整付
(178件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に材質(本体)アルミ質量(g)212流体空気最高使用圧力(MPa)0.6空気使用量(L/min)280ノズル口径(Φmm)2接続口常圧用カプラーノズルねじ径G(PF)1/8カプラー接続ねじ径G(PF)1/4ノズルタイプスタンダード(流量調整付)販売区分業務用
強力エアーダスターガン
(140件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に材質(本体)アルミ流体空気空気使用量(L/min)630接続口常圧用カプラーノズルねじ径G(PF)1/8カプラー接続ねじ径G(PF)1/4販売区分業務用
...




















![SUS製深型フード ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70724667-210827-02.jpg)