カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(105)
- 合成樹脂製可とう電線管(14)
- 電線管用コネクタ(8)
- その他電線管(5)
- 電線管用カップリング(7)
- 電路支持用両サドル(6)
- 電路支持用片サドル(5)
- 配管・水廻り設備部材(69)
- 切削工具(9)
- 電気材料(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 作業工具(3)
- タイヤ・足回り(2)
- 建材・エクステリア(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
内径(Φmm)
ブランド
- バクマ工業(1)
- 未来工業(82)
- 古河電工(古河電気工業)(2)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- 日動電工(2)
- エスコ(3)
- ネグロス電工(4)
- セキスイ(2)
- TRUSCO(3)
- 三桂製作所(1)
- KVK(6)
- MCC(松阪鉄工所)(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(12)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- カクダイ(17)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- ミヤコ(11)
- リビラック(5)
- 岩崎製作所(5)
- ブランドをもっと見る
導体外径(Φmm)
「pf管」の検索結果

PF管コネクタ (Gタイプ)
未来工業(42件のレビュー)¥89~税込¥98~1個ほか当日出荷から5日以内出荷接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。用途ボックスとPF巻との接続に使用します
PF管コネクタ (Gタイプ)防水型
未来工業(11件のレビュー)¥179~税込¥197~1個(1個)ほか当日出荷から5日以内出荷キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!用途ミラフレキ専用






硬質ビニル電線管(J管)
未来工業(10件のレビュー)¥649~税込¥714~1本ほか当日出荷から翌々日出荷高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)規格JIS C8430適合規格(PS)E
速結コネクタ PF管用
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷から3日以内出荷差込むだけの一発速結&簡単解除です。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
TLフレキ 呼び線無(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用)
未来工業(2件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1巻3日以内出荷から4日以内出荷TLチューブの波付タイプです。長さ(m)50
TLフレキ 呼び線入(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用)
未来工業(6件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1巻(50m)当日出荷TLチューブの波付タイプです。長さ(m)50
カップリングPF管用
未来工業(1件のレビュー)¥80~税込¥88~1個(1個)ほか当日出荷から5日以内出荷管相互の接続に使用します。 接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。 PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
Eパイプアダプタ PF管用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷から5日以内出荷PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
CDバインド(CD管・PF管用結束線)
未来工業(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1袋(100本)当日出荷樹脂被覆が施してありますから管を傷めません。ベルト掛けできる便利なクリップに束ねてあります。用途CD管、PF管を鉄筋等に結束する場合に
半割れカップリングPF管用
未来工業(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1セット(10個)当日出荷から翌日出荷CD単層波付管相互、PF単層波付管相互の接続に使用します。 通線後の管の破損箇所補修用として管を切断せずそのまま取り付けられます。(サイズ28は除く) カチッと嵌めるだけの簡単接続タイプです。
連結サドル (PF管・VE管兼用)
未来工業(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット(20個)当日出荷サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。) サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。 管の抜け防止ができる蓋付きです。
曲がりコネクタ(45°)GタイプPF管用
未来工業(2件のレビュー)¥769~税込¥846~1セット(10個)当日出荷から翌々日出荷ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。 接続も解除も一発でOK! PF管用は防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。色グレー
PF管水抜き片サドル
未来工業(2件のレビュー)¥579~税込¥637~1セット(10個)当日出荷から翌日出荷PF管を露出配管する場合の水抜き穴付サドルです。 ※水抜き用にあけたPF管の化粧に使用できます。 ビス1本でガッチリ固定できます。 仮固定できるビス穴付。仕様水抜き穴付
PF管ステンレス両サドル
未来工業(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(10個)翌日出荷PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。寸法B(mm)25寸法d(Φmm)5.5
PF管ステンレスクリップ( 取付金具付)瓦用
未来工業(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1セット(10個)翌日出荷屋根瓦へのPF管の固定に使用します。 太陽光発電の屋外配管に最適です。 瓦の隙間に差し込み、瓦にツメを引っ掛けるだけの簡単固定。 ※接着剤(SCH-GT)による補強固定もできます。 ねじを緩めて、クリップの向きを自在に変更できます。付属品ねじ付材質ステンレス製
ワニグチ片サドル(兼用タイプ)
未来工業(14件のレビュー)¥199~税込¥219~1セット(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。