カテゴリ

  • 制御機器(11,982)
  • 農業機械(10,392)
  • バイク純正部品(2,409)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,238)
  • パソコン/周辺機器(2,194)
  • 科学研究・開発用品(1,524)
  • 空調・電設資材(1,474)
  • 測定用品(1,457)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,227)
  • 自動車純正部品(1,002)
  • オフィス家具(804)
  • 配管・水廻り設備部材(796)
  • 切削工具(765)
  • 電気材料(518)
  • FA担当者のオススメ新商品(426)
  • トラック純正部品(408)
  • 作業服(395)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(368)
  • 建築金物(356)
  • 整備工具・収納(349)
  • 自動車補修部品(346)
  • メカニカル部品(334)
  • 機構部品(330)
  • 研磨材(321)
  • 家電(319)
  • 厨房用品(311)
  • 店舗什器・備品(296)
  • カー用品(295)
  • 建材・エクステリア(279)
  • マスク(279)
  • 物流用品(277)
  • 日用品(267)
  • ねじ・ボルト・釘(248)
  • 作業工具(198)
  • 卓上消耗品(195)
  • 事務用品(195)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(194)
  • バイク部品(192)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(191)
  • 自動車用オイル・ケミカル(172)
  • スプレー・オイル・グリス(159)
  • 溶接用品(156)
  • 学童・教育用品(156)
  • 医療(140)
  • 手袋(138)
  • 農業・園芸資材(129)
  • 防災用品(116)
  • 理美容(108)
  • 電動工具(98)
  • 防犯用品(89)
  • 照明(87)
  • 清掃用品(82)
  • 救急・衛生(81)
  • 船舶用品・漁業資材(78)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(70)
  • バッテリー・電装(67)
  • 安全保護具(67)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(64)
  • 住設機器(61)
  • 塗装・養生・内装用品(59)
  • 安全用品(58)
  • トラック用品・パーツ(51)
  • 自転車部品(50)
  • 保管用品(48)
  • 介護用品(47)
  • 梱包用品(42)
  • 洗車・清掃(42)
  • はんだ関連・静電気対策用品(39)
  • クリーンルーム用品(39)
  • 縫製用品(38)
  • ヘルスケア(37)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(34)
  • 空圧工具(32)
  • テープ(25)
  • 安全靴・作業靴(21)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(20)
  • タイヤ・足回り(18)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(16)
  • 測量用品(土木/建設)(13)
  • 接着剤・補修材(11)
  • 鈑金・塗装(11)
  • 洗剤・除去剤(10)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(9)
  • 安全標識(9)
  • 塗料(8)
  • ガレージ機器・整備設備(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • 食品・飲料(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • 完成車(5)
  • エンジン工具(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 進物(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「pf」の検索結果

関連キーワード
48,621件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PF管 バクマ工業PF管バクマ工業(77件のレビュー)
3,500税込3,850
1巻
当日出荷
ベージュ仕様一重波付、自己消火性材質難燃ポリエチレン
カートンテープ No.640PF ニチバンカートンテープ No.640PFニチバン(31件のレビュー)
169税込186
1巻ほか
当日出荷から47日以内出荷
ポリプロピレンをベースに粘着剤にゴム系を使用。
用途段ボール封緘作業に最適 ! 重量段ボールの封緘
ネットワークケース PFシリーズ タカチ電機工業ネットワークケース PFシリーズタカチ電機工業(19件のレビュー)
349税込384特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。 基板取付用のボスが付いています。 卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
特性難燃材質取付ビス:鉄使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ベース)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ゴム足)エラストマ(UL94HB)(差込式)色(ゴム足)ダークグレー(差込式)RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
PF管コネクタ (Gタイプ) 未来工業PF管コネクタ (Gタイプ)未来工業(41件のレビュー)
89税込98
1個(1個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
PF・VE兼用台付サドル 未来工業PF・VE兼用台付サドル未来工業(12件のレビュー)
40税込44
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
セーフティライト PFセーフティライトPF
17,980税込19,778
1台
当日出荷
厳しい気温、環境での使用が可能です。 最大150時間長持ちします。 LEDを採用しています。
用途車の故障や事故など、安全に緊急の際にドライバーに作業を知らせる時に、カラーコーンの中に入れてカラーコーンを夜間でも目立たせたい時に仕様ウォータープルーフ、ミルスペックMIL-STD810準拠(耐衝撃、耐振動、耐水性)、CE取得セット内容リチウム電池(CR123A)×1本材質強化ポリカーボネート高さ(mm)40質量(g)200径(Φmm)105LED使用数(個)16
PF管片サドル 未来工業PF管片サドル未来工業(30件のレビュー)
40税込44
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 ビス1本でガッチリ固定できます。
プレミアニトリルPFグローブ 白 ファーストレイトプレミアニトリルPFグローブ 白ファーストレイト(3件のレビュー)
999税込1,099
1箱(100枚)
当日出荷
ラテックス手袋に近い伸縮性があります。 やわらかい薄手のパウダー無し・白色ニトリル手袋です。 指先~手のひらまでエンボス加工をしています。 合成ゴム(NBR)を使用しているので、ラテックスアレルギーの心配がありません。 パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。 合成ゴム製のため、耐薬品性に優れています。 落下菌混入を防ぐ為に、取り出し口にフィルム張りを施しています。 サイズごとにパッケージ色が異なるため、容易にサイズが判断できます。
仕様未滅菌厚さ(mm)0.07±0.01タイプ中厚入数(枚)100機能耐薬品・伸縮性全長(cm)24.0±0.5粉有無粉無エンボス加工指先エンボス/手の平エンボス
シンガーラテックスグローブPF(スベリ止め付) 宇都宮製作[手袋]シンガーラテックスグローブPF(スベリ止め付)宇都宮製作[手袋](21件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100枚)
当日出荷
便利な左右両用タイプ パウダーレス加工により、脱着がスムーズです。 すべり止め加工により、作業性に優れています。 ゴムアレルギーの原因であるたんぱく質を軽減。 食品衛生法370号に適合。
共用ソケット 丸形ソケット PF(表面接続) omron(オムロン)共用ソケット 丸形ソケット PF(表面接続)omron(オムロン)(3件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)耐電圧(V/min)端子間:AC2000
使い捨て加湿プレフィルター FZ-PFシリーズ シャープ使い捨て加湿プレフィルター FZ-PFシリーズシャープ(1件のレビュー)
1,378税込1,516
1セットほか
当日出荷
●加湿空気清浄機用使い捨て加湿プレフィルター(6枚入り)
交換目安1ヶ月に1回※加湿空気清浄運転で1日当たり2.5Lを使用した場合の目安。水質・使用環境により交換時期が早まる場合があります。また、実使用環境での実証結果ではありません。
シンガープラスチック手袋PF(100枚入) 宇都宮製作[手袋]シンガープラスチック手袋PF(100枚入)宇都宮製作[手袋](2件のレビュー)
699税込769
1箱(100枚)
当日出荷
パウダーなし加工を施し、手にフィットする薄手仕上げにより素手感覚でご使用になれます。PVC製使い捨て手袋です。左右兼用タイプです。
用途衛生を必要とする作業など材質ポリ塩化ビニール厚さ(mm)指先0.14クリア入数(枚)100粉有無粉無しエンボス加工エンボス無し
ニトリル PF ロング ホワイト リーブルニトリル PF ロング ホワイトリーブル(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(100枚)
当日出荷
ロングタイプでユニフォームの袖口までしっかりガード、水の浸入や対応落下を防ぐ。 指先エンボス(滑り止め)加工。 小箱内は袋包装の為、箱から取り出して袋での持ち運びにも便利。 食品衛生法適合品
材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.1ホワイト入数(枚)100規格食品衛生法適合入数(双)50機能耐油・耐薬品全長(cm)30粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合
パイプタップ(PF) ライト精機パイプタップ(PF)ライト精機(4件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
ねじの種類PF材質合金工具鋼(SKS)
中間ソケット G(PF)ネジ用 モノタロウ中間ソケット G(PF)ネジ用モノタロウ(4件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
エア配管の接続に
用途外ネジと外ネジを接続最高使用圧力(MPa)1形状中間ソケット材質(本体)真鍮ねじの種類(めねじ)G表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ) 日東工業PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)日東工業(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から5日以内出荷
インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 樹脂羽根ファンシリーズ
定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)樹脂
PF管両サドル 未来工業PF管両サドル未来工業(6件のレビュー)
42税込46
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
カートンテープNo.660PF透明 ニチバンカートンテープNo.660PF透明ニチバン(5件のレビュー)
299税込329
1巻
当日出荷
ポリプロピレンフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせた強度、粘着力ともに優れたテープです。 耐久性に優れています。
引張強度(N/mm)74.8/10伸び(%)148ボールタックNO.32粘着力(N/mm)3.04/10
プッシュ式レジスター PF2 シルファープッシュ式レジスター PF2シルファー
1,398税込1,538
1個
当日出荷
プッシュ式レジスターです。内部機構が脱着式で、メンテナンスが容易です。
用途室内用レジスター材質AES樹脂コンフォートホワイト取扱説明書(1.05MB)
PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ) 日東工業PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)日東工業(4件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 金属羽根ファンシリーズ
付属品フィンガーガード 、プラグコード(2m、リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
PF管支持クリップ ネグロス電工PF管支持クリップネグロス電工
169税込186
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
取り付けは、工具不要でワンタッチ。 一体型のため、運搬、管理が便利です。 クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。
材質硬質塩化ビニル(PVC)
高圧洗浄機用カプラ PFタイプ ツツミ工業高圧洗浄機用カプラ PFタイプツツミ工業(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。
用途高圧洗浄機、水配管材質(本体)SUS304仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
G(PF)ネジケーブルグランド(B型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)G(PF)ネジケーブルグランド(B型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(6件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から9日以内出荷
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。 本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじG(PF)ネジ取付部G(PF)ネジRoHS指令(10物質対応)対応
シンガーニトリルライトPF 宇都宮製作[手袋]シンガーニトリルライトPF宇都宮製作[手袋](2件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(100枚)
当日出荷
耐油・耐薬品に優れた材質。突き刺し・引き裂き強度に優れています。食品衛生法適合品パウダーフリー
エンボス加工指先エンボス厚さ(mm)0.06入数(枚)100機能耐油・耐薬品・耐突刺粉有無粉無
コネクタ( PF管用) 未来工業コネクタ( PF管用)未来工業
139税込153
1個(1個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。 キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
養生用PFシート 日東エルマテリアル養生用PFシート日東エルマテリアル
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
コロナ処理品です。(塗装はく離防止タイプ)粘着はありません。ノンカッタータイプで、手で切れます(方向性良くカットできます)。
用途建築外壁塗装用・内壁塗装用・湿式建材用・板金塗装用。材質ポリエチレン(PE)フィルム厚さ(mm)0.01ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
PF204・PF204M 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PF204・PF204M三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,290税込1,419
1個
当日出荷から6日以内出荷
他の部品と組み合せ
仕様-
フィルタハウジング PF-3 オルガノフィルタハウジング PF-3オルガノ(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
フィルタの汚れを外からチェックでき、便利なエア抜きバルブ付きです。
アズワン品番1-1067-01仕様適応フィルタ:10トラスコ品番455-5325材質Φ109×305最高使用圧力(MPa)0.49(5.0kgf/cm2)型番PF-3最高使用温度(℃)40材質(接液部)キャップ・PFニップル:ABS、容器:AS、Vパッキン・Oリング:NBR、プラグ:ナイロン接続口PT1/2またはホースノズル
ラテックスディスポPFロング オカモト[安全靴・作業靴]ラテックスディスポPFロングオカモト[安全靴・作業靴](1件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(100枚)ほか
当日出荷
材質天然ゴム(ラテックス)ナチュラル
G(PF)ネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)G(PF)ネジケーブルグランド(A型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から12日以内出荷
最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
管用タップ 平行(PFねじ) TRUSCO管用タップ 平行(PFねじ)TRUSCO(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
管用平行ねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数4.5山表面処理ノンコーティング食付4.5P加工ねじ平行ねじ
PF管コネクタ (Gタイプ)防水型 未来工業PF管コネクタ (Gタイプ)防水型未来工業(11件のレビュー)
179税込197
1個(1個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
カートンテープ6250PF ニチバンカートンテープ6250PFニチバン
369税込406
1巻
当日出荷
タイプテープのみ伸び(%)160主な用途梱包用保持力(mm)2050(min/25×25mm 9.8N荷重)ボールタックNo.32粘着力(N/10mm)2.1引張強度(N/25mm)91.8高速巻戻し力(30m/min)4.7(N/50mm)
ニトリル PF ロング ブルー リーブルニトリル PF ロング ブルーリーブル(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(100枚)
当日出荷
ロングタイプでユニフォームの袖口までしっかりガード、水の浸入や対応落下を防ぐ。 指先エンボス(滑り止め)加工。 小箱内は袋包装の為、箱から取り出して袋での持ち運びにも便利。 識別しやすいブルータイプの手袋です。 食品衛生法適合品。
材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.1ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合入数(双)50機能耐油・耐薬品全長(cm)30粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合
PF2用花粉フィルター シルファーPF2用花粉フィルターシルファー
389税込428
1枚
当日出荷
PF2用の花粉フィルターです。
用途フィルターの交換用としてフィルター花粉
フィルターハウジングPF-Ⅵシリーズ オルガノフィルターハウジングPF-Ⅵシリーズオルガノ
14,980税込16,478
1式
当日出荷から13日以内出荷
外側から中身が見える透明ハウジング。ドレンプラグ付なので中の液を抜けます
ステンレス製 PT×PF変換内外ソケット アソーステンレス製 PT×PF変換内外ソケットアソー
1,598税込1,758
1個
当日出荷
SUS304製、PTネジからPFネジへの変換、 またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。 黄銅製(C3604)シリーズも御座います。
材質SUS304形状ソケット使用圧力(MPa)6.9以下ねじの種類PF×PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油
中間ニップル G(PF)ネジ用 モノタロウ中間ニップル G(PF)ネジ用モノタロウ(6件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
エア配管の接続に
用途内ネジと内ネジを接続最高使用圧力(MPa)1形状中間ニップル材質(本体)真鍮ねじの種類(おねじ)M表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
PF600 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PF600三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
水平側面軸の立ち上げに
仕様-サイズ22×32×10
パイジョンパーツ PFシリーズ 水平 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PFシリーズ 水平三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途水平・側面軸の立ち上げに。寸法(mm)22×32×10材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理公差ΦH8仕様水平付属品締付用ステンレスボルト M4Φd10寸法H(mm)11.5寸法A(mm)16寸法E(mm)11寸法B(mm)6.5寸法C(mm)10寸法W(mm)32寸法G(mm)24締付ねじM4寸法2-ΦP(mm)4.2
...