カテゴリ
- 制御機器(4)
- 切削工具(4)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(1)
- BULGIN(2)
- KSフィルター(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- OEP(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- RS PRO(1)
- SBS(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
- TRUSCO(1)
- イシハシ精工(1)
- エスコ(1)
- 日本シーム工業(1)
エコロジープロダクト

Bulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm PF0001/63
BULGIN¥1,098税込¥1,2081個当日出荷仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なしRoHS指令(10物質対応)対応
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
Mネジ変換アダプタ
日本シーム工業¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷コネクタの取付ネジをMネジに変換する場合にご使用下さい。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができますねじ長さ(mm)【取付】15
管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PFねじ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。管用平行PFおねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)加工ねじ管用平行ねじPF・G
ガスダイス (PF)
イシハシ精工¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷切り屑を逃さず穴を持っためねじ形の工具です。 調整ねじ付きです。用途おねじ加工用材質タングステン鋼(SKS2)被削材低炭素鋼ねじの種類PF
MCC コンジットマシン CM82
MCC(松阪鉄工所)¥359,800税込¥395,7801台翌々日出荷パイプが動かない、ダイヘッドが回転する電線管専用機です。2段変速式です。付属品(ダイヘッド)CMDA004、CMDB008、チェーザ(PF1/2~3/4、1~1 1/2、2~3、C19~31、39~51、63~75)トラスコ品番367-2638質量(kg)40電源(V)100消費電力(W)750寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(機械)460×350×280無負荷回転数(min-1[r.p.m])40、110モーターシリースねじ切り能力厚鋼PF(1/2~3)、薄鋼C(15~75)
ポリスチレンコンデンサ RS Pro 470pF 63V dc
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(5個)8日以内出荷仕様静電容量 = 470pF許容差 = ±1%電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホールアプリケーション = 電話機温度特性 = ポリスチレン寸法 = 7.5 x 7.5 x 13mmリードピッチ = 5.08mmリード径 = 0.6mm奥行き = 7.5mm直径 = 7.5mm長さ = 7.5mm品番 ; 426-3110 426-3110 の寸法: 高さ15.5、ケース10=10、ピングリッド7.68=7.68. 箔付きEXFSシリーズ. RS Proシリーズの箔付きポリスチレンコンデンサで、信頼性と精度の高いコンポーネントが必要な用途に最適です。各RS Proコンデンサは、お客様の用途に適合する高い耐久性の安定した選択肢として認められています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 高い安定性、低損失の特性. 「タワーブロック」形状により、高い実装装度を実現. エポキシシールド難燃性ケース. 洗浄液に対する耐性RoHS指令(10物質対応)対応
マガリナカシンマトメ PF1/4
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991個8日以内出荷規格PF1/4=8.5ホースヨウ図解NoMRS90D-500BSLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.15、MRS75-501 オプション(3) マキトリクミタテ部品_No.16、MSC1-104L-GH オプション5 セイデンノズル部品 マガリナカシンマトメ PF1/4_No.13、MRS30-130 薬剤配管部品_No.63、MSC1-104L-GH オプション6 ノズル16トウコウ2部品 マガリナカシンマトメ PF1/4_No.27、KBM-500D-1 オプション1 (吊下げノズル)部品_No.47、MRS90-500BSLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.5、MRS60-300BSLT ヤクエキハイカン部品_No.55、MRS90D-500SLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.5、MRS90-500 オプション(1)ジェットポンプ マキシャ部品_No.31、MRS40H-150 ヤクエキハイカン部品_No.43、MRS30-130-1 ヤクエキハイカン部品_No.70、MRS30-130T 薬液配管部品_No.63、ツリサゲノズル BSヨウ 吊り下げノズル 大豆用部品_No.23など
SilverStone Gemini 1300C Platinum 1300W+1300W 2U CRPS冗長性Cybenetics Platinum電源
SILVER STONE(シルバーストーン)¥199,800税込¥219,7801台10日以内出荷1300W+1300W 50℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。2U CRPSフォームファクター: 82mm (幅) x 102mm (高さ) x 239mm (奥行き)。Cybenetics Platinum認証。アクティブ PFC (フルレンジ)。日本製電解コンデンサ。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル。PMBus 1.2をサポート仕様●+12V コンバイン:1263.6W●+3.3V & +5V コンバイン:200W●MTBF:100000 時間●PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)●フォームファクター:2U CRPS 冗長型●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:1リットルあたり2394W●安全規格登録番号:SST-CM1300FCPT-A●最大 DC 出力:1300W+1300W、最大:1300W●認証:Cybenetics Platinum●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V、最大電流 (A)25A25A105.3A3A0.5A、最小電流 (A)0.8A0.5A1.5A0.1A0A、レンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%、リップル (mVp-p)50mV50mV120mV50mV120mV質量(kg)3.04色銀最大出力(W)1300型番SST-GM1300C-PF寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×102×239(ブラケット付きケース、ハンドルなし)、82×102×225(ケース、ブラケットなし)、73.5×40×185(モジュラーのみ、ブラケットなし)保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡回路保護コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ、2×8ピンEPS/ATX12Vコネクタ、6×8/6ピンPCIeコネクタ、4×SATAコネクタ、6×4ピン周辺用コネクタ、1×5ピンPMBusコネクタ動作温度(℃)0~50ノイズレベル61.5dBA効率≧89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧1300W: 200~240 Vrms、1000W: 100~127 Vrms冷却システム40mm DC ファン
SilverStone 2U冗長性Cybenetics Gold電源
SILVER STONE(シルバーストーン)¥149,800税込¥164,7801台10日以内出荷45℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。Cybenetics Gold認証。日本製電解コンデンサ。2U冗長性フォームファクター、サイズは84mm(W) x 82mm(H) x 217mm(D)。アクティブPFC (フルレンジ)。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル。業界をリードする信頼性。PMBus 1.2対応色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応冷却システム40mm PWMファン
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら