カテゴリ
- 自動車補修部品(3)
- 建材・エクステリア(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
「pf1218」の検索結果

外車用オイルフィルター
ACDelco(73件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から6日以内出荷オイルフィルターはオイル内にたまった不純物を除去し、エンジンを保護するためのものです。オイルが古くなると、エンジン部品に損傷を与え、オーバーヒートなどの症状がでます。適切にオイルを濾過することによって、一定したオイル流量が確保できます。 ACデルコ オイルフィルターは、顕微鏡下でしか見えないほどの微細な物質まで濾過します。 フィルターは、セルロースとの合成繊維をフェノール樹脂と混合した素材を使用し、髪の毛よりも細かな25ミクロン以下の不純物質粒子を除去します。金属製のエンドキャップは、紙素材と完全なシールを実現しています。センターチューブは75psiの圧力に耐え、スチール製のシェルのバースト強度は通常の動作圧力の5倍です。バイパスバルブには特殊な設計のゴム製シートを使用し、バルブとエンドキャップ間のバイパスを確実に防止します。
アルミ プランターフェンス 幅90/120cm 高さ149/180cm
YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台翌々日出荷から4日以内出荷簡単DIYでできる本格的なアルミ製プランターフェンス。アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要。設置場所に応じて地面に固定できる「L字プレート」「ネイルペグ」「コンクリートペグ」が付属しています。目隠しにも使えておしゃれなプランターフェンス用途プランター、フェンスとして。ガーデンラティス ボーダーフェンス プランターボックス 花壇フェンス 門扉フェンス 日よけフェンス 日除けフェンス 目隠しフェンス ガーデンフェンス ガーデニングフェンス ルーバーラティス アルミフェンス アルミ製フェンス 間仕切りパーテーション パーティション 柵 衝立付属品L字プレート、ねじ、コンクリートペグ、ネイルペグ材質アルミ組立時間約30~40分
目隠しフェンス 固定金具セット
YAMAZEN(山善)¥15,980~税込¥17,578~1セット翌々日出荷DIYでできる本格的な洋風PVCボーダーフェンス。「コンクリートの地面」「土の地面」どちらの環境でも固定できる固定金具が標準装備。L字に連結することも可能。用途エクステリア、目隠しフェンス、パーテーション、ラティスフェンスとして。家庭菜園柵、衝立としても。追加板 パネル 金属 ボーダー フェンス。DIY プライバシー 金具付属 ガーデン用品 部材。材質構造部材:塩化ビニル樹脂、固定具:金属(支柱:アルミ、スパイク:スチール)色ホワイト形態組立品組立時間約40~60分
シート面カッター
THECUT¥77,980~税込¥85,778~1本3日以内出荷総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか 出来なかった加工を標準スローアウェイ化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥3,990税込¥4,3891セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。