カテゴリ

  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)

「pf1218」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外車用オイルフィルター ACDelco外車用オイルフィルターACDelco(73件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルフィルターはオイル内にたまった不純物を除去し、エンジンを保護するためのものです。オイルが古くなると、エンジン部品に損傷を与え、オーバーヒートなどの症状がでます。適切にオイルを濾過することによって、一定したオイル流量が確保できます。 ACデルコ オイルフィルターは、顕微鏡下でしか見えないほどの微細な物質まで濾過します。 フィルターは、セルロースとの合成繊維をフェノール樹脂と混合した素材を使用し、髪の毛よりも細かな25ミクロン以下の不純物質粒子を除去します。金属製のエンドキャップは、紙素材と完全なシールを実現しています。センターチューブは75psiの圧力に耐え、スチール製のシェルのバースト強度は通常の動作圧力の5倍です。バイパスバルブには特殊な設計のゴム製シートを使用し、バルブとエンドキャップ間のバイパスを確実に防止します。
アルミ プランターフェンス 幅90/120cm 高さ149/180cm YAMAZEN(山善)アルミ プランターフェンス 幅90/120cm 高さ149/180cmYAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
簡単DIYでできる本格的なアルミ製プランターフェンスアルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要設置場所に応じて地面に固定できる「L字プレート」「ネイルペグ」「コンクリートペグ」が付属しています目隠しにも使えておしゃれなプランターフェンス
用途プランター、フェンスとして。ガーデンラティス ボーダーフェンス プランターボックス 花壇フェンス 門扉フェンス 日よけフェンス 日除けフェンス 目隠しフェンス ガーデンフェンス ガーデニングフェンス ルーバーラティス アルミフェンス アルミ製フェンス 間仕切りパーテーション パーティション 柵 衝立付属品L字プレート、ねじ、コンクリートペグ、ネイルペグ材質アルミ組立時間約30~40分
目隠しフェンス 固定金具セット YAMAZEN(山善)目隠しフェンス 固定金具セットYAMAZEN(山善)
15,980税込17,578
1セット
翌々日出荷
DIYでできる本格的な洋風PVCボーダーフェンス。「コンクリートの地面」「土の地面」どちらの環境でも固定できる固定金具が標準装備。L字に連結することも可能。
用途エクステリア、目隠しフェンス、パーテーション、ラティスフェンスとして。家庭菜園柵、衝立としても。追加板 パネル 金属 ボーダー フェンス。DIY プライバシー 金具付属 ガーデン用品 部材。材質構造部材:塩化ビニル樹脂、固定具:金属(支柱:アルミ、スパイク:スチール)ホワイト形態組立品組立時間約40~60分取扱説明書(0.8MB)
プランターフェンス YAMAZEN(山善)プランターフェンスYAMAZEN(山善)
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
簡単DIYでできる本格的な木目調プランターフェンス。 人気のアルミプランターフェンスに木目調デザインで自然な風合いをプラスしました。 フェンス部には新素材「ポリスチレン」を採用でアルミ製と同様に耐久性、耐候性が高くサビにも強い。 構造部材は丈夫なアルミ製で、木製に比べて耐久性が高く、ローメンテナンスで済みます。
用途お庭のDIYやフェンス・目隠しなどに、花壇フェンス・プランターとして材質構造部材:金属(アルミニウム)、板材:PS(ポリスチレン)、ネジ等:スチール+メッキ塗装ダークブラウン組立時間約30-40分
シート面カッター THECUTシート面カッターTHECUT
77,980税込85,778
1本
3日以内出荷
総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか 出来なかった加工を標準スローアウェイ化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減