カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(82)
  • 制御機器(38)
  • 切削工具(29)
  • 電気材料(18)
  • 農業機械(13)
  • 機構部品(9)
  • 測定用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 作業工具(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 物流用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 厨房用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 建築金物(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf16」の検索結果

278件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 片サドル 古河電工(古河電気工業)

    片サドル

    古河電工(古河電気工業)
    2,098税込2,308
    1パック(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    いんぺい露出部のプラフレキPFS、PDFの固定に。 プラスチック製片サドル。
  • SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス 三桂製作所

    SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス

    三桂製作所(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1巻(30m)
    当日出荷から5日以内出荷
    手で曲げられるフレキシブルチューブです。
    適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
  • GripOne (防水ケーブルコネクター) 樹脂製ケーブルコネクター エースサービス

    GripOne (防水ケーブルコネクター) 樹脂製ケーブルコネクター

    エースサービス
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    安価・防水
    材質PA(ポリアミド)保護構造IP67
  • 間仕切用ネグロック(軽量間柱用PF管支持金具) ネグロス電工

    間仕切用ネグロック(軽量間柱用PF管支持金具)

    ネグロス電工
    2,198税込2,418
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    間柱開口部に押し込むだけで簡単に取り付けできます。 PF管16、22を兼用できます。
    適合(PF管)呼び:16、22外径:23、30.5材質ABS樹脂
  • プラフレキ 異径アダプタ 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキ 異径アダプタ

    古河電工(古河電気工業)
    1,798税込1,978
    1パック(5個)
    当日出荷
    異なるサイズのプラフレキを接続する場合などに、コネクタ、ジョイントナットと組み合わせて使用する部品。
  • プラフレキ ジョイントナット 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキ ジョイントナット

    古河電工(古河電気工業)
    2,198税込2,418
    1パック(50個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    二重天井、間仕切壁への配管が容易。 プラフレキ用コネクタ相互の接続に。
  • RQGストレートコネクター CTGタイプ ネオフレックス

    RQGストレートコネクター CTGタイプ

    ネオフレックス
    269税込296
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)
    材質ナイロン(PA)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(31件のレビュー)
    3,898税込4,288特価
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
    コンタクト形状メス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PFプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • ケイフレックス 三桂製作所

    ケイフレックス

    三桂製作所
    699税込769
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    適合規格MAS使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
  • ステンレス両サドル 古河電工(古河電気工業)

    ステンレス両サドル

    古河電工(古河電気工業)
    5,998税込6,598
    1パック(25個)
    3日以内出荷
    いんぺい、露出部のPFS、PFDの固定に。 塩ビカバー付。
    寸法W(mm)20寸法d(mm)5.5
  • サドルベース 古河電工(古河電気工業)

    サドルベース

    古河電工(古河電気工業)
    1,898税込2,088
    1袋(20個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    プラフレキ本体と同色で見栄えがよいプラフレキ本体と同等の耐候性管ズレ防止の突起付き
  • RQAN(アングルNコネクター) ネオフレックス

    RQAN(アングルNコネクター)

    ネオフレックス
    589税込648
    1個
    3日以内出荷
  • FVラック(吊りボルト用 HTPF型) ネグロス電工

    FVラック(吊りボルト用 HTPF型)

    ネグロス電工
    1,698税込1,868
    1箱(20個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    横引き配管と立上り配管の支持ができます。 ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付きます。
    材質ポリアセタール適合吊りボルトW3/8
  • PF管パテ脱落防止具 ネグロス電工

    PF管パテ脱落防止具

    ネグロス電工
    539税込593
    1パック(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    防塵、防音用パテの脱落を防止できます。 難燃性の材料を使用しており、安心してご使用できます。 視認性が高い黄色の為、施工状態が確認しやすいです。 使用頻度の高いサイズ(呼び22)を兼用しています。
    イエロー
  • エスロカチットS ユニオン セキスイ

    エスロカチットS ユニオン

    セキスイ(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    形状ユニオン使用流体水・温水(給水・給湯)接続ねじ種類G
  • キャップ ミリサイズ PISCO(ピスコ)

    キャップ ミリサイズ

    PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途止め栓形状キャップ使用流体空気、水(条件有)材質金属部:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
  • PPクラフトフィルム アクリサンデー

    PPクラフトフィルム

    アクリサンデー(6件のレビュー)
    449税込494
    1枚
    当日出荷
    PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。
    用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート厚さ(mm)0.2幅(mm)460長さ(mm)650材質ポリプロピレン(PP)寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.2×460×650
  • NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所
    3,598税込3,958特価
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    NRWをベースにした欧州安全規格対応の防水コネクタで、UL規格、CSA規格も所得
    形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • 丸線コイルスプリング(45%タワミ) タカノ

    丸線コイルスプリング(45%タワミ)

    タカノ(13件のレビュー)
    109税込120特価
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    材質SWP-A使用可能回数100万回
  • NTシリーズ工作機械用防水 防油コネクタ 曲がりプラグ 七星科学研究所

    NTシリーズ工作機械用防水 防油コネクタ 曲がりプラグ

    七星科学研究所
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    工作機械用防水、防油コネクタ
    シェルサイズ50形状アングル種類丸型材質(絶縁体)エポキシ樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)耐油性ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ NRW28 七星科学研究所

    NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ NRW28

    七星科学研究所
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
    シェルサイズ28形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • アングルコネクタ ネオフレックス

    アングルコネクタ

    ネオフレックス
    489税込538
    1個
    8日以内出荷
  • リューザブル ねじ込み方式 Eタイプ メネジ (3130,3000専用) ニッタ

    リューザブル ねじ込み方式 Eタイプ メネジ (3130,3000専用)

    ニッタ(8件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。
    適合アダプタ/010、045、090、150、020、025、064、069、030使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)材質スチール形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
  • NTシリーズ工作機械用防水 防油コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NTシリーズ工作機械用防水 防油コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    工作機械用防水、防油コネクタ
    シェルサイズ50形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)エポキシ樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)耐油性ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • BLWシリーズ防水バヨネット方式コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    BLWシリーズ防水バヨネット方式コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    アルミ製で軽量、しかも堅牢。バヨネット構造によりコネクタの離脱力が低減。
    シェルサイズ32形状ストレート材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+60定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000接触抵抗(mΩ)3以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックバヨネットロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • ポイントタップ(TIN-POTシリーズ) エスコ

    ポイントタップ(TIN-POTシリーズ)

    エスコ
    11,000税込12,100
    1本
    翌日出荷
    TiNコーティング(表面処理)。被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P溝数3精度表記STD
  • PFバルーン16 東京堂

    PFバルーン16

    東京堂
    829税込912
    1袋(5枚)
    4日以内出荷
    手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
    用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリウレタン直径(Φcm)膨らませ時:16寸法(cm)挿し込み口W4
  • ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) ニッタ

    ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)

    ニッタ(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。 ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
  • アートフェイスY60H 自在ドレン エスロン

    アートフェイスY60H 自在ドレン

    エスロン
    57,980税込63,778
    1箱(20個)
    6日以内出荷
    用途戸建・住宅用材質アクリル系樹脂サイズY60H種類ドレンシリーズY60H
  • BLWシリーズ防水バヨネット方式コネクタ(圧着タイプ) ストレートプラグ 七星科学研究所

    BLWシリーズ防水バヨネット方式コネクタ(圧着タイプ) ストレートプラグ

    七星科学研究所
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    アルミ製で軽量、しかも堅牢。バヨネット構造によりコネクタの離脱力が低減。
    シェルサイズ32形状ストレート材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+60定格電圧(V)250定格電流(A)30材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000接触抵抗(mΩ)3以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックバヨネットロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000結線方法圧着
  • #500SP フランジブッシュ オイレス工業

    #500SP フランジブッシュ

    オイレス工業(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • 間仕切用ネグロック(角間柱用PF管支持具) ネグロス電工

    間仕切用ネグロック(角間柱用PF管支持具)

    ネグロス電工
    1,298税込1,428
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    PF管をワンタッチで支持できます。 支持金具(MBS36KB)を使用することで、3個まで並列に施工できます。 別売のドリルねじ(ND4-16)を使用することで、直接固定できます。
    材質ポリアセタール
  • ポリカーボネイト口金 花 MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)

    ポリカーボネイト口金 花

    MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    マトファ ペストリーグッズ材質:ポリカーボネイト 耐熱温度:110℃サイズ:Φ35×H47~41mm。洗浄器対応
    材質ポリカーボネイト直径(Φmm)35
  • マイコン替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    マイコン替刃

    IKURATOOLS(育良精機)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋭い切れ味で正確な仕上がりです。
    用途IS-CM82・104用適合機種IS-CM82・104
  • ホース継手 スウェイジタイプ(3R80用) ニッタ

    ホース継手 スウェイジタイプ(3R80用)

    ニッタ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
    形状ストレート
  • ひっぱベルト ACE(エース)

    ひっぱベルト

    ACE(エース)
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    用途家具等に材質固定部 : ポリプロピレン・ベルト : ナイロン(約630ミリ)寸法H(mm)4寸法D(mm)69.5寸法W(mm)34
  • 25mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪) エスコ

    25mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

    エスコ
    100税込110
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)ナイロン仕様自在車エスコ品番EA986PF-16材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)30車輪幅(mm)12寸法A(mm)35寸法E(mm)8寸法B(mm)30寸法X(mm)28寸法P(mm)4.2寸法Y(mm)23ストッパーなし寸法R(mm)21全高H(mm)35車輪径D(Φmm)25
  • 1.6x15mm 割ピン(三価クロメート/38本) エスコ

    1.6x15mm 割ピン(三価クロメート/38本)

    エスコ
    285税込314
    1パック(38本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PF-162