カテゴリ
- 制御機器(1,314)
- 油圧機器・油圧ホース(482)
- 空調・照明・電設資材(272)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(272)
- 配管・水廻り設備部材(213)
- 測定用品(182)
- 切削工具(168)
- パソコン/周辺機器(126)
- FA担当者のオススメ新商品(99)
- 農業機械(78)
- 機構部品(69)
- 科学研究・開発用品(64)
- メカニカル部品(62)
- 電気材料(57)
- 建築金物(57)
- バイク純正部品(56)
- ねじ・ボルト・釘(36)
- スプレー・オイル・グリス(30)
- 溶接用品(28)
- 建材・エクステリア(27)
- 作業工具(26)
- 洗車・清掃(24)
- ポンプ・送風機・電熱機器(23)
- オフィス家具(21)
- 自動車補修部品(20)
- 印刷用紙/インク/印刷機(19)
- 農業・園芸資材(18)
- 卓上消耗品(17)
- 防災用品(17)
- 物流用品(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- 電動工具(14)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- 塗装・養生・内装用品(13)
- 整備工具・収納(13)
- 自動車純正部品(12)
- バイク部品(11)
- 店舗什器・備品(11)
- 清掃用品(11)
- 医療(10)
- 事務用品(10)
- 作業服(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 安全用品(8)
- バッテリー・電装(8)
- 家電(8)
- 学童・教育用品(8)
- 梱包用品(7)
- 防犯用品(7)
- 保管用品(6)
- 厨房用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 日用品(4)
- 安全標識(4)
- マスク(4)
- 自転車部品(4)
- エンジン工具(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 理美容(3)
- 救急・衛生(3)
- カー用品(3)
- 縫製用品(3)
- テープ(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 介護用品(2)
- 手袋(2)
- 研磨材(2)
- 塗料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- ABRACON(69)
- BIGM(丸山製作所)(73)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(293)
- CKD(55)
- KEMET(101)
- KYOCERA AVX(126)
- MURATA(村田製作所)(213)
- onsemi(81)
- SMC(104)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(77)
- VISHAY(79)
- YAMAHA(ヤマハ)(56)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(140)
- エスコ(138)
- ノーブランド(58)
- 岩崎電気(62)
- 島田電機(56)
- 未来工業(47)
- 第一計器(68)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

プッシュ式レジスター PF2
シルファー¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷プッシュ式レジスターです。内部機構が脱着式で、メンテナンスが容易です。用途室内用レジスター材質AES樹脂色コンフォートホワイト
PF2MC7 デジタルフロースイッチ
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から35日以内出荷3色表示 3画面ねじの種類Rc適合流体乾燥空気、N2流体温度範囲(℃)0~50定格圧力範囲(MPa)0~0.8
プッシュ式レジスター PF2
シルファー¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷プッシュ式レジスターです。内部機構が脱着式で、メンテナンスが容易です。用途室内用レジスター材質AES樹脂色コンフォートホワイト
空気用 デジタルフロースイッチ (PF2A~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から22日以内出荷・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
PF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A711)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個4日以内出荷から9日以内出荷管接続口径(03) 3/8流量範囲(L/min)(11) 10 ~ 100
水用 デジタルフロースイッチ(表示一体型) (PF2W7~)
SMC¥26,982~税込¥29,680~1個当日出荷・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・高温90℃ も対応可。 ・IP65
水用デジタルフロースイッチ(分離型/モニタ部) (PF2W3~)
SMC¥20,980税込¥23,0781個当日出荷・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・高温90℃ も対応可。 ・IP65
PF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A721)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個4日以内出荷から9日以内出荷管接続口径(03) 3/8流量範囲(L/min)(21) 20 ~ 200
純水・薬液用デジタルフロースイッチ (PF2D~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ボディセンサ:NewPFA,チューブ:SuperPFA ・低発塵、優れた置換特性。
空気デジタルフロースイッチ PF2A5
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から9日以内出荷・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
PF2MC7-L デジタルフロースイッチ
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から13日以内出荷IO-Link 3色表示 3画面ねじの種類Rc適合流体乾燥空気、N2流体温度範囲(℃)0~50定格圧力範囲(MPa)0~0.8
PoEインジェクター ギガビット IEEE802.3af準拠 PoE給電 3年保証 EIB-UG01-PF2
エレコム¥9,598税込¥10,5581個当日出荷電源が確保しづらい場所へのPoE対応機器設置に最適! 工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働可能なIEEE802.3af規格に準拠したPoEインジェクター。 PoE対応デバイスにLANケーブルを通じて電力を供給できるIEEE802.3af規格準拠のPoE(Power over Ethernet)インジェクターです。 近くに電源がない場所でも気軽に無線アクセスポイントやIP電話、ネットワークカメラなどのPoE対応機器を設置できます。 日本メーカー製の電解コンデンサーとメタルケースを採用することで高耐熱50℃に対応し、工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働します。 付属の壁掛け用ネジを使用することにより壁掛けが可能です。 オプションのマグネット(EHB-EX-MG4)※を使用することで、ラック壁面などの金属面にも設置が可能です。 ※ マグネット4個同梱のうち、本製品では2個使用。 ACケーブルの抜け防止バンドにより、ACケーブルを誤って抜いてしまう事故を防ぎます。 標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)付属品専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、ゴム足:4個、壁掛け用ネジ:2本、安全にお使いいただくために:1枚、セットアップガイド:1枚、シリアル番号シール:2枚仕様【PoE電源供給能力】15.4W(最大)、【壁掛け用穴】あり材質【筐体】スチール色【筐体】ブラック質量(g)約410(本体のみ)外形寸法(mm)約154×73.1×36(本体のみ)ポート数2ポート(Data/Data+PoE)、【PoE対応】1ポート適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45 ×2(入力/出力の2ポート一対)定格消費電力(W)最大18.2接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T動作環境温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間3年間設置方法なしファンなしネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3入力電圧AC100-240V 50/60HzPoE対応802.3af準拠
空気デジタルフロースイッチ PF2A7
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷から9日以内出荷・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
PF2D5 - 分離型/センサ部(PF2D540S)
SMC¥78,980~税込¥86,878~1個9日以内出荷サイズ(25)IN側:4(レジューサ付)、OUT側:6(レジューサ付)、(S1S)LQ1管継手付出力(2)モニタ部用出力+アナログ出力(4~20mA)流量レンジ(L/min)(04)0.4~4
PF2D5 - 分離型/センサ部(PF2D504S)
SMC¥57,980税込¥63,7781個9日以内出荷サイズ(13)IN側:4(レジューサ付)、OUT側:4(レジューサ付)、(S1S)LQ1管継手付出力(2)モニタ部用出力+アナログ出力(4~20mA)流量レンジ(L/min)(04)0.4~4
PF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A751)
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷から11日以内出荷出力(67) PNPオープンコレクタ2出力管接続口径(04) 1/2リード線(N) 電源・出力接続リード線なし流量範囲(L/min)(51) 50 ~ 500
純水・薬液用デジタルフロースイッチ PF2D5
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個5日以内出荷から9日以内出荷・ボディセンサ:NewPFA,チューブ:SuperPFA ・低発塵、優れた置換特性。
PF2MC7 Series 3色表示 3画面 デジタルフロースイッチ
SMC¥31,980税込¥35,1781個欠品中仕様●オプション1:M8コネクタ付リード線付(3m)●単位仕様:単位切換機能付ねじの種類G出力仕様OUT1:PNP;OUT2:アナログ電流出力配管口径2024-01-02RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)10~1000校正証明書なし
水用デジタルフロースイッチ PF2W5
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個8日以内出荷から9日以内出荷・ひとつのコントローラで4台分の流量管理が可能。 ・異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能。
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら