カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(316)
- 制御機器(262)
- 空調・照明・電設資材(190)
- 配管・水廻り設備部材(188)
- 測定用品(166)
- 切削工具(150)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(104)
- パソコン/周辺機器(93)
- FA担当者のオススメ新商品(90)
- 農業機械(78)
- 機構部品(55)
- 電気材料(45)
- オフィス家具(29)
- 建築金物(28)
- ねじ・ボルト・釘(27)
- メカニカル部品(24)
- 洗車・清掃(24)
- 自動車補修部品(19)
- 農業・園芸資材(18)
- 科学研究・開発用品(16)
- 作業工具(16)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- バイク部品(14)
- 卓上消耗品(14)
- スプレー・オイル・グリス(13)
- 塗装・養生・内装用品(13)
- 物流用品(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 電動工具(10)
- 作業服(9)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- バッテリー・電装(8)
- 溶接用品(7)
- 安全用品(7)
- 整備工具・収納(6)
- 事務用品(6)
- 梱包用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 保管用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 厨房用品(4)
- 日用品(4)
- 清掃用品(4)
- マスク(4)
- 自転車部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 理美容(3)
- 安全標識(3)
- カー用品(3)
- 家電(3)
- 縫製用品(3)
- エンジン工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 医療(2)
- 手袋(2)
- 学童・教育用品(2)
- 塗料(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- ヘルスケア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(219)
- BIGM(丸山製作所)(73)
- 第一計器(67)
- エスコ(62)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(60)
- 岩崎電気(53)
- 島田電機(45)
- メディアカバーマーケット(33)
- アソー(32)
- CKD(32)
- 旭計器工業(31)
- ツツミ工業(29)
- OSG(オーエスジー)(28)
- オカムラ(岡村製作所)(26)
- 十川ゴム(24)
- 日東工業(23)
- サンドビック(22)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(22)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「pf2」の検索結果

プッシュ式レジスター PF2
シルファー¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷プッシュ式レジスターです。内部機構が脱着式で、メンテナンスが容易です。用途室内用レジスター材質AES樹脂色コンフォートホワイト
プッシュ式レジスター PF2
シルファー¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷プッシュ式レジスターです。内部機構が脱着式で、メンテナンスが容易です。用途室内用レジスター材質AES樹脂色コンフォートホワイト
PoEインジェクター ギガビット IEEE802.3af準拠 PoE給電 3年保証 EIB-UG01-PF2
エレコム¥9,598税込¥10,5581個当日出荷電源が確保しづらい場所へのPoE対応機器設置に最適! 工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働可能なIEEE802.3af規格に準拠したPoEインジェクター。 PoE対応デバイスにLANケーブルを通じて電力を供給できるIEEE802.3af規格準拠のPoE(Power over Ethernet)インジェクターです。 近くに電源がない場所でも気軽に無線アクセスポイントやIP電話、ネットワークカメラなどのPoE対応機器を設置できます。 日本メーカー製の電解コンデンサーとメタルケースを採用することで高耐熱50℃に対応し、工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働します。 付属の壁掛け用ネジを使用することにより壁掛けが可能です。 オプションのマグネット(EHB-EX-MG4)※を使用することで、ラック壁面などの金属面にも設置が可能です。 ※ マグネット4個同梱のうち、本製品では2個使用。 ACケーブルの抜け防止バンドにより、ACケーブルを誤って抜いてしまう事故を防ぎます。 標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)付属品専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、ゴム足:4個、壁掛け用ネジ:2本、安全にお使いいただくために:1枚、セットアップガイド:1枚、シリアル番号シール:2枚仕様【PoE電源供給能力】15.4W(最大)、【壁掛け用穴】あり材質【筐体】スチール色【筐体】ブラック質量(g)約410(本体のみ)外形寸法(mm)約154×73.1×36(本体のみ)ポート数2ポート(Data/Data+PoE)、【PoE対応】1ポート適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45 ×2(入力/出力の2ポート一対)定格消費電力(W)最大18.2接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T動作環境温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間3年間設置方法なしファンなしネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3入力電圧AC100-240V 50/60HzPoE対応802.3af準拠
ホースセツゾクカナグ PF2
BIGM(丸山製作所)¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷規格PF2部品名称ホースセツゾクカナグ PF2図解NoMS1703 付属品部品_No.3、MS2202 付属品部品_No.3、VSA100-11 1990ネン 薬液配管部品_No.6、MS2210 -A 付属品部品_No.3、SSA-F1010 給水ポンプ部品_No.54
コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズ
タカチ電機工業(20件のレビュー)¥129税込¥1421袋(10個)当日出荷コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクターです。 ケーブルの形状は平型コード用と丸型コード用の2種類を用意しています。 推奨取付穴加工はダブルD加工です。簡易取付穴加工として丸穴加工でも取付けできます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質コネクタ本体:塩化ビニール、ナット:ポリプロピレン
レーザープリンタ用 紙ラベル
コクヨ(9件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(20枚)ほか当日出荷から5日以内出荷カラー・モノクロレーザープリンターとコピー機対応の定番ラベル用紙。印字はもちろん、カラーイラストの再現性も高いハイクオリティーラベルです。白色度が高く、美しい仕上がりです。白色度(%)91程度紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.07/0.13坪量(g/m2)120ラベル厚(mm)0.07適合プリンタレーザープリンター、コピー機
パーテーションフック
日学(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ローパーティションの幅に合わせて設置できます。仕様耐荷重15kg(1個あたり)質量(g)57耐荷重(kg)15(1個あたり)
パラフィルム
Bemis(12件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から翌々日出荷よく伸びて、優れた密閉性。伸張性が高く、通気性の無い防湿性フィルム 材質は検体や薬品を冒さず無色透明の無毒性 フラスコあるいはキュベットといった容器の封、または保護するために一般的に実験、研究現場にて使用されています。材質パラフィン使用温度範囲(℃)7~32
50mmx50m 表示テープ
エスコ(1件のレビュー)¥600税込¥6601個当日出荷梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし)仕様横読みエスコ品番EA944PF-24材質基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系枚数250引張強度(N/10mm)60巻芯径(Φmm)76(3")
制御盤イージーフィルター難燃タイプ
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。 ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。 ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。 詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。用途制御盤の冷却ファンなどのフィルターとして仕様ホルダー付材質難燃ポリエステル長さ(mm)30厚さ(mm)0.1ピッチ(mm)(ミシン目)200巻数150枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)45.8残留粒子(μ)40初期圧力損失(Pa)59
50mmx50m 表示テープ
エスコ(1件のレビュー)¥600税込¥6601個当日出荷材質基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.14テープ幅(mm)50枚数250テープ長さ(m)50寸法(幅Wmm×長さLm)50×50粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)60巻芯径(Φmm)76(3")
全固体 モバイルバッテリー PD20W 機内持ち込み可能 4台同時充電 急速充電 電池残量ディスプレイ搭載 USB-C内蔵ケーブル2本
Bigblue Tech(ビッグブルーテック)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷全固体の燃えない安心・安全性の頂点を実現。スマホ最大4第同時充電可能(USB-C×3、USB-A×1)。急速充電可能。長期保管OK!自己放電率が低いから電池残量を安心保持。バッテリー残量デジタル表示。USB-C内蔵ケーブル2本。機内持ち込み可能用途スマホやデバイスの充電に。お出かけや旅行に最適。軽量 コンパクト 大容量 機内持ち込み可能 4台同時充電 急速充電 電池残量ディスプレイ搭載セット内容本体、取扱説明書、保証カード出力【USB-A】5V/3A、9V/2A、10V/2.25A、12V/1.67A、【USB-C1】5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、【USB-C2】5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、【USB-C3】5V/2.4A入力【USB-C1】5V/3A、9V/2.22A、12V/1.5Aバッテリーリチウムイオン全固体電池
MIG/MAG用ソリッドワイヤー(軟鋼用)
SUZUKID(スズキッド)(6件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1巻(0.8kg)当日出荷用途アーキュリー用ワイヤー適合アーキュリー120,160ワイヤー種類ソリッド
ベース用シム(1溝) ピローブロック用
岩田製作所(2件のレビュー)¥92~税込¥101~1個当日出荷から6日以内出荷豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ピローの心出しなど機械の組立時に便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(PPPタイプ)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。 密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。 水処理から潤滑油、有機溶剤まで広い用途に適用します。用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。材質(ろ材、コア部)ポリプロピレン内径×外径(Φmm)28×65圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21最高使用温度(℃)60
マルパイジョン(同径)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット式ペーパーホルダー
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981セット(2個)当日出荷アーム部で、角型のペーパーの保持やロール形状の保持ができます。アームホルダは調整可能です。用途ペーパタオル、ウエス、手袋ケースなどの使用保管に。トラスコ品番396-4006材質フェライト磁石、スチール幅(mm)667色黒高さ(mm)1170最大耐荷重(kg)3.6
発泡スチロールカッター
silky(丸章工業)¥990税込¥1,0891個当日出荷お花・手工芸・工作などに最適です。作業に応じた角度が2段階に固定できます。磨耗による音がしません。プラスチックストッパーで確実にロックします。切りくずを気にすることなく、綺麗に切断することが出来ます。使用しない時には折りたたむことも出来、安全で携帯にも便利です。用途お花・手工芸・工作など。仕様折りたたみタイプ・プラスチックストッパー材質刃部:ステンレス6A材、本体:ABS樹脂全長(mm)240色ホワイト質量(g)93刃長(mm)104表面(加工)サテン仕上げ
ランプ印 ステンレス鋼製ピンどめフック PF型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷石膏ボードなどに取付可能なオールステンレス鋼製フックです。高級感のある鏡面研磨仕上で、付属ピンで簡単に取り付けできます。付属品ピン材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)19.6吊下荷重N(kgf)19.6(2)
テナラック用ドライバーフック
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381本当日出荷トラスコ品番501-0748材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)許容荷重(kg)2高さ(mm)71質量(g)150奥行(mm)50間口(mm)120間口W×奥行D×高さH(mm)120×50×71最大積載量(kg/個)5
LBP用フィルムラベル
コクヨ¥1,698~税込¥1,868~1冊(3枚)ほか当日出荷から翌日出荷カラー・モノクロレーザーのどちらにもお使いいただけます。 耐熱・耐水仕上げのフィルムですので、水回りでの使用(生活防水レベル)に適しています。仕様強粘着ラベル厚(mm)0.07シートサイズA4適合プリンタカラー・モノクロレーザー、カラー・モノクロコピー機
REFINED FRAME メッキ
槌屋ヤック(17件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷無駄を省いたスッキリデザインのナンバーフレーム。 高級感のあるクロームメッキ仕上げ。 普通乗用車のフロント、軽自動車の前後(リアプレート固定ステーが無い場合)のナンバープレートに使用可能。色クロームメッキ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)338×173×6
...