カテゴリ

  • 制御機器(1,067)
  • 油圧機器・油圧ホース(336)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(296)
  • 空調・照明・電設資材(262)
  • 配管・水廻り設備部材(207)
  • 測定用品(178)
  • 切削工具(163)
  • パソコン/周辺機器(124)
  • FA担当者のオススメ新商品(99)
  • 科学研究・開発用品(82)
  • 農業機械(78)
  • 機構部品(69)
  • メカニカル部品(63)
  • バイク純正部品(57)
  • 建築金物(54)
  • 電気材料(51)
  • ねじ・ボルト・釘(35)
  • オフィス家具(33)
  • 溶接用品(27)
  • 建材・エクステリア(27)
  • 作業工具(27)
  • 整備工具・収納(26)
  • スプレー・オイル・グリス(25)
  • 洗車・清掃(24)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(23)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(21)
  • 自動車補修部品(20)
  • 農業・園芸資材(19)
  • 卓上消耗品(17)
  • 防災用品(17)
  • 物流用品(15)
  • バイク部品(14)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 電動工具(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 自動車純正部品(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 清掃用品(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 家電(10)
  • 作業服(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 安全用品(8)
  • 医療(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 梱包用品(7)
  • 事務用品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 保管用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 日用品(4)
  • 安全標識(4)
  • マスク(4)
  • 自転車部品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 理美容(3)
  • カー用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • テープ(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 介護用品(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • 塗料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)

「pf2」の検索結果

関連キーワード
3,684件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュ式レジスター PF2 シルファープッシュ式レジスター PF2シルファー
1,398税込1,538
1個
当日出荷
プッシュ式レジスターです。内部機構が脱着式で、メンテナンスが容易です。
用途室内用レジスター材質AES樹脂コンフォートホワイト
PF2用花粉フィルター シルファーPF2用花粉フィルターシルファー
389税込428
1枚
当日出荷
PF2用の花粉フィルターです。
用途フィルターの交換用としてフィルター花粉
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMCPF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
PF2用PM2.5用フィルター シルファーPF2用PM2.5用フィルターシルファー
969税込1,066
1枚
当日出荷
PF2用のPM2.5用フィルターです。
用途フィルターの交換用としてフィルターPM2.5
PF2用ハニカムフィルター シルファーPF2用ハニカムフィルターシルファー
469税込516
1枚
当日出荷から5日以内出荷
PF2用のハニカムフィルターです。
用途フィルターの交換用としてフィルターハニカム
プッシュ式レジスター PF2 シルファープッシュ式レジスター PF2シルファー
1,398税込1,538
1個
当日出荷
プッシュ式レジスターです。内部機構が脱着式で、メンテナンスが容易です。
用途室内用レジスター材質AES樹脂コンフォートホワイト
PF2MC7 デジタルフロースイッチ SMCPF2MC7 デジタルフロースイッチSMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
3色表示 3画面
適合流体乾燥空気、N2流体温度範囲(℃)0~50定格圧力範囲(MPa)0~0.8ねじの種類Rc
空気用 デジタルフロースイッチ (PF2A~) SMC空気用 デジタルフロースイッチ (PF2A~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から22日以内出荷
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
水用 デジタルフロースイッチ(表示一体型) (PF2W7~) SMC水用 デジタルフロースイッチ(表示一体型) (PF2W7~)SMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から18日以内出荷
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・高温90℃ も対応可。 ・IP65
PF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A750) SMCPF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A750)SMC
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
流量範囲(L/min)(50) 5 ~ 50
PF2W7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2W704) SMCPF2W7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2W704)SMC
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
管接続口径(03) 3/8流量範囲(L/min)(04) 0.5 ~ 4
水用デジタルフロースイッチ(分離型/モニタ部) (PF2W3~) SMC水用デジタルフロースイッチ(分離型/モニタ部) (PF2W3~)SMC
20,980税込23,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・高温90℃ も対応可。 ・IP65
PF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A510) SMCPF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A510)SMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
PF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A711) SMCPF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A711)SMC
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
管接続口径(03) 3/8流量範囲(L/min)(11) 10 ~ 100
PF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2W540) SMCPF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2W540)SMC
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
PF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2W520) SMCPF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2W520)SMC
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
PF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A521) SMCPF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A521)SMC
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
純水・薬液用デジタルフロースイッチ (PF2D~) SMC純水・薬液用デジタルフロースイッチ (PF2D~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・ボディセンサ:NewPFA,チューブ:SuperPFA ・低発塵、優れた置換特性。
PF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A511) SMCPF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A511)SMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
空気デジタルフロースイッチ PF2A5 SMC空気デジタルフロースイッチ PF2A5SMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
PF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A721) SMCPF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A721)SMC
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
管接続口径(03) 3/8流量範囲(L/min)(21) 20 ~ 200
PF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2W511) SMCPF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2W511)SMC
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
PF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A551) SMCPF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A551)SMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
PF2W7 - デジタルフロースイッチ/高温流体用(PF2W720T) SMCPF2W7 - デジタルフロースイッチ/高温流体用(PF2W720T)SMC(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
流量範囲(L/min)(20) 2 ~ 16温度範囲(℃)(T) 0~90
PF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2W504) SMCPF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2W504)SMC
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
水用デジタルフロースイッチ PF2W7 SMC水用デジタルフロースイッチ PF2W7SMC
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・ひとつのコントローラで4台分の流量管理が可能。 ・異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能。
PF2W7 - デジタルフロースイッチ/高温流体用(PF2W704T) SMCPF2W7 - デジタルフロースイッチ/高温流体用(PF2W704T)SMC
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
管接続口径(03) 3/8温度範囲(℃)(T) 0~90リード線(m)なし表示単位(-) 単位切換機能付流量範囲(L/min)(04) 0.5 ~ 4
PoEインジェクター ギガビット IEEE802.3af準拠 PoE給電 3年保証 EIB-UG01-PF2 エレコムPoEインジェクター ギガビット IEEE802.3af準拠 PoE給電 3年保証 EIB-UG01-PF2エレコム
9,598税込10,558
1個
当日出荷
電源が確保しづらい場所へのPoE対応機器設置に最適! 工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働可能なIEEE802.3af規格に準拠したPoEインジェクター。 PoE対応デバイスにLANケーブルを通じて電力を供給できるIEEE802.3af規格準拠のPoE(Power over Ethernet)インジェクターです。 近くに電源がない場所でも気軽に無線アクセスポイントやIP電話、ネットワークカメラなどのPoE対応機器を設置できます。 日本メーカー製の電解コンデンサーとメタルケースを採用することで高耐熱50℃に対応し、工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働します。 付属の壁掛け用ネジを使用することにより壁掛けが可能です。 オプションのマグネット(EHB-EX-MG4)※を使用することで、ラック壁面などの金属面にも設置が可能です。 ※ マグネット4個同梱のうち、本製品では2個使用。 ACケーブルの抜け防止バンドにより、ACケーブルを誤って抜いてしまう事故を防ぎます。 標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)
仕様【PoE電源供給能力】15.4W(最大)、【壁掛け用穴】あり付属品専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、ゴム足:4個、壁掛け用ネジ:2本、安全にお使いいただくために:1枚、セットアップガイド:1枚、シリアル番号シール:2枚材質【筐体】スチール【筐体】ブラック質量(g)約410(本体のみ)外形寸法(mm)約154×73.1×36(本体のみ)ポート数2ポート(Data/Data+PoE)、【PoE対応】1ポート適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45 ×2(入力/出力の2ポート一対)定格消費電力(W)最大18.2接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T動作環境温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間3年間設置方法なしファンなしネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3入力電圧AC100-240V 50/60HzPoE対応802.3af準拠
PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ SMCPF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-LinkタイプSMC
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
PF2MC7-L デジタルフロースイッチ SMCPF2MC7-L デジタルフロースイッチSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
IO-Link 3色表示 3画面
適合流体乾燥空気、N2流体温度範囲(℃)0~50定格圧力範囲(MPa)0~0.8ねじの種類Rc
ホースインナー PF2吋 パッキンツキ SUGICO(スギコ)ホースインナー PF2吋 パッキンツキSUGICO(スギコ)
389税込428
1個
当日出荷
仕様パッキン付適合TO-603-2T用材質ABS-CR排水G1-1/4
PF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A751) SMCPF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A751)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
出力(67) PNPオープンコレクタ2出力管接続口径(04) 1/2リード線(N) 電源・出力接続リード線なし流量範囲(L/min)(51) 50 ~ 500
空気デジタルフロースイッチ PF2A7 SMC空気デジタルフロースイッチ PF2A7SMC
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
PF2D5 - 分離型/センサ部(PF2D540S) SMCPF2D5 - 分離型/センサ部(PF2D540S)SMC
78,980税込86,878
1個
9日以内出荷
サイズ(25)IN側:4(レジューサ付)、OUT側:6(レジューサ付)、(S1S)LQ1管継手付出力(2)モニタ部用出力+アナログ出力(4~20mA)流量レンジ(L/min)(04)0.4~4
PF2W7 - デジタルフロースイッチ/高温流体用(PF2W740T) SMCPF2W7 - デジタルフロースイッチ/高温流体用(PF2W740T)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
出力(67) PNPオープンコレクタ2出力温度範囲(℃)(T) 0~90流量範囲(L/min)(40) 5 ~ 40
水用デジタルフロースイッチ PF2W5 SMC水用デジタルフロースイッチ PF2W5SMC
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・ひとつのコントローラで4台分の流量管理が可能。 ・異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能。
純水・薬液用デジタルフロースイッチ PF2D5 SMC純水・薬液用デジタルフロースイッチ PF2D5SMC
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・ボディセンサ:NewPFA,チューブ:SuperPFA ・低発塵、優れた置換特性。
水用デジタルフロースイッチ(分離型/モニタ部) (PF2W5~) SMC水用デジタルフロースイッチ(分離型/モニタ部) (PF2W5~)SMC
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・高温90℃ も対応可。 ・IP65
PF2W7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2W720) SMCPF2W7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2W720)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
出力(67) PNPオープンコレクタ2出力流量範囲(L/min)(20) 2 ~ 16
...