カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(104)
- 配管・水廻り設備部材(51)
- 切削工具(45)
- 空調・照明・電設資材(41)
- FA担当者のオススメ新商品(41)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
- 機構部品(21)
- 農業・園芸資材(16)
- 科学研究・開発用品(13)
- 電気材料(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 自動車補修部品(7)
- 制御機器(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- メカニカル部品(3)
- カー用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- マスク(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(55)
- GAONA(ガオナ)(5)
- OSG(オーエスジー)(13)
- TRUSCO(8)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(41)
- アソー(16)
- エスコ(48)
- カクダイ(10)
- サンドビック(10)
- ノーブランド(10)
- 井筒製作所(5)
- 協和[機構部品](7)
- 大阪魂(4)
- 家原ライト工業(8)
- 岩崎電気(7)
- 島田電機(20)
- 未来工業(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pf3/4」の検索結果

PF3/4xPF1インチ コネクター
エスコ¥1,730税込¥1,9031個翌日出荷用途コンプレッサーエアー/水エスコ品番EA141BB-2材質スチール亜鉛メッキ質量(g)200対辺(mm)36耐圧(MPa)2.5
パワーフレックスベルト RPF3~
バンドー化学(52件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷から38日以内出荷さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。RPF(ローエッジ・パワーフレックス)
管用タップ 平行(PFねじ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷管用平行ねじ用のタップです。用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数4.5山表面処理ノンコーティング食付4.5P加工ねじ平行ねじ
シリコーンナンバーフレーム BK
槌屋ヤック(3件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷図柄入りナンバープレートも傷付けにくいシリコーン素材を採用したナンバーフレーム。 封印はそのままで取り付けできるフロント・リア共用形状。 ブラックカラーでさりげなく装着が可能。材質シリコーン素材色ブラック
すべらないトレイ レッド
槌屋ヤック¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ダッシュボードに置くだけで、小物のずれ落ちやすべりを防ぐ枠付きトレイタイプの小物入れ。 レザー調&レッドステッチ。 緩曲面にフィットしやすく耐熱性に優れたシリコーン素材を採用。 粘着剤は一切使用していないため、べたつきやノリ残りの心配もなく、何度でも置き直しができる。 汚れても水洗いをすれば繰り返し使用できる。仕様水洗い可能材質シリコーン素材寸法(mm)収納可能:約160×90色ブラック・レッドシートサイズ(mm)約185×115×10特性耐熱性
すべらないティッシュケース
槌屋ヤック¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ポンと置いてもすべらないカーボン調のティッシュケース。 裏面にグリップ素材を採用したすべりにくいティッシュケース。 ティッシュの入れ替えがしやすいフロントオープンタイプ。 横230×縦115×厚み60mmまでのボックスティッシュの収納が可能。 スポーティーなカーボン調×レッドステッチ。色カーボン調ブラック・レッド寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)対応収納:115×230×60
管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PFねじ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。管用平行PFおねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)加工ねじ管用平行ねじPF・G
スパイラル管用タップ 平行(PFねじ)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷管用平行ねじ用タップは、管用部品などの接続で機械的結合を主目的とするもののねじ立てに使用され、PFタップで加工されたPFめねじはPFおねじとはめあい使用されます。用途被削材:低・中・高炭素鋼。
D PF 管用平行ねじ用ソリッドダイス
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から3日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させたPFおねじ加工用のソリッドダイスです。用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応![ハサミ コンパクト フッ素コート フィットカットカーブ ツイッギー 携帯用 キャップ付 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41966436-200410-02.jpg)




ハサミ コンパクト フッ素コート フィットカットカーブ ツイッギー 携帯用 キャップ付
PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷から3日以内出荷売上No.1シリーズのはさみブランドから携帯はさみツイッギーのフッ素コートタイプが登場。 究極スリムな携帯はさみで、根元から刃先までサクサク切れ、粘着テープもカットできる。 かさばらない「携帯性」・ほつれ糸も切れる「切れ味」・サッと使える「操作性」、開封に欠かせない「刃渡り」、粘着テープも切れる「フッ素コート」すべてを兼ね備えた携帯はさみ。 粘着テープが切れる携帯はさみ。 ベタつきに強いフッ素コートを施すことで、さらに快適な携帯はさみに。 ベルヌーイカーブ刃で、切りにくいほつれ糸もサクサクと切れる。 「フィットカットカーブ」(FitCutCurve) シリーズの特長であるベルヌーイカーブ刃を携帯はさみにも採用。 裁断時に最適な刃角度をキープし、根元から刃先までなめらかな切れ味を実現。 片手で楽々操作”スマートハンドル"。 独自設計の”スマートハンドル"により、片手で簡単にロック / 解除。 キャップを外して、ハンドルを指先で前方へ滑らせればロックを解除、ハンドルを引けばロックがかけれます。 万が一ロックをかけ忘れても、キャップをはめるとハンドルが押し込まれ、自動でロックがかかる安全のセーフティキャップです。 持ち歩きに便利な、究極スリムなデザイン。 超コンパクト・スリム設計で携帯に最適。 スティック形状で、ペンケースや化粧ポーチにもすっきり収まります。 便利なストラップホールつき。 選べる4色のカラーバリエーション。 人気のパステル系、お好みで選べる全4色をご用意しました。材質本体・スライダー:ABS、刃:ハイカーボンステンレス鋼全長(mm)135寸法(幅W×奥行D)(mm)11×13板厚(mm)1.2仕上【刃】フッ素コート刃渡り(mm)42刃部加工カーブ刃、フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
オイラー(ポリエチレン製)500mL EA990PFシリーズ
エスコ¥520税込¥5721個翌日出荷仕様●容量(mL):500●サイズ(mm):Φ78×190(H)●キャップ色:緑●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
管用平行テーパスパイラルタップ(英式) SFT-SPT ねじの種類:PF(G)
OSG(オーエスジー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から翌日出荷用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼(SCM):◎、鋳鋼(SC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PF(G)精度JIS2食付2.5Pねじれ角(°)35
管用スパイラルタップ SP-P PF(G) PS(Rp)
TDT(田野井)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷下穴に余裕がないワークや、切屑づまりが起こしやすい被削材の加工に適しています材質HSSVねじの種類SP-P食付2.5P
カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 異系材向け
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1セット(5本)当日出荷から9日以内出荷材質コバルトハイスバイメタル
管用平行タップ(英式) ステンレス用スパイラルタップ SUS-SFT-SPT
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から8日以内出荷材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類PF(G)精度JIS2表面処理ホモ処理食付2.5Pねじれ角(°)45
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PF(G)
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から4日以内出荷管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PF:機械的結合用用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PF(G)精度JIS2
管用平行タップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-SPT ねじの種類:PF(G)
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼などの難削材に適しています。用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数4ねじの種類PF(G)精度JIS2表面処理ホモ処理食付4P
管用平行タップ(英式) TiNコーティング TIN-SPT
OSG(オーエスジー)¥9,998~税込¥10,998~1本翌日出荷から4日以内出荷耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施しております。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数4ねじの種類PF(G)精度JIS2表面処理TiNコーティング食付4P
フレキチューブ用袋ナット ステンレス
アソー¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ステンレス製のため耐食性に優れています。 ステンレス製のフレキパイプ用ナットです。用途フレキパイプ用ナット。材質ステンレス(SUS304)
袋ナットパッキンセット フレキ用
(135件のレビュー)¥249税込¥2741袋(2個)当日出荷セット内容袋ナット2個、パッキン2個材質(パッキン)EPDM(耐熱ゴム)材質(ナット)黄銅(ニッケルクロムメッキ)
蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込み
(34件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷水道蛇口とホースを接続します。用途屋外での散水などに材質ABS全長(mm)約48取付ねじG1/2・G3/4使用流体水(常温)蛇口取付形状ネジ付
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥2,490~税込¥2,739~1セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
リングジョイント
アソー(38件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から3日以内出荷材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
管用平行タップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-SPT ねじの種類:PF(G)
OSG(オーエスジー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類PF(G)精度JIS2食付4P
ナットつきホースニップル
カクダイ(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。用途配管仕様ノンアスベストパッキン付材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手
小型ボールバルブ 外・内ネジ型
(73件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。用途コンプレッサー等の空圧機器に形状外、内ネジ型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68接続方式外、内ネジ型接続R×G使用流体水、油、空気口径タイプストレート型バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型





















![ハサミ コンパクト フッ素コート フィットカットカーブ ツイッギー 携帯用 キャップ付 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41966436-200410-02.jpg)