カテゴリ
- 自転車整備工具・アクセサリー(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 自転車部品(3)
- 制御機器(2)
- 自動車補修部品(2)
- 理美容(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「pf30 bb」の検索結果

BBベアリングツールセット
ParkTool(パークツール)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷BB30をはじめとするBBシャフト径が30mmΦの規格(BB30、PressFit30(PF30)、BB386EVO、BBrightTM、PF121など)に対応するベアリングの着脱用ツールセット。 リムーバーにはベアリングやBBシェルのサイズに合ったカラーが装着され、ベアリングが歪まず、フレームに負担をかけにくいように設計されています。 ベアリングの取り外しはリムーバーをBBシェル内にセットしてハンマーで叩き出し、ベアリングの挿入は付属の専用ブッシングをHHP-2もしくはHHP-3に取り付けて圧入します。仕様■適応BBシャフト径:30mmセット内容ベアリングリムーバー、ブッシング×2ノッチ数20適合ブラケットPraxis Works(R) M30適合シャフト径(Φmm)30
ハイカプラ プラグ (オネジ取付用)
日東工器(35件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。 空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。 幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
ボトムブラケットツール
ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。 本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。 お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。差込角(mm)9.5角(3/8"sq)材質アルミ
ボトムブラケットベアリングプレスセット
ParkTool(パークツール)¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷プレス式ボトムブラケット用圧入工具。様々な規格のベアリングやカップサイズに対応する豊富なアタッチメントが用意されています。クイックリリースタイプのカップホルダーにより素早く作業が可能。適応規格:386EVO,BB30,BB86,BB90,BB92,BB95,BB121,ミッドBB(BMX・MTB),スパニッシュBB(BMX),OSBB,PF41,プレスフィット24,プレスフィットGXP,BBrigtDirectFit,PF30BBrightプレスフィット,シマノプレスフィット,DUBプレスフィット適応シェル幅:68~150mm仕様■適応BBシェル径:68~150mm適合適応規格:386EVO,BB30,BB86,BB90,BB92,BB95,BB121,ミッドBB(BMX・MTB),スパニッシュBB(BMX),OSBB,PF41,プレスフィット24,プレスフィットGXP,BBrigtDirectFit,PF30BBrightプレスフィット,シマノプレスフィット,DUBプレスフィット適応シェル幅:68~150mm適合ブラケットBB30、386EVO、BB86、BB90、BB92、BB95、BB121、BMX Mid、BMX Spanish、OSBB、PF30、PF41、Press Fit 24、PressFit GXP(R)、BBrightTM Direct Fit、PF30 BBrightTM Press Fit、Shimano(R) Press Fit、All Press Fit DUB(R)(※取り外しにはBBP-AOSが別途必要です。)
ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)
日東工器(70件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
スポーツバイク用ボトムブラケット FSA BB PF30 MTB BB-PF7000/CZ
FSA¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。FSAの全BB30用クランクセットに対応した68/73mmプレスフィットボトムブラケット。ステンレススチール PF30 カートリッジベアリング。ナイロン製カップ。ウェーブスプリング、ベアリングシールド、スペーサー付属。ナイロン製アジャストメントワッシャー付属材質アルミ色ニュートラルタイプボトムブラケット径(Φ)フレーム:PF30メーカーFSA互換性BB30、 BB392分野MTBテクノロジーBB392EVOウエイト50
スポーツバイク用ボトムブラケット FSA BB PF30 ROAD reducer
FSA¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。MegaExoアルミクランクの24mmシャフトをPF30規格のフレームに合わせるアダプタ色ニュートラルタイプBBアダプター径(Φ)フレーム:PF30メーカーFSA互換性Mega Exo 24mm分野ロードウエイト50
スポーツバイク用ボトムブラケット FSA BB ck M/EXO 24mm to PF30 CFM3-46
FSA¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。PF30規格のフレームに24mmシャフトのMegaExoクランクを合わせるためのボトムブラケット。材質アルミ色ニュートラル質量(g)50タイプボトムブラケット径(Φ)フレーム:PF30メーカーFSA互換性Mega Exo 24mm分野ロードテクノロジーPressFit30
SUPER RECORD クランク ウルトラトルク 11s Tiシャフト(15~18)
Campagnolo(カンパニョーロ)¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷対応ボトムブラケットセット ネジタイプ OC12-SRI OC12-SRG 圧入タイプ IC15-RE41 IC15-RE42 IC15-RE46 IC15-UT386 IC15-UTR51E ※圧入タイプのBBは2014年度以前モデルとの互換性はありません。 ※必ず2015年度モデルのBBと組み合わせてご使用ください。
CHORUS クランク ウルトラトルク 11s(15~19)
Campagnolo(カンパニョーロ)¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷対応ボトムブラケットセット ネジタイプ OC12-REI OC12-REG 圧入タイプ IC15-RE41 IC15-RE42 IC15-RE46 IC15-UT386 IC15-UTR51E ※圧入タイプのBBは2014年度以前モデルとの互換性はありません。 ※必ず2015年度モデルのBBと組み合わせてご使用ください。
ELLe Vie BBクリーム CICA・ヒアルロン酸配合 オールインワン SPF30 PA+++ UVカット 美容液 保湿 化粧下地 ファンデーション コンシーラー 日本製
ELLe Vie¥989税込¥1,0881個4日以内出荷スキンケアからメイクまで、化粧水の後にこれ1本!。肌にピタッと密着して毛穴をしっかりカバー。しっとり潤うヒアルロン酸と肌への負担を和らげるCICA配合。用途BBクリーム色ナチュラル(自然な肌色)内容量(g)50効果SPF30 PA+++
アップグレードキット
ParkTool(パークツール)¥69,980税込¥76,9781個61日以内出荷BBP-AOSは、BBP-1.2 ボトムブラケットベアリングプレスセット、またはBBP-1 ボトムブラケットベアリングプレスセットと組み合わせて使用し、プレス式ボトムブラケットベアリングに衝撃を与えることなく安全に取り外します。 ベアリングをボトムブラケットに圧入するためのアタッチメントも入組まれています。適合規格386EVO、BB30、BB86、BB90、BB92、BB95、BB121、ミッドBB(BMX)、スパニッシュBB(BMX)、OSBB、PF41、プレスフィット24、プレスフィットGXP、BBrightDirectFit、PF30BBrightプレスフィット、シマノプレスフィット、DUBプレスフィット適合幅(mm)シェル:68~150アズワン品番64-8896-83
ボトムブラケットツール
ParkTool(パークツール)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷CNC加工により高精度に仕上げられたBB用ツール。 本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。 お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。差込角(mm)9.5角(3/8"sq)材質アルミ
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1.2pF
MURATA(村田製作所)¥359税込¥3951袋(100個)7日以内出荷仕様静電容量:1.2pF 、 電圧:50V dc 、 パッケージ/ケース:0402 (1005M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±0.1pF 、 寸法:1 x 0.5 x 0.5mm 、 長さ:1mm 、 奥行き:0.5mm 、 高さ:0.5mm 、 シリーズ:GJM 、 許容差(マイナス):-0.1pF 、 許容差(プラス):+0.1pF 、 温度係数:±30ppm/℃ 、 ムラタGJM高Q特性0402シリーズ. GJMシリーズ温度補償タイプ. VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 50 V dc 静電容量: 0.1 → 47 pFRoHS指令(10物質対応)対応
Himax CMOS Imaging Camera - HM01B0
SPARKFUN¥3,698税込¥4,0681個33日以内出荷。Description。The HM01B0 from Himax Imaging is an ultra low power CMOS Monochrome Image Sensor that enables the integration of an "Always On" camera for computer vision applications such as gestures, intelligent ambient light and proximity sensing, tracking and object identification. The sensor allows the sensor to consume very low power of <2mW at QVGA 30FPS. This low power consumption and vision applications camera comes with a ribbon cable that mates to the camera connector populated on the following products:MicroMod Machine Learning Carrier Board。Artemis Development Kit。Edge Development Board - Apollo3 Blue。The HM01B0 contains 320×320 pixel resolution and supports a 320×240 window mode which can be readout at a maximum frame rate of 60FPS, and a 2×2 monochrome binning mode with a maximum frame rate of 120FPS. The video data is transferred over a configurable 1bit, 4bit or 8bit interface with support for frame and line synchronization. The sensor integrates black level calibration circuit, automatic exposure and gain control loop, self-oscillator and motion detection circuit with interrupt output to reduce host computation and commands to the sensor to optimize the system power consumption.。Features。Image Sensor。Ultra Low Power Image Sensor(ULPIS)designed for Always On vision devices and applications。High sensitivity 3.6μ BrightSenseTM pixel technology。320×320 active pixel resolution with support for QVGA window, vertical flip and horizontal mirror readout。Programmable black level calibration target, frame size, frame rate, exposure, analog gain(up to 8x)and digital gain(up to 4x)。Automatic exposure and gain control loop with support for 50 / 60Hz flicker avoidance。Flexible 1bit, 4bit and 8bit video data interface with video frame and line sync。Motion Detection circuit with programmable ROI and detection threshold with digital output to serve as an interrupt。On-chip self oscillator。I2C 2-wire serial interface for register access。High CRA for low profile module design。Sensor Parameters。Active Pixel Array 320×320。Pixel Size 3.6 μm×3.6 μm。Full Image Area 1152 μm×1152 μm。Diagonal(Optical Format)1.63 mm(1/11″)。Scan Mode:Progressive。Shutter Type:Electronic Rolling Shutter。Frame Rate MAX 51 fps @ 320×320, 60 fps @ 320×240(QVGA)。CRA(maximum)30℃。Sensor Specifications。Supply Voltage:Analog - 2.8 V, Digital - 1.5V(Internal LDO:1.5V - 2.8V), I/O - 1.5 - 2.8V。Input Reference Clock:3 - 50 MHz。Serial Interface(I2C):2-wire, 400 KHz max.。Video Data Interface:1b, 4b, 8b with frame / line SYNC。Output Clock Rate MAX:50 MHz for 1bit, 12.5 MHz for 4bit, 6.25 MHz for 8bit。Est. Power Consumption(include IO with 5pF load):QVGA 60FPS(Typical)<4 mW。QVGA 30FPS(Typical)<2 mWアズワン品番67-0427-08