カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
  • 機構部品(7)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(1)
  • 整備工具・収納(1)

「pf303」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニニードルバルブL型 Φ3 アズワンミニニードルバルブL型 Φ3アズワン
9,990税込10,989
1個
当日出荷
ミニニードルバルブはソロバン型シールになります。 樹脂製の硬質チューブへの接続になります。
仕様●適用外径(Φ):3●サイズ(mm):●A:25●B:17●C:7●D:12●E:9●F:2●G:40●オフィス径(Φ):1.5●適用チューブ(Φ):3×2●使用圧力」0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PCTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PF●コード番号:303-0002707アズワン品番67-4862-96
#500SP フランジブッシュ オイレス工業#500SP フランジブッシュオイレス工業(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から15日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
Wurth Elektronik 酸化金属バリスタ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 酸化金属バリスタWURTH ELEKTRONIK
849税込934
1袋(5個)
7日以内出荷
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 800pF 1袋 2000個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 800pF 1袋 2000個入Panasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1袋(2000個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:710V●クランプ電流:100A●エネルギー:303J●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:800pF●長さ:24mm●厚さ:6.4mm●寸法:16.5 (Dia.) x 6.4mm●リード間隔:10mmアズワン品番65-7035-91
Littelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:247 → 303V 最大直流定格電圧:225V, 700pF, V175LA10AP LITTELFUSELittelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:247 → 303V 最大直流定格電圧:225V, 700pF, V175LA10APLITTELFUSE
28,980税込31,878
1袋(700個)
7日以内出荷
Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 247 → 303V最大AC定格電圧 = 175V最大直流定格電圧 = 225V制限電圧 = 455Vクランプ電流 = 50Aエネルギー = 55Jシリーズ = LA直径 = 17mm最大サージ電流 = 4500A静電容量 = 700pF長さ = 40.5mm厚さ = 5.6mm寸法 = 17 (Dia.) x 5.6mmリード間隔 = 8.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
ミニニードルバルブL型 Φ2 アズワンミニニードルバルブL型 Φ2アズワン
9,990税込10,989
1個
13日以内出荷
ミニニードルバルブはソロバン型シールになります。 樹脂製の硬質チューブへの接続になります。
仕様●適用外径(Φ):2●サイズ(mm):●A:25●B:17●C:7●D:12●E:9●F:2●G:40●オフィス径(Φ):1.2●適用チューブ(Φ):2×1●使用圧力」0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PCTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PF●コード番号:303-0002706アズワン品番67-4862-95
ミニニードルバルブL型 Φ4 アズワンミニニードルバルブL型 Φ4アズワン
9,990税込10,989
1個
13日以内出荷
ミニニードルバルブはソロバン型シールになります。 樹脂製の硬質チューブへの接続になります。
仕様●適用外径(Φ):4●サイズ(mm):●A:25●B:17●C:7●D:13.5●E:9●F:2●G:40●オフィス径(Φ):2●適用チューブ(Φ):4×3●使用圧力」0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PCTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PF●コード番号:303-0002708アズワン品番67-4862-97
ニ-ドルバルブ装置用L型 Φ6×R1/4 アズワンニ-ドルバルブ装置用L型 Φ6×R1/4アズワン
21,500税込23,650
1個
13日以内出荷
片方はソロバン型シールチューブ接続で、もう一方はオネジになって降りますので装置に接続可能です。
仕様●適用外径(Φ)●:6●サイズ(mm):A:25、B:27、C:14、D:21、E:15●F:15●G:62●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa 以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PFA、●コード番号:303-0002682アズワン品番67-4862-71
ニ-ドルバルブ装置用L型 Φ8×R1/4 アズワンニ-ドルバルブ装置用L型 Φ8×R1/4アズワン
22,900税込25,190
1個
13日以内出荷
片方はソロバン型シールチューブ接続で、もう一方はオネジになって降りますので装置に接続可能です。
仕様●適用外径(Φ)●:8●サイズ(mm):A:25、B:28、C:14、D:21、E:15●F:15●G:62●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa 以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PFA、●コード番号:303-0002683アズワン品番67-4862-72
円筒形ハンドル、回転式/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)円筒形ハンドル、回転式/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,198税込2,418
1個
18日以内出荷
材質軸部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、円筒形グリップ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色最高温度(℃)110寸法l3(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ・レバー/円筒形グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)グリップ・レバー/円筒形グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラストRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,198税込2,418
1個
18日以内出荷
種類グリップレバー形状円筒形取付部おねじ材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色色(グリップ)円筒形:黒表面処理グリップ・レバー:サンドブラスト最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
カム・クランプ/クランプ・レバー形/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)カム・クランプ/クランプ・レバー形/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
33,980税込37,378
1個
18日以内出荷
材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/サンドブラスト、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色、ねじ:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)/熱処理/ニッケルメッキ質量(g)317RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ・レバー/球状ノブ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)グリップ・レバー/球状ノブ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラストRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,398税込1,538
1個
18日以内出荷
種類グリップレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色色(グリップ)円筒形:黒表面処理グリップ・レバー:サンドブラスト最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
カム・クランプ/クランプ・ボルト付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)カム・クランプ/クランプ・ボルト付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
24,980税込27,478
1個
18日以内出荷
材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/サンドブラスト、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色、ねじ:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)/熱処理/ニッケルメッキ質量(g)159RoHS指令(10物質対応)対応
クランピング・キャッチ/クランプ・レバー付、レバーの位置可変、斜面下向き/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランピング・キャッチ/クランプ・レバー付、レバーの位置可変、斜面下向き/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
36,980税込40,678
1個
18日以内出荷
材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状ノブ付形材質(本体)ステンレス鋼質量(g)302種類クランプレバー回し半径(mm)116表面処理グリップ・レバー:サンドブラスト材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)表面処理(ねじ部)熱処理/ニッケルメッキ取付部おねじ締付トルク(N・m)40表面処理(本体)ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)M10
クランピング・キャッチ/クランプ・レバー付、レバーの位置可変、斜面上向き/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランピング・キャッチ/クランプ・レバー付、レバーの位置可変、斜面上向き/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
36,980税込40,678
1個
18日以内出荷
材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状ノブ付形材質(本体)ステンレス鋼質量(g)304種類クランプレバー回し半径(mm)116表面処理グリップ・レバー:サンドブラスト材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)表面処理(ねじ部)熱処理/ニッケルメッキ取付部おねじ締付トルク(N・m)40表面処理(本体)ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)M10
ミニニードルバルブI型 中圧用 Φ2 アズワンミニニードルバルブI型 中圧用 Φ2アズワン
22,900税込25,190
1個
33日以内出荷
I型ミニ高圧ニードルバルブは、高圧用にご使用ください。 左右のチューブ接続はチューブ先端をフレヤーにしてジョイントします。
仕様●適用外径(Φ):2●サイズ(mm):●A:24●B:55●C:19●D:11●E:9●F:2●オフィス径(Φ):1●適用チューブ:Φ2×Φ1●使用圧力」0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PCTFE、ハンドル/PF、袋ナ●コード番号:303-0002703アズワン品番67-4862-92
ミニニードルバルブI型 中圧用 Φ3 アズワンミニニードルバルブI型 中圧用 Φ3アズワン
22,900税込25,190
1個
33日以内出荷
I型ミニ高圧ニードルバルブは、高圧用にご使用ください。 左右のチューブ接続はチューブ先端をフレヤーにしてジョイントします。
仕様●適用外径(Φ):3●サイズ(mm):●A:24●B:55●C:19●D:11●E:9●F:2●オフィス径(Φ):1.5●適用チューブ:Φ3×Φ2●使用圧力」0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PCTFE、ハンドル/PF、●コード番号:303-0002704アズワン品番67-4862-93
二方バルブ異径圧入型 Φ8×Φ10 アズワン二方バルブ異径圧入型 Φ8×Φ10アズワン
27,900税込30,690
1個
23日以内出荷
一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):8-10●サイズ(mm):●A1:33●A2:33、B:34、C:15●D1:25.5●D2:21、E:28●F:30●オリフィス径(Φ):5●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PF●コード番号:303-0002840アズワン品番67-4864-21
PFリレー Panasonic(パナソニック)PFリレーPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1箱(20個)
103日以内出荷
高密度実装対応:幅(5mm)×長さ(28mm)×高さ(15mm) 欧州安全規格(EN61810-1, EN61010)の強化絶縁に適合 AC15、DC13(誘導負荷)対応 EN 60335-1 GWT適合(VDE承認)
用途産業用機器、OA機器、計測機器、試験装置、プログラマブルコントローラ、欧州向け家電用機器寸法(mm)28.0×5.0×15.0質量(g)約5規格UL/C-UL、VDE保護構造プラスチックシール端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)AC6動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら