カテゴリ

  • 空調・電設資材(28)
    • 電線管用コネクタ(2)
    • PF管(1)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「pf36」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PF管 バクマ工業PF管バクマ工業(77件のレビュー)
3,500税込3,850
1巻
当日出荷
ベージュ仕様一重波付、自己消火性材質難燃ポリエチレン
パワーフレックスベルト RPF3~ バンドー化学パワーフレックスベルト RPF3~バンドー化学(52件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から38日以内出荷
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。RPF(ローエッジ・パワーフレックス)
PF・VE兼用台付サドル 未来工業PF・VE兼用台付サドル未来工業(12件のレビュー)
40税込44
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
取付自在板 未来工業取付自在板未来工業(11件のレビュー)
439税込483
1枚
当日出荷から10日以内出荷
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類タテ長付属品丸木ねじ付
カラーレーザー&インクジェット用はがき紙 コクヨカラーレーザー&インクジェット用はがき紙コクヨ(2件のレビュー)
489税込538
1袋(50枚)ほか
当日出荷
両面印刷が可能なうえ、インクジェットプリンタでもお使いいただけます(インクジェット用のコーティングはしていませんので、機種によってはにじみが出る場合もあります)。郵便番号枠なしタイプです。
寸法(縦×横)(mm)148×100サイズハガキ紙厚(g/m2)180白色度(%)98程度紙質マット紙紙厚(mm)0.215用紙サイズハガキ郵便番号欄なし印刷方式両面適合プリンタカラーレーザープリンター、インクジェットプリンター
SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス 三桂製作所SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス三桂製作所(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻(30m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
RUGGED ソーラーアッシュ GR 槌屋ヤックRUGGED ソーラーアッシュ GR槌屋ヤック(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
SUV車や4WD車等に合うアウトドアテイストの灰皿。 夜間の喫煙に便利なランタンイエローLED照明付き。 電池交換不要のソーラー電源。 挿し込むだけで消火できる1アクション火消し口を装備。(火消しツマリ防止棒付き) 本体が上下分割できるので、吸殻が捨てやすい。 持ち運ぶ際や倒れた際にもフタが開きづらいロック機構付き。
モスグリーンLED色ランタンイエロー
Wガードギヤクランクセット 36T GRKWガードギヤクランクセット 36TGRK(8件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット
当日出荷から13日以内出荷
ダブルガード付きギヤクランクセット
歯数36T歯厚(inch)1/2×3/32
標準型 圧力扇 PF型 テラル標準型 圧力扇 PF型テラル(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
翌日出荷から31日以内出荷
独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、メーカー従来品よりも平均2dB~5dBの低騒音化を実現しました。
用途工場や倉庫の換気・送排風や機器組込みに方向(通風)排気形分類標準形適合場所工場、倉庫
PF管コネクタ (Gタイプ) 未来工業PF管コネクタ (Gタイプ)未来工業(41件のレビュー)
89税込98
1個(1個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
パイラッククリップ(電線管支持クリップ) ネグロス電工パイラッククリップ(電線管支持クリップ)ネグロス電工(11件のレビュー)
38税込42
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
PF管片サドル 未来工業PF管片サドル未来工業(30件のレビュー)
40税込44
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 ビス1本でガッチリ固定できます。
PF管両サドル 未来工業PF管両サドル未来工業(6件のレビュー)
42税込46
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業(8件のレビュー)
73税込80
1個ほか
当日出荷
PF管⇔VE管。Gタイプ。 JIS C8412(サイズ14~42)
ベージュ適合規格PSE
コネクタ(防水形・ミラフレキMF用) 未来工業コネクタ(防水形・ミラフレキMF用)未来工業(4件のレビュー)
929税込1,022
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
防水型のコネクタです。
端末ブッシング 未来工業端末ブッシング未来工業(7件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品金具付
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業(1件のレビュー)
80税込88
1個(1個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
Oリングを使用すれば、防水型にできます。
カップリングPF管用 未来工業カップリングPF管用未来工業(1件のレビュー)
80税込88
1個(1個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
管相互の接続に使用します。 接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。 PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
カッタ(SDSプラス) HiKOKI(旧:日立工機)カッタ(SDSプラス)HiKOKI(旧:日立工機)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
トラスコ品番792-4411適合機種DH14DBL、DH18DBL、DH18DBDL、DH36DBL、DH36DBDL、DH36DPA、DH36DPB、DH28PF、DH28PFY、DH28PCY、DH28PMY、DH24PH、DH28PC、DH28PD、DH30PC2、H25PV全長(mm)150刃幅(mm)40
SDS-plusブルポイント Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-plusブルポイントRakuda(ラクダ/清水製作所)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
シャンク形状SDS-plus適合機種【ボッシュ】GBH2-26DE、GBH2-26DRE、GBH2-26DFR、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GHB3-28DRE、DBH4DFE、GBH4-32DFR、GBH18V-ECH、GBH36V-LI、GBH36V-LIN(H)、GBH36VF-LI、GBH36VF-LIN(H)、GAH500SE、PBH2100RE【ヒルティ】TE7-A、TE7-C、TE16-C、TE16-M、TE30-M-AVR、TE35、TE40-AVR【マキタ】HR200DRJSP、HR202DFRX、HR202DZK、HR242DRFX、HR242DZK、HR244DRMX、HR261DRDX、HR261DZK、HR262DRDX、HR262DWBX、HR262DZK、HR2432、HR2450、HR2450F、HR2470F、HR2611F、HR2811F、HR3000C、HK0500【日立】DH18PH、DH24DVA、DH24PC3、DH24PF3、DH24PH、DH24PM、DH25DAL、DH28PC、DH28PCY、DH28PD、DH30PC2、DH36DAL、H25PV【リョービ】ED-263VR【マックス】PK-R241、PK-R261D、PK-R263寸法(mm)Φ10×250全長(mm)250シャンク径(Φmm)10
カップリングPF管用 未来工業カップリングPF管用未来工業(1件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
管相互の接続に使用します。
仕様ワンタッチ型
PF管ステンレス片サドル 未来工業PF管ステンレス片サドル未来工業(3件のレビュー)
989税込1,088
1袋(20個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
ケーブルハンガー 未来工業ケーブルハンガー未来工業(1件のレビュー)
609税込670
1袋(10個)
当日出荷
許容静荷重(N[kgf])20(2)
Eパイプアダプタ PF管用 Panasonic(パナソニック)Eパイプアダプタ PF管用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
引込みカバーフード (クイックタイプ) 未来工業引込みカバーフード (クイックタイプ)未来工業(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
外壁から屋内へのケーブル引き込みに使用します。 付属のタッピンねじで直接壁に固定するだけの簡単施工。 入線部、ベース部のゴムパッキンは屋外使用に適したEPDM製です。
付属品ステンレス製タッピンネジ(カラーねじ)3本付
PF管ステンレス両サドル 未来工業PF管ステンレス両サドル未来工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(20個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
CDジョイントナット 未来工業CDジョイントナット未来工業(2件のレビュー)
59税込65
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
SDS-plus鉄筋打込アダプター Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-plus鉄筋打込アダプターRakuda(ラクダ/清水製作所)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
シャンク形状SDS-plus適合機種【ボッシュ】GBH2-26DE、GBH2-26DRE、GBH2-26DFR、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GHB3-28DRE、DBH4DFE、GBH4-32DFR、GBH18V-ECH、GBH36V-LI、GBH36V-LIN(H)、GBH36VF-LI、GBH36VF-LIN(H)、GAH500SE、PBH2100RE【ヒルティ】TE7-A、TE7-C、TE16-C、TE16-M、TE30-M-AVR、TE35、TE40-AVR【マキタ】HR200DRJSP、HR202DFRX、HR202DZK、HR242DRFX、HR242DZK、HR244DRMX、HR261DRDX、HR261DZK、HR262DRDX、HR262DWBX、HR262DZK、HR2432、HR2450、HR2450F、HR2470F、HR2611F、HR2811F、HR3000C、HK0500【日立】DH18PH、DH24DVA、DH24PC3、DH24PF3、DH24PH、DH24PM、DH25DAL、DH28PC、DH28PCY、DH28PD、DH30PC2、DH36DAL、H25PV【リョービ】ED-263VR【マックス】PK-R241、PK-R261D、PK-R263寸法(mm)Φ10×265全長(mm)265内径(Φmm)20シャンク径(Φmm)10穴深さ(mm)50
SDS-plusスケーリングチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-plusスケーリングチゼルRakuda(ラクダ/清水製作所)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
シャンク形状SDS-plus適合機種【ボッシュ】GBH2-26DE、GBH2-26DRE、GBH2-26DFR、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GHB3-28DRE、DBH4DFE、GBH4-32DFR、GBH18V-ECH、GBH36V-LI、GBH36V-LIN(H)、GBH36VF-LI、GBH36VF-LIN(H)、GAH500SE、PBH2100RE【ヒルティ】TE7-A、TE7-C、TE16-C、TE16-M、TE30-M-AVR、TE35、TE40-AVR【マキタ】HR200DRJSP、HR202DFRX、HR202DZK、HR242DRFX、HR242DZK、HR244DRMX、HR261DRDX、HR261DZK、HR262DRDX、HR262DWBX、HR262DZK、HR2432、HR2450、HR2450F、HR2470F、HR2611F、HR2811F、HR3000C、HK0500【日立】DH18PH、DH24DVA、DH24PC3、DH24PF3、DH24PH、DH24PM、DH25DAL、DH28PC、DH28PCY、DH28PD、DH30PC2、DH36DAL、H25PV【リョービ】ED-263VR【マックス】PK-R241、PK-R261D、PK-R263寸法(mm)Φ10×250全長(mm)250シャンク径(Φmm)10先端幅(mm)40
PF管水抜き片サドル 未来工業PF管水抜き片サドル未来工業(2件のレビュー)
449税込494
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
PF管を露出配管する場合の水抜き穴付サドルです。 ※水抜き用にあけたPF管の化粧に使用できます。 ビス1本でガッチリ固定できます。 仮固定できるビス穴付。
仕様水抜き穴付
クリップ (ビス止めタイプ)溶融めっき仕様 未来工業クリップ (ビス止めタイプ)溶融めっき仕様未来工業(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(20個)
当日出荷から翌々日出荷
形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
付属品ビス付適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
パイプマシン用チェーザ MCC(松阪鉄工所)パイプマシン用チェーザMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
CDジョイントナット 未来工業CDジョイントナット未来工業(1件のレビュー)
199税込219
1個ほか
翌々日出荷
コネクタ相互、異径、異種管との接続に使用します。
F・ころエンド(スクリュー釘付) 未来工業F・ころエンド(スクリュー釘付)未来工業(1件のレビュー)
109税込120
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
クリップ( フラットタイプ)溶融めっき仕様 未来工業クリップ( フラットタイプ)溶融めっき仕様未来工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(10個)
翌々日出荷
ミラレックス等の取り付けに使用します。 クリップのねじを外さずに取り付けられるので作業が容易です。
仕様溶融めっき仕様適合形鋼金具(SGK・SGKL)
パーツケース浅型 大阪製罐パーツケース浅型大阪製罐(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
多品種、少量の収納・管理に最適の軽量・エコノミータイプです。 引出しは透明プラスチック製(PS:ポリスチレン)で浅型です。 仕切板各2枚付でストッパー付の為、はずれにくく収納物がまざりません。 引出しの仕切りは25mm間隔で区切ることができ、小物部品の収納に便利です。 見出し紙付です。
材質(本体)スチール、引出し:透明プラスチック(PS:ポリスチレン)奥行(mm)238寸法(幅W×高さH)(mm)【仕切板】104×35仕切板(PFD)2枚付色(本体)グレー有効内寸法・間口(mm)100有効内寸法・奥行(mm)205有効内寸法・高さ(mm)37
PF管ステンレスクリップ( 取付金具付)瓦用 未来工業PF管ステンレスクリップ( 取付金具付)瓦用未来工業(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット(10個)
翌々日出荷
屋根瓦へのPF管の固定に使用します。 太陽光発電の屋外配管に最適です。 瓦の隙間に差し込み、瓦にツメを引っ掛けるだけの簡単固定。 ※接着剤(SCH-GT)による補強固定もできます。 ねじを緩めて、クリップの向きを自在に変更できます。
付属品ねじ付材質ステンレス製
ルーパーサドル(ダクターチャンネル用) ネグロス電工ルーパーサドル(ダクターチャンネル用)ネグロス電工(1件のレビュー)
129税込142
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
専用ナットにより、ダクターチャンネルD15、D20タイプ(高さ15mm、20mm)にも使用できます。
サドル pf36特集