カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
- 制御機器(4)
- 自動車補修部品(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(36)
- エスコ(2)
- 3M(2)
- KSフィルター(2)
- 三菱電機(1)
- ミヤコ自動車(1)
- MKカシヤマ(1)
- 精和産業(1)
- INFINEON(1)
- IXYS(1)
- STMicro(1)
- アイ・アール・エス(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「pf3w3」の検索結果

水用デジタルフロースイッチ PF3W3
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷から22日以内出荷・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30KN)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷から20日以内出荷表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃出力仕様(K)アナログ4~20mA+アナログ4~20mAリード線(N)電源・出力接続リード線なし
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30JN)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷から20日以内出荷表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃出力仕様(J)アナログ1~5V+アナログ1~5Vリード線(N)電源・出力接続リード線なし
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30J)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷から20日以内出荷出力仕様(J)アナログ1~5V+アナログ1~5Vリード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30F)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個20日以内出荷表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃出力仕様(F)PNP+アナログ4~20mAリード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30G)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個20日以内出荷表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃出力仕様(G)NPN+外部入力リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30D)
SMC¥19,980税込¥21,9781個20日以内出荷仕様(A)校正証明書あり表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃出力仕様(D)NPN+アナログ4~20mAリード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30E)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個20日以内出荷出力仕様(E)PNP+アナログ1~5Vリード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30BN)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個20日以内出荷表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃出力仕様(B)PNP+PNPリード線(N)電源・出力接続リード線なし
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30H)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個20日以内出荷表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃出力仕様(H)PNP+外部入力リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30CN)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個20日以内出荷表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃出力仕様(C)NPN+アナログ1~5Vリード線(N)電源・出力接続リード線なし
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30K)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個20日以内出荷出力仕様(K)アナログ4~20mA+アナログ4~20mAリード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30DN)
SMC¥17,980税込¥19,7781個20日以内出荷表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃出力仕様(D)NPN+アナログ4~20mAリード線(N)電源・出力接続リード線なし
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30EN)
SMC¥17,980税込¥19,7781個20日以内出荷表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃出力仕様(E)PNP+アナログ1~5Vリード線(N)電源・出力接続リード線なし
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30AN)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個20日以内出荷表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃出力仕様(A)NPN+NPNリード線(N)電源・出力接続リード線なし
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30C)
SMC¥20,980税込¥23,0781個20日以内出荷仕様(A)校正証明書あり表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃出力仕様(C)NPN+アナログ1~5Vリード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
3M Privacy Filter for 27in Full Screen Monitor with 3M COMPLY Magnetic Attach、16:9、PF270W9EM
3M¥26,980税込¥29,6781個当日出荷3M プライバシーフィルター Magnetic Attachは、マグネットでフィルターを固定し60度の視野角外からの視線を遮断します。画面共有もすばやく簡単に切り替え可能。
水用デジタルフロースイッチ PF3W70
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。定格流量(L/min)0.5~4![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68651259-240520-04.jpg)
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ
エスコ¥450税込¥4951箱(5個)翌日出荷二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。仕様●穴径:30.5mm●サイズ(W×D×H)mm:52×52.1×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):11●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68978195-240919-02.jpg)
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ
エスコ¥740税込¥8141箱(5個)翌日出荷二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。仕様●穴径:30.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:43.3×94.6×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):24●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
【インジェクター洗浄サービス】車種別レベリングインジェクター
アイ・アール・エス(8件のレビュー)¥33,200税込¥36,5201セット(4本)3日以内出荷レベリングインジェクターとは。レベリングインジェクターは、エンジンのバランス採りがおこなわれるように、インジェクターのバランス採りという発想でご提案差し上げているサービスになります。このレベリングインジェクターは、同型のインジェクター性能を多数測定を行い、性能の揃ったインジェクターの組み合わせを抽出しお届けいたします。組み合わせ作業は・オープンフロー(全開)流量・ハーフフロー(開弁率50%)流量・無効噴射期間。通常より大幅に抑えられた組み合わせを抽出していますので、エンジン本来の性能を最大限に引き出すことはもちろん、エンジン保護の観点からも非常に効果的な選択と言えます。インジェクター洗浄+性能レポート付。コアの回収は不要です。保証期間は、24ヶ月または走行距離40000km。















![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68651259-240520-04.jpg)
![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68978195-240919-02.jpg)