カテゴリ

  • 制御機器(196)
  • 整備工具・収納(42)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • メカニカル部品(16)
  • 自動車純正部品(16)
  • 空調・電設資材(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 切削工具(12)
  • 機構部品(11)
  • 建築金物(8)
  • 農業機械(8)
  • 物流用品(7)
  • カー用品(7)
  • 電気材料(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 照明(5)
  • 測定用品(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 作業服(3)
  • 梱包用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf40」の検索結果

関連キーワード
458件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFEろ紙 PF040 ADVANTECPTFEろ紙 PF040ADVANTEC
14,980税込16,478
1箱(10枚)
7日以内出荷
PTEE濾紙は、純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする、柔軟性・弾力性に富んだシート状フィルターです。 -120℃~260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレープ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。 酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。 疎水性(水をはじく性能)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。 フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。 濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。 摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ、容易に回収できます。
用途大気中に浮遊する粒子状物質の濃度測定、組成分析(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)硫酸ミストの存在するガス中のダスト濃度測定酸、アルカリ、有機溶剤の濾過、および半導体向け特殊薬品の濾過PTFEタイプメンブレンフィルターのプレフィルター油・有機溶剤と水の分離濾過 電気メッキの隔膜エアベントフィルター濾過残渣の回収質量(g/m2)500厚さ(mm)0.95空隙率(%)75圧力損失(kPa)0.21捕集効率(%)95(0.3μmDOP)保留粒子径(μm)4はっ水度(kPa)>4.9
Φ25平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 4a A25PF40シリーズ マルヤス電業Φ25平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 4a A25PF40シリーズマルヤス電業
1,598税込1,758
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
プラグカプラー (オネジ取付用) モノタロウプラグカプラー (オネジ取付用)モノタロウ(77件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気寸法D(Φmm)11寸法d(Φmm)7.5
Φ22平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 4a A22PF40シリーズ マルヤス電業Φ22平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 4a A22PF40シリーズマルヤス電業
1,598税込1,758
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Jフック スチール製 光Jフック スチール製(10件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
使い勝手のよいフックです。
用途工場内設備・各種施設にて。寸法D(mm)9.5寸法A(mm)16寸法L(mm)61寸法d(mm)4.0吊下荷重N(kgf)68.6(7)質量(g)18材質スチール奥行(mm)43
パイプフィルター ホーシン(HOSHIN)パイプフィルターホーシン(HOSHIN)
139税込153
1個
当日出荷から5日以内出荷
パイプにセットするのが簡単で、作業に手間がかかりません。 浸透性、集水性に優れ、排水効果が増大します。 目詰まりを起こさず、土砂の流出を防止します。 VP管、VU管にも同一規格品で取付けができます。 勾配のある場合や小口が変形している場合でも取付けできます。 耐久性は半永久的です。 オレンジ色で設置後の写真管理が容易です。 透水マットは国土交通省基準品です。
用途コンクリート擁壁 / ブロック積・石積擁壁 / L型ブロック / その他すべての水抜きパイプの目詰まり防止に
小判札 光小判札
119税込131
1セット(5枚)
当日出荷から3日以内出荷
番号札・キーホルダー この小判札には彫刻できません
取付け方法吊り下げ材質スチロール厚さ(mm)3
ステンレス 仕上げ釘 若井産業ステンレス 仕上げ釘若井産業
3,398税込3,738
1箱(2000本)
当日出荷から6日以内出荷
用途木下地+幅木・廻り縁材質ステンレス呼び径(mm)1.1頭径(mm)1.9
ナンバーフレーム 槌屋ヤックナンバーフレーム槌屋ヤック(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
図柄入りナンバーの黄色枠を隠せます。 普通乗用車のフロント、軽自動車のフロント・リア(リアプレート固定ステーが無い場合)のナンバープレートに使用可能です。 2016年4月1日施行 新基準対応品です。
#500SP フランジブッシュ オイレス工業#500SP フランジブッシュオイレス工業(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から14日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
抗菌ブルーライトカット液晶保護フィルム ノーカット ヒサゴ抗菌ブルーライトカット液晶保護フィルム ノーカットヒサゴ
1,998税込2,198
1冊(1枚)
当日出荷
抗菌・ブルーライトカット効果のある、光沢タイプの液晶保護フィルムです。抗菌率99%!菌の増殖を抑制します。ブルーライトを約30%カットし、目への負担を軽減します。指紋を付きにくくする防指紋加工、液晶画面への衝撃吸収機能、気泡が抜けやすく簡単に貼り直せる自己吸着機能、画面をキズや汚れ等から守るハードコート加工が施されています。付属の液晶クリーナーで貼り付け時に液晶画面の油汚れやホコリ等をキレイに除去できます。ノーカットなので必要なサイズにカットしてご使用いただけます。(11.6インチまでの液晶画面に対応)テレワークやオフィスで共用する機器の液晶画面にもおすすめです。カットする際に便利な方眼紙付き。
用途ノーカットなので必要なサイズにカットしてご使用いただけます。(11.6インチまでの液晶画面に対応)セット内容製品1枚・液晶クリーナー1枚材質PETフィルム寸法(mm)190×270対応機種汎用適合サイズ11.6インチまでの液晶画面特性ブルーライトカット、光沢、指紋防止、耐衝撃、気泡レス、防傷加工
3M 保護めがね PF404 3M(スリーエム)3M 保護めがね PF4043M(スリーエム)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン。 アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン。 好みの機能で選べる製品ラインナップ
仕様フェースパッド付き防じんタイプ材質ポリカーボネート、ナイロン、塩ビ、ゴムなど
スティックトラッシュ Terracotta GR 槌屋ヤックスティックトラッシュ Terracotta GR槌屋ヤック
899税込989
1個
当日出荷
落ち着きのあるくすみカラーの加熱式タバコ専用の吸殻入れです。
用途ドリンクホルダーに収まるサイズです。約80本入る大容量です。グレー
抗菌ブルーライトカット液晶保護フィルム iPad 10.2インチ(第7世代・第8世代)対応 ヒサゴ抗菌ブルーライトカット液晶保護フィルム iPad 10.2インチ(第7世代・第8世代)対応ヒサゴ
1,898税込2,088
1冊(1枚)
当日出荷
抗菌・ブルーライトカット効果のある、光沢タイプの液晶保護フィルムです。抗菌率99%!菌の増殖を抑制します。ブルーライトを約30%カットし、目への負担を軽減します。指紋を付きにくくする防指紋加工、画面への衝撃吸収機能、気泡が抜けやすく簡単に貼り直せる自己吸着機能、画面をキズや汚れ等から守るハードコート加工が施されています。付属の液晶クリーナーで貼り付け時に液晶画面の油汚れやホコリ等をキレイに除去できます。GIGAスクール構想により、学校で多く使われているiPad 10.2インチ(第7世代・第8世代)に対応しています。
セット内容製品1枚・液晶クリーナー1枚材質PETフィルム寸法(mm)170.5×246.9対応機種iPad 10.2インチ(第7世代・第8世代)対応インチサイズ10.2特性ブルーライトカット、光沢、指紋防止、耐衝撃、気泡レス、防傷加工
Vパッキン VPF型 丸一ゴム製作所Vパッキン VPF型丸一ゴム製作所
569税込626
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
油圧シリンダー用パッキン本体です
材質布入りNBR
SSPF 304 厚口ソケット 井筒製作所SSPF 304 厚口ソケット井筒製作所
8,498税込9,348
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
視線誘導標 ポストフレックス スタンダードタイプ 保安道路企画視線誘導標 ポストフレックス スタンダードタイプ保安道路企画(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷
内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。ピンを外すだけの簡単な交換ができます。接着剤のみでの施工が可能。3M製の高輝度反射シートを採用。
用途中央線上やゼブラゾーン内に。駐車違反対策に。適合(接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。材質高強度ポリウレタン幅(mm)77取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要)材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック)ベース幅(mm)Φ200
ドリルねじナベ細目 ステン MIYAGAWAドリルねじナベ細目 ステンMIYAGAWA
559税込615
1セット(31本)ほか
当日出荷
通常のドリルねじよりねじ山ピッチが細かいドリルねじです。ねじ山ピッチ細目(P=0.7)により薄板でも多くのねじ山をきかすことができ、ゆるみにくく安定した締結が得られます。薄鋼板の取付などに適したドリルねじです。
用途薄鋼板の取付に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状ナベ頭部厚(mm)3頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)3適合ドライバープラスNo.2ねじの呼びM42018年トラスコ掲載ページ2 0463
リフィルファイル ポケット (リング20mm) レイメイ藤井リフィルファイル ポケット (リング20mm)レイメイ藤井
599税込659
1冊
当日出荷
使用済みのリフィルの保存やシステム手帳としても使える20mm軽リングのファイル
幅(mm)105高さ(mm)145奥行(mm)30
仕上げ釘 若井産業仕上げ釘若井産業
4,600税込5,060
1ケース(2000本×5箱)
翌々日出荷から5日以内出荷
用途木材太さ(mm)1.1
フェイスクッション用カバー パイル防水生地 プロシェア(ナビス/アズワン)フェイスクッション用カバー パイル防水生地プロシェア(ナビス/アズワン)
979税込1,077
1枚
翌々日出荷
フェイスクッションを汚れから守ります。顔が当たる部分に、有孔穴付きです。表地はソフトなパイル素材です。裏地は滑り止め加工付きの防水仕様です。
材質表地/ポリエステル100%、裏地/耐熱PU(ポリウレタン)樹脂寸法(mm)300×300、中央孔:150×150アズワン品番7-7745-01洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可(90℃以下)
ダイヤフラムバルブ フランジ式 セキスイダイヤフラムバルブ フランジ式セキスイ
56,900税込62,590
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
隔膜と堰形状の最適化により低トルクで高いシール性を発揮します。 隔膜の応力緩和の低減により外漏れに対する安全性が向上しました。 心臓部の本体とボンネットの耐圧・耐久性の向上を図りました。 ハンドルには隔膜保護の過締め防止機構と弁開度を示すインジケータを内蔵しています。 ボンネット内に雨水や埃が入らない防滴、防塵構造となっています。 フランジタイプにはフランジに転倒防止を、ユニオンタイプには底部に固定用ねじを設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
材質(コンプレッサー)GF-PP形状ストレートハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(スラストワッシャ)PTFE、SUJ材質(ナット)SUS304材質(ピン)(コンプレッサ止め)SUS304材質(金具)(コンプレッサ)C3604材質(カラー)PE材質(ビス)(ハンドル止め)SUS304材質(リング)(割り)PVC材質(補強板)SS400エポキシ塗装
マルパイジョン(同径) 二ツ割りT字形 400 PF400 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径) 二ツ割りT字形 400 PF400三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,508税込2,759
1個
3日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:400形状二つ割りT字形Φd10寸法E6寸法A25寸法B25寸法C16締付ねじ4-M4
JEWELカーボンドリンク ルビー 槌屋ヤックJEWELカーボンドリンク ルビー槌屋ヤック
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
ルビーのような奥行のあるワインレッドスモークと金属調カーボン柄を重ねた高級感あふれるハイクラスボディ。
用途横幅が広く、カバー等を装着したスマートフォン(最大幅83mm)でも手軽に置くことができます。エアコンの送風により、ドリンクを保冷・保温する効果があります。取り付けは吹き出し口のフィンに樹脂クリップで挿し込むだけの簡単装着です。スマートフォンを収納したまま充電コードが挿せます。ルビー
エンジンスタートフリップカバー TY1 槌屋ヤックエンジンスタートフリップカバー TY1槌屋ヤック
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
ピッタリフィットする開閉式カバーです。
用途トヨタ・ダイハツ・スバル車の純正エンジンスタートスイッチにピッタリフィットする開閉式カバーです。エンジンスタートスイッチ未使用時は閉じておくことで、他スイッチとの押し間違いを防ぎ、傷からも守ることができます。両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。
PTFE濾紙(PF-040) アドバンテックPTFE濾紙(PF-040)アドバンテック
3,998税込4,398
1組(10枚)
5日以内出荷
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
仕様500g/m2 厚さ0.95mm入数(枚)10グレードPF040大きさ47mmΦ
フランジPL型SS400 イシグロフランジPL型SS400イシグロ
989税込1,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途緩やかな条件の配管に。材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力5K呼び圧力5K
スティックトラッシュ Terracotta BE 槌屋ヤックスティックトラッシュ Terracotta BE槌屋ヤック
899税込989
1個
3日以内出荷
落ち着きのあるくすみカラーの加熱式タバコ専用の吸殻入れです。
用途ドリンクホルダーに収まるサイズです。約80本入る大容量です。ベージュ
フィルターセット NASTA(ナスタ)フィルターセットNASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
カプリコン MPFシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MPFシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
2,098税込2,308
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)A2017種類関連商品
吸着パット(埋込式) アインツ吸着パット(埋込式)アインツ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性、耐油性、耐酸性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。
材質フッ素
JEWELカーボンドリンク オニキス 槌屋ヤックJEWELカーボンドリンク オニキス槌屋ヤック
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
オニキスのようなグロッシースモークと金属調カーボン柄を重ねた高級感あふれるハイクラスボディ。
用途横幅が広く、カバー等を装着したスマートフォン(最大幅83mm)でも手軽に置くことができます。エアコンの送風により、ドリンクを保冷・保温する効果があります。取り付けは吹き出し口のフィンに樹脂クリップで挿し込むだけの簡単装着です。スマートフォンを収納したまま充電コードが挿せます。オニキス
吊り下げティッシュケース WH 槌屋ヤック吊り下げティッシュケース WH槌屋ヤック
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
上質レザー調のシンプルなティッシュケースです。
用途詰め替えが簡単な筒型形状&ボタンホック開閉式です。ヘッドレストポールに縦・横2通りの取り付けが可能です。ヘッドレストを取りはずす必要がありません。ほつれにくいスエード調の取付ひもとボタンホックを採用しています。横230×縦115×厚み60mmまでのボックスティッシュの収納が可能です。
Wガードギヤクランクセット 40T GRKWガードギヤクランクセット 40TGRK(29件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
4日以内出荷から12日以内出荷
ダブルガード付きギヤクランクセット
歯数40T歯厚(inch)1/2×3/32
エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 40A セキスイエスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 40Aセキスイ
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6044形状ストレートハンドル形状丸形
ステンアイストラップ ニッサチェインステンアイストラップニッサチェイン
1,698税込1,868
1箱(10個)
4日以内出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
抗菌ブルーライトカット液晶保護フィルム Chromebook/Windows PC 11.6インチ画面対応 ヒサゴ抗菌ブルーライトカット液晶保護フィルム Chromebook/Windows PC 11.6インチ画面対応ヒサゴ
1,698税込1,868
1冊(1枚)
4日以内出荷
抗菌・ブルーライトカット効果のある、光沢タイプの液晶保護フィルムです。抗菌率99%!菌の増殖を抑制します。ブルーライトを約30%カットし、目への負担を軽減します。指紋を付きにくくする防指紋加工、画面への衝撃吸収機能、気泡が抜けやすく簡単に貼り直せる自己吸着機能、画面をキズや汚れ等から守るハードコート加工が施されています。付属の液晶クリーナーで貼り付け時に液晶画面の油汚れやホコリ等を除去できます。GIGAスクール構想により、学校で多く使われているChromebook/WindowsPC 11.6インチ画面に対応。
適合機種Chromebook/WindowsPC 11.6インチセット内容製品1枚・液晶クリーナー1枚材質PETフィルム寸法(mm)256×144対応インチサイズ11.6特性ブルーライトカット、光沢、指紋防止、耐衝撃、気泡レス、防傷加工
抗菌ブルーライトカット液晶保護フィルム Chromebook/Windows PC 10.1インチ画面対応 ヒサゴ抗菌ブルーライトカット液晶保護フィルム Chromebook/Windows PC 10.1インチ画面対応ヒサゴ
1,598税込1,758
1冊(1枚)
4日以内出荷
抗菌・ブルーライトカット効果のある、光沢タイプの液晶保護フィルムです。抗菌率99%!菌の増殖を抑制します。ブルーライトを約30%カットし、目への負担を軽減します。指紋を付きにくくする防指紋加工、画面への衝撃吸収機能、気泡が抜けやすく簡単に貼り直せる自己吸着機能、画面をキズや汚れ等から守るハードコート加工が施されています。付属の液晶クリーナーで貼り付け時に液晶画面の油汚れやホコリ等をキレイに除去できます。GIGAスクール構想により、学校で多く使われているChromebook/WindowsPC 10.1インチ画面に対応。
適合機種Chromebook/WindowsPC 10.1インチセット内容製品1枚・液晶クリーナー1枚材質PETフィルム寸法(mm)217×136対応インチサイズ10.1特性ブルーライトカット、光沢、指紋防止、耐衝撃、気泡レス、防傷加工
関連キーワード
...