カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(36)
    • 電線管用コネクタ(2)
    • 電路支持用サドルベース(1)
    • 金属製可とう電線管(7)
    • ボックス用パーツ(1)
  • メカニカル部品(2)
    • ステッピングモーター(2)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • カー用品(8)
  • 電気材料(5)
  • 制御機器(4)
  • 建築金物(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ

「pf42」の検索結果

関連キーワード
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸線コイルスプリング(45%タワミ) タカノ

    丸線コイルスプリング(45%タワミ)

    タカノ(13件のレビュー)
    65税込72特価
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    材質SWP-A使用可能回数100万回
  • コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズ タカチ電機工業

    コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズ

    タカチ電機工業(20件のレビュー)
    169税込186
    1袋(10個)
    当日出荷
    コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクターです。 ケーブルの形状は平型コード用と丸型コード用の2種類を用意しています。 推奨取付穴加工はダブルD加工です。簡易取付穴加工として丸穴加工でも取付けできます。
    材質コネクタ本体:塩化ビニール、ナット:ポリプロピレン
  • SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス 三桂製作所

    SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス

    三桂製作所(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1巻(15m)
    当日出荷から5日以内出荷
    手で曲げられるフレキシブルチューブです。
    適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
  • コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー Live Pro

    コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー

    Live Pro
    829税込912
    1箱(200本)
    当日出荷から3日以内出荷
    高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など材質スチール表面処理セラミック系シルバー
  • 両サドル 古河電工(古河電気工業)

    両サドル

    古河電工(古河電気工業)
    2,798税込3,078
    1袋(10個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    プラフレキ本体と同色で見栄えがよい。 プラフレキ本体と同等の耐候性。 管ズレ防止の突起付。
    寸法d(mm)5.5
  • Pレスアンカー TRUSCO

    Pレスアンカー

    TRUSCO
    639税込703
    1パック(24本)
    当日出荷
    プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。
    用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。適合材コンクリートブロック、木材
  • F-3アルミ用ワイヤ SUZUKID(スズキッド)

    F-3アルミ用ワイヤ

    SUZUKID(スズキッド)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    半自動溶接機用アルミソリッドワイヤです。アルミ素材の溶接に使用します。
    用途スズキット半自動溶接機用アルミソリッドワイヤ。ワイヤー径(Φmm)1.0トラスコ品番818-5999質量(g)450ワイヤー長さ(m)約230溶接板厚(mm)0.8~4.0ワイヤー種類ソリッド
  • ケイフレックス 三桂製作所

    ケイフレックス

    三桂製作所
    36,980税込40,678
    1個(15m)
    翌々日出荷
    ケイフレックスType KPF は、高耐油のケイフレックスの標準品です。呼び#10~#54 は可動用に設計しております。油のかからない固定配管にはローコストのType KIV を推奨します。柔軟性が優れているためケイフレックスが多少伸びます。管に挿入するケーブルは多少の余裕を持って下さい。ビニル被覆の色調が茶色のものは警視庁の信号機の指定品(型式KPF※BR)です。呼びは#22~#54 です。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)又はK2 型の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-5~60配管可動配管(#10~#54)環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性高耐油、耐候(固定配管時)、高耐屈曲IP等級IP67
  • メタルロックナット AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルロックナット

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    4,098税込4,508
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    メタルロックナット(M12×1.5)
    用途VBA-M12×1.5用ロックナット光沢シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリートビス ラブコンサラ SUS410 パシペート Live Pro

    コンクリートビス ラブコンサラ SUS410 パシペート

    Live Pro
    1,598税込1,758
    1箱(200本)
    当日出荷
    高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など材質ステンレス(SUS410)表面処理パシペート適合ドライバープラスNo.2
  • NSPF パイプ用吊り下げ回転コネクター ネオフレックス

    NSPF パイプ用吊り下げ回転コネクター

    ネオフレックス
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
  • ロック付ステン内掛け ACE(エース)

    ロック付ステン内掛け

    ACE(エース)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス鋼製のため、いつまでも美しくご使用いただけます。 外れ防止装置がついていますので、はずれにくくなっています。 ”PUSH”部を押せば内掛けを外すことができます。
    用途開き扉等に。材質本体、受 : ステンレス(SUS304)
  • サドルベース 古河電工(古河電気工業)

    サドルベース

    古河電工(古河電気工業)
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    プラフレキ本体と同色で見栄えがよいプラフレキ本体と同等の耐候性管ズレ防止の突起付き
  • ケイフレックス 三桂製作所

    ケイフレックス

    三桂製作所
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    適合規格MAS使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
  • Refineサングラスキーパー 槌屋ヤック

    Refineサングラスキーパー

    槌屋ヤック
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    サンバイザー取り付けのサングラスホルダーです。
    用途スプリングの力で開閉するので、片手でサングラスの脱着ができます。ホルダー部にはテンプルを傷めにくいクッション材を使用しています。ホルダー部を360°回転させて使いやすい向きに調節できます。スポーツサングラス等の大きなサングラスは、視界の邪魔にならないようにホールドすることが可能です。
  • マイコン替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    マイコン替刃

    IKURATOOLS(育良精機)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋭い切れ味で正確な仕上がりです。
    用途IS-CM82・104用適合機種IS-CM82・104
  • ベンチシートオーガナイザー 槌屋ヤック

    ベンチシートオーガナイザー

    槌屋ヤック
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    ドリンク・ボックスティッシュ・長財布・スマートフォン等を同時に収納することができます。
    用途後部座席でも使用可能です。シートのすき間に挿し込むだけの簡単取付です。使いやすい位置に合わせて本体位置を左右に4段階調節可能です。収納物がすべるのを軽減するクッションマットを使用しています。横230×縦115×厚み45mmまでのボックスティッシュの収納が可能です。
  • Facile ショルダーポケット 槌屋ヤック

    Facile ショルダーポケット

    槌屋ヤック
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    上質レザー調の小物がまとめて収納できるポケットです
    用途スマートフォンやソフトパックティッシュが入る多機能ポケット+小物ポケット×2付きです。シートのショルダー部にフィットする形状+裏面のすべり止めによってずれにくくなっています。荷物(1kgまで)を引っ掛けられるフック付きです。
  • Facile スマートカサケース 槌屋ヤック

    Facile スマートカサケース

    槌屋ヤック
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    上質レザー調の出し入れしやすいカサ入れです
    用途縦(ヘッドレスト)・横(後部座席/トランク)2通りの取り付けが可能です。マグネットボタンで開閉がしやすく傘の出し入れもスムーズです。傘を3本まで収納可能です。(折りたたみ傘1本を含む)。たまった雨水が捨てやすい雨水ポケット付きです。縦向き(上下で固定)・横向き(左右で固定)どちらでも安定した取り付けが可能です。80cm(柄の部分を除く)の傘まで収納可能です。
  • Facile 蓋つきスリムダスト 槌屋ヤック

    Facile 蓋つきスリムダスト

    槌屋ヤック
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    上質レザー調のシンプルなフタ付きスリムダストです
    用途両サイドの小窓からフタを閉じたまま小さなゴミを捨てられます。SUV後席のセンタートンネル上に最適なサイズ感です。フタはマグネットホック付きで簡単に開閉できます。ゴミ袋を内側両サイドのひもで固定でき、見た目もすっきりします。小物入れとしても使えます。フロアマットに置くだけで横すべりしにくい底面マジックテープ固定式です。
  • Refineドリンク 槌屋ヤック

    Refineドリンク

    槌屋ヤック
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    スタイリングされたフォルム
    用途エアコンの送風により、ドリンクを保温・保冷する効果があります。取り付けはエアコン吹き出し口のフィンに樹脂クリップで挿し込むだけの簡単装着です。スマートフォンを手軽に置くことができます。スマートフォンを収納したまま充電コードを挿すことができます。飲料容器をスムーズに出し入れすることができるスムーズフィットスペーサーを採用しています。スマートフォン収納可能サイズ:幅82mm、厚み15mmまで
  • Facile シートベルトバックルカバー 槌屋ヤック

    Facile シートベルトバックルカバー

    槌屋ヤック
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    上質レザー調のシンプルなシートベルトのタングプレートカバーです
    用途グレードアップした高級感のある立体形状カバーがタングプレートにフィットします。装着時にロゴありの面/ロゴなしの面を選ぶことができるリバーシブル仕様です。カバー内側のクッション生地がカタカタ音を軽減し、内装を保護します。両面テープ(付属)で貼り付けるだけの簡単装着です。最大対応シートベルト幅:52mm
  • Pレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410) サンコーテクノ

    Pレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    559税込615
    1パック(9個)
    翌々日出荷
    材質SUS410
  • RQAN(アングルNコネクター) ネオフレックス

    RQAN(アングルNコネクター)

    ネオフレックス
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
  • PF420 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PF420

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    ガイドパイプのはさみ込み(後付け可)
    仕様-サイズ28×25×16
  • 20・3ユニ SH KM(+)DPF 大阪魂

    20・3ユニ SH KM(+)DPF

    大阪魂
    667税込734
    1袋(28個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • アイパイフィット ステンレス AIOULE(ふじわら)

    アイパイフィット ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    丸パイプに穴開け、溶接なしで簡単に取り付け、取り外しができます。 後付けで、ワイヤロープ、チェーンなどを取り付けて侵入禁止の強化や人の動線が作れます。 パイプ径に応じた商品の選定が可能なバリエーションです。
    材質バンド:SUS304ステンレス、ボルト・ナット(SUS303ステンレス)
  • SUSPレスアンカー(サラコアタマ 大阪魂

    SUSPレスアンカー(サラコアタマ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(14個)
    翌々日出荷
    寸法L(mm)25呼び径4適合ビットTB-2寸法k(mm)1.6寸法dk(mm)5.9埋め込み寸法(mm)アンカー埋込み長さ:22穿孔径(mm)3.4穿孔深さ(mm)35-tねじ部長さ(mm)22
  • 75mmキャスター(自在金具・ブレーキ付・微音) エスコ

    75mmキャスター(自在金具・ブレーキ付・微音)

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    静音性に優れています。
    材質(車輪)ゴム仕様自在ストッパー有材質金具:スチール、 車輪:ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)90耐荷重(kg)50ストッパー回転ストッパーA×B(mm)70×58
  • 4.0x25mm 割ピン(三価クロメート/10本) エスコ

    4.0x25mm 割ピン(三価クロメート/10本)

    エスコ
    285税込314
    1パック(10個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PF-425
  • Facile ソフトパックティッシュケース 槌屋ヤック

    Facile ソフトパックティッシュケース

    槌屋ヤック
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    上質レザー調のシンプルなソフトパックティッシュケースです
    用途詰め替えが簡単な筒型形状&ボタンホック開閉式です。ヘッドレストポールに縦・横2通りの取り付けが可能です。ほつれにくいスエード調の取付ひもとブラックメッキ調のボタンホックを採用しています。置いてもすべりにくいように、裏面にグリップ素材を採用しています。横200×縦70×厚み105mmまでのソフトパックティッシュの収納が可能です。
  • 減速機付ステッピングモーター マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    減速機付ステッピングモーター

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。 Φ42型PM2相ステッピングモーター 48ステップ 1/120減速付 分解能:0.0625度/step 低コストに位置決め制御が実現可能で便利です。
    用途ビクセン社製赤道儀用アフターパーツとして仕様ステップ角:0.0625寸法(mm)(モーター)Φ42電圧(V)6.3RoHS指令(10物質対応)対応巻線ユニポーラ
  • 2相PM型ステッピングモーター マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    2相PM型ステッピングモーター

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    7,698税込8,468
    1個
    9日以内出荷
    ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。 Φ42型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様
    電圧(V)12電源二相寸法(Φmm)モーター:42分解能7.5度/step基本ステップ角(°)7.5RoHS指令(10物質対応)対応巻線ユニポーラ
  • 20・3ユニ SH LIVE(+)DPF 大阪魂

    20・3ユニ SH LIVE(+)DPF

    大阪魂
    5,294税込5,823
    1袋(350個)ほか
    9日以内出荷
    十字穴番号2番ねじピッチp(mm)1.41
  • メタルねじ込みホールプラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルねじ込みホールプラグ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    28,980税込31,878
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    金属製で耐衝撃など剛性に優れています。
    用途空穴(ロックナット併用)・タップ穴を塞ぐときに最適です。AVCゴムワッシャーを併用すれば防水が可能です。材質真鍮(ニッケルメッキ)光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    17,980税込19,778
    1個
    12日以内出荷から22日以内出荷
    最高使用圧力42MPa インパルス試験42MPa×107回 メーカーGC型と取付寸法が共通です。 メーカーGC型とエレメントが共通です。 取り付け用ボルトは、六角穴付きボルト(強度区分:12.9)を使用してください。 使用ボルトサイズ…M16×90 ボルトは別途ご用意ください
    ろ過材の種類一般ろ紙
  • パイラッククリップ(電線管支持クリップ) ネグロス電工

    パイラッククリップ(電線管支持クリップ)

    ネグロス電工(11件のレビュー)
    199税込219特価
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
  • RQSN(ストレートNコレクター) ネオフレックス

    RQSN(ストレートNコレクター)

    ネオフレックス
    1,498税込1,648
    1個
    46日以内出荷
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から8日以内出荷