カテゴリ
- 制御機器(12)
- カー用品(10)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 測定用品(6)
- バイク部品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 作業服(4)
- 機構部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 切削工具(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 建築金物(2)
- 研磨材(2)
- 家電(2)
- 農業機械(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全標識(1)
- 住設機器(1)
- 自動車補修部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- 槌屋ヤック(10)
- エスコ(4)
- バートル(4)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(4)
- SATO(サトー)(3)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(3)
- EPCOS(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- WIDIN(2)
- PFERD 馬印(2)
- STMicro(2)
- 岩崎通信機(IWATSU)(2)
- オイレス工業(1)
- KITO(キトー)(1)
- サンコーテクノ(1)
- CKD(1)
- スイデン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pf45」の検索結果

スキャントロリボン PF45B
SATO(サトー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(300m×3巻)当日出荷から5日以内出荷上質紙からフィルム系まで、幅広く受容紙への印字が出来るサトーでも代表的なワックス系リボンです。 SATOC、スキャントロ等に使用されており、擦過性は弱めです。対象機種スキャントロニクスシリーズ色黒種類ワックス1巻長さ(m)300名称PF45BRoHS指令(10物質対応)対応
STリボン PF45B 黒
SATO(サトー)¥25,980~税込¥28,578~1箱(450m×10巻)5日以内出荷上質紙からフィルム系まで、幅広く受容紙への印字が出来るサトーでも代表的なワックス系リボンです。 SATOC、スキャントロ等に使用されており、擦過性は弱めです。色黒長さ(m)450RoHS指令(10物質対応)対応
STリボン PF45B 赤
SATO(サトー)¥34,980~税込¥38,478~1箱(450m×10巻)5日以内出荷から12日以内出荷上質紙からフィルム系まで、幅広く受容紙への印字が出来るサトーでも代表的なワックス系リボンです。 SATOC、スキャントロ等に使用されており、擦過性は弱めです。色赤長さ(m)450RoHS指令(10物質対応)対応
レンジフード部材 換気扇穴ふさぎ板
ノーリツ¥5,298税込¥5,8281個当日出荷換気扇穴ふさぎ板 PF-450 プロペラファンの換気扇からシロッコファンのレンジフードに取り換える時、換気扇の取付穴をふさぎ、Φ150の排気ダクトに変更する部材。対応機種スリム型、平型(シロッコ)、ブーツ型(シロッコ)、平型(ターボ)メーカー商品コード0505F01
熱ピタフック
光¥349税込¥3841セット(3個)当日出荷特殊接着剤を炎であぶって簡単に取り付けられます 壁面取付用吊り下げフック モルタル・コンクリート等、凸凹面にも取り付け可能です耐荷重(kg)5
ステンレス内掛け 60
ACE(エース)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷オールステンレス製でサビにくい。 屋内・屋外でも使用できます。 受けは2種類あり、取付け場所によりお選び頂けます。寸法H(mm)20.4寸法D(mm)85.4寸法W(mm)33
#500SP フランジブッシュ
オイレス工業(3件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から15日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
床下収納庫(450×600用)
城東テクノ(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷点検口にセットするだけの便利な収納庫。材質PP寸法(mm)366×516×278色アイボリー容量(L)30耐荷重(kg)70適合高さ(mm)床下必要高さ:フロア面より320以上収納寸法(mm)収納できる深さ(高気密型床下点検口 450×600タイプ使用時):標準型/249、断熱型/223、高断熱型/132
ダンシングイルミ アッシュ
槌屋ヤック¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷音に合わせて光が踊るダンシングモード付きの灰皿です。LEDの発光色を9色・グラデーションモード(9色がゆっくりと順番に自動で切り替わる)から選択することができます。色と明るさを記憶するメモリー機能を搭載しています。通常の約1.5倍(メーカー比)の吸殻が入る大容量です。タンブラー形状+斜め&広い開口部で、吸殻が捨てやすいです。USBポートに挿し込むだけの簡単接続です。挿し込むだけで消火できる1アクション火消し口を1個装備しています。(火消しツマリ防止棒付き)。夜間の喫煙に便利なLED照明付きです。スーパースリムたばこ対応。コード長:約1m
デュアルナンバーフレーム Phantom Red×Black
槌屋ヤック¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷つや消しブラックとPhantomレッドの2トーンで大人スポーティーな外装周りを演出するナンバーフレームです。封印はそのままでも取り付けできるフロント・リア共用形状です。(2枚入り)。カタカタ音を軽減するクッション&スペーサー付きです。2016年4月1日改正保安基準対応品です。
Facile ボトルダスト
槌屋ヤック¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷上質レザー調生地を巻いたボトルタイプの大容量ゴミ箱です。外開きフタにより、ゴミを容量ギリギリまで捨てることができます。(約30%UP※メーカー基準)。フタはワンアクションタイプで、スムーズにゴミを捨てることができます。たまったゴミを捨てる時は上下に分割して捨てることができます。高さ約181mmのストレート形状です。振動によるカタカタ音を軽減するソフト素材を採用しています。
ダンシングイルミ フレキライト
槌屋ヤック¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷音に合わせて光が踊る、フレキシブルアームタイプのランプです。LEDの発光色を9色+グラデーションモード(9色がゆっくりと順番に自動で切り替わる)から選択することができます。4種類の点灯パターンから選択可能です。明るさ調節機能付きです。色と明るさを記憶するメモリー機能を搭載しています。
Facile ヘッドレストフック
槌屋ヤック¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷上質レザー調生地×ブラックメッキで質感も良く使いやすいフックです。幅広のバッグの取っ手でも引っ掛けやすい幅広L字フック形状です。ハンドバッグや買い物袋等の荷崩れを防止するのに便利なフックです。ヘッドレストのポールにそのまま引っ掛けるだけの簡単装着です。ポール型Φ12~14mmのポールタイプヘッドレストに対応します。耐荷重:3kg
Facile ベルトパッド
槌屋ヤック¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷上質レザー調のシンプルなシートベルトパッドです。シートベルト使用時の体への圧迫感等を柔らかなクッション素材で軽減します。洋服や髪の毛に絡みにくいホックボタンタイプです。シートベルトに巻きつけてホックボタンで留めるだけの簡単取付です。最大対応シートベルト幅:52mm
Sportlux ソフトパックティッシュケース
槌屋ヤック¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷カーボン×上質レザー調でスポーティーな内装にマッチするティッシュケースです。詰め替えが簡単な筒型形状&ボタンホック開閉式です。ヘッドレストポールに縦・横2通りの取り付けが可能です。ほつれにくいスエード調の取付ひもとブラックメッキ調のボタンホックを採用しています。置いてもすべりにくいように、裏面にグリップ素材を採用しています。横200×縦70×厚み105mmまでのソフトパックティッシュの収納が可能です。
ダンシングイルミ ボールUSB
槌屋ヤック¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷音に合わせて光が踊る、フロアを照らすミラーボールライトです。4種類の点灯パターン(ダンシング→ミラーボール→スロー点滅→点灯)から選択することができます。LEDの発光色を9色から選択することができます。明るさ調節機能付きです。色と明るさを記憶するメモリー機能を搭載しています。
ダンシングアンビエントチューブライト
槌屋ヤック¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷音に合わせて光が踊る、内装パーツのすき間に挿し込むチューブ型の間接照明です。12種類の点灯パターン(ダンシングモード2種類+通常点灯モード10種類)から自由に選択できます。LEDの発光色を9色+流れるグラデーションモード(9色がゆっくりと順番に自動で切り替わる)から選択することができます。明るさ調節機能付きです。色・明るさ・パターンを記憶するメモリー機能を搭載しています。柔らか素材で曲面でもフレキシブルに取付可能です。使用LED数(1灯体あたり):24個。灯体サイズ:長さ約310mm・幅約12mm・厚み約6mm。コード長:合計約3.5m
ダンシングイルミ ツインライト
槌屋ヤック¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷音に合わせて光が踊る、フロアを照らすクリスタルボディのイルミネーションランプです。12種類の点灯パターン(ダンシングモード2種類+通常点灯モード10種類)から自由に選択できます。LEDの発光色を9色+流れるグラデーションモード(9色がゆっくりと順番に自動で切り替わる)から選択することができます。明るさ調節機能付きです。色と明るさを記憶するメモリー機能を搭載しています。操作しやすい位置に貼付可能な電源コントローラーを付属しています。 。角度を変えて取付可能な取付ステー付きです。灯体サイズ:長さ約120mm・幅約20mm・厚み約20mm。コード長:電源コントローラー側 約1m/灯体側 約1m![インクジェット用OHPシート PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31526513-180717-02.jpg)
インクジェット用OHPシート
PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1パック(10枚)ほか当日出荷写真やグラフもくっきりあざやかに表現。クリアーな発色・画像でアピール度満点のプレゼンテーションツール。フルカラーのプリントでも、にじみのない美しい仕上がり。デジタルカメラやフォトCDなどの写真画像の出力にも対応しています。早い速乾性と高い定着性を実現。仕様片面印刷材質ポリエチレンテレフタレート(PET)サイズA4外形寸法(mm)210×297フィルム厚さ(μm)108(0.108mm)
アイパイフィット ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷丸パイプに穴開け、溶接なしで簡単に取り付け、取り外しができます。 後付けで、ワイヤロープ、チェーンなどを取り付けて侵入禁止の強化や人の動線が作れます。 パイプ径に応じた商品の選定が可能なバリエーションです。材質バンド:SUS304ステンレス、ボルト・ナット(SUS303ステンレス)
45cm全閉式スタンド工場扇
ナカトミ¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷上方向最大65°に向けることで、循環送風機としても使用できます。主要部品は金属製を採用し、ハードな環境でも安心です。風量は三段階に調節ができ、左右首振りがついています。高さが116~130cmに調節が可能です。粉塵の侵入を防ぐ全閉式モーター採用。サーマルプロテクター付きモーターで安全です。付属品ガードフック×1備考【PL保険】加入電流(A)2.00/2.03(強)電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)160/195(強)スイッチロータリー式ハネ径(cm)45羽根枚数4本体質量(kg)9.5モーター全開式安全装置(サーマルプロテクター)135℃、5A風量(m3/min)176/200(強)騒音値(dB)63/66風量3段階風速(m/min)339/387保証期間1年間電源コードVCTF 0.75mm2 約2.4m (アースクリップ付き)風量調整あり材質(羽根)樹脂首折れ7段階(最大65°)ファン45cm4枚羽根(PP樹脂)本体寸法(cm)幅83×奥行73×高116~130左右首振ありサーマルプロテクターあり
コンパックパワーファン 羽根径45cm
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)¥47,980税込¥52,7781台8日以内出荷用途にあわせてきめ細かい対応可能。全閉形モータの採用により耐久性・安全性に優れています。壁・天井据付けも可能です (天井据付けはシステム部材を使用)。全閉モータの採用により、耐久性・安全性に優れています。2段速調(強・弱)付です仕様速調有(2段)質量(kg)9.4電源(V)単相100 50/60Hz風量(m3/min)50Hz/60Hz(速調強)190/220角度(°)俯仰上/下:30/10消費電力(W)(50/60Hz)(速調強)220/245首振角度(°)左/右:45/45塗装色マンセル7.65Y7.6/0.7電源コード2付属・プラグ付き電流(A)(50/60Hz)(速調強2.7/2.6風速(m/min)(50Hz/60Hz)(速調強)410/460プラグの有無付き騒音値(dB)(50/60Hz)64/68公称出力(W)200羽根径(Φmm)450
セブンロブノブ (スティール製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(16件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から18日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SUM22L
PFダイヤモンドインターナルバー3mm軸 6x3x45 #120
PFERD 馬印¥6,298税込¥6,9281本4日以内出荷材質電着ダイヤモンド粒度120質量(g)4(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])53900(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)39
PFダイヤモンドインターナルバー3mm軸 1x3x45 #120
PFERD 馬印¥13,980税込¥15,3781箱(5本)4日以内出荷材質電着ダイヤモンド質量(g)19(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])103300(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)44
長袖エアーフィット4070
バートル¥1,398~税込¥1,538~1着当日出荷軽くて通気性に優れる極細ゲージのクールストレッチ機能素材(AIR FIT)です。紫外線から肌を守るUVカット機能(UPF45)です。ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工を施しています。アクティブな動きへ対応する摩擦レスなフラットロック縫製です。脇部には通気性を確保するメッシュ構造を採用しています。男女ユニセックスにほどよくフィットする細身なシルエットです。用途作業現場に。材質表地:ポリエステル92%、ポリウレタン8%、メッシュ地:ポリエステル100%タイプ長袖機能クールストレッチ加工、吸汗速乾加工、UVカット(UPF45)
オス45°エルボ メスシート
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥379~税込¥417~1個当日出荷R(PT)-G(PF)(メスシート)のオス45°エルボです。用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。材質スチールタイプメスシート
オス45°エルボ オスシート
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥419~税込¥461~1個当日出荷R(PT)-G(PF)(オスシート)のオス45°エルボです。用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。材質スチール形状45度エルボタイプオスシート

























![インクジェット用OHPシート PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31526513-180717-02.jpg)