カテゴリ

  • 制御機器(31)
  • 整備工具・収納(12)
  • カー用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 測定用品(6)
  • 作業服(5)
  • 家電(5)
  • バイク部品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 切削工具(4)
  • 機構部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 研磨材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf45」の検索結果

130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スキャントロリボン PF45B SATO(サトー)スキャントロリボン PF45BSATO(サトー)
7,998税込8,798
1箱(300m×3巻)
5日以内出荷
上質紙からフィルム系まで、幅広く受容紙への印字が出来るサトーでも代表的なワックス系リボンです。 SATOC、スキャントロ等に使用されており、擦過性は弱めです。
対象機種スキャントロニクスシリーズ種類ワックス1巻長さ(m)300名称PF45BRoHS指令(10物質対応)対応
STリボン PF45B 赤 SATO(サトー)STリボン PF45B 赤SATO(サトー)
34,980税込38,478
1箱(450m×10巻)
5日以内出荷から12日以内出荷
上質紙からフィルム系まで、幅広く受容紙への印字が出来るサトーでも代表的なワックス系リボンです。 SATOC、スキャントロ等に使用されており、擦過性は弱めです。
長さ(m)450RoHS指令(10物質対応)対応
STリボン PF45B 黒 SATO(サトー)STリボン PF45B 黒SATO(サトー)
25,980税込28,578
1箱(450m×10巻)
5日以内出荷
上質紙からフィルム系まで、幅広く受容紙への印字が出来るサトーでも代表的なワックス系リボンです。 SATOC、スキャントロ等に使用されており、擦過性は弱めです。
長さ(m)450RoHS指令(10物質対応)対応
ファンシールーペ 2.5倍 45mm PF-45シリーズ I.L.K(池田レンズ工業)ファンシールーペ 2.5倍 45mm PF-45シリーズI.L.K(池田レンズ工業)
289税込318
1個
当日出荷
倍率2.5倍、レンズサイズ45mm、プラスチックレンズ使用。
仕様●レンズサイズ:45mm●倍率:2.5倍●レンズ材質:プラスチックレンズ●本体重量:10g●商品サイズ:(約)108×56×7mm●色:赤アズワン品番67-2191-39
ファンシールーペ 2.5倍 45mm PF-45シリーズ I.L.K(池田レンズ工業)ファンシールーペ 2.5倍 45mm PF-45シリーズI.L.K(池田レンズ工業)
289税込318
1個
6日以内出荷
倍率2.5倍、レンズサイズ45mm、プラスチックレンズ使用。
仕様●レンズサイズ:45mm●倍率:2.5倍●レンズ材質:プラスチックレンズ●本体重量:10g●商品サイズ:(約)108×56×7mm●色:緑アズワン品番67-2191-40
ファンシールーペ 2.5倍 45mm PF-45シリーズ I.L.K(池田レンズ工業)ファンシールーペ 2.5倍 45mm PF-45シリーズI.L.K(池田レンズ工業)
289税込318
1個
8日以内出荷
倍率2.5倍、レンズサイズ45mm、プラスチックレンズ使用。
仕様●レンズサイズ:45mm●倍率:2.5倍●レンズ材質:プラスチックレンズ●本体重量:10g●商品サイズ:(約)108×56×7mm●色:青アズワン品番67-2191-38
丸線コイルスプリング(45%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(45%タワミ)タカノ(13件のレビュー)
65税込72特価
1本
当日出荷から21日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
ファンシールーペ 2.5倍 45mm PF-45シリーズ I.L.K(池田レンズ工業)ファンシールーペ 2.5倍 45mm PF-45シリーズI.L.K(池田レンズ工業)
289税込318
1個
10日以内出荷
倍率2.5倍、レンズサイズ45mm、プラスチックレンズ使用。
仕様●レンズサイズ:45mm●倍率:2.5倍●レンズ材質:プラスチックレンズ●本体重量:10g●商品サイズ:(約)108×56×7mm●色:黒アズワン品番67-2191-37
工場扇 大風量 工場用扇風機 45cm 5枚羽根 黄色羽根 ナカトミ工場扇 大風量 工場用扇風機 45cm 5枚羽根 黄色羽根ナカトミ
9,998税込10,998
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
大風量で遠くまで風が届く!工業用扇風機。◇風量切替:3段階首振り角度:約90度◇首折れ:4段階◇羽根:径45cm、プラスチック5枚羽根◇安全装置:120℃ 5A◇スイッチ:ロータリー式<ミストキット>お手持ちの工場扇に取り付けるだけで快適ミスト。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。猛暑での作業や熱中対策に。工場や作業場の粉塵対策・乾燥防止としても活躍。軽量、コンパクト!簡単に持ち運び可能タンク等から自給でも、水道直結でも給水が可能。本体は錆びにくいステンレス製。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。工場扇風機 大型扇風機 業務用扇風機 三脚式 サーキュレーター 送風 換気 熱中対策 猛暑対策羽根:黄色電流(A)(強)1.41/1.68(50Hz/60Hz)消費電力(W)(強)129/165(50Hz/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)風量(m3/min)(強)235/261電源コード(m)2.4騒音値(dB)62/63風量3段階風速(m/min)(強)279/292(50Hz/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)77.5×68×115-135
レンジフード部材 換気扇穴ふさぎ板 ノーリツレンジフード部材 換気扇穴ふさぎ板ノーリツ
5,298税込5,828
1個
当日出荷
換気扇穴ふさぎ板 PF-450 プロペラファンの換気扇からシロッコファンのレンジフードに取り換える時、換気扇の取付穴をふさぎ、Φ150の排気ダクトに変更する部材。
対応機種スリム型、平型(シロッコ)、ブーツ型(シロッコ)、平型(ターボ)メーカー商品コード0505F01
熱ピタフック 光熱ピタフック
349税込384
1セット(3個)
当日出荷
特殊接着剤を炎であぶって簡単に取り付けられます 壁面取付用吊り下げフック モルタル・コンクリート等、凸凹面にも取り付け可能です
耐荷重(kg)5
ステンレス内掛け 60 ACE(エース)ステンレス内掛け 60ACE(エース)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
オールステンレス製でサビにくい。 屋内・屋外でも使用できます。 受けは2種類あり、取付け場所によりお選び頂けます。
寸法H(mm)20.4寸法D(mm)85.4寸法W(mm)33
ステンレス 仕上げ釘 若井産業ステンレス 仕上げ釘若井産業
4,298税込4,728
1箱(2000本)
当日出荷から5日以内出荷
用途木下地+幅木・廻り縁材質ステンレス呼び径(mm)1.1頭径(mm)1.9
#500SP フランジブッシュ オイレス工業#500SP フランジブッシュオイレス工業(3件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から15日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
エンドカバー45 (PF管用45°タイプ) 未来工業エンドカバー45 (PF管用45°タイプ)未来工業
1,398税込1,538
1袋(10個)
翌日出荷
●はり側壁への落し込み等に使用します。●エンドカバー(標準タイプ)と仮枠ブッシングの中間の製品です。
種類Gタイプ寸法B(mm)87寸法L2(mm)96
床下収納庫(450×600用) 城東テクノ床下収納庫(450×600用)城東テクノ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
点検口にセットするだけの便利な収納庫。
材質PP寸法(mm)366×516×278アイボリー容量(L)30耐荷重(kg)70適合高さ(mm)床下必要高さ:フロア面より320以上収納寸法(mm)収納できる深さ(高気密型床下点検口 450×600タイプ使用時):標準型/249、断熱型/223、高断熱型/132
仕上げ釘 若井産業仕上げ釘若井産業
5,798税込6,378
1ケース(2000本×5箱)
翌々日出荷から5日以内出荷
用途木材太さ(mm)1.1
デュアルナンバーフレーム Phantom Red×Black 槌屋ヤックデュアルナンバーフレーム Phantom Red×Black槌屋ヤック
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
つや消しブラックとPhantomレッドの2トーンで大人スポーティーな外装周りを演出するナンバーフレームです。封印はそのままでも取り付けできるフロント・リア共用形状です。(2枚入り)カタカタ音を軽減するクッション&スペーサー付きです。2016年4月1日改正保安基準対応品です。
ダンシングイルミ アッシュ 槌屋ヤックダンシングイルミ アッシュ槌屋ヤック
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
音に合わせて光が踊るダンシングモード付きの灰皿です。LEDの発光色を9色・グラデーションモード(9色がゆっくりと順番に自動で切り替わる)から選択することができます。色と明るさを記憶するメモリー機能を搭載しています。通常の約1.5倍(メーカー比)の吸殻が入る大容量です。タンブラー形状+斜め&広い開口部で、吸殻が捨てやすいです。USBポートに挿し込むだけの簡単接続です。挿し込むだけで消火できる1アクション火消し口を1個装備しています。(火消しツマリ防止棒付き)夜間の喫煙に便利なLED照明付きです。スーパースリムたばこ対応コード長:約1m
ダンシングイルミ フレキライト 槌屋ヤックダンシングイルミ フレキライト槌屋ヤック
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
音に合わせて光が踊る、フレキシブルアームタイプのランプです。LEDの発光色を9色+グラデーションモード(9色がゆっくりと順番に自動で切り替わる)から選択することができます。4種類の点灯パターンから選択可能です。明るさ調節機能付きです。色と明るさを記憶するメモリー機能を搭載しています。
Facile ボトルダスト 槌屋ヤックFacile ボトルダスト槌屋ヤック
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
上質レザー調生地を巻いたボトルタイプの大容量ゴミ箱です。外開きフタにより、ゴミを容量ギリギリまで捨てることができます。(約30%UP※メーカー基準)フタはワンアクションタイプで、スムーズにゴミを捨てることができます。たまったゴミを捨てる時は上下に分割して捨てることができます。高さ約181mmのストレート形状です。振動によるカタカタ音を軽減するソフト素材を採用しています。
ダンシングアンビエントチューブライト 槌屋ヤックダンシングアンビエントチューブライト槌屋ヤック
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
音に合わせて光が踊る、内装パーツのすき間に挿し込むチューブ型の間接照明です。12種類の点灯パターン(ダンシングモード2種類+通常点灯モード10種類)から自由に選択できます。LEDの発光色を9色+流れるグラデーションモード(9色がゆっくりと順番に自動で切り替わる)から選択することができます。明るさ調節機能付きです。色・明るさ・パターンを記憶するメモリー機能を搭載しています。柔らか素材で曲面でもフレキシブルに取付可能です。使用LED数(1灯体あたり):24個灯体サイズ:長さ約310mm・幅約12mm・厚み約6mmコード長:合計約3.5m
Facile ヘッドレストフック 槌屋ヤックFacile ヘッドレストフック槌屋ヤック
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
上質レザー調生地×ブラックメッキで質感も良く使いやすいフックです。幅広のバッグの取っ手でも引っ掛けやすい幅広L字フック形状です。ハンドバッグや買い物袋等の荷崩れを防止するのに便利なフックです。ヘッドレストのポールにそのまま引っ掛けるだけの簡単装着です。ポール型Φ12~14mmのポールタイプヘッドレストに対応します。耐荷重:3kg
Facile ベルトパッド 槌屋ヤックFacile ベルトパッド槌屋ヤック
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
上質レザー調のシンプルなシートベルトパッドです。シートベルト使用時の体への圧迫感等を柔らかなクッション素材で軽減します。洋服や髪の毛に絡みにくいホックボタンタイプです。シートベルトに巻きつけてホックボタンで留めるだけの簡単取付です。最大対応シートベルト幅:52mm
Sportlux ソフトパックティッシュケース 槌屋ヤックSportlux ソフトパックティッシュケース槌屋ヤック
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
カーボン×上質レザー調でスポーティーな内装にマッチするティッシュケースです。詰め替えが簡単な筒型形状&ボタンホック開閉式です。ヘッドレストポールに縦・横2通りの取り付けが可能です。ほつれにくいスエード調の取付ひもとブラックメッキ調のボタンホックを採用しています。置いてもすべりにくいように、裏面にグリップ素材を採用しています。横200×縦70×厚み105mmまでのソフトパックティッシュの収納が可能です。
ダンシングイルミ ボールUSB 槌屋ヤックダンシングイルミ ボールUSB槌屋ヤック
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
音に合わせて光が踊る、フロアを照らすミラーボールライトです。4種類の点灯パターン(ダンシング→ミラーボール→スロー点滅→点灯)から選択することができます。LEDの発光色を9色から選択することができます。明るさ調節機能付きです。色と明るさを記憶するメモリー機能を搭載しています。
ダンシングイルミ ツインライト 槌屋ヤックダンシングイルミ ツインライト槌屋ヤック
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
音に合わせて光が踊る、フロアを照らすクリスタルボディのイルミネーションランプです。12種類の点灯パターン(ダンシングモード2種類+通常点灯モード10種類)から自由に選択できます。LEDの発光色を9色+流れるグラデーションモード(9色がゆっくりと順番に自動で切り替わる)から選択することができます。明るさ調節機能付きです。色と明るさを記憶するメモリー機能を搭載しています。操作しやすい位置に貼付可能な電源コントローラーを付属しています。 角度を変えて取付可能な取付ステー付きです。灯体サイズ:長さ約120mm・幅約20mm・厚み約20mmコード長:電源コントローラー側 約1m/灯体側 約1m
インクジェット用OHPシート PLUS(プラス)[文具]インクジェット用OHPシートPLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(10枚)ほか
当日出荷
写真やグラフもくっきりあざやかに表現クリアーな発色・画像でアピール度満点のプレゼンテーションツール。フルカラーのプリントでも、にじみのない美しい仕上がり。デジタルカメラやフォトCDなどの写真画像の出力にも対応しています。早い速乾性と高い定着性を実現。
サイズA4仕様片面印刷材質ポリエチレンテレフタレート(PET)外形寸法(mm)210×297フィルム厚さ(μm)108(0.108mm)
アイパイフィット ステンレス AIOULE(ふじわら)アイパイフィット ステンレスAIOULE(ふじわら)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
丸パイプに穴開け、溶接なしで簡単に取り付け、取り外しができます。 後付けで、ワイヤロープ、チェーンなどを取り付けて侵入禁止の強化や人の動線が作れます。 パイプ径に応じた商品の選定が可能なバリエーションです。
材質バンド:SUS304ステンレス、ボルト・ナット(SUS303ステンレス)
4.5x50mm 割ピン(三価クロメート/4本) エスコ4.5x50mm 割ピン(三価クロメート/4本)エスコ
285税込314
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PF-457
4.5x45mm 割ピン(三価クロメート/4本) エスコ4.5x45mm 割ピン(三価クロメート/4本)エスコ
285税込314
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PF-456
4.0x50mm 割ピン(三価クロメート/5本) エスコ4.0x50mm 割ピン(三価クロメート/5本)エスコ
285税込314
1パック(5本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PF-450
4.5x40mm 割ピン(三価クロメート/4本) エスコ4.5x40mm 割ピン(三価クロメート/4本)エスコ
285税込314
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PF-455
45cm全閉式スタンド工場扇 ナカトミ45cm全閉式スタンド工場扇ナカトミ
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
上方向最大65°に向けることで、循環送風機としても使用できます。主要部品は金属製を採用し、ハードな環境でも安心です。風量は三段階に調節ができ、左右首振りがついています。高さが116~130cmに調節が可能です。粉塵の侵入を防ぐ全閉式モーター採用。サーマルプロテクター付きモーターで安全です。
付属品ガードフック×1備考【PL保険】加入電流(A)2.00/2.03(強)電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)160/195(強)スイッチロータリー式ハネ径(cm)45羽根枚数4本体質量(kg)9.5モーター全開式安全装置(サーマルプロテクター)135℃、5A風量(m3/min)176/200(強)騒音値(dB)63/66風量3段階風速(m/min)339/387保証期間1年間電源コードVCTF 0.75mm2 約2.4m (アースクリップ付き)風量調整あり材質(羽根)樹脂首折れ7段階(最大65°)ファン45cm4枚羽根(PP樹脂)本体寸法(cm)幅83×奥行73×高116~130左右首振ありサーマルプロテクターあり
コンパックパワーファン 羽根径45cm メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)コンパックパワーファン 羽根径45cmメルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
47,980税込52,778
1台
5日以内出荷
用途にあわせてきめ細かい対応可能全閉形モータの採用により耐久性・安全性に優れています壁・天井据付けも可能です (天井据付けはシステム部材を使用)全閉モータの採用により、耐久性・安全性に優れています2段速調(強・弱)付です
仕様速調有(2段)質量(kg)9.4電源(V)単相100 50/60Hz風量(m3/min)50Hz/60Hz(速調強)190/220角度(°)俯仰上/下:30/10消費電力(W)(50/60Hz)(速調強)220/245首振角度(°)左/右:45/45塗装色マンセル7.65Y7.6/0.7電源コード2付属・プラグ付き電流(A)(50/60Hz)(速調強2.7/2.6風速(m/min)(50Hz/60Hz)(速調強)410/460プラグの有無付き騒音値(dB)(50/60Hz)64/68公称出力(W)200羽根径(Φmm)450
体位固定クッション アトラス ナビス(アズワン)体位固定クッション アトラスナビス(アズワン)
4,698税込5,168
1個
翌日出荷
体位固定クッション アトラス ナビス(アズワン)体位固定クッション アトラスナビス(アズワン)
7,298税込8,028
1個
翌日出荷
へたりにくく末永く使用可能耐久性のある天然ラテックス製のクッションです。温度依存による変化が無いため、体位変換後に調整し直す手間が減ります。製造後に2段階洗浄を行っていますので、残留しやすいタンパク質や不純物を99%以上除去し、アレルギーの元となるアレルゲン物質を極限まで取り除いています。天然ラテックスは抗菌・防カビ性能が高く、消臭効果や防虫忌避効果がありますので衛生的にご使用いただけます。原料が天然由来100%ですので環境にやさしく、可燃しても有毒ガスを排出しません。
スリップオン式フランジ 5Kタイプ イシグロスリップオン式フランジ 5Kタイプイシグロ
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
パイプを巻き込んで隅肉溶接、アライメントが極めて簡単です。
用途緩やかな条件の配管に。材質SS400相当(鍛造品)厚さ(mm)24タイプスリップオン使用圧力(kPa)5
ネームプレートF/FS KITO(キトー)ネームプレートF/FSKITO(キトー)
15,980税込17,578
1枚
13日以内出荷
クレーン用のネームプレートです。