カテゴリ
- 科学研究・開発用品(7)
- 電気材料(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pfa-30」の検索結果

パンチングパネル用ペン立てフック
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ハサミやペンなどをいれるのに最適です。材質フック金具:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)、取付部品:ポリプロピレン(PP)最大積載量(kg)2/個
サーモトレース YGP/PFA型
ヤガミ¥269,800税込¥296,7801本3日以内出荷必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れてお。ります。用途・薬品配管やタンクのプロセス保温。・高温度域のガス配管保温
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥4,998税込¥5,4981個(300g)5日以内出荷クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカークライスラー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ジュンフロンPFAチューブ(TA230)
潤工社¥129,800税込¥142,7801本6日以内出荷耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器材質フッ素樹脂(PFA)色半透明(自然色)長さ(m)20使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)20外径×内径(Φmm)23×20外径(Φmm)23最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.49[5](at23℃)最小曲げ半径(mm)260使用流体空気・水・腐食性流体等破壊圧力(MPa[kgf/cm2])2.2[23](at23℃)特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
ファイバセンサヘッド:HPFシリーズ
azbil(旧:山武)(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から113日以内出荷ファイバユニット単体(※アンプは別置き:HPX/HP7系などと組合せ) 狭小スペース・曲げ配線に強い(細径・柔軟な光ファイバ) 先端部が小さく耐環境性が高い→ 高温・油・飛散物がある場所でも設置しやすい 多彩な先端形状・検出方式(透過形/反射形) 金属ボディタイプありで耐久性が必要な現場に対応用途微小ワーク・小部品の有無検出 装置内の狭い隙間での検出 高温部・振動部・油ミスト環境での検出 金属部品・樹脂部品・電子部品の位置確認 組立装置・検査装置・包装機内の検出用途
マイクロ波・試料分解容器
コクゴ¥87,980税込¥96,7781組7日以内出荷危険な加熱を防止するための温度測定タイプ。温度測定タイプでの温度上昇のデータ採取により、仕様条件内*での安全な実験が可能です。*最高使用温度:180℃、最高耐圧:1.5MPa。そのデータを活用すれば、標準タイプを使用した複数加熱実験など、幅広い使い方も可能です。 使用する電子レンジおよび加熱装置は出力可変型のみになります。高出力一定型は使用できません。 試料+試薬の合計量は5ml以上10ml以下で加熱分解してください。 濃硫酸および過塩素酸は試薬として使用できません。 マイクロ波・試料分解容器(B)温度測定タイプは径1.6mmΦの温度センサーのみ使用可能です。標準タイプ。ジャケット上部と下部、強化ガラス筒、PFA30mlバイアルで構成されています。ジャケットはねじ式蓋のため準備が簡単で、強化ガラス筒の外側はPFAフィルムでコーティングされているため、強度が向上しています。
マイクロ波・試料分解容器
コクゴ¥128,800税込¥141,6801組7日以内出荷危険な加熱を防止するための温度測定タイプ。温度測定タイプでの温度上昇のデータ採取により、仕様条件内*での安全な実験が可能です。*最高使用温度:180℃、最高耐圧:1.5MPa。そのデータを活用すれば、標準タイプを使用した複数加熱実験など、幅広い使い方も可能です。 使用する電子レンジおよび加熱装置は出力可変型のみになります。高出力一定型は使用できません。 試料+試薬の合計量は5ml以上10ml以下で加熱分解してください。 濃硫酸および過塩素酸は試薬として使用できません。 マイクロ波・試料分解容器(B)温度測定タイプは径1.6mmΦの温度センサーのみ使用可能です。温度測定タイプジャケット上部と下部、強化ガラス筒、PFA30mlバイアルで構成されています。ジャケットはねじ式蓋のため準備が簡単で、強化ガラス筒の外側はPFAフィルムでコーティングされ、強度が向上しています。ジャケットとPFAバイアルの蓋にポートが加工されており、市販の温度計センサー(ただし径1.6mmΦのセンサーのみ)を挿入することが可能で、容器内部の温度上昇のデータ取りに有効です。
RS PRO 熱電対延長ケーブル
RS PRO¥36,980~税込¥40,678~1セット(25m)7日以内出荷規格IEC751, RoHS対応動作温度(℃)-75~+260RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状マルチコアストランド数7ストランド径(Φmm)0.2遮蔽遮蔽コアストランド(mm)7/0.2
シール座付ステンレス密閉容器(クリップ式)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥23,980~税込¥26,378~1個10日以内出荷材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)、シール座【LZ】/SUS304・PFA約30μmコーティング表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
シール座付ステンレス汎用容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥16,980~税込¥18,678~1個10日以内出荷材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304、シール座【LZ】/SUS304・PFA約30μmコーティング表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
シール座付ステンレス吊下げ式汎用容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥17,980~税込¥19,778~1個10日以内出荷材質容器本体・蓋・取っ手・ツル/SUS304、シール座【LZ】/SUS304・PFA約30μmコーティング表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
シール座付ステンレス吊下げ式密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥24,980~税込¥27,478~1個10日以内出荷材質容器本体・蓋・取っ手・ツル・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)、シール座【LZ】/SUS304・PFA約30μmコーティング表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
シール座付ステンレス密閉容器(バンド式)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥29,980~税込¥32,978~1個10日以内出荷材質容器本体・蓋・取っ手・レバーバンド/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)、シール座【LZ】/SUS304・PFA約30μmコーティング表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)