カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(25)
  • メカニカル部品(7)
  • 制御機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 電気材料(2)
  • 保管用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「pfa-30」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パンチングパネル用ペン立てフック TRUSCO

    パンチングパネル用ペン立てフック

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ハサミやペンなどをいれるのに最適です。
    材質フック金具:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)、取付部品:ポリプロピレン(PP)最大積載量(kg)2/個
  • A型バイトンパッキン PFAシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    A型バイトンパッキン PFAシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    耐薬品性に優れています。
    材質バイトン
  • サーモトレース YGP/PFA型 ヤガミ

    サーモトレース YGP/PFA型

    ヤガミ
    269,800税込296,780
    1本
    3日以内出荷
    必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れてお。ります。
    用途・薬品配管やタンクのプロセス保温。・高温度域のガス配管保温
  • ストップフレックス「高圧ホース抜け防止コード」 築地製作所

    ストップフレックス「高圧ホース抜け防止コード」

    築地製作所
    9,198税込10,118
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SF4-P SMC

    SF4-P

    SMC
    2,898税込3,188
    1個
    9日以内出荷
  • Kingbright LED, RGB, 表面実装, 5 mm (T-1 3/4), KPFA-3010RGBC-11 KINGBRIGHT

    Kingbright LED, RGB, 表面実装, 5 mm (T-1 3/4), KPFA-3010RGBC-11

    KINGBRIGHT
    199,800税込219,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
    仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = 表面実装LED数 = 3順方向電圧 = 2.5 V、4 V、4.1 V光度 = 70 mcd、140 mcd、300 mcdピン数 = 4ビュー角 = 120 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 465 / 525 / 621 nm寸法 = 3 x 1 x 1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1段ウォーム減速機30型脚付 ベルポニー

    1段ウォーム減速機30型脚付

    ベルポニー
    168,300税込185,130
    1台
    11日以内出荷から25日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    4,998税込5,498
    1個(300g)
    5日以内出荷
    クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカークライスラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ジュンフロンPFAチューブ(TA230) 潤工社

    ジュンフロンPFAチューブ(TA230)

    潤工社
    129,800税込142,780
    1本
    6日以内出荷
    耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
    用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器材質フッ素樹脂(PFA)半透明(自然色)長さ(m)20使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)20外径×内径(Φmm)23×20外径(Φmm)23最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.49[5](at23℃)最小曲げ半径(mm)260使用流体空気・水・腐食性流体等破壊圧力(MPa[kgf/cm2])2.2[23](at23℃)特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
  • ファイバセンサヘッド:HPFシリーズ azbil(旧:山武)

    ファイバセンサヘッド:HPFシリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    ファイバユニット単体(※アンプは別置き:HPX/HP7系などと組合せ) 狭小スペース・曲げ配線に強い(細径・柔軟な光ファイバ) 先端部が小さく耐環境性が高い→ 高温・油・飛散物がある場所でも設置しやすい 多彩な先端形状・検出方式(透過形/反射形) 金属ボディタイプありで耐久性が必要な現場に対応
    用途微小ワーク・小部品の有無検出 装置内の狭い隙間での検出 高温部・振動部・油ミスト環境での検出 金属部品・樹脂部品・電子部品の位置確認 組立装置・検査装置・包装機内の検出用途
  • PFA熱収縮チューブ F-8005シリーズ グンゼ

    PFA熱収縮チューブ F-8005シリーズ

    グンゼ
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷から33日以内出荷
    PFAチューブは熱収縮性フィルムの製造で長年の経験を有するグンゼがロールカバーを主用途として開発したフッ素樹脂PFA無折目熱収縮性チューブです。PFAチューブをロールにかぶせて加熱収縮させるだけでしっかり固定され、ロール表面を容易に耐熱性、耐薬品性(防食性)、易剥離性(非汚染性)、電気絶縁性、低摩擦性に変えます。
    材質PFA(フッ素樹脂)再生紙使用マーク適合
  • マイクロ波・試料分解容器 コクゴ

    マイクロ波・試料分解容器

    コクゴ
    87,980税込96,778
    1組
    7日以内出荷
    危険な加熱を防止するための温度測定タイプ。温度測定タイプでの温度上昇のデータ採取により、仕様条件内*での安全な実験が可能です。*最高使用温度:180℃、最高耐圧:1.5MPa。そのデータを活用すれば、標準タイプを使用した複数加熱実験など、幅広い使い方も可能です。 使用する電子レンジおよび加熱装置は出力可変型のみになります。高出力一定型は使用できません。 試料+試薬の合計量は5ml以上10ml以下で加熱分解してください。 濃硫酸および過塩素酸は試薬として使用できません。 マイクロ波・試料分解容器(B)温度測定タイプは径1.6mmΦの温度センサーのみ使用可能です。標準タイプ。ジャケット上部と下部、強化ガラス筒、PFA30mlバイアルで構成されています。ジャケットはねじ式蓋のため準備が簡単で、強化ガラス筒の外側はPFAフィルムでコーティングされているため、強度が向上しています。
  • マイクロ波・試料分解容器 コクゴ

    マイクロ波・試料分解容器

    コクゴ
    128,800税込141,680
    1組
    7日以内出荷
    危険な加熱を防止するための温度測定タイプ。温度測定タイプでの温度上昇のデータ採取により、仕様条件内*での安全な実験が可能です。*最高使用温度:180℃、最高耐圧:1.5MPa。そのデータを活用すれば、標準タイプを使用した複数加熱実験など、幅広い使い方も可能です。 使用する電子レンジおよび加熱装置は出力可変型のみになります。高出力一定型は使用できません。 試料+試薬の合計量は5ml以上10ml以下で加熱分解してください。 濃硫酸および過塩素酸は試薬として使用できません。 マイクロ波・試料分解容器(B)温度測定タイプは径1.6mmΦの温度センサーのみ使用可能です。温度測定タイプジャケット上部と下部、強化ガラス筒、PFA30mlバイアルで構成されています。ジャケットはねじ式蓋のため準備が簡単で、強化ガラス筒の外側はPFAフィルムでコーティングされ、強度が向上しています。ジャケットとPFAバイアルの蓋にポートが加工されており、市販の温度計センサー(ただし径1.6mmΦのセンサーのみ)を挿入することが可能で、容器内部の温度上昇のデータ取りに有効です。
  • 1段ウォーム減速機12型脚付 ベルポニー

    1段ウォーム減速機12型脚付

    ベルポニー
    39,300税込43,230
    1台
    7日以内出荷から16日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1段ウォーム減速機22型脚付 ベルポニー

    1段ウォーム減速機22型脚付

    ベルポニー
    73,980税込81,378
    1台
    7日以内出荷から21日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1段ウォーム減速機18型脚付 ベルポニー

    1段ウォーム減速機18型脚付

    ベルポニー
    59,980税込65,978
    1台
    7日以内出荷から21日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1段ウォーム減速機15型脚付 ベルポニー

    1段ウォーム減速機15型脚付

    ベルポニー
    47,800税込52,580
    1台
    7日以内出荷から21日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • CARTFLOW PTFEオールフッ素樹脂カートリッジフィルター 226Flat CFPPTシリーズ GVS

    CARTFLOW PTFEオールフッ素樹脂カートリッジフィルター 226Flat CFPPTシリーズ

    GVS
    689,800税込758,780
    1個
    7日以内出荷から48日以内出荷
    絶対孔径の疎水性PTFEメンブレンプリーツフィルターカートリッジです。 耐薬品性と耐腐食性を備え、低溶出で高いろ過性能、長寿命を実現しています。 メンブレンフィルター、成型部材のすべてをフッ素樹脂で構成しています。 長さは5-40インチ、孔径は0.01から10μmを用意しています。 医薬品、ファインケミカル、マイクロエレクトロニクス流体 全品出荷前完全性試験済み
  • RS PRO 熱電対延長ケーブル RS PRO

    RS PRO 熱電対延長ケーブル

    RS PRO
    36,980税込40,678
    1セット(25m)
    7日以内出荷
    規格IEC751, RoHS対応動作温度(℃)-75~+260RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状マルチコアストランド数7ストランド径(Φmm)0.2遮蔽遮蔽コアストランド(mm)7/0.2
  • シール座付ステンレス密閉容器 クリップ式/PTFE CTH-LZ-PTFEシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    シール座付ステンレス密閉容器 クリップ式/PTFE CTH-LZ-PTFEシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    57,980税込63,778
    1個
    8日以内出荷
    ラベルやシールをはがしやすく、クリップで簡単に密閉できるステンレスタンクです。パッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。
    材質SUS304、シール座:SUS304/PFA約30μmコーティング寸法(mm)シール座コーティング面:110×88表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)PTFE(白色)使用条件大気圧(加減圧不可)
  • シール座付ステンレス吊り下げ式密閉容器 クリップ式/PTFE CTB-LZ-PTFEシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    シール座付ステンレス吊り下げ式密閉容器 クリップ式/PTFE CTB-LZ-PTFEシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    56,980税込62,678
    1個
    8日以内出荷
    ラベルやシールをはがしやすく、クリップで簡単に密閉できるステンレスタンク。持ち運びや投入に便利な吊り下げ取っ手付きです。パッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。
    材質SUS304、シール座:SUS304/PFA約30μmコーティング寸法(mm)シール座コーティング面:110×88表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)PTFE(白色)使用条件大気圧(加減圧不可)
  • シール座付ステンレス吊り下げ式密閉容器 バンド式 CTLB-LZシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    シール座付ステンレス吊り下げ式密閉容器 バンド式 CTLB-LZシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    32,880税込36,168
    1個
    8日以内出荷
    ラベルやシールをはがしやすく、バンドで簡単に密閉できるステンレスタンク。持ち運びや投入に適した吊り下げ取っ手タイプ
    材質SUS304、シール座:SUS304/PFA約30μmコーティング寸法(mm)シール座コーティング面:110×88表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
  • 1段ウォーム減速機25型脚付 ベルポニー

    1段ウォーム減速機25型脚付

    ベルポニー
    114,300税込125,730
    1台
    9日以内出荷から25日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • シール座付ステンレス密閉容器(クリップ式) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    シール座付ステンレス密閉容器(クリップ式)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    23,980税込26,378
    1個
    10日以内出荷
    材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)、シール座【LZ】/SUS304・PFA約30μmコーティング表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • シール座付ステンレス汎用容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    シール座付ステンレス汎用容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    16,980税込18,678
    1個
    10日以内出荷
    材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304、シール座【LZ】/SUS304・PFA約30μmコーティング表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • シール座付ステンレス吊下げ式汎用容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    シール座付ステンレス吊下げ式汎用容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    17,980税込19,778
    1個
    10日以内出荷
    材質容器本体・蓋・取っ手・ツル/SUS304、シール座【LZ】/SUS304・PFA約30μmコーティング表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • シール座付ステンレス吊下げ式密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    シール座付ステンレス吊下げ式密閉容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    24,980税込27,478
    1個
    10日以内出荷
    材質容器本体・蓋・取っ手・ツル・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)、シール座【LZ】/SUS304・PFA約30μmコーティング表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • シール座付ステンレス密閉容器(バンド式) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    シール座付ステンレス密閉容器(バンド式)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    29,980税込32,978
    1個
    10日以内出荷
    材質容器本体・蓋・取っ手・レバーバンド/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)、シール座【LZ】/SUS304・PFA約30μmコーティング表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • 1段ウォーム減速機35型脚付 ベルポニー

    1段ウォーム減速機35型脚付

    ベルポニー
    230,700税込253,770
    1台
    11日以内出荷から25日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆熱電対(N熱電対/フッ素樹脂PFA被覆) 山里産業(ヤマリ)

    被覆熱電対(N熱電対/フッ素樹脂PFA被覆)

    山里産業(ヤマリ)
    20,980税込23,078
    1巻(50m)ほか
    12日以内出荷
    被覆熱電対
    用途被覆にフッ素樹脂(PFA)を施したN熱電対です。必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。種別被覆熱電対【被覆】うすい赤(ピンク)熱電対N熱電対対数(P)1被覆材フッ素樹脂(PFA)
  • 密閉式ステンレスタンク クリップ A型バイトンパッキン付 CTHシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    密閉式ステンレスタンク クリップ A型バイトンパッキン付 CTHシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    39,980税込43,978
    1個
    15日以内出荷から17日以内出荷
    液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
  • テーパー型ステンレス密閉式タンク 吊り下げ A型バイトンパッキン付 TP-CTBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    テーパー型ステンレス密閉式タンク 吊り下げ A型バイトンパッキン付 TP-CTBシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    42,980税込47,278
    1個
    15日以内出荷から17日以内出荷
    空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
  • テーパー型ステンレス密閉式タンク クリップ A型バイトンパッキン付 TP-CTHシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    テーパー型ステンレス密閉式タンク クリップ A型バイトンパッキン付 TP-CTHシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    41,980税込46,178
    1個
    15日以内出荷から17日以内出荷
    空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。
  • 折りたたみ取っ手付密閉容器 クリップ式/FKM CTHFシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    折りたたみ取っ手付密閉容器 クリップ式/FKM CTHFシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    54,980税込60,478
    1個
    16日以内出荷
    無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。簡単に密閉できるキャッチクリップ式。パッキンをフッ素ゴムにして耐薬品性を向上させました。
    材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)フッ素ゴム(黒色)使用条件大気圧(加減圧不可)
  • フッ素樹脂熱収縮チューブ グンゼ

    フッ素樹脂熱収縮チューブ

    グンゼ
    16,980税込18,678
    1個
    17日以内出荷
    材質PFA長さ(m)1肉厚(mm)0.5
  • 密閉式ステンレスタンク 吊り下げ A型バイトンパッキン付 CTBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    密閉式ステンレスタンク 吊り下げ A型バイトンパッキン付 CTBシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    39,980税込43,978
    1個
    17日以内出荷から18日以内出荷
    液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
  • フッ素樹脂 分離型オスネジユニオン R1/4 アズワン

    フッ素樹脂 分離型オスネジユニオン R1/4

    アズワン
    15,500税込17,050
    1個
    23日以内出荷
    キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。
    仕様●接続ネジ:R1/4●A(mm):68●B(mm):30●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002889アズワン品番67-4864-70
  • フッ素樹脂 分離型ユニオン Φ6 アズワン

    フッ素樹脂 分離型ユニオン Φ6

    アズワン
    20,600税込22,660
    1個
    23日以内出荷
    キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はチューブ固定型です。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):6●A(mm):82●B(mm):30●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002884アズワン品番67-4864-65
  • フッ素樹脂 分離型ユニオン Φ8 アズワン

    フッ素樹脂 分離型ユニオン Φ8

    アズワン
    20,600税込22,660
    1個
    23日以内出荷
    キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はチューブ固定型です。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):8●A(mm):82●B(mm):30●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002885アズワン品番67-4864-66
  • フッ素樹脂 分離型ハーフユニオン Φ8×R1/4 アズワン

    フッ素樹脂 分離型ハーフユニオン Φ8×R1/4

    アズワン
    18,700税込20,570
    1個
    23日以内出荷
    キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):8●接続ネジ:R1/4●A(mm):75●B(mm):30●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002894アズワン品番67-4864-75