カテゴリ
- 科学研究・開発用品(770)
- チューブ/ホース類(49)
- びん/容器類(100)
- 実験研究用素材(8)
- ビーカー/計量カップ/コップ(31)
- 樹脂/消毒バット・トレー(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(165)
- チューブ(33)
- 制御機器(426)
- 配管・水廻り設備部材(109)
- 厨房用品(53)
- 測定用品(46)
- 事務用品(46)
- 電気材料(42)
- 建築金物(29)
- バイク部品(20)
- パソコン/周辺機器(20)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 卓上消耗品(13)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 店舗什器・備品(11)
- 保管用品(10)
- 機構部品(9)
- バッテリー・電装(9)
- 家電(9)
- 作業工具(9)
- 物流用品(8)
- 日用品(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 防災用品(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- テープ(5)
- 清掃用品(5)
- 防犯用品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 農業機械(5)
- 縫製用品(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- オフィス家具(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 自動車補修部品(3)
- 切削工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- メカニカル部品(2)
- 理美容(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車部品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 電動工具(2)
- バイク純正部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 学童・教育用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
ホース長さ(m)
色
ブランド
- モノタロウ(3)
- グンゼ(7)
- PISCO(ピスコ)(9)
- アズワン(102)
- ニチアス(18)
- アラム(15)
- サンプラテック(52)
- 潤工社(8)
- 三商(65)
- TGK(東京硝子器械)(11)
- フロン工業(1)
- EUROQUARTZ(50)
- FIT-ONE(35)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(30)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(30)
- RS PRO(117)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(174)
- コクゴ(37)
- フロウエル(36)
- フロンケミカル(468)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・グンゼ・PISCO(ピスコ)・アズワン・ニチアス・アラム・サンプラテック・潤工社・三商・TGK(東京硝子器械)・フロン工業・EUROQUARTZ・FIT-ONE・MONOVATE(旧:日東金属工業)・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・RS PRO・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・コクゴ・フロウエル・フロンケミカル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「pfa」の検索結果

フッ素樹脂(PFA)チューブ
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本ほか当日出荷から37日以内出荷耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。色クリア使用真空圧力(kPa)-100
PFAチューブ(ミリサイズ)
グンゼ(10件のレビュー)¥189~税込¥208~1巻当日出荷から18日以内出荷NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)色半透明
ジュンフロンPFAチューブ
潤工社(5件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷から62日以内出荷耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器使用温度範囲(℃)-65~180材質フッ素樹脂(PFA)色半透明(自然色)使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
PFAチューブ(1m巻き)
ニチアス(21件のレビュー)¥445~税込¥490~1巻(1m)当日出荷から8日以内出荷半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。長さ(m)1材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)
PFAチューブ(10m巻き)
ニチアス(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1巻(10m)当日出荷から7日以内出荷半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。長さ(m)10
PFAベッセル容器
アズワン¥3,200~税込¥3,520~1個当日出荷酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。使用温度範囲(℃)-196~250材質PFA(フッ素樹脂)目盛なし
PFAマイクロチューブ
アズワン(1件のレビュー)¥4,901~税込¥5,391~1巻(10m)当日出荷超極細のチューブです。長さ(m)10材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令RoHS指令(10物質対応)対応
PFAチューブ
アズワン¥4,742~税込¥5,216~1個当日出荷から10日以内出荷高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。長さ(m)10
ナフロン(R)PFA-HGチューブ(インチサイズ)
ニチアス(1件のレビュー)¥3,752~税込¥4,127~1巻(10m)当日出荷から10日以内出荷ナフロンPFA-HGチューブは、溶出ふっ素イオンの少ないNEW PFA化された原料を用い、かつPFAの高次構造(球晶の微小化)をコントロールすることにより、チューブ内面の平滑化を可能にしたPFAチューブです。ウルトラクリーン化を要求される半導体・液晶産業分野での用途に最適です。パーティクルや薬液の滞留低減、クリーンアップ(洗浄時間)の低減、チューブ内の表面積減少による薬液浸透量の低減、透明性・絶縁耐力の向上に最適です。また、溶出ふっ素イオンの低減により、例えば硫酸過水、発煙硫酸などの応力環境下での耐ストレスクラック性向上に適しています。色透明(有色含む)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260イオン溶出結果(μg)K:<0.02、Na:<0.01、Ca:<0.01、Al:<0.02、Cr:<0.01、Ni:<0.01、Fe:<0.02、Cu:<0.01
PFAチューブ
アズワン¥13,266~税込¥14,593~1個当日出荷から7日以内出荷長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260材質PFA(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
PFAトレー
アズワン¥15,800税込¥17,3801個当日出荷材質フッ素樹脂(PFA)内寸法(mm)166×262×12板厚(mm)約4外寸法(mm)190×286×15アズワン品番1-8913-01
PFAジャー
三商¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から6日以内出荷キャップは二重シール構造で密閉性抜群。容器外側には補強リブ付きで滑り止めにもなります。内部底コーナーは液切れをよくするR底。積み重ね可能。材質PFA
PFAロート
アズワン¥12,200税込¥13,4201個当日出荷耐薬品性・耐熱性・離型性に優れています。材質PFA(フッ素樹脂)全長(mm)120口径(Φmm)外径:91、内径:85耐熱温度(℃)(樹脂)260アズワン品番3-2456-01足径(Φmm)×足長(mm)18×60
PFAビーカー
三商¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷溶出による汚染の心配のないPFA(フッ素樹脂)を採用しています。インクジェクションによる一体モールド成型のため継ぎ目がなく、半透明の丈夫なビーカーです。内側の底はフラットなデザインで、液が残ることはありません。アルカリ、有機溶剤に耐え、耐熱性にも優れています。
PFAチューブ インチサイズ
イワセ¥5,398~税込¥5,938~1巻(10m)当日出荷から7日以内出荷電気特性、耐光性、耐薬品性、非粘着性、透明性に優れています。 溶融成型ができ、他の部品との溶接加工をする必要がある場合には最適です。 半透明の為チューブ内の液体が確認できます。用途半導体製造装置、化学プラント、薬品工業、食品工業、メディカル機器、熱交換器などの配管に。定尺(m)10最高使用温度(℃)260色乳白
アラムPFAジャー
アラム¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から5日以内出荷耐薬品性抜群の密封容器です。 インジェクションによる一体モールド成型の為、継ぎ目は一切ありません。 キャップは二重シール構造で、完全に外気を遮断します。キャップ付は積み重ねることが出来ます。材質PFA




フッ素樹脂(PFA)チューブ
PISCO(ピスコ)¥3,298~税込¥3,628~1巻ほか当日出荷から9日以内出荷優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)材質フッ素樹脂(PFA)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品性、耐候性
PFAチューブ
三商¥409~税込¥450~1本(1m)4日以内出荷から11日以内出荷半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。長さ(m)1定尺(m)10使用温度範囲(℃)-40~200色半透明
ハンドラップ(PFA製)
アズワン¥19,400税込¥21,3401個当日出荷材質中フタ/PFA(フッ素樹脂)ポンプ/真鍮・ニッケルメッキ金属部/鉄(アルマイト加工)材質(本体)PFA(フッ素樹脂)口径(Φmm)17材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(チューブ)PTFE(フッ素樹脂)
PFAチューブTA
潤工社¥14,980~税込¥16,478~1巻当日出荷から9日以内出荷耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用色半透明使用温度範囲(℃)-65~+180適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
...