絞り込み
外径(Φmm)
- 3(3)
- 4(5)
- 6(6)
- 6.35(3)
- 7(6)
- 8(10)
- 9(3)
- 10(9)
- 11(3)
- 12(9)
- 12.7(3)
- 14(6)
- 16(6)
- 18(3)
- 19(3)
- 19.05(3)
- 26(3)
- 33(3)
- 41(3)
- 48(3)
- 外径(Φmm)をもっと見る
内径(Φmm)
- 2(6)
- 3(5)
- 3.96(3)
- 4(6)
- 4.35(4)
- 5(4)
- 6(11)
- 6.35(3)
- 8(10)
- 10(10)
- 10.7(3)
- 12(6)
- 13(3)
- 14(6)
- 15.88(3)
- 16(3)
- 19(5)
- 25(5)
- 32(3)
- 38(3)
- 内径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 1
- 0.0025(1)
- 0.0035(1)
- 0.0045(1)
- 0.006(1)
- 0.305(2)
- 0.5(2)
- 1.2(2)
- 2(23)
- 3(9)
- 3.5(2)
- 5(10)
- 10(47)
- 11(2)
- 16(10)
- 20(112)
- 33(10)
- 50(25)
- 100(26)
- 300(2)
- ホース長さ(m)をもっと見る
色
クリア(10)
ホワイト(1)
材質
- 樹脂(16)
ブランド
- グンゼ(2)
- アズワン(1)
- ニチアス(2)
- アラム(1)
- 潤工社(1)
- 三商(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 八興販売(3)
- ケニス(2)
- コクゴ(1)
- フロンケミカル(1)
- BOLA(1)
グンゼ・アズワン・ニチアス・アラム・潤工社・三商・TGK(東京硝子器械)・八興販売・ケニス・コクゴ・フロンケミカル・BOLA
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
「pfa」の検索結果

PFAチューブ(ミリサイズ)
グンゼ(10件のレビュー)¥189~税込¥208~1巻当日出荷から18日以内出荷NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)色半透明
ジュンフロンPFAチューブ
潤工社(5件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷から62日以内出荷耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器使用温度範囲(℃)-65~180材質フッ素樹脂(PFA)色半透明(自然色)使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
PFAチューブ(1m巻き)
ニチアス(21件のレビュー)¥445~税込¥490~1巻(1m)当日出荷から8日以内出荷半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。長さ(m)1材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)
PFAチューブ
三商¥409~税込¥450~1本(1m)4日以内出荷から11日以内出荷半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。長さ(m)1定尺(m)10使用温度範囲(℃)-40~200色半透明
PFAフレキシブルチューブ
三商¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から6日以内出荷透明性に優れ、ホース内部流体を観察できます。端末はストレート状になっており、フッ素樹脂製のジョイントを付けることができます。色乳白長さ(m)1
PTFE フレキシブルチューブ(PFA)
アズワン¥22,077~税込¥24,285~1本当日出荷から7日以内出荷じゃばら構造のフレキシブルなPFAチューブです。★ラセン形状の為、液溜まりしにくいです。★省スペース配管に適しています。★薬液、溶剤、ガスの移送及び半導体・液晶製造装置、化学薬品プラント装置、分析機器などの配管に適しています。最高使用温度(℃)120材質PFA(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーPFAチューブ
コクゴ¥1,198税込¥1,3181本(1m)7日以内出荷内面の平滑性が優れています。像鮮明度に優れています。金属イオンの流出が従来品と変わりません。耐薬品性、ほぼ万全。色半透明
PFA熱収縮チューブ
グンゼ¥18,980~税込¥20,878~1袋(10本)7日以内出荷耐熱性、耐薬品性に優れ、被覆物を汚れから守ります。 また電気絶縁性もよく、コネクターやパワーケーブルの電気絶縁を容易にします。 熱風にて簡単に収縮させることができます。長さ(m)1材質PFA再生紙使用マーク適合
フェルール継手 PFAライニング 柔軟フッ素ホース E-PDBシリーズ
八興販売¥203,294~税込¥223,623~1本45日以内出荷から47日以内出荷ニップル内面からフェルール部端面までをPFAライニングすることにより、従来の金属製フェルールと比較して酸・アルカリ流体に対して耐食性が向上しました。粘りのある流体をスムーズに流せます。酸・アルカリ・アルコールなどの薬品の輸送。食品・飲料・薬品・油・化粧品・医療機器・塗料などの移送配管。長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80
フェルール継手 PFAライニング スーパー柔軟フッ素ホース E-SJBシリーズ
八興販売¥200,981~税込¥221,079~1本45日以内出荷から47日以内出荷ニップル内面からフェルール部端面までをPFAライニングすることにより、従来の金属製フェルールと比較して酸・アルカリ流体に対して耐食性が向上しました。粘りのある流体をスムーズに流せます。酸・アルカリ・アルコールなどの薬品や、溶剤の輸送。食品・飲料・薬品・油・化粧品・医療機器・塗料などの移送配管。材質ホース内層:フッ素樹脂(PVDF系)、外層:ポリウレタン樹脂、補強糸:ポリエステル、継手:SUS316L(接液面PFAライニング)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80
フェルール継手 PFAライニング スーパー柔軟フッ素スプリングホース E-SJSPシリーズ
八興販売¥219,800~税込¥241,780~1本45日以内出荷から47日以内出荷ニップル内面からフェルール部端面までをPFAライニングすることにより、従来の金属製フェルールと比較して酸・アルカリ流体に対して耐食性が向上しました。粘りのある流体をスムーズに流せます。酸・アルカリ・アルコールなどの薬品や、溶剤の輸送。食品・飲料・薬品・油・化粧品・医療機器・有機溶剤・塗料などの移送配管。材質ホース内層:フッ素樹脂(PVDF系)、外層:ポリウレタン樹脂、補強糸:ポリエステル、継手:SUS316L(接液面PFAライニング)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80