カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(29)
    • チューブ/ホース類(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
    • チューブ(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
  • 3(18)
  • 3.18(1)
  • 4(30)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 22(1)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 30~40(2)
内径(Φmm)
  • 2
  • 1(11)
  • 3(28)
  • 4(56)
  • 4.35(22)
  • 5(19)
  • 6(66)
  • 6.35(15)
  • 7(13)
  • 8(63)
  • 9(23)
  • 10(56)
  • 10.7(15)
  • 12(14)
  • 13(19)
  • 14(14)
  • 16(27)
  • 19(14)
  • 22(22)
  • 22.2(11)
ホース長さ(m)
  • 0.0025(1)
  • 0.68(1)
  • 1(6)
  • 1.9(1)
  • 2(2)
  • 2.5(1)
  • 3(3)
  • 4(1)
  • 5(4)
  • 10(15)
  • 20(14)
  • 50(2)
  • 100(4)
色
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(25)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(2)
材質
  • 樹脂(41)
ブランド
  • グンゼ(1)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • アズワン(5)
  • ニチアス(5)
  • アラム(1)
  • 潤工社(3)
  • 三商(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • フロン工業(2)
  • SMC(4)
  • ユニバーサル(4)
  • フロンケミカル(3)
  • エスコ(2)
  • ニッタ(2)
  • TRUSCO(1)
  • 淀川ヒューテック(1)
  • アイ・エイ・シー(1)
  • BOLA(1)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
グンゼ・PISCO(ピスコ)・アズワン・ニチアス・アラム・潤工社・三商・TGK(東京硝子器械)・フロン工業・SMC・ユニバーサル・フロンケミカル・エスコ・ニッタ・TRUSCO・淀川ヒューテック・アイ・エイ・シー・BOLA・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pfa」の検索結果

44件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(PFA)チューブ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1巻
    当日出荷から31日以内出荷
    耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
    色クリア使用真空圧力(kPa)-100
  • PFAチューブ(ミリサイズ) グンゼ

    PFAチューブ(ミリサイズ)

    グンゼ(10件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1巻
    当日出荷から18日以内出荷
    NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
    用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)色半透明
  • PFAチューブ アラム

    PFAチューブ

    アラム(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱・耐油・耐薬品性に優れたチューブで透明性が良く、内部の流体を確認することができます。
    材質PFA長さ(m)1耐熱温度(℃)260(無負荷)
  • ジュンフロンPFAチューブ 潤工社

    ジュンフロンPFAチューブ

    潤工社(5件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
    用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器使用温度範囲(℃)-65~180材質フッ素樹脂(PFA)色半透明(自然色)使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
  • PFAチューブ(1m巻き) ニチアス

    PFAチューブ(1m巻き)

    ニチアス(21件のレビュー)
    ¥445税込¥490
    1巻(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
    長さ(m)1材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)
  • PFAチューブ(10m巻き) ニチアス

    PFAチューブ(10m巻き)

    ニチアス(1件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1巻(10m)
    当日出荷から7日以内出荷
    半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
    長さ(m)10
  • PFAコイルチューブ 新生技研

    PFAコイルチューブ

    新生技研
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    色乳白
  • ナフロン (R) PFA-HGチューブ TOMBO No,9003-PFAシリーズ ニチアス

    ナフロン (R) PFA-HGチューブ TOMBO No,9003-PFAシリーズ

    ニチアス
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    半導体・液晶産業分野での用途に適します! 溶出フッ素イオンを低減しています。 チューブ内表面を平滑化(Rt=0.2μm)しています。 パーティクルや薬液の滞留を低減しています。 クリーンアップ(洗浄時間)を低減しています。 透明性、絶縁耐力に優れています。 チューブ内の表面積減少による薬液浸透量を低減しています。 応力環境下での耐ストレスクラック性を向上しています(例:硫酸過水、発煙硫酸)。
    材質PFA(フッ素樹脂)
  • PFAコイルチューブ CTシリーズ アイ・エイ・シー

    PFAコイルチューブ CTシリーズ

    アイ・エイ・シー
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    耐薬品性、耐熱性、伸縮性があります。乾燥エアーを使用したエアーブロー(エアー洗浄)での使用に最適です。メーカーのQDシリーズやP4-QD10、P6-QD20と使用機器との接続に最適です。外径Φ4とΦ6の2種類があります。
    種別PFAコイルチューブ材質PFA(フッ素樹脂)色乳白
  • ナフロン(R)PFA-NEチューブ ニチアス

    ナフロン(R)PFA-NEチューブ

    ニチアス
    ¥8,300~税込¥9,130~
    1巻(10m)
    当日出荷から10日以内出荷
    導電性PFA部(外表面)の遮蔽効果により、着火危険に結びつくような火花放電および電気絶縁雰囲気中からの放電によるチューブ絶縁破壊を防止します。接液部は、PFA-HG素材を使用している為、液体中のフッ素イオンの溶出が少ないです。導電性部はストライプ状の為、内部の流体状況が確認できます。
    長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
  • PFAチューブ アズワン

    PFAチューブ

    アズワン
    ¥4,742~税込¥5,216~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
    長さ(m)10
  • PFAチューブ 10m アズワン

    PFAチューブ 10m

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥5,643税込¥6,207
    1巻(10m)
    当日出荷
    耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたフッ素樹脂チューブです。
    長さ(m)10連続使用温度(℃)-70~260最高使用温度(℃)260材質PFA最低使用温度(℃)-70
  • PFAチューブ F-8011シリーズ フロン工業

    PFAチューブ F-8011シリーズ

    フロン工業
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1巻
    当日出荷から63日以内出荷
    PFAチューブは、半透明になります。実験装置の配管用に使用すると便利です。
    色半透明
  • PFAチューブ 三商

    PFAチューブ

    三商
    ¥409~税込¥450~
    1本(1m)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。
    長さ(m)1定尺(m)10使用温度範囲(℃)-40~200色半透明
  • フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(PFA)チューブ

    PISCO(ピスコ)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。
    用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)材質フッ素樹脂(PFA)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品性、耐候性
  • PFAチューブTA 潤工社

    PFAチューブTA

    潤工社
    ¥14,980税込¥16,478
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。
    用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用色半透明使用温度範囲(℃)-65~+180適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFAチューブ CFTシリーズ アズワン

    PFAチューブ CFTシリーズ

    アズワン
    ¥4,554税込¥5,009
    1巻(10m)
    当日出荷
    耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたチューブです。
    連続使用温度(℃)250材質PFA規格RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFAチューブ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    PFAチューブ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    耐熱性 広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。 耐薬品性 ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。 耐候性 吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。 非粘着性 他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。 電気的特性 絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。 有害物質の溶出がない 金属イオン等の不純物の溶出がありません。
    用途薬液、溶剤の移送(半導体関連機器) 各種液体の移送(化学工業、医薬の製造) 粘着性流体の移送(食品製造) 絶縁、高誘電特性の必要機器(電気機器)最高使用温度(℃)260最高使用圧力(MPa)0.7形状PFAチューブ材質(本体)PFA適合規格食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示 第370号)第3のDの2合成樹脂製の器具又は容 器包装による材料試験及び溶出試験機能耐熱性、広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。耐薬品性、ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。耐候性吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。非粘着性、他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。電気的特性、絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。有害物質の溶出がない金属イオン等の不純物の溶出がありません。使用流体薬品特性耐熱
  • PFAチューブ mm BOLA

    PFAチューブ mm

    BOLA
    ¥5,190~税込¥5,709~
    1袋ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    耐熱性・耐薬品性に優れたチューブです。
    材質PFA使用温度範囲(℃)-200~+260
  • コイルチューブーPFA アズワン

    コイルチューブーPFA

    アズワン
    ¥11,682税込¥12,850
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    フッ素樹脂製の為、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れています。長さが自由に伸縮するため、可動部の配管に適しています。PFA製は半透明のチューブで、薬品の流れが良く確認できます。
    材質PFA(フッ素樹脂)色半透明巻数20
  • PFAコイルチューブFT 潤工社

    PFAコイルチューブFT

    潤工社
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    当日出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。無負荷連続使用温度 PFA : -65~+260℃。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。耐候性に優れ経年変化がありません。標準色:半透明
    用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器トラスコ品番384-2871材質フッ素ポリマー樹脂(PFA)全長(mm)345色半透明使用温度範囲(℃)-65~+180内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)2.4外径(Φmm)4使用流体空気、水、腐食性流等芯数1コイル径(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応コイル長(mm)85
  • PFAチューブ CFTシリーズ アズワン

    PFAチューブ CFTシリーズ

    アズワン
    ¥9,573税込¥10,530
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたチューブです。
    材質PFA色クリア長さ(m)10連続使用温度(℃)250
  • ヨドフロンPFAチューブ7000 淀川ヒューテック

    ヨドフロンPFAチューブ7000

    淀川ヒューテック
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1巻
    翌々日出荷から7日以内出荷
    高精密分析機器、尿や血液分析機器あるいは超LSI製造設備などの配管、また自動車の電気配線用絶縁材など、多方面に使用されています。
    長さ(m)10種別ヨドフロンPFAチューブ7000材質PFA(フッ素樹脂)色乳白
  • PFAチューブ PISCO(ピスコ)

    PFAチューブ

    PISCO(ピスコ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    5日以内出荷
    耐薬品性、耐候性に優れておりますので化学、食品、医療などの分野に最適。
    色クリア長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • USL-PFAチューブ 3m 00Iシリーズ ユニバーサル

    USL-PFAチューブ 3m 00Iシリーズ

    ユニバーサル
    ¥2,198税込¥2,418
    1巻
    当日出荷から18日以内出荷
    フッ素樹脂PFA製の透明チューブです。
  • フッ素樹脂(PFA)コイルチューブ フロンケミカル

    フッ素樹脂(PFA)コイルチューブ

    フロンケミカル
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。
    用途薬品配管の中でもスプリング用として最適です。材質PFA
  • USL-PFAチューブ 10m 00Iシリーズ ユニバーサル

    USL-PFAチューブ 10m 00Iシリーズ

    ユニバーサル
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1巻
    当日出荷から63日以内出荷
    フッ素樹脂PFA製の透明チューブです。
    材質PFA(フッ素樹脂)色透明
  • PFA/PTFEコイルチューブ フロン工業

    PFA/PTFEコイルチューブ

    フロン工業
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    6日以内出荷から21日以内出荷
    フッ素樹脂コイルチューブは、実験装置の組立時に長さがきまらない場合に、または装置が固定から動く間のジョイント配管用に最適です。フッ素樹脂コイルチューブとの接続具は、PFA・PTFE 製のジョイント又はステンレス製の接続で使用下さい。コイルチューブは、フッ素樹脂製ですので耐薬品性、耐熱性、耐久性、耐候性に優れています。
  • PFA-NEチューブ 10m フロンケミカル

    PFA-NEチューブ 10m

    フロンケミカル
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1巻(10m)
    5日以内出荷から11日以内出荷
    可燃ガス雰囲気中など外表面からの事故防止に最適です。チューブ外面に帯電性能を備えており、外面への火花放電による事故防止に最適です。着火危険に結びつくような火花放電を防止します。外表面からの絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。
    用途引火しやすい有機溶剤(剥離液、アセトン、IPA、シンナー等)を使用する半導体製造装置での高純度薬液、ガス移送。静電気によるノイズを嫌う電子機器近くでの高純度薬液、ガス移送。遮断導体被覆して使用するPFAチューブの代替。材質接液部:PFA-HG、外表面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10
  • フッ素樹脂(PFA)コイルチューブ フロンケミカル

    フッ素樹脂(PFA)コイルチューブ

    フロンケミカル
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    5日以内出荷
    フッ素樹脂PFAは、透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。PFAコイルチューブは薬品配管の中でもスプリング用として最適です。耐薬品性、耐熱性、耐久性、耐候性に優れています。
    用途実験装置等の組立時に長さが決まらない場合に。装置が固定から動く間のジョイント配管に。使用温度(℃)MAX150使用圧力(MPa)なし材質PFA色半透明適合流体酸・アルカリ・超純水
  • 【オーダー】ナフロン PFAチューブ(ミリサイズ) TOMBO No.9003-PFA ニチアス

    【オーダー】ナフロン PFAチューブ(ミリサイズ) TOMBO No.9003-PFA

    ニチアス(1件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1本
    7日以内出荷
    半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
    長さ(m)2~10内径(Φmm)2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、13、14、15、16、17、20、22外径(Φmm)3、4、5、6、7、8、10、12、13、14、16、17、18、19、22、25最小曲げ半径(mm)15破壊圧力(MPa)(常温)5.7サービス分類オーダー・加工
  • 2.0/4.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    2.0/4.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    ¥3,360税込¥3,696
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-4材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)2.4外径(Φmm)4使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • 2.0/4.0mmx20m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    2.0/4.0mmx20m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    ¥17,900税込¥19,690
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-4C材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)2.4外径(Φmm)4使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • USL-PFAコイルチューブ 00Iシリーズ ユニバーサル

    USL-PFAコイルチューブ 00Iシリーズ

    ユニバーサル
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1袋(20巻)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    コイルチューブは、耐薬品性・耐熱性・耐久性に優れ、化学プラント・冷却・実験・装置用に適しています。
    材質PFA(フッ素樹脂)色乳白
  • USL-PFAチューブ 20m 00Iシリーズ ユニバーサル

    USL-PFAチューブ 20m 00Iシリーズ

    ユニバーサル
    ¥11,980税込¥13,178
    1巻
    9日以内出荷から18日以内出荷
    フッ素樹脂PFA製の透明チューブです。
  • ふっ素樹脂チューブ TRUSCO

    ふっ素樹脂チューブ

    TRUSCO
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    当日出荷
    熱可塑性プラスチック中で最も耐熱性、耐薬品性に優れたフッ素樹脂(PFA)を使用。チューブ内面が平滑で、非粘着性であることから汚れにくく、衛生面でも優れます。耐食環境用継手チューブです。
    仕様出荷時先端保護カバー付材質フッ素樹脂PFA(テトラフルオロエチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)色透明使用温度範囲(℃)(圧縮空気・ガス体)-5~60/(水・液体)5~40使用流体空気/ガス/水/薬品主な用途多くの化学薬品、ガス、有機溶剤に不活性で、食品・化学・医療・半導体製造等など幅広くご利用いただけます。特性耐熱/耐薬/耐食/食衛適合/透明性/内面平滑性
  • PFAコイルチューブ TGK(東京硝子器械)

    PFAコイルチューブ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥12,177税込¥13,395
    1本
    35日以内出荷
    PFAは透明チューブで薬品の流れがよく確認でき、ガス配管チューブ等にも使用いただけます。 PFAコイルチューブは、実験装置の組立て時に長さが決まらない場合や、装置が固定から動く間のジョイント配管用に適しています。 表以外の寸法、巻数が別途に製作できます。
    材質PFA長さ(m)20
  • TA ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ) ニッタ

    TA ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用が可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100材質PFA色半透明使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
  • TA ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ) ニッタ

    TA ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ)

    ニッタ
    ¥12,941~税込¥14,235~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質PFA色半透明使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
  • フッ素樹脂チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂チューブ

    PISCO(ピスコ)
    ¥4,098税込¥4,508
    1本
    当日出荷
    優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。
    トラスコ品番809-5121材質PFA色クリア使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)内径(Φmm)2全長(m)5使用圧力(MPa)2.4外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)7使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件あり)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品性、耐熱性、耐候性、内面平滑性、透明性、純粋性最小取付半径(mm)10