カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(20)
    • チューブ/ホース類(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
    • チューブ(1)
絞り込み
外径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(19)
  • 5(6)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 22(1)
  • 25(1)
内径(Φmm)
  • 3
  • 1(11)
  • 2(45)
  • 4(57)
  • 4.35(23)
  • 5(19)
  • 6(67)
  • 6.35(15)
  • 7(13)
  • 8(61)
  • 9(23)
  • 10(56)
  • 10.7(15)
  • 12(14)
  • 13(19)
  • 14(14)
  • 16(27)
  • 19(14)
  • 22(22)
  • 22.2(11)
ホース長さ(m)
  • 1(5)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 10(11)
  • 20(8)
  • 50(2)
  • 100(3)
  • 色クリア(16)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(26)
ブランド
  • グンゼ(2)
  • アズワン(4)
  • ニチアス(5)
  • アラム(1)
  • 三商(1)
  • フロン工業(1)
  • SMC(5)
  • ユニバーサル(4)
  • フロンケミカル(2)
  • ニッタ(1)
  • 淀川ヒューテック(1)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
グンゼ・アズワン・ニチアス・アラム・三商・フロン工業・SMC・ユニバーサル・フロンケミカル・ニッタ・淀川ヒューテック・PILLAR(旧:日本ピラー工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pfa」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PFAチューブ(ミリサイズ) グンゼ

    PFAチューブ(ミリサイズ)

    グンゼ(10件のレビュー)
    409税込450
    1巻
    当日出荷から18日以内出荷
    NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
    用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)半透明
  • PFAチューブ アラム

    PFAチューブ

    アラム(1件のレビュー)
    329税込362
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱・耐油・耐薬品性に優れたチューブで透明性が良く、内部の流体を確認することができます。
    材質PFA長さ(m)1耐熱温度(℃)260(無負荷)
  • PFAチューブ(1m巻き) ニチアス

    PFAチューブ(1m巻き)

    ニチアス(21件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
    長さ(m)1材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)
  • PFAチューブ(10m巻き) ニチアス

    PFAチューブ(10m巻き)

    ニチアス(1件のレビュー)
    13,761税込15,137
    1巻(10m)
    当日出荷から10日以内出荷
    半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
    長さ(m)10
  • ナフロン (R) PFA-HGチューブ TOMBO No,9003-PFAシリーズ ニチアス

    ナフロン (R) PFA-HGチューブ TOMBO No,9003-PFAシリーズ

    ニチアス
    5,198税込5,718
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    半導体・液晶産業分野での用途に適します! 溶出フッ素イオンを低減しています。 チューブ内表面を平滑化(Rt=0.2μm)しています。 パーティクルや薬液の滞留を低減しています。 クリーンアップ(洗浄時間)を低減しています。 透明性、絶縁耐力に優れています。 チューブ内の表面積減少による薬液浸透量を低減しています。 応力環境下での耐ストレスクラック性を向上しています(例:硫酸過水、発煙硫酸)。
    材質PFA(フッ素樹脂)
  • ナフロン(R)PFA-NEチューブ ニチアス

    ナフロン(R)PFA-NEチューブ

    ニチアス
    11,983税込13,181
    1巻(10m)
    当日出荷から10日以内出荷
    導電性PFA部(外表面)の遮蔽効果により、着火危険に結びつくような火花放電および電気絶縁雰囲気中からの放電によるチューブ絶縁破壊を防止します。接液部は、PFA-HG素材を使用している為、液体中のフッ素イオンの溶出が少ないです。導電性部はストライプ状の為、内部の流体状況が確認できます。
    長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
  • PFAチューブ 10m アズワン

    PFAチューブ 10m

    アズワン(1件のレビュー)
    6,435税込7,079
    1巻(10m)
    当日出荷
    耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたフッ素樹脂チューブです。
    長さ(m)10連続使用温度(℃)-70~260最高使用温度(℃)260材質PFA最低使用温度(℃)-70
  • PFAチューブ F-8011シリーズ フロン工業

    PFAチューブ F-8011シリーズ

    フロン工業
    5,298税込5,828
    1巻
    当日出荷から63日以内出荷
    PFAチューブは、半透明になります。実験装置の配管用に使用すると便利です。
    半透明
  • PFAチューブ アズワン

    PFAチューブ

    アズワン
    4,950税込5,445
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
    長さ(m)10
  • PFAチューブ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    PFAチューブ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    2,498税込2,748
    1本ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    耐熱性 広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。 耐薬品性 ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。 耐候性 吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。 非粘着性 他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。 電気的特性 絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。 有害物質の溶出がない 金属イオン等の不純物の溶出がありません。
    用途薬液、溶剤の移送(半導体関連機器) 各種液体の移送(化学工業、医薬の製造) 粘着性流体の移送(食品製造) 絶縁、高誘電特性の必要機器(電気機器)最高使用温度(℃)260最高使用圧力(MPa)0.7形状PFAチューブ材質(本体)PFA適合規格食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示 第370号)第3のDの2合成樹脂製の器具又は容 器包装による材料試験及び溶出試験機能耐熱性、広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。耐薬品性、ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。耐候性吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。非粘着性、他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。電気的特性、絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。有害物質の溶出がない金属イオン等の不純物の溶出がありません。使用流体薬品特性耐熱
  • PFAチューブ 三商

    PFAチューブ

    三商
    519税込571
    1本(1m)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。
    長さ(m)1定尺(m)10使用温度範囲(℃)-40~200半透明
  • PFAチューブ CFTシリーズ アズワン

    PFAチューブ CFTシリーズ

    アズワン
    5,148税込5,663
    1巻(10m)
    当日出荷
    耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたチューブです。
    連続使用温度(℃)250材質PFA規格RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヨドフロンPFAチューブ7000 淀川ヒューテック

    ヨドフロンPFAチューブ7000

    淀川ヒューテック
    5,598税込6,158
    1巻
    翌々日出荷から7日以内出荷
    高精密分析機器、尿や血液分析機器あるいは超LSI製造設備などの配管、また自動車の電気配線用絶縁材など、多方面に使用されています。
    長さ(m)10種別ヨドフロンPFAチューブ7000材質PFA(フッ素樹脂)乳白
  • PFAチューブ CFTシリーズ アズワン

    PFAチューブ CFTシリーズ

    アズワン
    11,088税込12,197
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたチューブです。
    材質PFAクリア長さ(m)10連続使用温度(℃)250
  • PFA熱収縮チューブ F-8005シリーズ グンゼ

    PFA熱収縮チューブ F-8005シリーズ

    グンゼ
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷から33日以内出荷
    PFAチューブは熱収縮性フィルムの製造で長年の経験を有するグンゼがロールカバーを主用途として開発したフッ素樹脂PFA無折目熱収縮性チューブです。PFAチューブをロールにかぶせて加熱収縮させるだけでしっかり固定され、ロール表面を容易に耐熱性、耐薬品性(防食性)、易剥離性(非汚染性)、電気絶縁性、低摩擦性に変えます。
    材質PFA(フッ素樹脂)再生紙使用マーク適合
  • USL-PFAチューブ 3m 00Iシリーズ ユニバーサル

    USL-PFAチューブ 3m 00Iシリーズ

    ユニバーサル
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷から18日以内出荷
    フッ素樹脂PFA製の透明チューブです。
  • USL-PFAチューブ 10m 00Iシリーズ ユニバーサル

    USL-PFAチューブ 10m 00Iシリーズ

    ユニバーサル
    5,898税込6,488
    1巻
    当日出荷から63日以内出荷
    フッ素樹脂PFA製の透明チューブです。
    材質PFA(フッ素樹脂)透明
  • PFA-NEチューブ 10m フロンケミカル

    PFA-NEチューブ 10m

    フロンケミカル
    9,998税込10,998
    1巻(10m)
    5日以内出荷から11日以内出荷
    可燃ガス雰囲気中など外表面からの事故防止に最適です。チューブ外面に帯電性能を備えており、外面への火花放電による事故防止に最適です。着火危険に結びつくような火花放電を防止します。外表面からの絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。
    用途引火しやすい有機溶剤(剥離液、アセトン、IPA、シンナー等)を使用する半導体製造装置での高純度薬液、ガス移送。静電気によるノイズを嫌う電子機器近くでの高純度薬液、ガス移送。遮断導体被覆して使用するPFAチューブの代替。材質接液部:PFA-HG、外表面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10
  • 【オーダー】ナフロン PFAチューブ(ミリサイズ) TOMBO No.9003-PFA ニチアス

    【オーダー】ナフロン PFAチューブ(ミリサイズ) TOMBO No.9003-PFA

    ニチアス(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    7日以内出荷
    半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
    長さ(m)2~10内径(Φmm)2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、13、14、15、16、17、20、22外径(Φmm)3、4、5、6、7、8、10、12、13、14、16、17、18、19、22、25最小曲げ半径(mm)15破壊圧力(MPa)(常温)5.7サービス分類オーダー・加工
  • USL-PFAフレキシブルチューブ Bタイプ 00I-085シリーズ ユニバーサル

    USL-PFAフレキシブルチューブ Bタイプ 00I-085シリーズ

    ユニバーサル
    5,998税込6,598
    1本
    7日以内出荷から18日以内出荷
    透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。
    材質PFA(フッ素樹脂)透明
  • USL-PFAチューブ 20m 00Iシリーズ ユニバーサル

    USL-PFAチューブ 20m 00Iシリーズ

    ユニバーサル
    15,980税込17,578
    1巻
    10日以内出荷から18日以内出荷
    フッ素樹脂PFA製の透明チューブです。
  • TA ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ) ニッタ

    TA ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用が可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100材質PFA半透明使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
  • フッ素樹脂チューブ TL/TIL SMC

    フッ素樹脂チューブ TL/TIL

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時) ・最高使用温度:260℃(条件により異なります)
    材質Super PFA半透明(素材色)使用流体薬液・脱イオン水(純水)
  • T Series(TLM0403N) SMC

    T Series(TLM0403N)

    SMC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PFA半透明(素材色)内径(Φmm)3最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)4使用流体薬液・脱イオン水(純水)
  • フッ素樹脂スーパー直管パイプ フロンケミカル

    フッ素樹脂スーパー直管パイプ

    フロンケミカル
    749税込824
    1本
    6日以内出荷
    巻きぐせもなくゲージ管及び、直線配管する時には最適なパイプです。
    用途ゲージ管や直線配管用全長(m)1材質PFA透明
  • T Series(TLM0403R) SMC

    T Series(TLM0403R)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    材質PFA赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)3最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)4使用流体薬液・脱イオン水(純水)
  • T Series(TLM0403BU) SMC

    T Series(TLM0403BU)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    材質PFA青(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)3最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)4使用流体薬液・脱イオン水(純水)
  • T Series(TLM0403B) SMC

    T Series(TLM0403B)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    材質PFA黒(不透明)長さ(m)20内径(Φmm)3最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)4使用流体薬液・脱イオン水(純水)
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
"pfa" 内径(Φmm):3 【通販モノタロウ】