カテゴリ
- 科学研究・開発用品(19)
- チューブ/ホース類(19)
絞り込み
外径(Φmm)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(13)
- 7(7)
- 8(2)
- 8.6(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 22(1)
- 25(1)
内径(Φmm)
- 5
- 1(11)
- 2(45)
- 3(28)
- 4(57)
- 4.35(23)
- 6(67)
- 6.35(15)
- 7(13)
- 8(61)
- 9(23)
- 10(56)
- 10.7(15)
- 12(14)
- 13(19)
- 14(14)
- 16(27)
- 19(14)
- 22(22)
- 22.2(11)
- 内径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 1(4)
- 10(10)
色
クリア(13)
ホワイト(2)
材質
- 樹脂(18)
ブランド
- グンゼ(1)
- アズワン(3)
- ニチアス(5)
- アラム(1)
- 三商(1)
- フロン工業(2)
- ユニバーサル(5)
- 淀川ヒューテック(1)
グンゼ・アズワン・ニチアス・アラム・三商・フロン工業・ユニバーサル・淀川ヒューテック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工
「pfa」の検索結果

PFAチューブ(ミリサイズ)
グンゼ(10件のレビュー)¥639~税込¥703~1巻当日出荷から18日以内出荷NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)色半透明
PFAチューブ(1m巻き)
ニチアス(21件のレビュー)¥761~税込¥837~1巻(1m)当日出荷から8日以内出荷半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。長さ(m)1材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)
PFAチューブ(10m巻き)
ニチアス(1件のレビュー)¥7,712~税込¥8,483~1巻(10m)当日出荷から10日以内出荷半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。長さ(m)10
ナフロン (R) PFA-HGチューブ TOMBO No,9003-PFAシリーズ
ニチアス¥9,398税込¥10,3381巻当日出荷から8日以内出荷半導体・液晶産業分野での用途に適します! 溶出フッ素イオンを低減しています。 チューブ内表面を平滑化(Rt=0.2μm)しています。 パーティクルや薬液の滞留を低減しています。 クリーンアップ(洗浄時間)を低減しています。 透明性、絶縁耐力に優れています。 チューブ内の表面積減少による薬液浸透量を低減しています。 応力環境下での耐ストレスクラック性を向上しています(例:硫酸過水、発煙硫酸)。材質PFA(フッ素樹脂)
PFAチューブ 10m
アズワン(1件のレビュー)¥9,009税込¥9,9101巻(10m)当日出荷耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたフッ素樹脂チューブです。長さ(m)10連続使用温度(℃)-70~260最高使用温度(℃)260材質PFA最低使用温度(℃)-70
PFAチューブ
アズワン¥7,851~税込¥8,636~1個当日出荷から10日以内出荷高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。長さ(m)10
PFAチューブ
三商¥899税込¥9891本(1m)4日以内出荷から11日以内出荷半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。長さ(m)1定尺(m)10使用温度範囲(℃)-40~200色半透明
ナフロン(R)PFA-HGチューブ(ミリサイズ)
ニチアス¥7,910税込¥8,7011巻(10m)3日以内出荷から10日以内出荷ナフロンPFA-HGチューブは、溶出ふっ素イオンの少ないNEW PFA化された原料を用い、かつPFAの高次構造(球晶の微小化)をコントロールすることにより、チューブ内面の平滑化を可能にしたPFAチューブです。ウルトラクリーン化を要求される半導体・液晶産業分野での用途に最適です。パーティクルや薬液の滞留低減、クリーンアップ(洗浄時間)の低減、チューブ内の表面積減少による薬液浸透量の低減、透明性・絶縁耐力の向上に最適です。また、溶出ふっ素イオンの低減により、例えば硫酸過水、発煙硫酸などの応力環境下での耐ストレスクラック性向上に適しています。長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260色透明(有色含む)イオン溶出結果(μg)K:<0.02、Na:<0.01、Ca:<0.01、Al:<0.02、Cr:<0.01、Ni:<0.01、Fe:<0.02、Cu:<0.01
ヨドフロンPFAチューブ7000
淀川ヒューテック¥7,382税込¥8,1201巻翌々日出荷から7日以内出荷高精密分析機器、尿や血液分析機器あるいは超LSI製造設備などの配管、また自動車の電気配線用絶縁材など、多方面に使用されています。長さ(m)10種別ヨドフロンPFAチューブ7000材質PFA(フッ素樹脂)色乳白
PFAフレキシブルチューブ F-8047シリーズ
フロン工業¥3,798~税込¥4,178~1本翌々日出荷から43日以内出荷PFA製のフレキシブルチューブです。(120℃以上でご使用の場合はスパイラル部分がのびる事があります)材質PFA(フッ素樹脂)色透明
USL-PFAフレキシブルチューブ 00I-084-0シリーズ
ユニバーサル¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から24日以内出荷透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。材質PFA(フッ素樹脂)色透明
【オーダー】ナフロン PFAチューブ(ミリサイズ) TOMBO No.9003-PFA
ニチアス(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771本7日以内出荷半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。長さ(m)2~10内径(Φmm)2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、13、14、15、16、17、20、22外径(Φmm)3、4、5、6、7、8、10、12、13、14、16、17、18、19、22、25最小曲げ半径(mm)15破壊圧力(MPa)(常温)5.7サービス分類オーダー・加工
USL-PFA保護管 00I-097シリーズ
ユニバーサル¥12,980~税込¥14,278~1袋(5本)5日以内出荷から18日以内出荷フッ素樹脂PFA製のセンサー用保護管です。材質PFA(フッ素樹脂)色透明
USL-PFA耐久ホース 00Iシリーズ
ユニバーサル¥29,980税込¥32,9781巻8日以内出荷から18日以内出荷フッ素樹脂PFAチューブSUS304ワイヤーブレードで補強した耐久ホースです。材質PFA(フッ素樹脂)色白
USL-PFAフレキシブルチューブ Bタイプ 00I-085シリーズ
ユニバーサル¥6,198~税込¥6,818~1本7日以内出荷から18日以内出荷透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。材質PFA(フッ素樹脂)色透明