絞り込み
外径(Φmm)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 5.5(1)
- 6(1)
- 6.8(2)
- 7(8)
- 8(48)
- 10(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 22(1)
- 25(1)
- 60(2)
- 60~70(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
内径(Φmm)
- 6
- 1(11)
- 2(44)
- 3(28)
- 4(56)
- 4.35(22)
- 5(19)
- 6.35(15)
- 7(13)
- 8(63)
- 9(23)
- 10(56)
- 10.7(15)
- 12(14)
- 13(19)
- 14(14)
- 16(27)
- 19(14)
- 22(22)
- 22.2(11)
- 内径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 0.0045(1)
- 0.1(1)
- 0.15(1)
- 0.171(1)
- 0.3(1)
- 0.305(2)
- 0.5(2)
- 0.76(1)
- 0.915(1)
- 1(11)
- 2(3)
- 3(2)
- 5(4)
- 10(18)
- 11(1)
- 20(14)
- 50(4)
- 100(5)
- 300(2)
- 1000(1)
- ホース長さ(m)をもっと見る
色
イエロー(1)
クリア(36)
ブラック(5)
ブルー(3)
ホワイト(7)
レッド(3)
材質
- ステンレス(1)
- 樹脂(58)
ブランド
- グンゼ(2)
- PISCO(ピスコ)(4)
- アズワン(7)
- ニチアス(8)
- アラム(1)
- 潤工社(2)
- 三商(2)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- フロン工業(6)
- ユニバーサル(11)
- フロンケミカル(6)
- SMC(5)
- コクゴ(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- ニッタ(1)
- 淀川ヒューテック(1)
- FKK(富士工業)(1)
- BOLA(1)
- ブランドをもっと見る
グンゼ・PISCO(ピスコ)・アズワン・ニチアス・アラム・潤工社・三商・TGK(東京硝子器械)・フロン工業・ユニバーサル・フロンケミカル・SMC・コクゴ・エスコ・TRUSCO・ニッタ・淀川ヒューテック・FKK(富士工業)・BOLA・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工
「pfa」の検索結果

フッ素樹脂(PFA)チューブ
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1巻当日出荷から31日以内出荷耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。色クリア使用真空圧力(kPa)-100
PFAチューブ(ミリサイズ)
グンゼ(10件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から18日以内出荷NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)色半透明
ジュンフロンPFAチューブ
潤工社(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から62日以内出荷耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器使用温度範囲(℃)-65~180材質フッ素樹脂(PFA)色半透明(自然色)使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
PFAチューブ(1m巻き)
ニチアス(21件のレビュー)¥1,871税込¥2,0581巻(1m)当日出荷から8日以内出荷半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。長さ(m)1材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)
PFAチューブ(10m巻き)
ニチアス(1件のレビュー)¥17,721税込¥19,4931巻(10m)当日出荷から7日以内出荷半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。長さ(m)10
ナフロン (R) PFA-HGチューブ TOMBO No,9003-PFAシリーズ
ニチアス¥22,980税込¥25,2781巻当日出荷から8日以内出荷半導体・液晶産業分野での用途に適します! 溶出フッ素イオンを低減しています。 チューブ内表面を平滑化(Rt=0.2μm)しています。 パーティクルや薬液の滞留を低減しています。 クリーンアップ(洗浄時間)を低減しています。 透明性、絶縁耐力に優れています。 チューブ内の表面積減少による薬液浸透量を低減しています。 応力環境下での耐ストレスクラック性を向上しています(例:硫酸過水、発煙硫酸)。材質PFA(フッ素樹脂)
ナフロン(R)PFA-NEチューブ
ニチアス¥34,990税込¥38,4891巻(10m)当日出荷から10日以内出荷導電性PFA部(外表面)の遮蔽効果により、着火危険に結びつくような火花放電および電気絶縁雰囲気中からの放電によるチューブ絶縁破壊を防止します。接液部は、PFA-HG素材を使用している為、液体中のフッ素イオンの溶出が少ないです。導電性部はストライプ状の為、内部の流体状況が確認できます。長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
ナフロン(R)PFA-ASチューブ
ニチアス¥37,989税込¥41,7881巻(10m)当日出荷から10日以内出荷チューブの内外層にストライプ状導電性PFA部を備えています。帯電防止機能を備えており、流体との摩擦帯電によるチューブ絶縁破壊を防止できます。有機溶剤燃料冷媒粉体蒸気などの移送によるチューブ絶縁破壊を防止できます。長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260最低使用温度(℃)-40材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令RoHS指令(10物質対応)対応
PFAチューブ
アズワン¥20,988税込¥23,0871個当日出荷から10日以内出荷高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。長さ(m)10
PFAチューブ 10m
アズワン(1件のレビュー)¥12,375税込¥13,6131巻(10m)当日出荷耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたフッ素樹脂チューブです。長さ(m)10連続使用温度(℃)-70~260最高使用温度(℃)260材質PFA最低使用温度(℃)-70
PFAフレキシブルチューブ PFA F-8016シリーズ
フロン工業¥7,698税込¥8,4681本当日出荷から24日以内出荷フレキ部分約30%の割合いで伸縮可能です。曲げても内径が変化しません。(曲げ半径は、内径の約1/4です。)真空(10-3 Torr)下で使用できます。PFAフレキシブルチューブは、液体が流れやすく、中間の波形部に液が残らないように設計されていますので、矢印方向に使用します。材質PFA(フッ素樹脂)色透明
PFAチューブ
三商¥1,898税込¥2,0881本(1m)4日以内出荷から11日以内出荷半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。長さ(m)1定尺(m)10使用温度範囲(℃)-40~200色半透明
フッ素樹脂(PFA)チューブ
PISCO(ピスコ)¥8,998~税込¥9,898~1巻当日出荷から9日以内出荷優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)材質フッ素樹脂(PFA)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品性、耐候性
PFAフレキシブルチューブ
三商¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から6日以内出荷透明性に優れ、ホース内部流体を観察できます。端末はストレート状になっており、フッ素樹脂製のジョイントを付けることができます。色乳白長さ(m)1
PFAチューブTA
潤工社¥31,980~税込¥35,178~1巻当日出荷から翌々日出荷耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用色半透明使用温度範囲(℃)-65~+180適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
PFAチューブ CFTシリーズ
アズワン¥10,494~税込¥11,543~1巻(10m)当日出荷耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたチューブです。連続使用温度(℃)250材質PFA規格RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応
PFAチューブ FAシリーズ
FKK(富士工業)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から27日以内出荷じゃばら構造のフレキシブルなPFAチューブです。ラセン形状の為、液溜まりしにくいです。省スペース配管に適しています。薬液、溶剤、ガスの移送及び半導体・液晶製造装置、化学薬品プラント装置、分析機器などの配管に適しています。材質PFA(フッ素樹脂)使用流体薬液、溶剤、ガスなど
ナフロン(R)PFA-HGチューブ(ミリサイズ)
ニチアス¥17,956税込¥19,7521巻(10m)翌々日出荷から10日以内出荷ナフロンPFA-HGチューブは、溶出ふっ素イオンの少ないNEW PFA化された原料を用い、かつPFAの高次構造(球晶の微小化)をコントロールすることにより、チューブ内面の平滑化を可能にしたPFAチューブです。ウルトラクリーン化を要求される半導体・液晶産業分野での用途に最適です。パーティクルや薬液の滞留低減、クリーンアップ(洗浄時間)の低減、チューブ内の表面積減少による薬液浸透量の低減、透明性・絶縁耐力の向上に最適です。また、溶出ふっ素イオンの低減により、例えば硫酸過水、発煙硫酸などの応力環境下での耐ストレスクラック性向上に適しています。長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260色透明(有色含む)イオン溶出結果(μg)K:<0.02、Na:<0.01、Ca:<0.01、Al:<0.02、Cr:<0.01、Ni:<0.01、Fe:<0.02、Cu:<0.01
PTFE フレキシブルチューブ(PFA)
アズワン¥12,375~税込¥13,613~1本当日出荷から7日以内出荷じゃばら構造のフレキシブルなPFAチューブです。★ラセン形状の為、液溜まりしにくいです。★省スペース配管に適しています。★薬液、溶剤、ガスの移送及び半導体・液晶製造装置、化学薬品プラント装置、分析機器などの配管に適しています。最高使用温度(℃)120材質PFA(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令RoHS指令(10物質対応)対応
コイルチューブーPFA
アズワン¥33,660税込¥37,0261個翌々日出荷から7日以内出荷フッ素樹脂製の為、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れています。長さが自由に伸縮するため、可動部の配管に適しています。PFA製は半透明のチューブで、薬品の流れが良く確認できます。材質PFA(フッ素樹脂)色半透明巻数20
ヨドフロンPFAチューブ7000
淀川ヒューテック¥18,980税込¥20,8781巻翌々日出荷から7日以内出荷高精密分析機器、尿や血液分析機器あるいは超LSI製造設備などの配管、また自動車の電気配線用絶縁材など、多方面に使用されています。長さ(m)10種別ヨドフロンPFAチューブ7000材質PFA(フッ素樹脂)色乳白
PFAチューブ
PISCO(ピスコ)¥18,980税込¥20,8781本5日以内出荷耐薬品性、耐候性に優れておりますので化学、食品、医療などの分野に最適。色クリア長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ナフロンPFA-ASチューブ
ニチアス¥43,980税込¥48,3781巻(10m)翌々日出荷から10日以内出荷PFA-HGチューブの内・外層にストライプ状導電性PFAを備えたチューブ。有機溶媒、燃料、冷媒、粉体、蒸気等の移送によるチューブの絶縁破壊を防止でき、かつ内部流体が見えるチューブです。色黒ストライプ定尺(m)10
PFA熱収縮チューブ F-8005シリーズ
グンゼ¥2,898税込¥3,1881本翌々日出荷から33日以内出荷PFAチューブは熱収縮性フィルムの製造で長年の経験を有するグンゼがロールカバーを主用途として開発したフッ素樹脂PFA無折目熱収縮性チューブです。PFAチューブをロールにかぶせて加熱収縮させるだけでしっかり固定され、ロール表面を容易に耐熱性、耐薬品性(防食性)、易剥離性(非汚染性)、電気絶縁性、低摩擦性に変えます。材質PFA(フッ素樹脂)再生紙使用マーク適合
PFAフレキシブルチューブ F-8047シリーズ
フロン工業¥6,383~税込¥7,021~1本翌々日出荷から13日以内出荷PFA製のフレキシブルチューブです。(120℃以上でご使用の場合はスパイラル部分がのびる事があります)材質PFA(フッ素樹脂)色透明
フッ素樹脂(PFA)コイルチューブ
フロンケミカル¥31,980~税込¥35,178~1本4日以内出荷から5日以内出荷透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。用途薬品配管の中でもスプリング用として最適です。材質PFA
USL-PFAフレキシブルチューブ 00I-084-0シリーズ
ユニバーサル¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から24日以内出荷透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。材質PFA(フッ素樹脂)色透明
PFA/PTFEコイルチューブ
フロン工業¥42,980税込¥47,2781本6日以内出荷から21日以内出荷フッ素樹脂コイルチューブは、実験装置の組立時に長さがきまらない場合に、または装置が固定から動く間のジョイント配管用に最適です。フッ素樹脂コイルチューブとの接続具は、PFA・PTFE 製のジョイント又はステンレス製の接続で使用下さい。コイルチューブは、フッ素樹脂製ですので耐薬品性、耐熱性、耐久性、耐候性に優れています。
PFA-NEチューブ 10m
フロンケミカル¥29,980税込¥32,9781巻(10m)5日以内出荷から11日以内出荷可燃ガス雰囲気中など外表面からの事故防止に最適です。チューブ外面に帯電性能を備えており、外面への火花放電による事故防止に最適です。着火危険に結びつくような火花放電を防止します。外表面からの絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。用途引火しやすい有機溶剤(剥離液、アセトン、IPA、シンナー等)を使用する半導体製造装置での高純度薬液、ガス移送。静電気によるノイズを嫌う電子機器近くでの高純度薬液、ガス移送。遮断導体被覆して使用するPFAチューブの代替。材質接液部:PFA-HG、外表面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10
スーパーPFAチューブ
コクゴ¥1,198税込¥1,3181本(1m)7日以内出荷内面の平滑性が優れています。像鮮明度に優れています。金属イオンの流出が従来品と変わりません。耐薬品性、ほぼ万全。色半透明
フッ素樹脂(PFA)フレキシブルチューブ
フロンケミカル¥5,198~税込¥5,718~1本5日以内出荷螺旋状の波形チューブと比べ曲げ半径が小さい(内径の約1/4)。曲げても内径は殆ど変形しません。用途研究用装置などに。使用温度範囲(℃)150材質PFA色半透明適合流体酸・アリカリ・超純水
フッ素樹脂(PFA)コイルチューブ
フロンケミカル¥54,980税込¥60,4781本5日以内出荷フッ素樹脂PFAは、透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。PFAコイルチューブは薬品配管の中でもスプリング用として最適です。耐薬品性、耐熱性、耐久性、耐候性に優れています。用途実験装置等の組立時に長さが決まらない場合に。装置が固定から動く間のジョイント配管に。使用温度(℃)MAX150使用圧力(MPa)なし材質PFA色半透明適合流体酸・アルカリ・超純水
ラボランPFA(ナフロン(R))チューブ
アズワン¥20,988税込¥23,0871巻翌々日出荷高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。仕様ナフロン(R)材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)長さ(m)11使用温度範囲(℃)-40~+260規格食品衛生法適合商品
PFA-ASチューブ 10m
フロンケミカル¥36,980税込¥40,6781巻(10m)5日以内出荷から11日以内出荷引火しやすい有機溶剤を使用する場合に最適です。フッ素樹脂の持つ帯電性能を内外面から逃がすチューブです。液体移送中に生じる静電気による絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。用途有機溶剤・燃料・冷媒・粉体・蒸気等の移送。引火性のある液体の移送。材質接液部:PFA-HG、内外面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応