カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(14)
    • チューブ/ホース類(14)
絞り込み
外径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(8)
  • 9(2)
  • 10(4)
  • 10.5(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 22(1)
  • 25(1)
内径(Φmm)
  • 7
  • 1(11)
  • 2(45)
  • 3(28)
  • 4(57)
  • 4.35(23)
  • 5(19)
  • 6(67)
  • 6.35(15)
  • 8(61)
  • 9(23)
  • 10(56)
  • 10.7(15)
  • 12(14)
  • 13(19)
  • 14(14)
  • 16(27)
  • 19(14)
  • 22(22)
  • 22.2(11)
ホース長さ(m)
  • 1(3)
  • 10(6)
  • 20(1)
  • 色クリア(9)
  • 色ホワイト(1)
材質
  • 樹脂(13)
ブランド
  • グンゼ(1)
  • アズワン(2)
  • ニチアス(2)
  • アラム(1)
  • 三商(1)
  • フロン工業(2)
  • ユニバーサル(5)
グンゼ・アズワン・ニチアス・アラム・三商・フロン工業・ユニバーサル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pfa」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PFAチューブ(ミリサイズ) グンゼ

    PFAチューブ(ミリサイズ)

    グンゼ(10件のレビュー)
    189税込208
    1巻
    当日出荷から18日以内出荷
    NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
    用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)半透明
  • PFAチューブ アラム

    PFAチューブ

    アラム(1件のレビュー)
    329税込362
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱・耐油・耐薬品性に優れたチューブで透明性が良く、内部の流体を確認することができます。
    材質PFA長さ(m)1耐熱温度(℃)260(無負荷)
  • PFAチューブ(10m巻き) ニチアス

    PFAチューブ(10m巻き)

    ニチアス(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1巻(10m)
    当日出荷から10日以内出荷
    半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
    長さ(m)10
  • PFAチューブ 10m アズワン

    PFAチューブ 10m

    アズワン(1件のレビュー)
    5,643税込6,207
    1巻(10m)
    当日出荷
    耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたフッ素樹脂チューブです。
    長さ(m)10連続使用温度(℃)-70~260最高使用温度(℃)260材質PFA最低使用温度(℃)-70
  • PFAチューブ F-8011シリーズ フロン工業

    PFAチューブ F-8011シリーズ

    フロン工業
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から63日以内出荷
    PFAチューブは、半透明になります。実験装置の配管用に使用すると便利です。
    半透明
  • PFAチューブ 三商

    PFAチューブ

    三商
    409税込450
    1本(1m)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。
    長さ(m)1定尺(m)10使用温度範囲(℃)-40~200半透明
  • PFAチューブ CFTシリーズ アズワン

    PFAチューブ CFTシリーズ

    アズワン
    3,465税込3,812
    1巻(10m)
    当日出荷
    耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたチューブです。
    連続使用温度(℃)250材質PFA規格RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFAフレキシブルチューブ F-8047シリーズ フロン工業

    PFAフレキシブルチューブ F-8047シリーズ

    フロン工業
    3,798税込4,178
    1本
    翌々日出荷から43日以内出荷
    PFA製のフレキシブルチューブです。(120℃以上でご使用の場合はスパイラル部分がのびる事があります)
    材質PFA(フッ素樹脂)透明
  • USL-PFAチューブ 10m 00Iシリーズ ユニバーサル

    USL-PFAチューブ 10m 00Iシリーズ

    ユニバーサル
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷から63日以内出荷
    フッ素樹脂PFA製の透明チューブです。
    材質PFA(フッ素樹脂)透明
  • USL-PFAフレキシブルチューブ 00I-084-0シリーズ ユニバーサル

    USL-PFAフレキシブルチューブ 00I-084-0シリーズ

    ユニバーサル
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から24日以内出荷
    透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。
    材質PFA(フッ素樹脂)透明
  • 【オーダー】ナフロン PFAチューブ(ミリサイズ) TOMBO No.9003-PFA ニチアス

    【オーダー】ナフロン PFAチューブ(ミリサイズ) TOMBO No.9003-PFA

    ニチアス(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    7日以内出荷
    半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
    長さ(m)2~10内径(Φmm)2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、13、14、15、16、17、20、22外径(Φmm)3、4、5、6、7、8、10、12、13、14、16、17、18、19、22、25最小曲げ半径(mm)15破壊圧力(MPa)(常温)5.7サービス分類オーダー・加工
  • USL-PFA保護管 00I-097シリーズ ユニバーサル

    USL-PFA保護管 00I-097シリーズ

    ユニバーサル
    12,980税込14,278
    1袋(5本)
    5日以内出荷から18日以内出荷
    フッ素樹脂PFA製のセンサー用保護管です。
    材質PFA(フッ素樹脂)透明
  • USL-PFA耐久ホース 00Iシリーズ ユニバーサル

    USL-PFA耐久ホース 00Iシリーズ

    ユニバーサル
    23,980税込26,378
    1巻
    8日以内出荷から18日以内出荷
    フッ素樹脂PFAチューブSUS304ワイヤーブレードで補強した耐久ホースです。
    材質PFA(フッ素樹脂)
  • USL-PFAフレキシブルチューブ Bタイプ 00I-085シリーズ ユニバーサル

    USL-PFAフレキシブルチューブ Bタイプ 00I-085シリーズ

    ユニバーサル
    5,998税込6,598
    1本
    7日以内出荷から18日以内出荷
    透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。
    材質PFA(フッ素樹脂)透明
pfaシート特集
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
"pfa" 内径(Φmm):7 【通販モノタロウ】