カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
    • チューブ/ホース類(4)
絞り込み
外径(Φmm)
  • 8(3)
  • 10(2)
内径(Φmm)
  • 7
  • 1.59(7)
  • 2(23)
  • 3(8)
  • 3.96(6)
  • 4(23)
  • 4.35(7)
  • 5(6)
  • 6(29)
  • 6.35(7)
  • 7.52(6)
  • 8(23)
  • 9(9)
  • 10(24)
  • 10.7(5)
  • 12(8)
  • 13(9)
  • 14(8)
  • 15.88(5)
  • 16(8)
  • 22(7)
ホース長さ(m)
  • 1(3)
  • 10(3)
  • 20(1)
色
  • 色クリア(3)
材質
  • 樹脂(4)
ブランド
  • グンゼ(1)
  • ニチアス(1)
  • アラム(1)
  • 三商(1)
グンゼ・ニチアス・アラム・三商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pfa」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PFAチューブ(ミリサイズ) グンゼ

    PFAチューブ(ミリサイズ)

    グンゼ(10件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1巻
    当日出荷から18日以内出荷
    NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
    用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)色半透明
  • PFAチューブ アラム

    PFAチューブ

    アラム(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱・耐油・耐薬品性に優れたチューブで透明性が良く、内部の流体を確認することができます。
    材質PFA長さ(m)1耐熱温度(℃)260(無負荷)
  • PFAチューブ(10m巻き) ニチアス

    PFAチューブ(10m巻き)

    ニチアス(1件のレビュー)
    ¥10,791税込¥11,870
    1巻(10m)
    当日出荷から7日以内出荷
    半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
    長さ(m)10
  • PFAチューブ 三商

    PFAチューブ

    三商
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(1m)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。
    長さ(m)1定尺(m)10使用温度範囲(℃)-40~200色半透明
pfaシート特集
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
"pfa" 内径(Φmm):7 【通販モノタロウ】