カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(158)
    • チューブ/ホース類(17)
    • びん/容器類(27)
    • 実験研究用素材(2)
    • ビーカー/計量カップ/コップ(5)
    • 樹脂/消毒バット・トレー(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
    • チューブ(19)
  • 制御機器(34)
  • 事務用品(21)
  • 建築金物(12)
  • 保管用品(10)
  • 厨房用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 電気材料(9)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 作業工具(6)
  • 機構部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 物流用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • テープ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
ブランド
モノタロウ・グンゼ・PISCO(ピスコ)・アズワン・ニチアス・アラム・サンプラテック・潤工社・三商・TGK(東京硝子器械)・フロン工業・フロンケミカル・RS PRO・エスコ・TRUSCO・フロウエル・FIT-ONE・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・omron(オムロン)・コクヨ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合

「pfa」の検索結果

373件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(PFA)チューブ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
    クリア使用真空圧力(kPa)-100
  • PFAチューブ(ミリサイズ) グンゼ

    PFAチューブ(ミリサイズ)

    グンゼ(10件のレビュー)
    189税込208
    1巻
    当日出荷から18日以内出荷
    NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
    用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)半透明
  • PFAチューブ アラム

    PFAチューブ

    アラム(1件のレビュー)
    329税込362
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱・耐油・耐薬品性に優れたチューブで透明性が良く、内部の流体を確認することができます。
    材質PFA長さ(m)1耐熱温度(℃)260(無負荷)
  • ジュンフロンPFAチューブ 潤工社

    ジュンフロンPFAチューブ

    潤工社(5件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
    用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器使用温度範囲(℃)-65~180材質フッ素樹脂(PFA)半透明(自然色)使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
  • PFAチューブ(1m巻き) ニチアス

    PFAチューブ(1m巻き)

    ニチアス(21件のレビュー)
    445税込490
    1巻(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
    長さ(m)1材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)
  • PFAベッセル容器 アズワン

    PFAベッセル容器

    アズワン
    2,790税込3,069
    1個
    当日出荷
    酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。
    使用温度範囲(℃)-196~250材質PFA(フッ素樹脂)目盛なし
  • PFAチューブ(10m巻き) ニチアス

    PFAチューブ(10m巻き)

    ニチアス(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1巻(10m)
    当日出荷から10日以内出荷
    半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
    長さ(m)10
  • PFAコイルチューブ 新生技研

    PFAコイルチューブ

    新生技研
    20,980税込23,078
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    乳白
  • PFA広口ボトル サンプラテック

    PFA広口ボトル

    サンプラテック(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷
    耐薬品性、耐熱性に優れたフッ素樹脂製ボトルです。 金属溶出がなくメタルフリーを実現します。 表面に物が付着しにくく表面特性に優れています。 シール性抜群。
    材質フッ素樹脂口形状広口
  • PFAチューブ(インチサイズ) ニチアス

    PFAチューブ(インチサイズ)

    ニチアス
    2,998税込3,298
    1巻(1m)
    当日出荷から12日以内出荷
    長さ(m)1透明(有色含む)肉厚(mm)1
  • PFAマイクロチューブ アズワン

    PFAマイクロチューブ

    アズワン(1件のレビュー)
    4,901税込5,391
    1巻(10m)
    当日出荷
    超極細のチューブです。
    長さ(m)10材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFAスプーン アズワン

    PFAスプーン

    アズワン(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    材質フッ素樹脂(PFA)サイズ(mm)174×22×10アズワン品番5-5625-01
  • PFAバット アズワン

    PFAバット

    アズワン
    17,600税込19,360
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質フッ素樹脂(PFA)
  • PFAターナー アズワン

    PFAターナー

    アズワン
    4,060税込4,466
    1本
    当日出荷
    材質フッ素樹脂(PFA)
  • PFAトレー アズワン

    PFAトレー

    アズワン
    15,800税込17,380
    1個
    当日出荷
    材質フッ素樹脂(PFA)内寸法(mm)166×262×12板厚(mm)約4外寸法(mm)190×286×15アズワン品番1-8913-01
  • PFAガス洗浄瓶 アズワン

    PFAガス洗浄瓶

    アズワン
    56,300税込61,930
    1個
    翌々日出荷
    材質本体/PFA(フッ素樹脂)、 ボールフィルター/PTFE(四フッ化エチレン)
  • メスシリンダー(PFA) アズワン

    メスシリンダー(PFA)

    アズワン
    15,100税込16,610
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質PFA(フッ素樹脂)
  • PFAチューブ アズワン

    PFAチューブ

    アズワン
    13,266税込14,593
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260材質PFA(フッ素樹脂)半透明(有色含む)規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
  • PFAチューブ アズワン

    PFAチューブ

    アズワン
    4,742税込5,216
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
    長さ(m)10
  • PFA手付きビーカー アズワン

    PFA手付きビーカー

    アズワン
    16,830税込18,513
    1個
    当日出荷
    材質PFA(フッ素樹脂)種類手付ビーカー
  • PFAネット フロン工業

    PFAネット

    フロン工業
    32,980税込36,278
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PFA(フッ素樹脂)
  • PFA洗浄瓶 サンプラテック

    PFA洗浄瓶

    サンプラテック(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    耐薬品性、耐熱性に優れた高品質の洗浄びんです。 金属溶出がなくメタルフリーを実現します。 表面に物が付着しにくく表面特性に優れています。 室温、濃度5パーセントの条件下で次亜塩素酸ナトリウムに対応します
    材質(本体)PFA
  • PFAボトル 広口 三商

    PFAボトル 広口

    三商
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しています。外観検査、減圧漏れ試験を厳しく実施しています。
    種別広口
  • PFAビーカー 三商

    PFAビーカー

    三商
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    溶出による汚染の心配のないPFA(フッ素樹脂)を採用しています。インクジェクションによる一体モールド成型のため継ぎ目がなく、半透明の丈夫なビーカーです。内側の底はフラットなデザインで、液が残ることはありません。アルカリ、有機溶剤に耐え、耐熱性にも優れています。
  • PFAユニオン・エルボー 三商

    PFAユニオン・エルボー

    三商
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
  • PFAチューブ インチサイズ イワセ

    PFAチューブ インチサイズ

    イワセ
    5,398税込5,938
    1巻(10m)
    当日出荷から7日以内出荷
    電気特性、耐光性、耐薬品性、非粘着性、透明性に優れています。 溶融成型ができ、他の部品との溶接加工をする必要がある場合には最適です。 半透明の為チューブ内の液体が確認できます。
    用途半導体製造装置、化学プラント、薬品工業、食品工業、メディカル機器、熱交換器などの配管に。定尺(m)10最高使用温度(℃)260乳白
  • PFAデスコケース アズワン

    PFAデスコケース

    アズワン
    6,240税込6,864
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性・耐熱性に優れています。
    材質フッ素樹脂(PFA)
  • PFAジャー 三商

    PFAジャー

    三商
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    キャップは二重シール構造で密閉性抜群。容器外側には補強リブ付きで滑り止めにもなります。内部底コーナーは液切れをよくするR底。積み重ね可能。
    材質PFA
  • PFAユニオン・エルボー コクゴ

    PFAユニオン・エルボー

    コクゴ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    優れた、耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPFTE(フェルール)を使用しています。
  • PFAメイル・エルボー 三商

    PFAメイル・エルボー

    三商
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
  • PFAバイアル エーケーコーポレーション

    PFAバイアル

    エーケーコーポレーション
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
  • アラムPFAジャー アラム

    アラムPFAジャー

    アラム
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐薬品性抜群の密封容器です。 インジェクションによる一体モールド成型の為、継ぎ目は一切ありません。 キャップは二重シール構造で、完全に外気を遮断します。キャップ付は積み重ねることが出来ます。
    材質PFA
  • PFAチューブTA 潤工社

    PFAチューブTA

    潤工社
    12,219税込13,441
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。
    用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用半透明使用温度範囲(℃)-65~+180適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 共用ソケット 丸形ソケット PFA(表面接続) omron(オムロン)

    共用ソケット 丸形ソケット PFA(表面接続)

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様丸形ソケット
  • ハンドラップ(PFA製) アズワン

    ハンドラップ(PFA製)

    アズワン
    19,400税込21,340
    1個
    当日出荷
    材質中フタ/PFA(フッ素樹脂)ポンプ/真鍮・ニッケルメッキ金属部/鉄(アルマイト加工)材質(本体)PFA(フッ素樹脂)口径(Φmm)17材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(チューブ)PTFE(フッ素樹脂)
  • PFAユニオン・ティー 三商

    PFAユニオン・ティー

    三商
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
  • フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(PFA)チューブ

    PISCO(ピスコ)
    2,998税込3,298
    1巻ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。
    用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)材質フッ素樹脂(PFA)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品性、耐候性
  • フッ素樹脂(PFA)ビーカーA フロンケミカル

    フッ素樹脂(PFA)ビーカーA

    フロンケミカル(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    内底面がフラットになっているため、液溜まりがなく撹拌子も安定した回転が可能です。 材質がPFAの為、溶出物が極めて少なく、ピュアな液体の取扱に適しています。 あらゆる酸、アルカリ、有機溶剤に耐え、耐熱性も優れています。
    用途実験用仕様丈夫な設計で安価タイプ材質PFA
  • PFAロート アズワン

    PFAロート

    アズワン
    12,200税込13,420
    1個
    翌々日出荷
    耐薬品性・耐熱性・離型性に優れています。
    材質PFA(フッ素樹脂)全長(mm)120口径(Φmm)外径:91、内径:85耐熱温度(℃)(樹脂)260アズワン品番3-2456-01足径(Φmm)×足長(mm)18×60
  • PFAボトル 細口 三商

    PFAボトル 細口

    三商
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しています。外観検査、減圧漏れ試験を厳しく実施しています。
    種別細口