カテゴリ
- 機構部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「pfa150」の検索結果

給湯用ギア操作式 ダクタイル鋳鉄バタフライバルブ シート材質:PFA
大和バルブ¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷ギア式 給湯用材質(本体)FCD-S弁棒50A:SUS420J2、65A-150A:SUS316、200A:SUS329J1、(弁体)50A:PFA、65A以上:SCS14、(シート)PFA使用温度範囲(℃)-20~200接続(管)ウェハー使用流体湯水最高許容圧力(MPa)1.0(連続使用温度範囲:0℃~150℃)バルブ種類バタフライバルブ
PFAネット
tantore¥33,980~税込¥37,378~1枚8日以内出荷耐熱テフロンメッシュ。テフロンPFAは耐薬品性に優れ、。高温のふるい分けにも用いられ、。150℃で常時使用可能です。材質PFA(フッ素樹脂)
フッ素樹脂 PFA 継手 インパクトリング 一般用 (~150℃)
FIT-ONE¥3,898~税込¥4,288~1袋(10個)37日以内出荷安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。形状インパクトリング 一般用 (~150℃)材質(本体)フッ素樹脂(PVDF)
フッ素樹脂 PFA 継手 インパクトリング 高温用 (150~200℃)
FIT-ONE¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)37日以内出荷安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。形状インパクトリング 高温用 (150~200℃)材質(本体)フッ素樹脂(PPS)





![パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46137734-200108-02.jpg)