RCP-1000シリーズMEAN WELL6日以内出荷
ユニバーサルAC入力/全域。内蔵5V/0.3A補助電源。内蔵アクティブPFC機能、PF>0.96、EN61000-3-2、-3。保護:短絡/過負荷/過電圧/ 過熱。EN55022 (CISPR22)クラスBに対応するEMC保護。ファン速度制御付き内蔵DCファンによる強制空冷。シングルユニットのリモート制御。ビルトインリモート検出機能。出力電圧トリム機能。ホットスワップ動作。AC OK/DC OK信号。内部Oリングダイオード。
入力電圧(V)127~370dc、90~264ac定格電力(W)720温度(℃)-20~+60質量(g)1900実装タイプラックマウント幅(mm)127出力数1出力電圧(V)12dc出力電流(A)60奥行(mm)41長さ(mm)295形状カバー付パッケージカバー付RoHS指令(10物質対応)対応