カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(32)
  • 農業機械(9)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「pfd-16」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パナフレキ PFD 16 Panasonic(パナソニック)

    パナフレキ PFD 16

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1巻(50m)
    4日以内出荷
    オフグレイ長さ(m)50
  • PFD管 因幡プロダクツ

    PFD管

    因幡プロダクツ
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
    グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。
  • フランジ付ロケートピン ナベヤ

    フランジ付ロケートピン

    ナベヤ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フランジ付であり、上面よりネジで固定できます。
    材質SCM440表面処理黒染め熱処理焼入HRC50±5
  • PFDシリーズ 圧縮空気用流量センサ CKD

    PFDシリーズ 圧縮空気用流量センサ

    CKD
    45,980税込50,578
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • コネクタ(Rタイプ) 古河電工(古河電気工業)

    コネクタ(Rタイプ)

    古河電工(古河電気工業)
    1,098税込1,208
    1パック(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    規格JIS C 8412
  • 片サドル 古河電工(古河電気工業)

    片サドル

    古河電工(古河電気工業)
    2,398税込2,638
    1パック(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    いんぺい露出部のプラフレキPFS、PDFの固定に。 プラスチック製片サドル。
  • PFカップリング(Rタイプ) 古河電工(古河電気工業)

    PFカップリング(Rタイプ)

    古河電工(古河電気工業)
    1,198税込1,318
    1パック(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    狭い場所での配管に便利。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。
    規格JIS C 8412
  • 防水コネクタ 古河電工(古河電気工業)

    防水コネクタ

    古河電工(古河電気工業)
    6,598税込7,258
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。 優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水回りの配管に最適。
  • エフレックスジョイント 古河電工(古河電気工業)

    エフレックスジョイント

    古河電工(古河電気工業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エフレックス側に不織布を採用してテープ巻きが不要となり、施工性が大幅に向上コンパクトで引き込み部などに使用すると便利
  • コンビネーションカップリング 古河電工(古河電気工業)

    コンビネーションカップリング

    古河電工(古河電気工業)
    1,298税込1,428
    1パック(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    Rタイプ~接着剤式。
    規格JIS C 8412
  • 両サドル 古河電工(古河電気工業)

    両サドル

    古河電工(古河電気工業)
    4,198税込4,618
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    プラフレキ本体と同色で見栄えがよい。 プラフレキ本体と同等の耐候性。 管ズレ防止の突起付。
    寸法d(mm)5.5
  • プラフレキ PF防水カップリング 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキ PF防水カップリング

    古河電工(古河電気工業)
    8,998税込9,898
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。 優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水回りの配管に最適。
    規格JIS C 8412
  • サドルベース 古河電工(古河電気工業)

    サドルベース

    古河電工(古河電気工業)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)ほか
    3日以内出荷
    プラフレキ本体と同色で見栄えがよいプラフレキ本体と同等の耐候性管ズレ防止の突起付き
  • 薄鋼ジョイント 古河電工(古河電気工業)

    薄鋼ジョイント

    古河電工(古河電気工業)
    3,998税込4,398
    1パック(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • シングルコロ 古河電工(古河電気工業)

    シングルコロ

    古河電工(古河電気工業)
    1,898税込2,088
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    用途ケーブル工事専用。
  • 水抜き穴カバー 古河電工(古河電気工業)

    水抜き穴カバー

    古河電工(古河電気工業)
    2,498税込2,748
    1袋(20個)
    3日以内出荷
    水抜き穴の補強と化粧に使用しますまた、数字(1~10)が刻印されており、系統表示などの識別にもご使用頂けます
  • コネクタ45 古河電工(古河電気工業)

    コネクタ45

    古河電工(古河電気工業)
    1,398税込1,538
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    狭い場所での配管に便利。 管の接続、解除が簡単。 コンパクトな形状。
    規格JIS C 8412
  • プラフレキ コンビエンド 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキ コンビエンド

    古河電工(古河電気工業)
    2,198税込2,418
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    コンクリート埋設側はプラフレキCD、いんぺい側はプラフレキPFD、PFSへ変換をワンタッチで接続。 ジョイントナットとコネクタが不要。
  • プラフレキ PF-CD垂直カップリング 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキ PF-CD垂直カップリング

    古河電工(古河電気工業)
    1,898税込2,088
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    狭い間仕切りに最適。 トロ防止の底面シール付。 釘付。 釘は簡単に除去可能。 釘除去時にゴミが出ない。
    規格JIS C 8412
  • プラフレキ PF-CDコンビネーションカップリング 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキ PF-CDコンビネーションカップリング

    古河電工(古河電気工業)
    999税込1,099
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    規格JIS C 8412
  • 両口エンド(送り用エンド) 古河電工(古河電気工業)

    両口エンド(送り用エンド)

    古河電工(古河電気工業)
    3,198税込3,518
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    トロ防止の底面シール付。 上面からの配管も可能。
    用途ケーブル工事専用。寸法L(mm)94寸法H(mm)54寸法W(mm)73
  • 曲りブッシング 古河電工(古河電気工業)

    曲りブッシング

    古河電工(古河電気工業)
    1,998税込2,198
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    狭い場所での打継配管や落とし込み配線などに。 トロ防止の底面シール付。 釘付。 いんぺい側の内側にネジがあり、直接コネクタを取付けることが可能(ジョイントナット不要)。
  • 垂直ブッシング 古河電工(古河電気工業)

    垂直ブッシング

    古河電工(古河電気工業)
    1,898税込2,088
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    狭い間仕切りに最適。 トロ防止の底面シール付。 釘付。 いんぺい側の内側にネジがあり、直接コネクタを取付けることが可能(ジョイントナット不要)。
  • 自在エンド 古河電工(古河電気工業)

    自在エンド

    古河電工(古河電気工業)
    2,198税込2,418
    1パック(10個)
    3日以内出荷
  • エンドカバー 古河電工(古河電気工業)

    エンドカバー

    古河電工(古河電気工業)
    1,998税込2,198
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    二重天井への配管と引込に。 釘は外側に倒すだけで簡単に取れる。 フトコロが広く作業が容易。
  • 垂直カップリング 古河電工(古河電気工業)

    垂直カップリング

    古河電工(古河電気工業)
    1,898税込2,088
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    規格JIS C 8412
  • 厚鋼ジョイント 古河電工(古河電気工業)

    厚鋼ジョイント

    古河電工(古河電気工業)
    3,500税込3,850
    1パック(10個)
    3日以内出荷
  • デッキプレート用両口エンド(台座付き) 古河電工(古河電気工業)

    デッキプレート用両口エンド(台座付き)

    古河電工(古河電気工業)
    4,898税込5,388
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    デッキプレート用台座は、ホルソー穴にワンタッチで取付可能。 上面からの配管も可能。
    用途ケーブル工事専用。寸法L(mm)97.5寸法H(mm)56寸法W(mm)76.5寸法h(mm)5.4
  • カップエンド 古河電工(古河電気工業)

    カップエンド

    古河電工(古河電気工業)
    2,598税込2,858
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    プラフレキ相互をワンタッチで接続。 ジョイントナットとコネクタが不要。
  • ステンレス両サドル 古河電工(古河電気工業)

    ステンレス両サドル

    古河電工(古河電気工業)
    5,998税込6,598
    1パック(25個)
    3日以内出荷
    いんぺい、露出部のPFS、PFDの固定に。 塩ビカバー付。
    寸法d(mm)5.5寸法W(mm)20
  • 厚鋼ネジ無しコンビ 古河電工(古河電気工業)

    厚鋼ネジ無しコンビ

    古河電工(古河電気工業)
    3,698税込4,068
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    用途ケーブル工事専用。
  • プラフレキ PF防水コンビネーションカップリング 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキ PF防水コンビネーションカップリング

    古河電工(古河電気工業)
    5,898税込6,488
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    規格JIS C 8412防水保護等級IPX5
  • 曲りコネクタ 古河電工(古河電気工業)

    曲りコネクタ

    古河電工(古河電気工業)
    1,398税込1,538
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    鉄筋を避けて配管するのに便利。 壁配管に最適。
    規格JIS C 8412
  • SBSP型 サドルベースキット SUS304 外山電気

    SBSP型 サドルベースキット SUS304

    外山電気
    8,398税込9,238
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    アンカープラグ付
    適合合成樹脂可とう電線管用材質SUS304
  • Microchip マイコン AT89C51, 64-Pin VQFP AT89C51CC03UA-RDTUM MICROCHIP

    Microchip マイコン AT89C51, 64-Pin VQFP AT89C51CC03UA-RDTUM

    MICROCHIP
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    ファミリー名 = AT89C51。パッケージタイプ = VQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 64。デバイスコア = 80C51。データバス幅 = 8bit。プログラムメモリサイズ = 64 kB。最大周波数 = 40MHz。RAMサイズ = 2.048 kB。USBチャンネル = 0。PWMユニット数 = 1 x 8 bit。SPIチャンネル数 = 1。標準動作供給電圧 = 5.5 (最大) V。ADC数 = 8 x 10ビットmm。Microchip 8ビットマイクロコントローラ: CANコントローラと64 KBフラッシュX2モードでは、最大外部クロックレート20 MHzで300 nsサイクル時間に達します。このデバイスには、フルCANコントローラの他に、ISP機能を備えた64 KBフラッシュメモリ、2 KBブートフラッシュメモリ、2 KB EEPROM、2048バイトERAMが組み込まれています。電磁放射の抑制に根本的な注意が払われています。80C51コアアーキテクチャ オンチップRAM: 256バイト オンチップERAM: 2048バイト 64 Kバイトのオンチップフラッシュメモリ データ保持: 10年 @ 85 ℃ 読み取り / 書き込みサイクル: 100 K ブートローダー用の2 Kバイトオンチップフラッシュ 2 KバイトのオンチップEEPROM 読み取り / 書き込みサイクル: 100 K 内蔵電源モニタ(POR: PFD)、内部電源を監視 14ソース4レベル割り込み 16ビットタイマ / カウンター x 3 全二重UART互換80C51 高速アーキテクチャ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストップスイッチ BIGM(丸山製作所)

    ストップスイッチ

    BIGM(丸山製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ストツプスイツチ図解NoMKC20-6 エンジン(TB43PFD-111)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.16、MKC30-6 エンジン(TB43PFD-111)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.16、MKC20-5 エンジン(TB43PFD-111)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.16、MKC30-5 エンジン(TB43PFD-111)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.16
  • タンクキャップアセンブリ BIGM(丸山製作所)

    タンクキャップアセンブリ

    BIGM(丸山製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    備考52~56フクム部品名称タンクキヤツプアセンブリ図解NoMB264MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.52、MKC30-6 エンジン(TL43PFD-311)クランクケース,フューエルタンク部品_No.16、MKC20-6 エンジン(TL43PFD-311)クランクケース,フューエルタンク部品_No.16、MKC30-5 エンジン(TL43PFD-311)クランクケース,フューエルタンク部品_No.16、MKC20-5 エンジン(TL43PFD-311)クランクケース,フューエルタンク部品_No.16、MB234MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51
  • クラッチスプリング BIGM(丸山製作所)

    クラッチスプリング

    BIGM(丸山製作所)
    539税込593
    1個
    8日以内出荷
    部品名称クラツチスプリング図解NoMKC20-6 エンジン(TL43PFD-311)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.16、MKC30-6 エンジン(TL43PFD-311)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.16、MKC30-5 エンジン(TL43PFD-311)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.16、MKC20-5 エンジン(TL43PFD-311)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.16、MKF-320 M エンジン1(ミツビシ)部品_No.38
  • グロメツト BIGM(丸山製作所)

    グロメツト

    BIGM(丸山製作所)
    679税込747
    1個
    8日以内出荷
    部品名称グロメツト図解NoMB2605MU-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.44、MKC30-6 エンジン(TB43PFD-111)クランクケース,フューエルタンク部品_No.16、MB2015ML フューエルタンクシステム部品_No.3、MKC20-6 エンジン(TB43PFD-111)クランクケース,フューエルタンク部品_No.16、MB2605MU エンジン フューエルタンクシステム部品_No.3、MKC20-5 エンジン(TB43PFD-111)クランクケース,フューエルタンク部品_No.16、MB2015MG フューエルタンクシステム部品_No.3、MB2305ML フューエルタンクシステム部品_No.3、MKF-A425-JK エンジン(フューエルタンク,スロットルレバー)部品_No.5、MB2305MU フューエルタンクシステム部品_No.3、MKF-A425-JS エンジン(フューエルタンク,スロットルレバー)部品_No.5、MB2305MU-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.44、MB2015MU フューエルタンクシステム部品_No.3、MB2015MU-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.42、MB2605ML エンジン フューエルタンクシステム部品_No.3、MKC30-5 エンジン(TB43PFD-111)クランクケース,フューエルタンク部品_No.16、MB2305MG フューエルタンクシステム部品_No.3
  • メタリングダイヤフラム ASSY BIGM(丸山製作所)

    メタリングダイヤフラム ASSY

    BIGM(丸山製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    部品名称メタリングダイヤフラム ASSY図解NoMB2305ML キャブレタシステム部品_No.16、MKC30-5 エンジン(TL43PFD-311)キャブレタ,エアクリーナ,コントロールシステム部品_No.22、MB2010ML エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.13、MB2015ML キャブレタシステム部品_No.16、MB2605MU-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.16、MB2015MU-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.16、MB2600MU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.17、MKC20-5 エンジン(TL43PFD-311)キャブレタ,エアクリーナ,コントロールシステム部品_No.22、MB2305MU-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.16、MB2600TL26 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.17、MB2305MG キャブレタシステム部品_No.16、MP2520E2-M クランクケース,シリンダ部品 メタリングダイヤフラム ASSY_No.44、MB2601ML エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.17、MB2015MU キャブレタシステム部品_No.16、MB2601MU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.17、MB2400M TM24 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.20、MB2010MG エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.13、MB2015MG キャブレタシステム部品_No.16、MB2305MU キャブレタシステム部品_No.16、MKC30-6 エンジン(TL43PFD-311)キャブレタ,エアクリーナ,コントロールシステム部品_No.22、MKC20-6 エンジン(TL43PFD-311)キャブレタ,エアクリーナ,コントロールシステム部品_No.22