カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)

「pfs-201m-a」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧気中負荷開閉器 富士電機高圧気中負荷開閉器富士電機
45,980税込50,578
1個
翌日出荷から翌々日出荷
定格電流(A)200定格電圧(kV)3.6/7.2
広域形限流ヒューズ エナジーサポート広域形限流ヒューズエナジーサポート
8,998税込9,898
1個
当日出荷から翌日出荷
仕様定格電流の約2倍遮断可能形式PFG.1S-A(ストライカー付)定格遮断電流(kA)40電圧(kV)7.2
高圧機器 高圧限流ヒューズ JCシリーズ 富士電機高圧機器 高圧限流ヒューズ JCシリーズ富士電機(3件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷から5日以内出荷
5~75Aまで定格同一寸法。 3/6kVの共用化。
用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS) JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN)定格電圧(V)3600/7200種類管型ヒューズ遮断電流(A)40000(250/500MVA)リード線
広域形限流ヒューズ エナジーサポート広域形限流ヒューズエナジーサポート
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
高圧気中負荷開閉器 富士電機高圧気中負荷開閉器富士電機
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷から62日以内出荷
定格電圧(V)7200/3600耐電圧(定格)60000V定格周波数(Hz)50/60充電電流(A)10(10回)機械的寿命1000回速切機構
PL形 ヒューズリンク 三菱電機PL形 ヒューズリンク三菱電機(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
使用場所屋内用
負荷開閉器・断路器 三菱電機負荷開閉器・断路器三菱電機
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
取付方式(ヒューズ)ヒューズ可動形定格電流(A)200手動操作方式RoHS指令(10物質対応)対応短絡容量(kA)12.5定格電圧(kV)3.6/7.2
CL形 ヒューズリンク 三菱電機CL形 ヒューズリンク三菱電機(2件のレビュー)
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
定格遮断電流(kA)40
高圧交流負荷開閉器用 絶縁バリア 三菱電機高圧交流負荷開閉器用 絶縁バリア三菱電機
13,980税込15,378
1セット(2枚)ほか
欠品中
広域形限流ヒューズ エナジーサポート広域形限流ヒューズエナジーサポート
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
PFS-205シリーズ用限流ヒューズ。業界最小・最軽量
用途LBS用、PFS-205シリーズ用仕様消弧方法:限流ヒューズ性能ストライカー付動作特性広域形
フック棒操作式断路器 三菱電機フック棒操作式断路器三菱電機
20,980税込23,078
1台
6日以内出荷
自然回路しないように単極品にはラッチ(掛け金)を設けています。また三極品(DV-3)はバネの力で入状態を保持する構造、(DV-H)はラッチ(掛け金)構造となっています。このバネを利用することにより、開閉操作の補助的な役割をさせ、より安定した開閉も可能となりました。 DV-3は出荷時、右操作用となっていますが、ボルト1本の脱着で左操作用に変更できます。 三極品については、補助スイッチが断路器据付後でも容易に取付けできます。 三極品については、絶縁バリヤが断路器据付後でも容易に取付けできます。 DV-3では、本体に取付ボルトを仮締めし、バリヤを引っ掛け、締めつけることで作業を完了します。
定格インパルス耐電圧(kV)60開閉寿命(回)1000
広域形限流ヒューズ エナジーサポート広域形限流ヒューズエナジーサポート
7,198税込7,918
1本
3日以内出荷
PFS-201シリーズ用限流ヒューズ。業界最小・最軽量
用途LBS用、PFS-201シリーズ用仕様消弧方法:限流ヒューズ性能ストライカー付動作特性広域形定格(A)7.2kV-10
絶縁バリア 富士電機絶縁バリア富士電機
11,980税込13,178
1個
当日出荷
質量(kg)1.3備考絶縁バリア4枚組
PC-6用限流ヒューズ エナジーサポートPC-6用限流ヒューズエナジーサポート
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から翌日出荷
種類限流形形式QC-1名称高圧限流ヒューズ容量(A)10/15
PC-6用オプション品 エナジーサポートPC-6用オプション品エナジーサポート
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌日出荷
種類非限流形
高圧真空遮断器 HAシリーズ 富士電機高圧真空遮断器 HAシリーズ富士電機
389,800税込428,780
1個
52日以内出荷
定格電圧(V)7200/3600
気中開閉器 耐塩形 エナジーサポート気中開閉器 耐塩形エナジーサポート
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
ステンレスケース標準採用。環境に優しい省資源設計。 リサイクル配慮型設計。準拠規格:JIS C 4605「高圧交流負荷開閉器」
付属品操作用にぎり小判形 ( 赤・白セット ) 及び操作用ロープ ( 赤・緑 ) 各 8m 付属
屋内用カットアウト エナジーサポート屋内用カットアウトエナジーサポート
19,980税込21,978
1個
当日出荷
区分屋内用高圧カットアウト
遠方手動操作式断路器 三菱電機遠方手動操作式断路器三菱電機
189,800税込208,780
1台
76日以内出荷
定格電流(A)600質量(kg)15定格電圧(V)7.2/3.6k構造三極単投(3P1T)準拠規格JEC-2310定格インパルス耐電圧(kV)60操作方向左右共用短時間耐電流(kA-秒)20-2
高圧真空電磁接触器 HNシリーズ 富士電機高圧真空電磁接触器 HNシリーズ富士電機
329,800税込362,780
1個
72日以内出荷
種類電磁接触器定格使用電圧(V)3.3/6.6補助接点3a×3b